カテゴリ
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 制御機器(5)
- マスク(4)
- 安全保護具(3)
- 機構部品(2)
- 清掃用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 測定用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- ヘルスケア(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO(8)
- J-TRIP(7)
- 太陽誘電(4)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(2)
- ユニット(2)
- 栃木屋(2)
- ABC商会(1)
- omron(オムロン)(1)
- 京セラ(1)
- マスプロ電工(1)
- オキツモ(1)
- 三和金属工業所(1)
- シグマー技研(1)
- MAKINO(1)
- TERADA(寺田電機製作所)(1)
- 平城商事(1)
- ナビス(アズワン)(1)
- ホームテイスト(1)
- トライメイト(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「tmk-1」の検索結果

耐熱耐候マーカー 太タイプ
オキツモ(25件のレビュー)¥659~税込¥725~1本ほか当日出荷パッケージデザインがリニューアルになりました! 商品名がわかりやすく、洗練されたデザインに変更になります。 JANコードも追加になりました。 マーカーペン先だからとても手軽。しかもシリコーン樹脂と無機顔料をベースとした耐熱インクは耐熱性はもちろん、耐候性にも優れます。 熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキングに最適です。 耐熱温度は300~1000℃近くまで対応します。(耐熱温度は色と素材によって異なります)用途熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキング線幅(mm)1.5~2.5主な用途マーキング特性耐熱、耐候
ゴム足K型
栃木屋(41件のレビュー)¥43~税込¥47~1個当日出荷から5日以内出荷ビス一本で簡単に取付け可能な各種産業用機器の足です。用途工作機械・測定機・通信機・コンピュータ等材質EPDM色黒色種類ゴム足硬度約60°材質(ワッシャー)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ボックスパーツケース
MAKINO(19件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷オリジナルのヒンジ構造を採用し出っ張りを無くしたボックスです。 フタが垂直に立つことで倒れず安定します。 側面が2重構造で丈夫です。用途小物の収納、管理用に。仕様本体・フタ一体型ケース材質ポリプロピレン色クリア仕切数(個)なし
マグネットクリーナー
TRUSCO¥4,798税込¥5,2781本当日出荷小径にかかわらず、セバレータ組み込みで磁極が同一吸着面へ集中する構造です。 両端にマグネットが付いたタイプです。用途ドリル、タップによる作業後の鉄粉除去や、穴の中から雑鉄片を取り出しに
取替え式防じんマスク
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷コンパクト設計で約70gと軽量です。 フィルターケースのないメカニカルフィルターを使用した省資源マスクで、しかも経済的です。ろ過面積が広いので、吸気抵抗が上がりにくく、長時間の使用が可能です。用途サンダーやグラインダー作業。 土木工事。 農薬の散布(水和剤・粉剤)。 清掃作業。トラスコ品番415-4452種別取替式防じんサイズM区分RL1質量(g)70吸気抵抗(Pa)(平均実測値)70以下粒子捕集効率(%)(平均実測値)82以上国家検定合格番号第TM513号材質(接顔体)スチレン系ゴム縦(mm)99横(mm)102排気抵抗(Pa)(平均実測値)60以下適合フィルターTRF指定防護係数4
一般作業用排気弁付簡易マスク
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981箱(10枚)当日出荷保護メガネの着用時、呼気による曇りを軽減します。 排気弁が熱気やムレをスムーズに排出。熱暑の現場や活動量が多い作業に最適です。 悪臭や油臭を防ぐ脱臭効果の高い活性炭を使用しています。用途ホコリや花粉対策など。仕様活性炭入りトラスコ品番286-8750種別簡易マスク材質ポリオレフィン他形状カップ型質量(g)15以下タイプ頭掛けタイプ入数(枚)10質量(g/枚)15対象花粉等ひもタイプオーバーヘッド
トタン丸型米びつ
三和金属工業所¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷昔ながらの便利な米びつ。古くから親しまれてきたトタン素材に花柄模様を生かしたおしゃれな感覚の米びつ。金属製で洗った後に直接日光に当てて天日干しが可能。10kg入りのお米が余裕で入る大きさ。使い易い木製つまみ。底の形状は掃除がしやすいフラット底。用途米ビツ、ライスストッカー、フードストッカーとして。材質花柄トタン(亜鉛メッキ鋼板)
吊るしてGET虫ミニ 強力タイプ
平城商事¥649税込¥7141セット(10枚)4日以内出荷シートの色は害虫が好む色であり、害虫がよく集まります。捕獲された害虫が発するフェロモンにより、さらに多くの虫が捕れます。シートの両面にリケイ紙が貼ってあるので設置作業に手間取りません。本体のマス目は予察の目安に最適です。シートの耐水性をさらに強化。風雨などに強くなり、消毒液をまいても効果が落ちません。用途約1cm程度の虫用。ハウス・園芸用の虫とりシート。付属品針金入りモール10本使用方法1.ハウス内の設置はボールやひもを利用して長さ、間隔等を最適にしてください。(目安は2m~3m/枚)2.ひも等を通す時は本製品の上部の穴を通します。マルチなどにはっても効果があります。3.夏などリケイ紙がはがれにくい場合は、冷蔵庫で冷やすとはがれやすくなり、作業の効率があがります。4.新芽に近いところに設置すると、卵・幼虫・産卵前の幼虫を捕獲でき、より高い効果が得られます。※ひもを通すときは輪をゆったりと作りしっかり結んでください。材質紙・合成樹脂(粘着部)寸法(mm)250×2×100タイプ強力タイプ・ハウス・園芸用使用の目安2~3mに1枚対象害虫約1cm程度の虫用
解体用チップソー(鉄・ステンレス解体作業用)
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷長持ちサーメットチップを採用しています。チップを低く取り付けて耐久性があります。レーザースリット入りで制振静音性能も優れています。用途解体作業全般用。鉄工材・ステンレス材・金属サイディング・プラスチック材・木材等の切断に。トラスコ品番160-6381刃数44質量(g)260最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500刃厚(mm)1.7適合材解体作業全般用、鉄工材、ステンレス材、金属サイディング、プラスチック材、木材外径(mm)180穴径(mm)20切断能力(mm)ステンレス3切断能力(mm)鉄鋼6
つっぱり式窓枠物干し 高さ90~150cm
積水樹脂商事¥4,898税込¥5,3881台7日以内出荷日当たりの良い窓スペースを有効活用、窓枠に簡単に取付けできます。専用の伸縮竿1本付き、腰窓スペースで効率良く干せます。リビングでの部屋干しにも違和感のない清潔なホワイトカラー。竿受けはそれぞれ使いやすい高さに調整できます。竿受けは回転収納、竿は本体に掛けてスッキリ収納できます。用途洗濯物干し 突っ張り 室内物干し 物干し台 物干しスタンド 物干し竿付属品専用伸縮竿1本付き材質樹脂コーティングスチールパイプΦ22・Φ19mm、部品/ABS樹脂・PP樹脂・EVA樹脂、金属部品/スチール(メッキ)質量(kg)3.3取付90~150cmタイプ組立式耐荷重(kg)5まで寸法(cm)【竿】118~204寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【使用時】7×39×90~150 (片側サイズ)
フロアーブライト タイヤマーククリーナー 希釈タイプ 18KG
ABC商会¥29,980税込¥32,9781缶7日以内出荷床面にこびり付いたフォークリフトや車の黒いタイヤ痕、スリップ痕を除去できます。 床に撒き、数分放置してから、こすり洗いすると簡単に除去が可能です。 濃縮タイプの希釈率は汚れに応じてタイヤマーククリーナー:水=1:2~4にて使用ください。 床面にこびり付いたフォークリフトや車の黒いタイヤ痕、スリップ痕を除去できます。 希釈液を床に撒き、数分放置してから、こすり洗いすると簡単に除去が可能です。用途床の洗浄と清掃トラスコ品番818-4059材質主成分:アルコール系溶剤含有アルカリ洗剤質量(kg)18タイプ希釈タイプ容量(kg)18.0pH値12~13液性アルカリ性主な用途床繰り返し・詰め替え対応
Capacitor MLCC 0402 X5R
太陽誘電¥31,980税込¥35,1781リール(10000個)翌々日出荷仕様太陽誘電0402大容量値積層セラミックコンデンサ. 太陽誘電のこの積層セラミックコンデンサ製品は、高密度実装に適した信頼性の高いソリューションです。 アルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサに比べて、この積層セラミックコンデンサは、ケースサイズが小さいながら、高定格電圧となっています。 太陽誘電のMLCCはモノリシック構造で、絶縁抵抗と絶縁破壊電圧が高いため、優れた信頼性を発揮します。 このシリーズは、低ESR (等価直列抵抗)で優れたノイズ吸収特性を発揮します。 ニッケルを電極素材として、まためっき加工に用いているため、コンデンサの耐熱性が向上し、移動が防止され、はんだ付けしやすくなっています。. 製品用途の情報. このMLCCは、オフィスオートメーション、AV機器、家庭用品などの一般的な電子機器での使用に適しています。 その他の用途には、PC、タブレット、スマートフォン、ワイヤレス応用装置などの通信機器があります。 また、液晶モジュールの電源バイパスコンデンサ、電圧ライン、及びLSI、IC、入力 / 出力コンバータにも適しています。 太陽誘電のMLCCは、スイッチング電源(二次側)やDC-DCコンバータの入力 / 出力の平滑化コンデンサ用途に使用することができます。
Capacitor MLCC 0603 X5R
太陽誘電¥71,980税込¥79,1781リール(4000個)翌々日出荷仕様太陽誘電0603大容量値積層セラミックコンデンサ. 太陽誘電のこの積層セラミックコンデンサ製品は、高密度実装に適した信頼性の高いソリューションです。 太陽誘電のMLCCはモノリシック構造で、絶縁抵抗と絶縁破壊電圧が高いため、優れた信頼性を発揮します。 このシリーズは、低ESR (等価直列抵抗)で優れたノイズ吸収特性を発揮します。 ニッケルを電極素材として、まためっき加工に用いているため、コンデンサの耐熱性が向上し、移動が防止され、はんだ付けしやすくなっています。 アルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサに比べて、この積層セラミックコンデンサは、ケースサイズが小さいながら、高定格電圧となっています。. 製品用途の情報. 太陽誘電のMLCCは、オフィスオートメーション、AV機器、家庭用品などの一般的な電子機器での使用に適しています。 その他の用途には、PC、タブレット、スマートフォン、ワイヤレス応用装置などの通信機器があります。 また、液晶モジュールの電源バイパスコンデンサ、電圧ライン、及びLSI、IC、入力 / 出力コンバータにも適しています。 太陽誘電のMLCCは、スイッチング電源(二次側)やDC-DCコンバータの入力 / 出力の平滑化コンデンサ用途に使用することができます。RoHS指令(10物質対応)対応
積み木クッション【BLOCCHI ブロッチ 】
ホームテイスト¥33,980税込¥37,3781セット(16個)5日以内出荷こどもの遊び心と発想力が育つ積み木クッション!。パーツが豊富なので、お気に入りの形を見つけて楽しく遊んで頂けます!。中材はヘタリにくいウレタン生地の為、強度に問題ありません!。片付けも学び!パズルのように片付けができます。ソファを作る日本のメーカーがひとつひとつ丁寧に作っています。ファスナーの留め具はポケットに収まり、お子様も床も傷つけません。 PVC生地を使用しており、水や汚れに強いので安心してお使い頂けます。材質カバー:合成皮革(PVCレザー)、中材:チップウレタン
玉掛警報器用介錯ロープ
ユニット¥13,980税込¥15,3781本翌々日出荷TMK-01玉掛警報器用の介錯ロープです。玉掛警報器を取り付ける為の2重リングが組み込まれています。用途工事現場、ユニック車等を利用した玉掛作業時の安全確保に最適です。仕様片側フック付、玉掛警報器取付用2重リング組込済トラスコ品番171-8328材質/仕上ロープ部:ビニロン・ポリエステル混合、フック部:スチール、2重リング部:ステンレス全長(m)5外径(mm)12
玉掛警報機プラス
ユニット¥12,980税込¥14,2781個当日出荷4種類の音声を切替て同時使用に対応 同一現場で音を使い分けられます。 操作は電源ボタン1つだけ! 初めての操作でも安心です。 大音量で注意を促します。音量調節スイッチ付。 TMK-02は4種類の音声入り! 同一現場で音を使い分けられます。セット内容本体、保護カバー、スナップフック材質ABS(本体ケース)質量(g)使用時:約690(乾電池・スナップフック含)使用温度範囲(℃)-10~+50寸法(Φ×高さH)(mm)84×139.8動作表示赤色LED使用場所屋外/屋内音声内容(1)擬音:ピピピピ・ピピピピ/吊り荷が移動中です。ご注意ください。 (2)アラーム音1 (3)アラーム音2 (4)アラーム音3防水性防滴構造音量(dB)最大約90(1m前方)
エコ高性能防じんマスク
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ろ過材のみの交換だから経済的です。小型・軽量のマスクです。排気弁をマスクの上部に設け、広い視野を確保したデザインです。金属部品を使用していません。ろ過面積が広いので、吸気抵抗が上がりにくく長時間の使用が可能です。メカニカルフィルタですので、粉じんを捕集しても安定した捕集効率があります。用途サンダー・グラインダー作業に。土木工事に。清掃作業、農薬散布に。(水和剤・粉剤用)付属品TRF 8539適合ろ過材:TRFトラスコ品番396-3947材質接顔体:熱可塑性エラストマーサイズM区分RL1吸気抵抗(Pa)70粒子捕集効率(%)82.0以上縦(mm)118横(mm)100指定防護係数4
取付けマジックテープカラビナ付き
トライメイト¥149税込¥1641個当日出荷ベビーカーや車のヘッドレスト、スーツケース、自転車のハンドル部分、パイプ家具、パイプヘッド、キッチン回りなどの荷物の吊り下げに最適です。用途円柱物の荷物の吊り下げに。材質ナイロン寸法(mm)35×7×115質量(g)7
マスクろ過材TMK-10R用ろ過材
TRUSCO¥479税込¥5271個当日出荷コンパクト設計で約70gと軽量です。用途サンダーやグラインダー作業 農薬の散布(水和剤・粉剤) 清掃作業 湿式研磨作業 掘削・粉砕作業 タールミストが発生する粉じん作業 オイルミストが発生する作業 その他一般粉じん作業トラスコ品番352-0943適合機種TMK-10R-1、TMK-10R質量(g)2.2吸気抵抗(Pa)70以下粒子捕集効率(%)82以上排気抵抗(Pa)60以下
旋削用チップ CNMG-PP (CA125P 鋼加工用)
京セラ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。用途鋼の旋削加工(仕上げ加工用・低抵抗)形状ひし形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)12.9勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08ブレーカPP穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.13穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)12.7
スイングアームフックボルト 10mm KTM JT-107K-SL
J-TRIP¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷メーカー名:ジェイトリップ。メーカー品番:JT-107K-SL。販売備考:付属のP1.25かP1.50をどちらかを使用します。
スイングアームフックボルト 10mm KTM JT-107K-GD
J-TRIP¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷メーカー名:ジェイトリップ。メーカー品番:JT-107K-GD。販売備考:付属のP1.25かP1.50をどちらかを使用します。
スイングアームフックボルト 10mm KTM JT-107K-BK
J-TRIP¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷メーカー名:ジェイトリップ。メーカー品番:JT-107K-BK。販売備考:付属のP1.25かP1.50をどちらかを使用します。
スイングアームフックボルト 10mm KTM JT-107K-BL
J-TRIP¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷メーカー名:ジェイトリップ。メーカー品番:JT-107K-BL。販売備考:付属のP1.25かP1.50をどちらかを使用します。
スイングアームフックボルト 10mm KTM JT-107K-RD
J-TRIP¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷メーカー名:ジェイトリップ。メーカー品番:JT-107K-RD。販売備考:付属のP1.25かP1.50をどちらかを使用します。
スイングアームフックボルト 10mm KTM JT-107K-SBK
J-TRIP¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷メーカー名:ジェイトリップ。メーカー品番:JT-107K-SBK。販売備考:付属のP1.25かP1.50をどちらかを使用します。
スイングアームフックボルト 10mm KTM JT-107K-SWH
J-TRIP¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷メーカー名:ジェイトリップ。メーカー品番:JT-107K-SWH。販売備考:付属のP1.25かP1.50をどちらかを使用します。