カテゴリ
- 切削工具(130)
- バイク部品(44)
- 卓上消耗品(21)
- 制御機器(11)
- 作業工具(10)
- 電動工具(10)
- マスク(9)
- パソコン/周辺機器(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 建築金物(6)
- 電気材料(5)
- 安全保護具(5)
- 厨房用品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 自動車補修部品(4)
- 事務用品(4)
- 溶接用品(3)
- メカニカル部品(3)
- 機構部品(3)
- 測定用品(3)
- 医療(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 清掃用品(2)
- 安全標識(2)
- 防犯用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- カー用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 日用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- 京セラ(129)
- MAD MAX(マッドマックス)(32)
- TRUSCO(22)
- スリーライン(22)
- ステルスマウント(14)
- POSH Faith(10)
- メディアカバーマーケット(8)
- 太陽誘電(7)
- J-TRIP(7)
- TERADA(寺田電機製作所)(5)
- タジマツール(TJMデザイン)(4)
- ユニット(4)
- 栃木屋(3)
- オキツモ(3)
- シグマー技研(3)
- GOAL(ゴール)(3)
- 酒井医療(3)
- ABC商会(2)
- オーム電機(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「tmk」の検索結果

マスクろ過材TMK-10R用ろ過材
TRUSCO¥479税込¥5271個当日出荷コンパクト設計で約70gと軽量です。用途サンダーやグラインダー作業 農薬の散布(水和剤・粉剤) 清掃作業 湿式研磨作業 掘削・粉砕作業 タールミストが発生する粉じん作業 オイルミストが発生する作業 その他一般粉じん作業トラスコ品番352-0943適合機種TMK-10R-1、TMK-10R質量(g)2.2吸気抵抗(Pa)70以下粒子捕集効率(%)82以上排気抵抗(Pa)60以下
玉掛警報機プラス
ユニット¥12,980税込¥14,2781個当日出荷4種類の音声を切替て同時使用に対応 同一現場で音を使い分けられます。 操作は電源ボタン1つだけ! 初めての操作でも安心です。 大音量で注意を促します。音量調節スイッチ付。 TMK-02は4種類の音声入り! 同一現場で音を使い分けられます。セット内容本体、保護カバー、スナップフック材質ABS(本体ケース)質量(g)使用時:約690(乾電池・スナップフック含)使用温度範囲(℃)-10~+50寸法(Φ×高さH)(mm)84×139.8動作表示赤色LED使用場所屋外/屋内音声内容(1)擬音:ピピピピ・ピピピピ/吊り荷が移動中です。ご注意ください。 (2)アラーム音1 (3)アラーム音2 (4)アラーム音3防水性防滴構造音量(dB)最大約90(1m前方)
耐熱耐候マーカー 太タイプ
オキツモ(25件のレビュー)¥659~税込¥725~1本ほか当日出荷パッケージデザインがリニューアルになりました! 商品名がわかりやすく、洗練されたデザインに変更になります。 JANコードも追加になりました。 マーカーペン先だからとても手軽。しかもシリコーン樹脂と無機顔料をベースとした耐熱インクは耐熱性はもちろん、耐候性にも優れます。 熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキングに最適です。 耐熱温度は300~1000℃近くまで対応します。(耐熱温度は色と素材によって異なります)用途熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキング線幅(mm)1.5~2.5主な用途マーキング特性耐熱、耐候
ゴム足K型
栃木屋(41件のレビュー)¥40~税込¥44~1個当日出荷から5日以内出荷ビス一本で簡単に取付け可能な各種産業用機器の足です。用途工作機械・測定機・通信機・コンピュータ等材質EPDM色黒色種類ゴム足硬度約60°材質(ワッシャー)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱耐候マーカー 細タイプ
オキツモ(9件のレビュー)¥769~税込¥846~1本ほか当日出荷マーカーペン先だからとても手軽。しかもシリコーン樹脂と無機顔料をベースとした耐熱インクは耐熱性はもちろん、耐候性にも優れます。 熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキングに最適です。 耐熱温度は300~1000℃近くまで対応します。(耐熱温度は素材によって異なります。アルミ:500℃、 鉄:600℃、 ステンレス:800℃、 セラミックス:1000℃、 ガラス:300℃ ※グリーンのみ素材に関わらず250℃)用途熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキング
玉掛警報器用介錯ロープ
ユニット¥13,980税込¥15,3781本翌々日出荷TMK-01玉掛警報器用の介錯ロープです。玉掛警報器を取り付ける為の2重リングが組み込まれています。用途工事現場、ユニック車等を利用した玉掛作業時の安全確保に最適です。仕様片側フック付、玉掛警報器取付用2重リング組込済トラスコ品番171-8328材質/仕上ロープ部:ビニロン・ポリエステル混合、フック部:スチール、2重リング部:ステンレス全長(m)5外径(mm)12
雷ガード付 LEDスイッチタップ
オーム電機(9件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷雷サージ軽減素子内蔵で落雷のダメージを軽減します。 LED点灯式集中スイッチ付き 絶縁カバー付きプラグで、トラッキング火災を防止します。色ホワイト材質(本体)難燃性PBT質量(g)約49スイッチLED点灯式集中スイッチ付定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P定格電流(A)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×61×40アース端子×マグネット×USBポート数×プラグ形状2P雷ガード○耐トラッキング○埃防止シャッター×
耐候性マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚)
TRUSCO(5件のレビュー)¥669~税込¥736~1巻当日出荷片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。 耐候性があり長期の屋外使用にも劣化しにくい素材です。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。 必要に応じた長さでカットができます。必要に応じた長さでカットできます。用途屋外での簡易結束に。厚さ(mm)2色黒タイプ両面材質(フック)ポリプロピレン(PP)材質(ループ)PET樹脂
ボックスパーツケース
MAKINO(19件のレビュー)¥219~税込¥241~1個ほか当日出荷オリジナルのヒンジ構造を採用し出っ張りを無くしたボックスです。 フタが垂直に立つことで倒れず安定します。 側面が2重構造で丈夫です。用途小物の収納、管理用に。仕様本体・フタ一体型ケース材質ポリプロピレン色クリア仕切数(個)なし
高圧ミニエアーダスターガン
WTB(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181丁当日出荷手の中に入るタイプの金属製エアダスターガンの中で最も軽量です。高圧仕様です。用途板金塗装工場、自動車整備工場。トラスコ品番363-3349全長(mm)100質量(g)85使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)2接続方式プラグノズル長(mm)30ノズル口径(Φmm)2.0ノズル取付部G1/8エアー取付口1/4高圧専用プラグ
マグネットクリーナー
TRUSCO¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷小径にかかわらず、セバレータ組み込みで磁極が同一吸着面へ集中する構造です。 両端にマグネットが付いたタイプです。用途ドリル、タップによる作業後の鉄粉除去や、穴の中から雑鉄片を取り出しに
一般作業用マスク耳かけタイプ
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981箱(20枚)当日出荷耳掛けタイプ 装着が簡単で、マスクを着用したまま会話ができます。 悪臭を除去する「活性炭入り」。 軽くて、肌触りがソフトです。 唇が直接マスクに触れないカップ型。用途ホコリや花粉対策など。仕様活性炭入りトラスコ品番286-8741種別簡易マスク材質ポリオレフィン他形状カップ型質量(g)15入数(枚)20対象花粉等ひもタイプ耳かけ
一般作業用マスク耳かけタイプ
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781箱(20枚)当日出荷耳掛けタイプ 装着が簡単で、マスクを着用したまま会話ができます。 軽くて、肌触りがソフトです。 唇が直接マスクに触れないカップ型。用途ほこりや花粉対策など、日常用に。トラスコ品番286-8733種別簡易マスク形状カップ型質量(g)15以下入数(枚)20寸法(縦×横)(mm)118×135対象花粉等ひもタイプ耳かけ
フロアーブライト タイヤマーククリーナー 希釈タイプ
ABC商会¥9,698税込¥10,6681個(4.5kg)当日出荷床面にこびり付いたフォークリフトや車の黒いタイヤ痕、スリップ痕を除去できます。 希釈液を床に撒き、数分放置してから、こすり洗いすると簡単に除去が可能です。用途作業内容:床の洗浄と清掃、目的:フォークリフトのタイヤ痕やスリップ痕の除去:古いラインテープの残り糊の除去、業種:清掃業者または日常管理として清掃を行なう担当者仕様希釈液をタイヤ痕の上に撒き数分放置後、デッキブラシなどで床を洗浄。汚れた床面を水洗いするのと同じ感覚で使用が可能。手軽な希釈タイプ成分アルコール含有アルカリ洗剤トラスコ品番807-2680材質主成分:アルコール系溶剤含有アルカリ洗剤タイプ希釈タイプpH値12~13液性アルカリ性主な用途床繰り返し・詰め替え対応
三角小鉢
スリーライン¥569税込¥6261個(150cc)当日出荷から5日以内出荷バイキングの取り皿として活躍します。小鉢やココットを組み合わせてのご利用もおすすめです。用途外食、病院、福祉材質メラミン寸法(mm)106×107×40
硬質面取りカンナ H45
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷硬質建材用 超耐久セラミック刃で耐久力16倍用途石膏ボード用面取り研削ツール材質高耐久アルミダイカストボディにステン張りベースタイプデコラ・ベニヤ・ケイカル板用面取(幅)1~3mm適合替刃TMKB-C50、L型刃、J型刃面取り角度(°)45
硬質面取りカンナ V45
タジマツール(TJMデザイン)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷硬質建材用 超耐久セラミック刃で耐久力16倍用途石膏ボード用面取り研削ツール材質高耐久アルミダイカストボディにステン張りベースタイプデコラ・ベニヤ・ケイカル板用面取(幅)1~3mm適合替刃TMKB-C50、L型刃、J型刃面取り角度(°)45
耐候性樹脂丸杭
TRUSCO¥939~税込¥1,033~1本当日出荷原料にカーボンブラックを配合しているためUV劣化に強く、耐候性に優れています。用途ロープ柵やチェーン柵に。ネットの支柱や看板の固定に。材質/仕上ポリプロピレン(PP)・ポリエチレン(PE)複合樹脂(再生プラスチック)穴の有無無し