カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(95)
  • 配管・水廻り設備部材(32)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 切削工具(16)
  • 制御機器(13)
  • トラック用品・パーツ(12)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 事務用品(7)
  • 研磨材(6)
  • 電気材料(5)
  • 安全保護具(4)
  • 家電(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 物流用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 日用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 建築金物(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自転車部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tmn」の検索結果

関連キーワード
258件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Amphenol RFターミネータ TMN0111T1-3G-14 AMPHENOL

    Amphenol RFターミネータ TMN0111T1-3G-14

    AMPHENOL
    439税込483
    1個
    7日以内出荷
    仕様ボディ向き = ストレート取り付けタイプ = PCBマウントボディめっき = 金ケーブルタイプ = RG178 B/U, RG196 A/URoHS指令(10物質対応)対応
  • TME・TMN 自動点滅盤 日東工業

    TME・TMN 自動点滅盤

    日東工業
    61,980税込68,178
    1台
    7日以内出荷
    種類標準分電盤
  • 面照明(バックライト・透過光) TMNシリーズ アイテックシステム

    面照明(バックライト・透過光) TMNシリーズ

    アイテックシステム
    48,980税込53,878
    1個
    8日以内出荷から13日以内出荷
    照明認識・調整器(以下ECIと略)搭載し、PWM電源と定電流電源のどちらも使用可(DC24V駆動)。均一発光面照明は、高照度と低価格を両立させた照明。高輝度な拡散光をフラットな発光面より均一に照射でき 透過用のバックライトに最適。独自の放熱構造により、高輝度の光を安定して照射可能。用途:半透過物の気泡やシート物のピンホール検査 寸法・形状検査など、幅広い用途に適します。照明方法:透過用照明、反射用照明等の幅広い用途に適します
    高さ(mm)22照光種別面照明光源LED照射方式バックライト照光形状バックライト形
  • タックペイント 一般タイプ TMN655 クールブルー 1000mm×10m リンテックサインシステム

    タックペイント 一般タイプ TMN655 クールブルー 1000mm×10m

    リンテックサインシステム
    91,980税込101,178
    1本
    5日以内出荷
    屋外用マーキングフィルムの定番商品です。耐候性に優れ、高い品質と作業効率の良さで優れたコストパフォーマンスを実現しています。
    用途屋外看板、車両のマーキングに。材質塩ビ幅(mm)1000(糊色)透明長さ(m)10厚さ(μm)80(粘着剤含む)耐候性屋外5~7年表面仕様ツヤなし(マット)
  • I/Oロック ベルト TMNシリーズ アバンテック

    I/Oロック ベルト TMNシリーズ

    アバンテック
    3,500税込3,850
    1個
    15日以内出荷から20日以内出荷
    電源プラグの抜け防止用のベルトです。プラグの脱落事故を防止しデータを守ることで、リスクを軽減します。機器等への加工が不要なため、長期の固定に加え、脱着の多いケーブルの固定に便利です。
    セット内容マジックフッカー(R)付面ファスナー×1枚、面ファスナー×2枚材質マジックフッカー(R)/アルミ材、面ファスナー/ナイロン
  • オイルミストトラップ[TMN]シリーズ[標準型] 佐藤真空

    オイルミストトラップ[TMN]シリーズ[標準型]

    佐藤真空
    39,800税込43,780
    1個
    14日以内出荷
    仕様エレメント:TME60-60質量(kg)0.3
  • 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TM ニチフ

    絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TM

    ニチフ(8件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1袋(100個)
    当日出荷
    種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)CSA規格取得特性難燃スリーブ形状突き合せ用
  • グロメット 栃木屋

    グロメット

    栃木屋(56件のレビュー)
    24税込26
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    機器のシャーシにワンタッチで取付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
    用途コンピュータ・測定機・通信機・電気製品等黒色種類グロメット硬度55°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強着スタンプ台タート<金属用> シヤチハタ

    強着スタンプ台タート<金属用>

    シヤチハタ(7件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷
    金属はもちろん、ガラスや陶器にもなつ印OK。さまざまな金属へのなつ印におすすめ。なつ印後の印影は耐水・耐久性に優れています。(ガラス・陶器は除く)
    成分油性染料インキシリーズTATインク色対応オプション補充インキ:STM-1N、STM-3Nグリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • メジャーネイル TRUSCO

    メジャーネイル

    TRUSCO(5件のレビュー)
    519税込571
    1パック(3本)ほか
    当日出荷
    コンクリート道から砂利道まであらゆる現場に対応した測量びょうです。
    用途測量用標識ポイントベース固定専用金具。コンクリート、アスファルト、砂利道など。下穴ドリル寸法3.0mm~
  • 絶縁被覆付圧着スリーブ B形 (100個入) ニチフ

    絶縁被覆付圧着スリーブ B形 (100個入)

    ニチフ
    2,298税込2,528
    1パック(100個)
    当日出荷
    電線どおしをスリーブ内で突き合わせて接続します。端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:絶縁筒部が拡がっております。
    用途軟鋼のより線電線の接続に。材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン全長(mm)25.5
  • 切削液給油用マグネット付ノズル TRUSCO

    切削液給油用マグネット付ノズル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    800N(80kgf)の強力マグネットで、任意の位置に簡単に設置できます。ノズルの角度や方向を自在に決められます。追加用ねじ穴Rc1/4があけられていますので、ノズルを2本で使用できます。
    用途切削液給油用に。独立したねじ穴が2本付いています。トラスコ品番219-8592質量(kg)1.4口径(Φmm)切削液取込口/13.5吸着力(N)800ノズル長(mm)320適合流体水溶性切削液、油性切削液バルブ穴径(mm)46026ノズル数1
  • 防水形圧着スリーブ ニチフ

    防水形圧着スリーブ

    ニチフ
    4,998税込5,498
    1袋(100個)
    当日出荷
    防水キャップが水をシャットアウト。 防水性能:防水安全コードIP57(IEC529)。
    用途主に機器内配線で防水性能が必要とされる接続で、ヒートガン等の加熱処理ができない場所。適合NH-64(ニチフ 専用工具)全長(mm)26.9種類防水形圧着スリーブ定格電圧(V)300定格電流(A)19(1.25mm2)、27A(2.0mm2)特性防水
  • バスケットラック ケニス

    バスケットラック

    ケニス
    58,980税込64,878
    1台(1台)
    当日出荷
    器具・器材の整理・保管に便利な木製フレームワゴンです。バスケットは出し入れしやすいスライド式です。最上段と最下段は転落防止のトレータイプです。
    材質木質合板質量(kg)約23キャスター50mmΦ ストッパー4個付大きさ854×300×1000mmバスケット(mm)深型(390×295×130×6
  • 絶縁突き合せスリーブ ニチフ

    絶縁突き合せスリーブ

    ニチフ
    2,998税込3,298
    1箱(100個)
    当日出荷から71日以内出荷
    種類絶縁被膜付圧着スリーブスリーブ形状突き合わせ用(B形)
  • ニッパー TAKAGI(高儀)

    ニッパー

    TAKAGI(高儀)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    スプリング付
    用途アクセサリー加工・針金加工・精密加工材質【本体】機械構造用炭素鋼S58C【熱処理】全体焼入れ・刃部高周波焼入れ【刃部硬度】HRC58~64切断能力(Φmm)【ステンレス線】0.9 【軟鉄線】1.6 【銅線】2.0 【より線】2.0
  • ユニロンベルト(ハードタイプ) ヤナセ(柳瀬)

    ユニロンベルト(ハードタイプ)

    ヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)
    7,098税込7,808
    1箱(5本)
    当日出荷
    太いユニロン繊維に砥材をコーティングした強力タイプのベルトです。
    用途仕上げ研磨・ヘアーライン仕上げ用。砥材C砥材(黒色炭化珪素砥粒)ベルト幅(mm)60ベルト長さ(mm)265幅W×全長(mm)60×265RoHS指令(10物質対応)対応
  • 18-8ステンレスバケット A型つる付 TRUSCO

    18-8ステンレスバケット A型つる付

    TRUSCO
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    仕様●本体及びベース一体形適合食品衛生法適合・ポジティブリスト対象外適合機種T-MNM-AB(適合フタ:T-MNM-AB)材質ステンレス(SUS304)直径(Φmm)300内径(Φmm)285
  • 肩調整付ゼッケンベスト メッシュオレンジ TRUSCO

    肩調整付ゼッケンベスト メッシュオレンジ

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1着
    当日出荷
    マジックテープ式のテープにて肩・胴まわりのサイズ調整が可能です。 メッシュ生地で通気性が良いです。 差し込み口のファスナーが下向きですので水が入りません。 A4用紙が前後両面入ります。
    用途防災・保安パトロール、作業識別用トラスコ品番783-5841材質本体:ポリエステル、反射材:PVC、ポケット部:PVC幅(mm)【反射材】30質量(g)210テープ地色シルバー着丈(cm)55胴囲(cm)90~130色(本体)オレンジ
  • 砲金フレキ用ニップル ミヤコ

    砲金フレキ用ニップル

    ミヤコ
    489税込538
    1個
    当日出荷
    Gねじ×Rねじです。 フリーチューブと継手や金具(Rp、Rcねじ)の接続に使用します。
    材質青銅
  • 肩調整付ゼッケンベスト メッシュ紺 TRUSCO

    肩調整付ゼッケンベスト メッシュ紺

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1着
    当日出荷
    マジックテープ式のテープにて肩・胴まわりのサイズ調整が可能です。 メッシュ生地で通気性が良いです。 差し込み口のファスナーが下向きですので水が入りません。 A4用紙が前後両面入ります。
    用途防災・保安パトロール、作業識別用トラスコ品番783-5833材質本体:ポリエステル、反射材:PVC、ポケット部:PVC幅(mm)【反射材】30サイズフリー質量(g)210テープ地色シルバー着丈(cm)55胴囲(cm)90~130色(本体)ネイビー
  • 肩調整付ゼッケンベスト TRUSCO

    肩調整付ゼッケンベスト

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1着
    当日出荷
    マジックテープ式のテープにて肩・胴まわりのサイズ調整が可能です。メッシュ生地で通気性が良いです。差し込み口のファスナーが下向きですので水が入りません。A4用紙が前後両面入ります。
    用途防災・保安パトロール。作業識別用。材質本体:ポリエステル、反射材:ポリ塩化ビニル(PVC)、ポケット部:ポリ塩化ビニル(PVC)着丈(cm)55RoHS指令(10物質対応)対応胴回り(cm)90~130
  • 肩調整付ゼッケンベスト メッシュイエロー TRUSCO

    肩調整付ゼッケンベスト メッシュイエロー

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1着
    当日出荷
    マジックテープ式のテープにて肩・胴まわりのサイズ調整が可能です。 メッシュ生地で通気性が良いです。 差し込み口のファスナーが下向きですので水が入りません。 A4用紙が前後両面入ります。
    用途防災・保安パトロール、作業識別用トラスコ品番783-5850材質本体:ポリエステル、反射材:PVC、ポケット部:PVC幅(mm)【反射材】30サイズフリー質量(g)210テープ地色シルバー着丈(cm)55胴囲(cm)90~130色(本体)イエロー
  • ユニロンベルト(仕上げ研磨用) ヤナセ(柳瀬)

    ユニロンベルト(仕上げ研磨用)

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1箱(10本)
    当日出荷
    ユニロン繊維に砥材をコーティングしている為、深い傷が入らずに研磨できます。
    用途仕上研磨用・マット加工・サテン加工・軽いバリ取り・酸化被膜取り・傷取りに寸法(mm)60×265砥材A砥材(褐色のアルミナ砥粒)ベルト幅(mm)60ベルト長さ(mm)265RoHS指令(10物質対応)対応
  • 18-8バケット蓋 A.B共通 305XH20 TRUSCO

    18-8バケット蓋 A.B共通 305XH20

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番437-3961適合本体T-MNM-13A・15A・18A材質ステンレス(SUS304)質量(kg)0.33高さ(mm)17外径(Φmm)305
  • 照明モニタリングセンサ MDFシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    照明モニタリングセンサ MDFシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    24,480税込26,928
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    照明の明るさを数値で管理
    用途カメラ用照明の明るさのモニタリングに。
  • ミニカンナ TRITON

    ミニカンナ

    TRITON
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷
    パワフルかつコンパクトで扱いやすいプレーナー。 従来のサイズのプレーナーのすべての機能を備えています。
    用途木材のカンナがけ作業に。質量(kg)2.3消費電力(W)400回転数(min-1[r.p.m])約16000ブレード2枚刃深さ調整6段階ブレード幅(mm)60切削深さ(mm)0~1.5
  • とめのすけ TRUSCO

    とめのすけ

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    マグネット付で台車のハンドル部や背板に簡単に収納できます。荷物の間に挟むことで荷滑りを防ぎます。
    用途台車に積んだ箱の崩れ防止トラスコ品番161-0330質量(g)90寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)160×230×3.5
  • 防水形圧着スリーブ(キャップタイプ・パック入) TRUSCO

    防水形圧着スリーブ(キャップタイプ・パック入)

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1パック(12個)ほか
    当日出荷
    全長(mm)26.9種類防水形圧着スリーブ定格電圧(V)300定格電流(A)19(1.25mm2)、27(2.0mm2)材質(絶縁体)ナイロン最高使用温度(℃)105適合工具NH-64(ニチフ 専用工具)特性防水スリーブ形状突き合せ用
  • コロピカどろだんご シヤチハタ

    コロピカどろだんご

    シヤチハタ
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ピカピカのどろだんごを作ろう! 昔から遊ばれていたどろだんご作り。最近は砂場などの土の衛生面の不安や、日が経つと割れてしまうことから、あまり遊ばれなくなりました。「コロピカどろだんご 制作キット」は、自然の砂と粘土を材料に、コロコロと転がすほどピカピカに輝くだんごを作ることができます。 乾燥したらシールを貼ったり、油性ペンで絵も描けちゃう!
    セット内容芯用土(約200g)、さらこな(約40g)、計量スプーン(約10cc)、台紙(中面に作り方の説明があります)寸法(mm)160.0×15.0×245.0~質量(g)270~
  • スマートフォン用/ミニ三脚 エレコム

    スマートフォン用/ミニ三脚

    エレコム(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    持ち運びにも便利なミニタイプ。フレキシブルアームを採用した、コンパクトサイズのスマートフォン用三脚。
    セット内容三脚、スマートフォンホルダー対応機種4.0~6.5inch 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約50~90mm
  • 同軸コネクタ H・BNC型 その他 トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ H・BNC型 その他

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    形状その他種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプH・BNC
  • 溶接機用台車KSウェルカート カミマル

    溶接機用台車KSウェルカート

    カミマル
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    溶接機とボンベ搭載で移動可能です。車幅も狭く、スリムな設計で全てのメーカーに適合します。重いボンベの入替も低床構造で楽にできます。工場内の整頓及びボンベへの転落防止にも安全です。棚台をフレームの上に乗せ、冷却装置搭載可能です。溶接機上の棚台は、差し込み式で着脱簡単です。(標準付属)
  • カラフルどろだんご シヤチハタ

    カラフルどろだんご

    シヤチハタ
    679税込747
    1個
    当日出荷
    材料は自然の砂と粘土。転がすほどピカピカに輝き、乾燥したらシールを貼ったり、油性ペンで絵を描いてオリジナルの泥団子が作れます。
    セット内容芯粘土約200g、さらこな約40g、計量スプーン(約10cc)、台紙(作り方の説明書)、色こな(赤・黄・青:各約10g)
  • ののじ ナイロンオタモ・モコモコ レーベン販売

    ののじ ナイロンオタモ・モコモコ

    レーベン販売
    669税込736
    1個
    翌々日出荷
    耐熱温度:200℃。寝かせた形は食材を掬い易く、盛り付けがスムーズです。
    材質66ナイロン外径×全長(mm)100×334TKG品番9-0468-1701TKG品番(2017)6-0424-2001
  • ダイヤル南京錠 LION (ライオン事務器)

    ダイヤル南京錠

    LION (ライオン事務器)
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    南京錠対応取っ手にピッタリサイズのダイヤル南京錠です。
    仕様ダイヤル南京錠寸法(幅W×高さH)(mm)幅32×高さ55
  • ホースノズルTNZシリーズ用 メタルニップル TRUSCO

    ホースノズルTNZシリーズ用 メタルニップル

    TRUSCO
    269税込296
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番637-5449
  • シャープペン S3(エススリー) 0.5mm パイロット

    シャープペン S3(エススリー) 0.5mm

    パイロット
    429税込472
    1本
    当日出荷
    ロングガイドパイプ搭載のシンプルでスタンダードなフォルムのシャープペンシル「S3」に使いやすい落ち着いたカラーの新色が登場。勉強・一般事務はもちろん製図用としても幅広く使える口金デザイン、細身ボディで握りやすいだけでなく、着脱式クリップと転がり防止がついており使いやすさも抜群です。
    径(Φ)芯:0.5m方式ノック式サイズ(mm)最大径10.5 全長145繰り返し・詰め替え対応
  • 3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20B SMC

    3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20B

    SMC
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    定格圧力範囲(MPa)(ISE20B) -0.1 ~ 1
  • シャープペン S3(エススリー) 0.4mm パイロット

    シャープペン S3(エススリー) 0.4mm

    パイロット
    429税込472
    1本
    当日出荷
    ロングガイドパイプ搭載のシンプルでスタンダードなフォルムのシャープペンシル「S3」に使いやすい落ち着いたカラーの新色が登場。勉強・一般事務はもちろん製図用としても幅広く使える口金デザイン、細身ボディで握りやすいだけでなく、着脱式クリップと転がり防止がついており使いやすさも抜群です。
    径(Φ)芯:0.4m方式ノック式サイズ(mm)最大径10.5 全長145繰り返し・詰め替え対応