カテゴリ

  • 制御機器(50)
  • バイク部品(14)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 物流用品(1)
  • トラック純正部品(1)

「tmr40」の検索結果

71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビレットアダプター TMR40Φ 28-3105 PMC

    ビレットアダプター TMR40Φ 28-3105

    PMC
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
    メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:28-3105。販売備考:1個
  • ファンネルAL(TMR40 L:30) ヨシムラ

    ファンネルAL(TMR40 L:30)

    ヨシムラ
    4,998税込5,498
    1個
    16日以内出荷
  • スタンダード 転造30度台形ねじ軸(右ねじ) 東洋シャフト

    スタンダード 転造30度台形ねじ軸(右ねじ)

    東洋シャフト
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    タイプ右ねじ
  • スタンダード 転造30度台形ねじ軸(左ねじ) 東洋シャフト

    スタンダード 転造30度台形ねじ軸(左ねじ)

    東洋シャフト(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1本
    6日以内出荷から10日以内出荷
    材質S20C(機械構造用炭素鋼)タイプ左ねじ
  • ミクニスピゴットTMRΦ40-44-48/925-99002 ヨシムラ

    ミクニスピゴットTMRΦ40-44-48/925-99002

    ヨシムラ
    2,298税込2,528
    1個
    14日以内出荷
  • ミクニスピゴットTMRΦ40-45-30/925-99008 ヨシムラ

    ミクニスピゴットTMRΦ40-45-30/925-99008

    ヨシムラ(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    16日以内出荷
  • ミクニスピゴットTMRΦ40-42-40/925-99041-1A ヨシムラ

    ミクニスピゴットTMRΦ40-42-40/925-99041-1A

    ヨシムラ
    2,398税込2,638
    1個
    16日以内出荷
  • TMR-MJN40ASキャブレターSET(GSF1200) ヨシムラ

    TMR-MJN40ASキャブレターSET(GSF1200)

    ヨシムラ
    259,800税込285,780
    1個
    16日以内出荷
  • ファンネルAL(TMR36 L:40) ヨシムラ

    ファンネルAL(TMR36 L:40)

    ヨシムラ
    4,698税込5,168
    1個
    16日以内出荷
  • 開閉ユニット部 TH577 TOTO

    開閉ユニット部 TH577

    TOTO(51件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1箱
    当日出荷
    適合品番TMJ40型(めっきハンドルのみ)、TMJ46型(めっきハンドルのみ)、TMG40型、TMHG40・44型、TMF40型(アーチハンドルのみ)、TMF43C、TMF44C型、TMG46型(TMG46C2・C3除く)、TMG45・47型、TMR40D型、TMW40型
  • シャワーホース(1600mm、他社アダプター付) TOTO

    シャワーホース(1600mm、他社アダプター付)

    TOTO
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷
    ホース長さ(mm)1600付属品アダプター材質樹脂シルバータイプなし適合品番TMR40D、TMGG46型、TMH20E、TEM47E、TMF44E、TMF49E、TMW40CR、TMH20C2HR、TMF49CGARR、TMNW40型、TMHG40・44・46型、TBV034型 ほかホース長さ(m)1.6取付ネジ径G1/2、W24山20共用ねじサイズ本体側:G1/2、W24山20共用
  • 丸リンク ステンレス製 TRUSCO

    丸リンク ステンレス製

    TRUSCO(2件のレビュー)
    259税込285
    1袋ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    接続部は溶接しているため丈夫です。
    用途ロープなどの先端金具として。
  • インシュレーターセット PMC

    インシュレーターセット

    PMC(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1セット
    欠品中
    シリンダーヘッドにキャブレターをマウントするためのアダプター。劣化すると二次エアーを吸引し、エンジン不調の原因となります。
  • 泡まつキャップ(TMW40型用) TOTO

    泡まつキャップ(TMW40型用)

    TOTO
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    適合品番TMF43CS、TMF44CS、TMR40D、TMW40型
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 36 V dc, 6W, TMR 6-2423WI TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 36 V dc, 6W, TMR 6-2423WI

    TRACO POWER
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    出力電圧 ±15V dc。入力電圧範囲 9 36 dc。定格電力 6W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 ±200mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ SIP。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 11.2mm。シリーズ TMR 6WI。ロードレギュレーション 0.01。最低温度 -40℃。IEC/EN60950-1、UL60950-1. Traco W絶縁SMD SIP-8 DC/DCコンバータ TMR 6WIシリーズ. Tracopower TMR-6WIシリーズは、出力調整機能を備えた6 W絶縁DC-DCコンバータモジュールの新ファミリであり、4:1のワイド入力電圧範囲を特徴としています。 このDC/DCコンバータは、占有面積の小さい超小型SIP-8プラスチックパッケージで提供されます。 TMR 6は、優れた効率を特徴としており、動作温度は40~+71 ℃です。 このDC/DCコンバータは、さらにリモートオン オフ制御及び連続短絡保護という特徴も備えています。 このコンバータは、サイズが非常にコンパクトなため、通信機器、計装機器、産業電子機器など、省スペースが特に重要となる様々な用途に最適的なソリューションとなります。. 非常に高い電力密度のSIPパッケージ 4:1のワイド入力電圧範囲 超小型SIP-8パッケージ 占有面積最小の6 Wコンバータ フルSMDデザイン 温度範囲: 40 +71 最大88 %の高効率 無限短絡保護 / O絶縁: 1500 dc リモートオン オフ制御 RoHS完全対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • R 400-17 GLD [TYPE-GP1S] KTM RC125/250/390 15 GALESPEED(ゲイルスピード)

    R 400-17 GLD [TYPE-GP1S] KTM RC125/250/390 15

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    主な適合車種KTM 125DUKE/200DUKE/390DUKE 13-14/250DUKE 15
  • R 400-17 GLD [TYPE-GP1S Gコート]KTM RC125/250/390 15 GALESPEED(ゲイルスピード)

    R 400-17 GLD [TYPE-GP1S Gコート]KTM RC125/250/390 15

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    主な適合車種KTM 125DUKE/200DUKE/390DUKE 13-14/250DUKE 15
  • R 400-17 半ツヤBLK [TYPE-GP1S] KTM RC125/250/390 15 GALESPEED(ゲイルスピード)

    R 400-17 半ツヤBLK [TYPE-GP1S] KTM RC125/250/390 15

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    主な適合車種KTM 125DUKE/200DUKE/390DUKE 13-14/250DUKE 15
  • R 400-17ソリッドWHT[TYPE-GP1S]KTM RC125/250/390 15 GALESPEED(ゲイルスピード)

    R 400-17ソリッドWHT[TYPE-GP1S]KTM RC125/250/390 15

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    主な適合車種KTM 125DUKE/200DUKE/390DUKE 13-14/250DUKE 15
  • R400-17ソリッドWHT[TYPE-GP1S] GコートKTMRC125/250/390 15 GALESPEED(ゲイルスピード)

    R400-17ソリッドWHT[TYPE-GP1S] GコートKTMRC125/250/390 15

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    主な適合車種KTM 125DUKE/200DUKE/390DUKE 13-14/250DUKE 15
  • R400-17半ツヤBLK[TYPE-GP1S Gコート]KTM RC125/250/390 15 GALESPEED(ゲイルスピード)

    R400-17半ツヤBLK[TYPE-GP1S Gコート]KTM RC125/250/390 15

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    主な適合車種KTM 125DUKE/200DUKE/390DUKE 13-14/250DUKE 15
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:-5V dc 4.5 → 9.0 V dc, 3W, TMR 3-0521 TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:-5V dc 4.5 → 9.0 V dc, 3W, TMR 3-0521

    TRACO POWER
    33,980税込37,378
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    出力電圧 = -5 V dc, 15V dc。入力電圧範囲 = 4.5 → 9.0 V dc。定格電力 = 3W。入力電圧公称 = 5 V dc。出力電流 = 300mA。実装タイプ = スルーホール。出力数 = 2。パッケージ = SIP 8。絶縁電圧 = 1.6kV dc。幅 = 9.1mm。シリーズ = TMR 3。ロードレギュレーション = 0.01。最低温度 = -40℃。Traco TMR 3-0521 は、調整された出力の 3 W 絶縁 DC-DC コンバータモジュールで、 2 : 1 の広い入力電圧範囲を備えています。その他の機能には、リモートオン / オフ制御や短絡保護があります。これらのコンバータは非常にコンパクトなため、通信機器、計装機器、産業電子機器など、スペースが重要なさまざまな用途に最適的なソリューションです。SIP-8 パッケージで提供されます 動作温度範囲: -40 ℃ → +85 ℃ I/O 絶縁のモデル: 3000 V dc
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 9 36 V dc, 3W, TMR 3-2410WI TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 9 36 V dc, 3W, TMR 3-2410WI

    TRACO POWER
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 3.3V dc。入力電圧範囲 = 9 36 V dc。定格電力 = 3W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 700mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = SIP 8。絶縁電圧 = 1.6kV dc。幅 = 9.1mm。シリーズ = TMR 3WI。ロードレギュレーション = 0.005。最低温度 = -40℃。Traco TMR 3-2410WI は、調整型出力の 3 W 絶縁 DC/DC コンバータで、超ワイドな 4 : 1 の入力電圧範囲を特長としています。その他の機能には、リモートオン / オフ制御や短絡保護があります。このコンバータは非常にコンパクトなため、バッテリ駆動の機器や計装機器など、スペースが重視されるさまざまな用途に最適なソリューションになります。SIP-8 パッケージで提供されます 動作温度範囲: -40 ℃ → +85 ℃ 高度の動作は 12000m 未満です
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • (MR404)GSKT,EXHAUST MANIFOLD 三菱ふそう

    (MR404)GSKT,EXHAUST MANIFOLD

    三菱ふそう
    7,598税込8,358
    1個
    5日以内出荷
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 2W, TMR 2411 TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 2W, TMR 2411

    TRACO POWER
    24,980税込27,478
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    出力電圧 5V dc。入力電圧範囲 18 36 dc。定格電力 2W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 400mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ SIP 8。絶縁電圧 1.6kV dc。幅 9.2mm。シリーズ TMR 2。ロードレギュレーション ±1%。最低温度 -40℃。TRACOPOWER W DC/DC コンバータモジュール TRACOPOWER TMR 2411 絶縁型 W DC/DC コンバータモジュールは、安定化 V dc 出力を備え、 : の広い入力電圧範囲が 18 36 dc となっています。この DC-DC コンバータは、基板スペースの占有面積がわずか 2.0 cm2 0.3 平方インチ)の小さなフットプリントの小型 SIP-8 プラスチックパッケージに収納されています。効率が高く、動作温度は 40 +85 C です。TMR シリーズのその他の機能には、リモートオン オフ制御、連続短絡保護などがあります。この DC-DC コンバータは非常にコンパクトなサイズで、通信機器、計装機器、産業電子機器など、スペースが限られたさまざまな用途に最適なソリューションです。 特長と利点 2:1のワイド入力電圧範囲 小型SIP-8パッケージ 小型設計 フルSMDデザイン 使用温度範囲: 40 +85 高効率 優れた負荷及びライン調整 無限短絡保護 I/O 絶縁: 1000 dc リモートオン オフ制御 RoHS完全対応 用途 TMR DC-DC コンバータは超コンパクトなサイズで、通信機器、計装機器、産業用電子機器など、スペースが重視されるさまざまな用途に最適なソリューションです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 3W, TMR 3-2411 TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 3W, TMR 3-2411

    TRACO POWER
    33,980税込37,378
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    出力電圧 5V dc。入力電圧範囲 18 36 dc。定格電力 3W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 600mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ SIP 8。絶縁電圧 1.5kV dc。幅 9.2mm。シリーズ TMR 3。ロードレギュレーション ±0.5%。最低温度 -40℃。TRACOPOWER 3W DC/DC コンバータモジュール TRACOPOWER TMR 3-2411 絶縁型 W DC/DC コンバータモジュールは、安定化 V dc 出力を備え、 : の広い入力電圧範囲が 1836 dc となっています。この DC-DC コンバータは、基板スペースの占有面積がわずか 2.0 cm2 0.3 平方インチ)の小さなフットプリントの小型 SIP-8 プラスチックパッケージに収納されています。効率が高く、動作温度は 40 +85 C です。TMR シリーズのその他の機能には、リモートオン オフ制御、連続短絡保護などがあります。この DC-DC コンバータは非常にコンパクトなサイズで、通信機器、計装機器、産業電子機器など、スペースが限られたさまざまな用途に最適なソリューションです。 特長と利点 2:1のワイド入力電圧範囲 小型SIP-8パッケージ 小型設計 フルSMDデザイン 使用温度範囲: 40 +85 高効率 優れた負荷及びライン調整 無限短絡保護 I/O 絶縁: 1000 dc リモートオン オフ制御 RoHS完全対応 用途 TMR DC-DC コンバータは超コンパクトなサイズで、通信機器、計装機器、産業用電子機器など、スペースが重視されるさまざまな用途に最適なソリューションです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 9 V dc, 1W, TMR 1-0511 TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 9 V dc, 1W, TMR 1-0511

    TRACO POWER
    15,980税込17,578
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 4.5 → 9 V dc。定格電力 = 1W。入力電圧公称 = 5 V dc。出力電流 = 200mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = SIP。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 7.62mm。シリーズ = TMR 1。ロードレギュレーション = 0.01。最低温度 = -40℃。Traco 1W SIP完全調整型絶縁DC-DCコンバータ - TMR 1シリーズ. Tracopower TMR 1シリーズは、SIPパッケージに収容されたコンパクトな1 W絶縁DC-DCコンバータです。 TMR 1は、2:1のワイド入力電圧範囲及び完全調整型の出力を実現しています。. 2:1のワイド入力電圧範囲 完全調整型出力 動作温度: -40 → +85 ℃ 最小負荷不要 I/O絶縁: 1500 V dc 短絡保護
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 18 V dc, 1W, TMR 1-1223 TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 18 V dc, 1W, TMR 1-1223

    TRACO POWER
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = ±15V dc。入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc。定格電力 = 1W。入力電圧公称 = 12 V dc。出力電流 = ±33mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = SIP。絶縁電圧 = 1.5kV dc。長さ = 17mm。シリーズ = TMR 1。ロードレギュレーション = 0.01。最低温度 = -40℃。Traco 1W SIP完全調整型絶縁DC-DCコンバータ - TMR 1シリーズ. Tracopower TMR 1シリーズは、SIPパッケージに収容されたコンパクトな1 W絶縁DC-DCコンバータです。 TMR 1は、2:1のワイド入力電圧範囲及び完全調整型の出力を実現しています。. 2:1のワイド入力電圧範囲 完全調整型出力 動作温度: -40 → +85 ℃ 最小負荷不要 I/O絶縁: 1500 V dc 短絡保護
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:15V dc 18 → 36 V dc, 1W, TMR 1-2413 TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:15V dc 18 → 36 V dc, 1W, TMR 1-2413

    TRACO POWER
    15,980税込17,578
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    出力電圧 = 15V dc。入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc。定格電力 = 1W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 67mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = SIP。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 7.62mm。シリーズ = TMR 1。ロードレギュレーション = 0.01。最低温度 = -40℃。Traco 1W SIP完全調整型絶縁DC-DCコンバータ - TMR 1シリーズ. Tracopower TMR 1シリーズは、SIPパッケージに収容されたコンパクトな1 W絶縁DC-DCコンバータです。 TMR 1は、2:1のワイド入力電圧範囲及び完全調整型の出力を実現しています。. 2:1のワイド入力電圧範囲 完全調整型出力 動作温度: -40 → +85 ℃ 最小負荷不要 I/O絶縁: 1500 V dc 短絡保護
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc, 1W, TMR 1-2422 TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc, 1W, TMR 1-2422

    TRACO POWER
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = ±12V dc。入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc。定格電力 = 1W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = ±42mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = SIP。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 7.62mm。シリーズ = TMR 1。ロードレギュレーション = 0.01。最低温度 = -40℃。Traco 1W SIP完全調整型絶縁DC-DCコンバータ - TMR 1シリーズ. Tracopower TMR 1シリーズは、SIPパッケージに収容されたコンパクトな1 W絶縁DC-DCコンバータです。 TMR 1は、2:1のワイド入力電圧範囲及び完全調整型の出力を実現しています。. 2:1のワイド入力電圧範囲 完全調整型出力 動作温度: -40 → +85 ℃ 最小負荷不要 I/O絶縁: 1500 V dc 短絡保護
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:15V dc 18 → 36 V dc, 1W, TMR 1-2413SM TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:15V dc 18 → 36 V dc, 1W, TMR 1-2413SM

    TRACO POWER
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 15V dc。入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc。定格電力 = 1W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 67mA。実装タイプ = 表面実装。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = SMD。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 8.7mm。シリーズ = TMR 1SM。ロードレギュレーション = 0.01。最低温度 = -40℃。Traco 1W SIP完全調整型表面実装DC-DCコンバータ - TMR 1 SMシリーズ. Tracopower TMR 1シリーズは、SMDパッケージに収容されたコンパクトな1W絶縁DC-DCコンバータです。 TMR 1は、2:1のワイド入力電圧範囲及び完全調整型の出力を実現しています。. 2:1のワイド入力電圧範囲 完全調整型出力 動作温度: -40 → +85 ℃ 最小負荷不要 I/O絶縁: 1500 V dc 短絡保護 リモートオン / オフ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 18 → 75 V dc, 3W, TMR 3-4821WI TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 18 → 75 V dc, 3W, TMR 3-4821WI

    TRACO POWER
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 ±5V dc。入力電圧範囲 18 75 dc。定格電力 3W。入力電圧公称 48 dc。出力電流 ±300mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ SIP 8。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 11.1mm。シリーズ TMR 3WI。ロードレギュレーション ±1%。最低温度 -40℃。UL /cUL60950-1、IEC60950-1:2005 (第2版)、+A1:2009. UL cUL. Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TMR 3WIシリーズ. Traco Power TMR 3WIシリーズは、SIPプラスチック製パッケージ入りで小型フットプリントの、絶縁調整型3 DC-DCコンバータのシリーズです。 この高効率調整型コンバータは、-40 +85 ℃の動作温度に対応できます。 TMR 3WIシリーズは、過負荷及び過電圧保護、そしてリモートオン オフ機能を備えています。 TMR 3WI DC-DC電源は非常に小型サイズのため、省スペースが重要課題であるバッテリ駆動機器や計器用途に最適です。. 高電力密度、SIPパッケージ 4:1の超ワイド入力範囲 21.8 9.2 mmの小型フットプリント 使用温度範囲: 40 +85 最大82 %の高効率 優れた負荷及びライン調整 短絡保護 I/O絶縁: 1500 Vdc リモートオン オフ制御
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9 → 36 V dc, 3W, TMR 3-2422WI TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9 → 36 V dc, 3W, TMR 3-2422WI

    TRACO POWER
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 ±12V dc。入力電圧範囲 9 36 dc。定格電力 3W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 ±125mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ SIP 8。絶縁電圧 1.5kV dc。幅 9.2mm。シリーズ TMR 3WI。ロードレギュレーション ±1%。最低温度 -40℃。UL /cUL60950-1、IEC60950-1:2005 (第2版)、+A1:2009. UL cUL. Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TMR 3WIシリーズ. Traco Power TMR 3WIシリーズは、SIPプラスチック製パッケージ入りで小型フットプリントの、絶縁調整型3 DC-DCコンバータのシリーズです。 この高効率調整型コンバータは、-40 +85 ℃の動作温度に対応できます。 TMR 3WIシリーズは、過負荷及び過電圧保護、そしてリモートオン オフ機能を備えています。 TMR 3WI DC-DC電源は非常に小型サイズのため、省スペースが重要課題であるバッテリ駆動機器や計器用途に最適です。. 高電力密度、SIPパッケージ 4:1の超ワイド入力範囲 21.8 9.2 mmの小型フットプリント 使用温度範囲: 40 +85 最大82 %の高効率 優れた負荷及びライン調整 短絡保護 I/O絶縁: 1500 Vdc リモートオン オフ制御
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 18 → 36 V dc, 2W, TMR 2410 TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 18 → 36 V dc, 2W, TMR 2410

    TRACO POWER
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 3.3V dc。入力電圧範囲 18 36 dc。定格電力 2W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 500mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ SIP 8。絶縁電圧 1.6kV dc。幅 9.2mm。シリーズ TMR 2。ロードレギュレーション ±1%。最低温度 -40℃。UL cUL60950-1、IEC EN60950-1. UL cUL. Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TMR 2シリーズ. Tracopower TMRシリーズは、出力調整機能を備え、2:1のワイド入力電圧範囲を特徴とする、2 W絶縁DC-DCコンバータモジュールのファミリです。 このDC-DCコンバータは、小型のSIP-8プラスチックパッケージで、基板スペースの占有面積が2.0 cm2 (0.3平方インチ)しかありません。 効率性に優れているため、動作温度範囲は40~+85 ℃に及びます。 そのほかにTMRシリーズの特徴としては、リモートオン オフ制御、連続短絡保護などがあります。 この超小型サイズのDC-DCコンバータは、通信機器、計装機器、及び産業電子機器の分野で省スペースが特に重要となるさまざまな用途に最適なソリューションとなります。. 2:1のワイド入力電圧範囲 小型SIP-8パッケージ 小型設計 フルSMDデザイン 使用温度範囲: 40 +85 高効率 優れた負荷調整及びライン調整 無限短絡保護 I/O絶縁: 1000 dc リモートオン オフ制御 RoHS完全対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 18 V dc, 1W, TMR 1-1212 TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 18 V dc, 1W, TMR 1-1212

    TRACO POWER
    15,980税込17,578
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    出力電圧 = 12V dc。入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc。定格電力 = 1W。入力電圧公称 = 12 V dc。出力電流 = 83mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = SIP。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 7.62mm。シリーズ = TMR 1。ロードレギュレーション = 0.01。最低温度 = -40℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 → 36 V dc, 6W, TMR 6-2415WI TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 → 36 V dc, 6W, TMR 6-2415WI

    TRACO POWER
    37,980税込41,778
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    出力電圧 24V dc。入力電圧範囲 18 36 dc。定格電力 6W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 250mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ SIP。絶縁電圧 1.5kV dc。長さ 21.8mm。シリーズ TMR 6WI。ロードレギュレーション 0.01。最低温度 -40℃。IEC/EN60950-1、UL60950-1. Traco W絶縁SMD SIP-8 DC/DCコンバータ TMR 6WIシリーズ. Tracopower TMR-6WIシリーズは、出力調整機能を備えた6 W絶縁DC-DCコンバータモジュールの新ファミリであり、4:1のワイド入力電圧範囲を特徴としています。 このDC/DCコンバータは、占有面積の小さい超小型SIP-8プラスチックパッケージで提供されます。 TMR 6は、優れた効率を特徴としており、動作温度は40~+71 ℃です。 このDC/DCコンバータは、さらにリモートオン オフ制御及び連続短絡保護という特徴も備えています。 このコンバータは、サイズが非常にコンパクトなため、通信機器、計装機器、産業電子機器など、省スペースが特に重要となる様々な用途に最適的なソリューションとなります。. 非常に高い電力密度のSIPパッケージ 4:1のワイド入力電圧範囲 超小型SIP-8パッケージ 占有面積最小の6 Wコンバータ フルSMDデザイン 温度範囲: 40 +71 最大88 %の高効率 無限短絡保護 / O絶縁: 1500 dc リモートオン オフ制御 RoHS完全対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:24V dc 36 → 75 V dc, 6W, TMR 6-4815WI TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:24V dc 36 → 75 V dc, 6W, TMR 6-4815WI

    TRACO POWER
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 24V dc。入力電圧範囲 36 75 dc。定格電力 6W。入力電圧公称 48 dc。出力電流 250mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ SIP。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 11.2mm。シリーズ TMR 6WI。ロードレギュレーション 0.01。最低温度 -40℃。IEC/EN60950-1、UL60950-1. Traco W絶縁SMD SIP-8 DC/DCコンバータ TMR 6WIシリーズ. Tracopower TMR-6WIシリーズは、出力調整機能を備えた6 W絶縁DC-DCコンバータモジュールの新ファミリであり、4:1のワイド入力電圧範囲を特徴としています。 このDC/DCコンバータは、占有面積の小さい超小型SIP-8プラスチックパッケージで提供されます。 TMR 6は、優れた効率を特徴としており、動作温度は40~+71 ℃です。 このDC/DCコンバータは、さらにリモートオン オフ制御及び連続短絡保護という特徴も備えています。 このコンバータは、サイズが非常にコンパクトなため、通信機器、計装機器、産業電子機器など、省スペースが特に重要となる様々な用途に最適的なソリューションとなります。. 非常に高い電力密度のSIPパッケージ 4:1のワイド入力電圧範囲 超小型SIP-8パッケージ 占有面積最小の6 Wコンバータ フルSMDデザイン 温度範囲: 40 +71 最大88 %の高効率 無限短絡保護 / O絶縁: 1500 dc リモートオン オフ制御 RoHS完全対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 18 V dc, 2W, TMR 1212 TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 18 V dc, 2W, TMR 1212

    TRACO POWER
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 12V dc。入力電圧範囲 9 18 dc。定格電力 2W。入力電圧公称 12 dc。出力電流 165mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ SIP 8。絶縁電圧 1.6kV dc。幅 9.2mm。シリーズ TMR 2。ロードレギュレーション ±1%。最低温度 -40℃。UL cUL60950-1、IEC EN60950-1. UL cUL. Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TMR 2シリーズ. Tracopower TMRシリーズは、出力調整機能を備え、2:1のワイド入力電圧範囲を特徴とする、2 W絶縁DC-DCコンバータモジュールのファミリです。 このDC-DCコンバータは、小型のSIP-8プラスチックパッケージで、基板スペースの占有面積が2.0 cm2 (0.3平方インチ)しかありません。 効率性に優れているため、動作温度範囲は40~+85 ℃に及びます。 そのほかにTMRシリーズの特徴としては、リモートオン オフ制御、連続短絡保護などがあります。 この超小型サイズのDC-DCコンバータは、通信機器、計装機器、及び産業電子機器の分野で省スペースが特に重要となるさまざまな用途に最適なソリューションとなります。. 2:1のワイド入力電圧範囲 小型SIP-8パッケージ 小型設計 フルSMDデザイン 使用温度範囲: 40 +85 高効率 優れた負荷調整及びライン調整 無限短絡保護 I/O絶縁: 1000 dc リモートオン オフ制御 RoHS完全対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 18 → 36 V dc, 2W, TMR 2421 TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 18 → 36 V dc, 2W, TMR 2421

    TRACO POWER
    24,980税込27,478
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    出力電圧 ±5V dc。入力電圧範囲 18 36 dc。定格電力 2W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 ±200mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ SIP 8。絶縁電圧 1.6kV dc。幅 9.2mm。シリーズ TMR 2。ロードレギュレーション ±1%。最低温度 -40℃。UL cUL60950-1、IEC EN60950-1. UL cUL. Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TMR 2シリーズ. Tracopower TMRシリーズは、出力調整機能を備え、2:1のワイド入力電圧範囲を特徴とする、2 W絶縁DC-DCコンバータモジュールのファミリです。 このDC-DCコンバータは、小型のSIP-8プラスチックパッケージで、基板スペースの占有面積が2.0 cm2 (0.3平方インチ)しかありません。 効率性に優れているため、動作温度範囲は40~+85 ℃に及びます。 そのほかにTMRシリーズの特徴としては、リモートオン オフ制御、連続短絡保護などがあります。 この超小型サイズのDC-DCコンバータは、通信機器、計装機器、及び産業電子機器の分野で省スペースが特に重要となるさまざまな用途に最適なソリューションとなります。. 2:1のワイド入力電圧範囲 小型SIP-8パッケージ 小型設計 フルSMDデザイン 使用温度範囲: 40 +85 高効率 優れた負荷調整及びライン調整 無限短絡保護 I/O絶縁: 1000 dc リモートオン オフ制御 RoHS完全対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 36 → 75 V dc, 2W, TMR 4811 TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 36 → 75 V dc, 2W, TMR 4811

    TRACO POWER
    22,980税込25,278
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    出力電圧 5V dc。入力電圧範囲 36 75 dc。定格電力 2W。入力電圧公称 48 dc。出力電流 400mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ SIP 8。絶縁電圧 1.6kV dc。奥行き 11.1mm。シリーズ TMR 2。ロードレギュレーション ±1%。最低温度 -40℃。UL cUL60950-1、IEC EN60950-1. UL cUL. Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TMR 2シリーズ. Tracopower TMRシリーズは、出力調整機能を備え、2:1のワイド入力電圧範囲を特徴とする、2 W絶縁DC-DCコンバータモジュールのファミリです。 このDC-DCコンバータは、小型のSIP-8プラスチックパッケージで、基板スペースの占有面積が2.0 cm2 (0.3平方インチ)しかありません。 効率性に優れているため、動作温度範囲は40~+85 ℃に及びます。 そのほかにTMRシリーズの特徴としては、リモートオン オフ制御、連続短絡保護などがあります。 この超小型サイズのDC-DCコンバータは、通信機器、計装機器、及び産業電子機器の分野で省スペースが特に重要となるさまざまな用途に最適なソリューションとなります。. 2:1のワイド入力電圧範囲 小型SIP-8パッケージ 小型設計 フルSMDデザイン 使用温度範囲: 40 +85 高効率 優れた負荷調整及びライン調整 無限短絡保護 I/O絶縁: 1000 dc リモートオン オフ制御 RoHS完全対応
    RoHS指令(10物質対応)対応