「tmw40」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 泡まつキャップ(TMW40型用) TOTO

    泡まつキャップ(TMW40型用)

    TOTO
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    適合品番TMF43CS、TMF44CS、TMR40D、TMW40型
  • 縦型モーターレンチ トップ工業

    縦型モーターレンチ

    トップ工業
    12,980税込14,278
    1丁
    当日出荷
    配管継手の締め付けに使用します(PP継手 呼び50に最適)。 先端厚さ10mmと薄型です。
    用途狭い場所での配管継手の締め付け。最大口開き(mm)88トラスコ品番248-7713全長(mm)400質量(kg)1.26口深(mm)60
  • 開閉ユニット部 TH577 TOTO

    開閉ユニット部 TH577

    TOTO(51件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1箱
    当日出荷
    適合品番TMJ40型(めっきハンドルのみ)、TMJ46型(めっきハンドルのみ)、TMG40型、TMHG40・44型、TMF40型(アーチハンドルのみ)、TMF43C、TMF44C型、TMG46型(TMG46C2・C3除く)、TMG45・47型、TMR40D型、TMW40型
  • シャワーホース(1600mm、他社アダプター付) TOTO

    シャワーホース(1600mm、他社アダプター付)

    TOTO
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷
    ホース長さ(mm)1600付属品アダプター材質樹脂シルバータイプなし適合品番TMR40D、TMGG46型、TMH20E、TEM47E、TMF44E、TMF49E、TMW40CR、TMH20C2HR、TMF49CGARR、TMNW40型、TMHG40・44・46型、TBV034型 ほかホース長さ(m)1.6取付ネジ径G1/2、W24山20共用ねじサイズ本体側:G1/2、W24山20共用
  • 節水シャワー(銀色) TH770C TOTO

    節水シャワー(銀色) TH770C

    TOTO(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    めっき適合品番TMW40CCR、TMW40CCRZ、TMH20CC3R、TMH20CC3HR、TMNW40CCR止水スイッチなし水流切替×
  • ワンダービートクリックシャワーヘッド TOTO

    ワンダービートクリックシャワーヘッド

    TOTO(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    適合機種TMNW40JWR、(TMHG40JW)、(TMW40JWR)、(TMW40JWRZ)、(TMG40JW)、(TMG40JWZ)
  • 配管継手/分水栓用トルクレンチセット トップ工業

    配管継手/分水栓用トルクレンチセット

    トップ工業
    149,800税込164,780
    1セット
    当日出荷
    配管継手用トルクレンチヘッドが3種使える便利なセットです。
    用途サドル付分水栓のボルト・ナット、ポリ管用継手、配管用継手の取り付け時のトルク管理にトルク調整範囲(N・m)20~100(モンキ形・ラチェットN形)/40~200(TMW形)差込角(mm)12.7最小目盛(N・m)1.0(モンキ形)/2.0(TMW形)負荷方向トラスコ品番166-2634セット内容TMW形ヘッド(TMW93-18TH170)、モンキ形ヘッド(HY53-15TH170)、ラチェットN形ヘッド(RH4V-15TH170)、トルクハンドル(T-100NTL170、T-200NTL170)、サーフェイスディープソケット(DS-424、DS-430)質量(kg)7精度TMW形・モンキ形±5%、ラッチェットN形±3%
  • 配管継手用モンキ形/TMW形トルクレンチセット トップ工業

    配管継手用モンキ形/TMW形トルクレンチセット

    トップ工業
    119,800税込131,780
    1セット
    当日出荷
    配管継手用トルクレンチヘッドが2種使える便利なセットです。
    用途ポリ管用継手の取り付け、トルク管理にトルク調整範囲(N・m)20~100(モンキ形)/40~200(TMW形)最小目盛(N・m)1.0(モンキ形)/2.0(TMW形)負荷方向トラスコ品番166-2635セット内容TMW形ヘッド(TMW93-18TH170)、モンキ形ヘッド(HY53-15TH170)、トルクハンドル(T-100NTL170、T-200NTL170)寸法(mm)二面:20~53(モンキ形)/35~93(TMW形)質量(kg)6精度±5%頭部幅(mm)90(モンキ形)/130(TMW形)/口開き75mm時