カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 作業工具(3)
  • 測定用品(1)

「tmw40」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
開閉ユニット部 TH577 TOTO開閉ユニット部 TH577TOTO(51件のレビュー)
5,598税込6,158
1箱
当日出荷
適合品番TMJ40型(めっきハンドルのみ)、TMJ46型(めっきハンドルのみ)、TMG40型、TMHG40・44型、TMF40型(アーチハンドルのみ)、TMF43C、TMF44C型、TMG46型(TMG46C2・C3除く)、TMG45・47型、TMR40D型、TMW40型
シャワーホース(1600mm、他社アダプター付) TOTOシャワーホース(1600mm、他社アダプター付)TOTO
6,898税込7,588
1本
当日出荷
ホース長さ(mm)1600付属品アダプター材質樹脂シルバータイプなし適合品番TMR40D、TMGG46型、TMH20E、TEM47E、TMF44E、TMF49E、TMW40CR、TMH20C2HR、TMF49CGARR、TMNW40型、TMHG40・44・46型、TBV034型 ほかホース長さ(m)1.6取付ネジ径G1/2、W24山20共用ねじサイズ本体側:G1/2、W24山20共用
配管継手用モンキ形/TMW形トルクレンチセット トップ工業配管継手用モンキ形/TMW形トルクレンチセットトップ工業
129,800税込142,780
1セット
当日出荷
配管継手用トルクレンチヘッドが2種使える便利なセットです。
用途ポリ管用継手の取り付け、トルク管理にトルク調整範囲(N・m)20~100(モンキ形)/40~200(TMW形)最小目盛(N・m)1.0(モンキ形)/2.0(TMW形)負荷方向トラスコ品番166-2635セット内容TMW形ヘッド(TMW93-18TH170)、モンキ形ヘッド(HY53-15TH170)、トルクハンドル(T-100NTL170、T-200NTL170)寸法(mm)二面:20~53(モンキ形)/35~93(TMW形)質量(kg)6精度±5%頭部幅(mm)90(モンキ形)/130(TMW形)/口開き75mm時
縦型モーターレンチ トップ工業縦型モーターレンチトップ工業
11,980税込13,178
1丁
当日出荷
配管継手の締め付けに使用します(PP継手 呼び50に最適)。 先端厚さ10mmと薄型です。
用途狭い場所での配管継手の締め付け。最大口開き(mm)88トラスコ品番248-7713全長(mm)400質量(kg)1.26口深(mm)60
配管継手/分水栓用トルクレンチセット トップ工業配管継手/分水栓用トルクレンチセットトップ工業
149,800税込164,780
1セット
当日出荷
配管継手用トルクレンチヘッドが3種使える便利なセットです。
用途サドル付分水栓のボルト・ナット、ポリ管用継手、配管用継手の取り付け時のトルク管理にトルク調整範囲(N・m)20~100(モンキ形・ラチェットN形)/40~200(TMW形)差込角(mm)12.7最小目盛(N・m)1.0(モンキ形)/2.0(TMW形)負荷方向トラスコ品番166-2634セット内容TMW形ヘッド(TMW93-18TH170)、モンキ形ヘッド(HY53-15TH170)、ラチェットN形ヘッド(RH4V-15TH170)、トルクハンドル(T-100NTL170、T-200NTL170)、サーフェイスディープソケット(DS-424、DS-430)質量(kg)7精度TMW形・モンキ形±5%、ラッチェットN形±3%
節水シャワー(銀色) TH770C TOTO節水シャワー(銀色) TH770CTOTO(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
めっき適合品番TMW40CCR、TMW40CCRZ、TMH20CC3R、TMH20CC3HR、TMNW40CCR止水スイッチなし水流切替×
泡まつキャップ(TMW40型用) TOTO泡まつキャップ(TMW40型用)TOTO
1,798税込1,978
1個
当日出荷
適合品番TMF43CS、TMF44CS、TMR40D、TMW40型
ワンダービートクリックシャワーヘッド TOTOワンダービートクリックシャワーヘッドTOTO(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
適合機種TMNW40JWR、(TMHG40JW)、(TMW40JWR)、(TMW40JWRZ)、(TMG40JW)、(TMG40JWZ)
切替ハンドル部(TMW40型・TMNW40型用) TOTO切替ハンドル部(TMW40型・TMNW40型用)TOTO
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
切替ハンドル部
用途TMW40型・TMNW40型用
温調ハンドル部(TMW40型・TMNW40型用) TOTO温調ハンドル部(TMW40型・TMNW40型用)TOTO
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
TMW40型・TMNW40型用
垂直型永磁マグネットチャック ファーステック垂直型永磁マグネットチャックファーステック
359,800税込395,780
1台
30日以内出荷
材質SKD11 サブゼロ処理精度(mm)高精度六面加工:±0.002寸法P(mm)磁極ピッチ:2(1+1)寸法H1(mm)高さ:30寸法t1(mm)厚さ:67寸法t2(mm)厚さ:20寸法t3(mm)ベースプレート:65硬度(°)HRC56
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら