カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(157)
  • 自動車純正部品(17)
  • 切削工具(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 厨房用品(5)
  • 電気材料(5)
  • バイク部品(4)
  • 制御機器(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 照明(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tn-13」の検索結果

関連キーワード
258件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コルゲートチューブ カメダデンキコルゲートチューブカメダデンキ(7件のレビュー)
13,980税込15,378
1巻
当日出荷から17日以内出荷
軽くてフレキシブルでありながら丈夫でつぶれにくく、電線を確実に保護します。 延長方向にスリット(切れ目)加工を施しておりますので電線が容易に収納できます。
仕様RoHS対応品外観延長方向にスリットがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
ネオジム磁石 丸形 TRUSCOネオジム磁石 丸形TRUSCO(25件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。材質/仕上ネオジム磁石
ねじ込み継手エルボ TRUSCOねじ込み継手エルボTRUSCO(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質黄銅形状エルボ材質/仕上黄銅種類ねじ込み継手使用流体水、空気、油流体温度(℃)0~100
AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK omron(オムロン)AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JKomron(オムロン)(13件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から69日以内出荷
スリムボディに機能を凝縮。しかも経済的価格を実現。
金工鋸用替刃 エンジニア金工鋸用替刃エンジニア(14件のレビュー)
499税込549
1パック(12本)
当日出荷
精密加工用鋸刃としてアサリがなく切断面が綺麗に仕上がります。
用途金工、真鍮・アルミ(TN11←目が細かい、目が粗い→TN18)全長(mm)130幅(mm)0.9刃厚(mm)0.26刃長(mm)75仕様(アサリ)なし材質SK1RoHS指令(10物質対応)対応
ネオジム磁石 丸形 袋入 TRUSCOネオジム磁石 丸形 袋入TRUSCO(6件のレビュー)
6,398税込7,038
1袋(5個)
当日出荷
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。材質/仕上ネオジム磁石
ねじ込み継手チーズ(内×内×内ねじ) TRUSCOねじ込み継手チーズ(内×内×内ねじ)TRUSCO(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ねじ込み継手の外ねじ受け用です。
用途管・管用部品および流体機器などの耐密性接続に。材質黄銅形状チーズ材質/仕上黄銅種類ねじ込み継手使用流体水、空気、油流体温度(℃)0~100
タルキーネジ カナイタルキーネジカナイ(13件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(100本)
当日出荷
たる木と桁を固定する、たる木止め専用ネジです。Zマーク金物のひねり金物ST-12と同等以上の性能を有します。ネジの先端が施工しやすい先割れ形状になっています。ネジの頭部に識別しやすい長さの刻印入りです。専用取付冶具のたる木ネジサポートを使用する事で、施工精度、作業性が向上します。
材質JIS G 3507-1 SWRCH22A 相当表面処理デュラルコート建材試験センター第11A1096号短期基準接合耐力(kN)1.9
プロパス2 uni(三菱鉛筆)プロパス2uni(三菱鉛筆)(5件のレビュー)
88税込97
1本
当日出荷
太字角芯+細字丸芯の1本で2役。 用途に合わせて、描線の太さが選べるツインタイプ。 OA用紙対応。乾けば水ににじまず鮮やかさが持続します。
線幅(mm)0.6~4.0質量(g)7.6タイプツインエコマーク認定認定材質(軸)再生PP樹脂インク水性寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11.4×14.2×139.7グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体線の太さ細字丸芯/太字角芯エコマーク認定番号18 112 215
ピーチケント 日本紐釦貿易ピーチケント日本紐釦貿易(1件のレビュー)
459税込505
1袋(5枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
生地をよりしっかりとさせる裏打ち(芯地)としてご使用下さい。
材質紙製寸法(mm)約394×545
チタンコーティングハイス回転ヤスリ(カッター目) H&Hチタンコーティングハイス回転ヤスリ(カッター目)H&H
3,398税込3,738
1個
当日出荷から3日以内出荷
耐摩耗性・耐久性に優れる。 鉄工・木工その他難削材に威力を発揮し、特に高速回転でのアルミの研削には抜群の性能を発揮します。
ヤスリ部形状カッター目
コルゲートチューブ(ケース入り) 信和自動車工業コルゲートチューブ(ケース入り)信和自動車工業(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から翌々日出荷
性能難燃性材質ポリプロピレン(PP)形状スリット切込み有
PTFEノズル TNシリーズ 武蔵エンジニアリングPTFEノズル TNシリーズ武蔵エンジニアリング
9,598税込10,558
1パック(50本)
当日出荷
金属ニードルが使用できない液体材料の吐出に適しています。
材質針/PTFE、針元/ポリアセタール
PTFEニードル 岩下PTFEニードル岩下
4,398税込4,838
1セット(20本)
当日出荷から翌々日出荷
金属製のニードルが使えない材料の場合に使用します。サイズによって色分けをしています。
用途S型バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用します。材質針:PTFE、針基:ポリプロピレン(PP)針長(mm)252018年トラスコ掲載ページ3 1121
コルゲートチューブ 興和化成コルゲートチューブ興和化成(3件のレビュー)
9,898税込10,888
1箱
当日出荷から12日以内出荷
RoHS指令適合製品です。 軽量で耐衝撃性に優れています。 スリット加工がしてありますので容易に電線が収容できます。 機械・装置の配線保護や自動車特殊車輌のハーネス保護に最適です。
用途機械・装置の配線保護。自動車特殊車両のハーネス保護。材質難燃性ポリプロピレン(PP)特性軽量、耐衝撃性
ナイロンコード(四角) tradナイロンコード(四角)trad
299税込329
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
樹木のまわり・壁際・コンクリートまわりの草刈に! 鋭い切れ味で安全性・耐久性に優れ、作業能率アップ! 太い茎などを持つ雑草に威力を発揮。
形状四角型寸法(mm)2.2
テラス囲い用92°エルボ TOSTEM(LIXIL)テラス囲い用92°エルボTOSTEM(LIXIL)
519税込571
1セット
当日出荷から7日以内出荷
セット内容92°エルボx1、接着剤x1適合シリーズスピーネ・シュエット
コルゲートチューブ(紐止め) 信和自動車工業コルゲートチューブ(紐止め)信和自動車工業
11,980税込13,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状スリット切込み有性能難燃性材質ポリプロピレン(PP)
ゴムパット 東日興産(TN)ゴムパット東日興産(TN)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から5日以内出荷
リード線形シース熱電対 日本電測リード線形シース熱電対日本電測
3,198税込3,518
1本
当日出荷から5日以内出荷
NDS長極細シース熱電対は応答速度が速く、また自在に曲げることができるので、確実な温度測定を可能にします。顕微鏡下での溶接作業という技術の確立により初めて可能となった製品です。
熱電対k階級(級)素子数1材質(シース)SUS316測温接点非接地端子M3Y
コルゲートチューブ COT-Nシリーズ ユーボンコルゲートチューブ COT-Nシリーズユーボン(2件のレビュー)
8,698税込9,568
1箱(25m)
当日出荷から11日以内出荷
用途ケーブル・ワイヤーハーネスの保護に最適 難燃性スリット付連続耐熱温度:95℃ 注:箱入は挿入冶具付(COT-N05BO×を除く)材質ポリプロピレン特性難燃性
KTN ティー中ニップル イハラサイエンスKTN ティー中ニップルイハラサイエンス
3,398税込3,738
1個
当日出荷から21日以内出荷
形状ティー接続ねじ種類R
ルースレイ40NW-EX 東リルースレイ40NW-EX東リ
18,980税込20,878
1箱(12枚)
4日以内出荷
ワックスメンテナンス不要。オフィスや各種施設で幅広く利用できるスタンダ-ド置敷きビニル床タイル。
材質高耐久UV樹脂(EX仕様)コーティング寸法(mm)500×500(面取無)質量(kg)21.9/ケース品種置敷きビニル床タイル FOA関連資料※カタログ(0.6MB)全厚(mm)4
爪切りニッパー WIZ'A爪切りニッパーWIZ'A
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
用途爪のカットやお手入れの際に材質刃:ステンレス鋼 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:プラスチック寸法(mm)(約)D125×W73×H11質量(g)(約)45硬さ刃:50~57HRC
レイエ ごはんのおともトング(化粧箱仕様) オークスレイエ ごはんのおともトング(化粧箱仕様)オークス
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
ごはんのおともにちょうどいい小さめトングです。梅干しやらっきょうなどの「ごはんのおとも」にちょうどいい小さめサイズ。小鉢やビンからも取りやすい。特許取得のバネ構造と狭めの開きで、やわらかな使い心地を実現しました。やわらかな握り心地で楽につかめます。先端はすき間なく閉じるので、薄いものもつまめます。ひっくり返すと先端が浮くので、テーブルを汚さずに置くことができます。美しいデザイン、高品質な仕上げで食卓をスタイリッシュに演出。汚れが落としやすいフッ素加工。「化粧箱仕様」はギフトにお使いいただきやすいスタイリッシュなパッケージです。
仕様食器洗浄乾燥機使用可材質ステンレス鋼(クロム18%)(ふっ素樹脂塗膜加工)寸法(mm)全長135×高さ25シルバー質量(g)28
ケーブルステップル ELPAケーブルステップルELPA
207税込228
1個
翌々日出荷
材質: ・釘部:スチール・亜鉛メッキ ・クリップ部:ポリエチレン使用温度範囲:-40~70℃適合電線:適合電線 VCTFK1.25mm2×2心入数:10個
レイエ グリルホットサンドメッシュ(化粧箱仕様) オークスレイエ グリルホットサンドメッシュ(化粧箱仕様)オークス
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
魚焼きグリルでサクッとふっくら、おうちホットサンド。魚焼きグリルで高温で焼くので、すぐに表面が焼けて水分が外に出ず、外はサクッと中はふわっと仕上がります。オーブントースターでも使えます。耳が平らになるほどつぶれるので、すっと口に入り、サクサクの食感が楽しめます。朝食からおやつまで、アイデア8レシピ付き。ギフトにお使いいただきやすいスタイリッシュなパッケージ仕様です。
仕様オーブン,食器洗浄乾燥機使用可材質18-8ステンレス(クロム18%、ニッケル8%)寸法(mm)250×162×H40質量(g)260
もりつけトング(化粧箱仕様) オークスもりつけトング(化粧箱仕様)オークス
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
軽いにぎり心地でしっかりつかめる。先端が細く、パスタやサラダをきれいに盛りつけることができます。揚げ物や、焼き物にも使いやすい長さ。使いやすい開き角度と、やわらかな握り心地でつかみやすい。使わないときは、ひっくり返して置くことで、先端部分が浮きあがってテーブルが汚れません。「化粧箱仕様」はギフトにお使いいただきやすいスタイリッシュなパッケージです。
仕様食器洗浄乾燥機使用可材質ステンレス鋼(クロム18%)寸法(mm)全長250×高さ38シルバー質量(g)77
DVDトールケース サンワサプライDVDトールケースサンワサプライ
3,698税込4,068
1セット(30枚)
当日出荷から9日以内出荷
ゆびさきサーバートング(化粧箱仕様) オークスゆびさきサーバートング(化粧箱仕様)オークス
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
包みこむように、やさしくつかめるサーバートング。サラダやパスタの取り分けに便利な食卓用トング。座ったままの姿勢で使いやすいように角度にこだわりました。刃先がピタッと合わさるので、生ハムなどちぎれやすいものでもしっかりつかめ、コーン一粒でも取りやすい繊細なつかみ心地です。やさしくつつむようにつかむので、レタスなど葉物も傷つけません。箸ではつかみにくい玉子なども、すっとつかめます。特許取得のバネでやわらかくつかめます。「化粧箱仕様」はギフトにお使いいただきやすいスタイリッシュなパッケージです。
仕様食器洗浄乾燥機使用可材質ステンレス鋼(クロム18%)寸法(mm)全長210×高さ52シルバー質量(g)85
シンプルで使いやすいバットセット オークスシンプルで使いやすいバットセットオークス
6,000税込6,600
1個
5日以内出荷
料理の下ごしらえに便利な大きめのバットです。従来のバットより大きめなのでとんかつなどの揚げ物がスムーズにできます。 揚げ物の衣つけや、切った具材を入れるなど料理の下準備に活躍します。 バットは、アミをのせれば天ぷらバットとして油切りに使えます。 ふた付きなので、食品の保存にも。 角型で冷蔵庫にもすっきりとおさまります。 重ねてコンパクトに収納できます。
セット内容バット3枚、蓋3枚、アミ1枚材質バット:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、アミ:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、蓋:ポリエチレン(耐冷耐熱温度-30~70℃)サイズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.5×19×4.7(バット)満水容量(L)1.8
シンプルで使いやすいバットセット オークスシンプルで使いやすいバットセットオークス
4,000税込4,400
1個
5日以内出荷
揚げ物の衣つけや、切った具材を入れるなど料理の下準備に活躍します。 バットは、アミをのせれば天ぷらバットとして油切りに使えます。 ふた付きなので、食品の保存にも。 角型なので、冷蔵庫にもすっきりとおさまります。 重ねてコンパクトに収納できます。
セット内容バット3枚、蓋3枚、アミ1枚材質バット:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、アミ:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、蓋:ポリエチレン(耐冷耐熱温度-30~70℃)サイズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×16.8×3.7(バット)満水容量(mL)約900(1枚)
ツース盤 東日興産(TN)ツース盤東日興産(TN)
5,298税込5,828
1枚
4日以内出荷
F.V.連結管(T型) カクダイF.V.連結管(T型)カクダイ
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
用途フラッシュバルブの給排水芯々調節用アダプター適合TOTO用材質黄銅
ストッパーピン 東日興産(TN)ストッパーピン東日興産(TN)
299税込329
1個
4日以内出荷
ストッパーリング 東日興産(TN)ストッパーリング東日興産(TN)
1,388税込1,527
1個
4日以内出荷
ガイド付薄形シリンダ MGQL5 SMCガイド付薄形シリンダ MGQL5SMC
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ MGQL6 SMCガイド付薄形シリンダ MGQL6SMC
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
リード線形シース熱電対 日本電測リード線形シース熱電対日本電測
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
NDS長極細シースCouple(熱電対)は応答速度が速く、また自在に曲げることができるので、確実な温度測定を可能にします。(部分ではなくピンポイントで温度を取ります。)顕微鏡下での溶接作業という技術の確立により初めて可能となった製品です。
温度範囲(℃)補償導線:リード線種EXD(耐熱ビニール)は-20~80、EXA(ガラスウール上シールド)は0~150材質(シース)SUS316熱電対K測温接点非接地端子M3Y素子数1階級(級)
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T50-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T50-ZSMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/センタトラニオン形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド