曜日別特売

インナーバッグ

インナーバッグ - OGK技研インナーバッグ - OGK技研インナーバッグ - OGK技研インナーバッグ - OGK技研インナーバッグ - OGK技研インナーバッグ - OGK技研インナーバッグ - OGK技研インナーバッグ - OGK技研

チューブパイプリヤバスケット RB-020用のインナーバッグ。
レジカゴ1個分の荷物がそのまま入るサイズで、トートバッグやバスケットカバーとしても使えます。荷物の飛び跳ねを防止できて、急な雨からも荷物を守ります。
保冷剤も入れられる内側ポケットつき

用途
目安サイズ(外寸):幅290×高さ220×奥行440(mm)
底面目安サイズ(内寸):幅240mm×奥行360mm
製品重量:約335g
素材:ターポリン、ポリエステル(撥水仕様)
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
TN-017R 7984184679841846TN-017R
¥6,600
¥6,298
¥6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
TN-017R 7984236179842361TN-017R
¥6,600
¥6,298
¥6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
TN-017R 7984309779843097TN-017R
¥6,600
¥6,298
¥6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
TN-017R 7984321979843219TN-017R
¥6,600
¥6,298
¥6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「かごカバー・バスケットカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする