934件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1本
689 税込758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

取り外した部品やネジの紛失を防ぎ、ケミカルやオイルのまき散らしを防ぎます。 ステンレスの中でも高級なSUS304鋼を使用しているので、耐薬性・耐錆性に優れ、磁性を帯びません。 工具類の仮置き、保管にも便利です。
用途部品・工具の管理、部品洗浄。 材質SUS304
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(70本)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(10本)
3,598 税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

底部はポリプロピレン製で、床面を傷めません。
材質/仕上鋼/クロームめっき(本体)ポリエチレン/ナチュラル(底部)鋼/有色クロメート処理(ねじ部) 材質(本体)鋼(SPCC) 材質(ねじ部)鋼(SWCH)
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

衛生性に優れ、長時間の油炒めやカレールー調理まで幅広くご使用いただけます。 先端は薄くなっており、木製、竹製ターナーと同等の使用感で作業性抜群です。
材質特殊エンプラ樹脂 耐熱温度(℃)230 特性耐熱・耐摩耗
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

磨耗が少ないリング入りです。
表面処理ヘアライン仕上げ 取付け方法木ねじ(付属)
1枚
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハウスホールドジャパンひも付きレジ袋白
ひもを引っかけて下から1枚ずつ取り出せる。
1個(100枚)
399 税込439
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

筆のようにしなるフレキシブルファイバー芯と、0.8mmの細芯を備えたツインタイプ。耐久性のあるフレキシブルファイバー芯は、細かい線から太い線まで描くことができる。0.8mm細芯は一定の太さで線を描くことが可能。無色のブレンダーペンは色を柔らかく混ぜることができ、グラデーションや水彩効果を作り出すことが可能。
用途イラスト、レタリング、デッサンなど インク水性・染料インク ペン先フレキシブルファイバー筆芯+0.8ポリエステル芯 商品タイプ使い切り本体
1本
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

TOKICO(トキコ)ブレーキパッド
TOKICOは日立オートモティブシステムズのブランドで、ブレーキシステムの設計から生産まで行っている総合メーカー製の高品質パッドです。多くの自動車メーカーへのOEM供給のノウハウを活かしたブレーキパッドを提供しています。
1セット(4枚)
4,698 税込5,168
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。 材質マグネット:ネオジム磁石
1個
249 税込274
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1袋(50枚)
1,798 税込1,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

底部はポリプロピレン製で、床面を傷めません。
ねじの呼びM10 材質/仕上(本体)鋼/クロームめっき(底部)ポリエチレン/ナチュラル(ねじ部)鋼/有色クロメート 材質(本体)鋼(SPCC) 材質(ねじ部)鋼(SWCH) 耐荷重N(kgf)1372(140) 耐荷重(N)1372 表面処理クロメート ねじピッチ(mm)1.5
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライスタンド
折りたたんで手軽に持ち運びできるアルミ製のタブレット用アルミスタンドです。薄型、軽量でカバンのポケットなどにも入れやすいスリムなデザインのスタンドです。角度を無段階で自由に調整することができるので、お好みの角度で使用することができます。ケースを取り付けた状態のタブレットでも使用することができます。アルマイト処理されたアルミ製のスタンドは上質な質感で様々なデバイスへマッチします。シリコーンゴム製のパッド付きで設置機器を傷から保護できます。本体底部にはタッチしてもズレにくいシリコーンゴムパッド付きです。
用途角度を無段階で調整できて持ち運びに便利な薄型のタブレット用アルミスタンド 材質アルミ、シリコン シルバー 質量(g)190 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×18×123 対応機種各社ノートパソコン、タブレット、11インチiPad Pro 2020/2018
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

薄いものから厚いものまでズバッと切れる!。1.しっかり握れる大型ハンドル。2.85mmの長い刃渡り。3.圧倒的軽い切れ味のベルヌーイカーブ刃。4.滑らかさが持続 がたつき防止リング。5.力がしっかり伝わる長い中子。6.べたつきにくい3D設計刃(3D刃・チタン3D刃のみ)。7.軽い切れ味が長持ちするチタンコート(チタン3D刃のみ)
材質刃・カシメピン:ステンレス鋼、グリップ:PP+TPE、がたつき防止リング:POM 外形寸法(mm)82×14×213 板厚(mm)2 刃渡り(mm)85
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱、耐寒性にすぐれており、-50~180℃(H種)の広い温度範囲で安定しており、長時間使用に耐えます。極めて優れた難燃性。※難燃性:自己消炎製(VW-1相当)
材質ガラス繊維+シリコンワニス 定尺(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2本)
669 税込736
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

回転式でセット・オープンが簡単に行えます。
ダークグレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

床面および天井面の横走り排水管用の支持金具です。 工具要らずで、簡単に施工できます。 簡単な作業で高さ調整と配管のバンド固定ができます。 ベースプレートの固定は、アンカービスの固定とガス式鋲打ち機での固定に対応しています。
寸法L(mm)242 寸法P1(mm)225 寸法P2(mm)160 適合管外径D(Φmm)102~104 適合管(耐火VP)-、(耐火二層管)75A
1箱(10本)
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


マグネット式ロッドレスシリンダ  CY3B シリーズ(CY3B32~) SMC CADデータあり
・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
1個
54,980 税込60,478
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

1個
特価
9,798 税込10,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (1273種類の商品があります)

リビングドア勝手口等に使用できます。
付属品木ねじ:8個 幅(mm)102.0 厚さ(mm)2.0 全長(mm)102.0 質量(g)220 穴径(Φmm)5.5 耐荷重(kg)2個使用時:20 寸法D2(mm)11.2 取付け方法木ねじ(付属) ねじ穴数8
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用
用途溝入れ/突っ切り加工用工具
1箱(2個)
9,498 税込10,448
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (1080種類の商品があります)

クロトンはインテリアグリーンとして飾ると、南国の雰囲気を演出できます。風水では人を活発にする「陽の気」を発しているとされています。精巧で品質の高いフェイクグリーン。水やり等のお世話や、虫の発生や、枯れる心配がないエバーグリーンです。リビングやお部屋にグリーンを置くだけで空間が和らぎます。SIMPLANTのフェイクグリーンは、どのようなスタイルのお部屋にもマッチします。
用途お部屋のアクセントに。インテリアグリーン プランツ フィギュアプランツ アーティフィシャルグリーン 造花 置物 装飾 エキゾチックプラント トロピカルプラント 熱帯 モンスーン 亜熱帯 ジャングル アイコニック シンボル 部屋 リビング 玄関 オフィス 受付 休憩室 店 カフェ 学校 病院 公共施設 人気 オシャレ おしゃれ かっこいい スタイリッシュ 癒し 和み 贈り物 ギフト プレゼント 縁起物 風水 質量(kg)0.8 高さ(cm)35 直径×高さ(cm)【鉢】上部13/底9×12
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGQM4 SMC CADデータあり
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

CXSM Series(CXSM25TN) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T40-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/センタトラニオン形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM50 SMC CADデータあり
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (453種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2L63-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/軸方向フート形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

標準角形カバーエアシリンダ/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MB SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

V型六面拘束を採用
用途溝入れ/突っ切り加工用工具 寸法d(mm)8
1箱(2個)
6,898 税込7,588
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

V型六面拘束を採用
用途溝入れ/突っ切り加工用工具 寸法d(mm)8
1箱(2個)
6,698 税込7,368
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)


エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D50-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F40-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ロット側フランジ形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)


エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T50-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)