40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
筆のようにしなるフレキシブルファイバー芯と、0.8mmの細芯を備えたツインタイプ。耐久性のあるフレキシブルファイバー芯は、細かい線から太い線まで描くことができる。0.8mm細芯は一定の太さで線を描くことが可能。無色のブレンダーペンは色を柔らかく混ぜることができ、グラデーションや水彩効果を作り出すことが可能。
用途イラスト、レタリング、デッサンなど インク水性・染料インク ペン先フレキシブルファイバー筆芯+0.8ポリエステル芯 商品タイプ使い切り本体
1本
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

ユーボンシリコンガラスチューブ
エコ商品
耐熱、耐寒性にすぐれており、-50~180℃(H種)の広い温度範囲で安定しており、長時間使用に耐えます。極めて優れた難燃性。※難燃性:自己消炎製(VW-1相当)
材質ガラス繊維+シリコンワニス 定尺(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2本)ほか
339 税込373
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

回転式でセット・オープンが簡単に行えます。
ダークグレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐水、耐久性に優れ、紙粉がなく虫がつかないプラスチック製ダンボール(プラダン/ダンプラ)箱。 たためるA式ミカン箱タイプ、55種類のサイズと7色のカラー。 通い箱や保管箱として、何度でも、長期間使用可能。 国内工場でプラダン板から加工まで一貫生産のため高品質、安定供給。 環境に配慮した樹脂製リベット、コーナー丸カットで安全性配慮。書類の保管、輸送に便利なペーパーサイズ。持ち運びに便利な取っ手付き。 お得な大容量価格シリーズ。
用途部品類・書類等の保管や輸送に!通い箱として! 材質プラスチック 形状A(みかん箱) 目付(g/m2)800 RoHS指令(10物質対応)対応 取手あり
1式(10枚)ほか
20,980 税込23,078
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

【軽量化】 ボディ、ヘッドカバー形状および マグネットカップリングにより質量削減。 質量16%削減(1.35kg→1.13kg) 【潤滑性向上】 ピストン部に潤滑保持用ルブリテーナを配置し、 常に潤滑膜が形成され潤滑性向上。(チューブ内径Φ15~Φ63) 【安定作動】 ボディ側ウェアリングを最大30%長くすることで スムーズな作動を実現。 仕様、磁石保持力、取付寸法は既存製品CY3Bシリーズと同一
使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.32MB) 取扱説明書取扱説明書(10.73MB)
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (273種類の商品があります)

ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~600 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.05 配管接続口径Rc(NPT, G)1/8 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類ボールブッシュ型 関連資料カタログ(4.2MB) ポートねじの種類NPT1/8
1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (900種類の商品があります)

ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~600 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.05 配管接続口径Rc(NPT, G)1/8 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受型 関連資料カタログ(4.2MB) ポートねじの種類NPT1/8
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (900種類の商品があります)

ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~600 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.05 配管接続口径Rc(NPT, G)1/8 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受型 関連資料カタログ(4.2MB) ポートねじの種類NPT1/8
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (900種類の商品があります)

ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~600 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.05 配管接続口径Rc(NPT, G)1/8 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類ボールブッシュ型 関連資料カタログ(4.2MB) ポートねじの種類NPT1/8
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (900種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) 基本形 チューブ内径:50mm SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3996種類の商品があります)

取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)
取付支持形式ヘッド側フランジ形 チューブ内径(Φmm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.04MB) 取扱説明書取扱説明書(1.84MB)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4662種類の商品があります)

取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)
取付支持形式ヘッド側フランジ形 チューブ内径(Φmm)63 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.04MB) 取扱説明書取扱説明書(1.84MB)
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3996種類の商品があります)

取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)
取付支持形式軸方向フート形 チューブ内径(Φmm)63 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.04MB) 取扱説明書取扱説明書(1.84MB)
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3996種類の商品があります)

取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)
取付支持形式両側タップ形 チューブ内径(Φmm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.04MB) 取扱説明書取扱説明書(1.84MB)
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4662種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) 基本形 チューブ内径:85mm SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4662種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) 基本形 チューブ内径:63mm SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3996種類の商品があります)

取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)
取付支持形式軸方向フート形 チューブ内径(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.04MB) 取扱説明書取扱説明書(1.84MB)
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3996種類の商品があります)

取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)
取付支持形式軸方向フート形 チューブ内径(Φmm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.04MB) 取扱説明書取扱説明書(1.84MB)
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4662種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) 基本形 チューブ内径:80mm SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (4662種類の商品があります)

取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)
取付支持形式ロッド側フランジ形 チューブ内径(Φmm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.04MB) 取扱説明書取扱説明書(1.84MB)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4662種類の商品があります)

取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)
取付支持形式両側タップ形 チューブ内径(Φmm)56 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.04MB) 取扱説明書取扱説明書(1.84MB)
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3996種類の商品があります)

取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)
取付支持形式両側タップ形 チューブ内径(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.04MB) 取扱説明書取扱説明書(1.84MB)
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3996種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) 基本形 チューブ内径:56mm SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3996種類の商品があります)

取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)
取付支持形式ヘッド側フランジ形 チューブ内径(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.04MB) 取扱説明書取扱説明書(1.84MB)
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3996種類の商品があります)

取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)
取付支持形式両側タップ形 チューブ内径(Φmm)63 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.04MB) 取扱説明書取扱説明書(1.84MB)
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3996種類の商品があります)

取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)
取付支持形式ロッド側フランジ形 チューブ内径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.04MB) 取扱説明書取扱説明書(1.84MB)
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4662種類の商品があります)

取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)
取付支持形式ロッド側フランジ形 チューブ内径(Φmm)63 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.04MB) 取扱説明書取扱説明書(1.84MB)
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3996種類の商品があります)

取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)
取付支持形式ロッド側フランジ形 チューブ内径(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.04MB) 取扱説明書取扱説明書(1.84MB)
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3996種類の商品があります)

取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)
取付支持形式両側タップ形 チューブ内径(Φmm)85 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.04MB) 取扱説明書取扱説明書(1.84MB)
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4662種類の商品があります)

取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)
取付支持形式両側タップ形 チューブ内径(Φmm)67 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.04MB) 取扱説明書取扱説明書(1.84MB)
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3996種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) 基本形 チューブ内径:67mm SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3996種類の商品があります)

取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)
取付支持形式ヘッド側フランジ形 チューブ内径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.04MB) 取扱説明書取扱説明書(1.84MB)
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4662種類の商品があります)

取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)
取付支持形式軸方向フート形 チューブ内径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.04MB) 取扱説明書取扱説明書(1.84MB)
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4662種類の商品があります)

取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)
取付支持形式両側タップ形 チューブ内径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.04MB) 取扱説明書取扱説明書(1.84MB)
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4662種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) 基本形 チューブ内径:100mm SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4662種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(デュアルロッドシリンダ CXS2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気(無給油) 保証耐圧力(MPa)1.05 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受 関連資料カタログ(1MB)
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7289種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BenQ(ベンキュー)24.1型600Hz液晶ディスプレイ
エコ商品
600Hz、DyAc 2に対応した24.1インチゲーミングモニター BenQ ZOWIE XL2586X+ ~TNパネル・600Hz・DyAc 2・Black eQualizer・Color Vibrance・VESA Standard Adaptive-SyncなどFPSに特化した機能を搭載~。・24.1インチ、Full HD(1920x1080)解像度。・リフレッシュレート600Hz。・デュアルバックライトで残像感を最小限に抑える、進化した独自技術DyAc 2。・プリセットされた3種のFPSモード搭載。・新しくなったXL Setting to Shareで画面設定の共有の他、表示コンテンツに応じて自動的に画面モードを変更するAuto Game Modeに対応。・DCI-P3 95%の広色域でこれまでより繊細な色味の再現とが可能、敵がより見極めやすく。・Black eQualizer/Color Vibrance機能搭載でゲームに合わせて明暗・色彩設定が可能、6つの色(RGBCMY)の値を-30~+30の間で調整することが可能です。・付属S.Switchでワンタッチでゲームモードアクセス及びOSD操作に対応。・プロゲーマー向けに設計された使いやすいデザイン(取っ手、イヤホンフック、ケーブル配線など)。・ゲームへの没入感を高めるアイシールドを同梱。・便利なティルト、スウィーベル及び高さ調整機能。・OSDメニューがより簡単に操作可能。・小さめ台座で卓上スペースがすっきり、プレイスタイルにあったキーボードなどの配置が可能。・フリッカーフリー(DyAc 2オフ時)、ブルーライト軽減などのアイケア機能搭載。・VESA Standard Adaptive-Sync対応。・HDMI 2.1 x 3, DisplayPort 1.4 x 1の4系統入力
仕様●HDCP:HDCP1.4対応●Kensington(ケンジントンロック):対応●オーディオジャック(入力 or 出力):なし●グレア/ノングレア:ノングレア●スウィーベル:左右:45°/45°●ティルト角度:上下:-5°/35°●パネル駆動方式/バックライト:TN / LEDバックライト●ピボット:非対応●プラグ&プレイ:DDC2B・DDC/CI●ヘッドフォンジャック(出力):あり●付属ケーブル:電源ケーブル x 1(約1.8m)HDMI 2.1ケーブル x 1(約1.8m)DP 1.4ケーブル x 1(約1.8m)●待機時(スリープ時)消費電力:0.5W未満●最大解像度(英略称/ピクセル数):Full HD(1920×1080)●画像ピッチ:0.279 mm●画素密度:91 ppi●高さ調整:155mm 消費電力(W)65未満 表示サイズ(mm)535.68×298.08 コントラスト比1000:1 表示色約1677万色 保証期間本体3年保証(パネル・バックライト1年) 走査周波数(水平)30 - 840KHz 走査周波数(垂直)24 - 600Hz 入力端子HDMI 2.1×3DisplayPort 1.4×1 視野角(左右:上下)170°/160° スピーカーなし 画面サイズ24.1インチ 出力端子なし RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 対応VESA規格あり(100 x 100mm) 輝度(cd/m2)320orANSI USBMini USB(S.Switch用) x1
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷

輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS。DTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい。・ノイズが大幅に低減されます。・安全性に妥協しない高い制動力。TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性。TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮。TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します。・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4枚)
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

輝度:320cd/m2。消費電力:65W未満。24.1インチ、FullHD(1920x1080)解像度。リフレッシュレート280Hz。デュアルバックライトで残像感を最小限に抑える、進化した独自技術DyAc 2。プリセットされた3種のFPSモード搭載。新しくなったXL Setting to Shareで画面設定の共有の他、表示コンテンツに応じて自動的に画面モードを変更するAuto Game Modeに対応。Black eQualizer/Color Vibrance機能搭載でゲームに合わせて明暗・色彩設定が可能、6つの色(RGBCMY)の値を-30~+30の間で調整することが可能です。VESA Standard Adaptive-Sync対応。HDMI 2.0 x 3、DisplayPort 1.2 x 1、4系統入力。付属S.Switchでワンタッチでゲームモードアクセス及びOSD操作に対応。プロゲーマー向けに設計された使いやすいデザイン(取っ手、イヤホンフック、ケーブル配線など)。ゲームへの没入感を高めるアイシールドを同梱。便利なティルト、スウィーベル及び高さ調整機能。OSDメニューがより簡単に操作可能。小さめ台座で卓上スペースがすっきり、プレイスタイルにあったキーボードなどの配置が可能。フリッカーフリー(DyAc 2オフ時)、ブルーライト軽減などのアイケア機能搭載
仕様●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度- 35度●高さ調整:あり:155mm●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合●パネル方式:TN●標準消費電力:65W未満●スリープ時消費電力:0.5W以下●モニタ形状:平面●電気用品安全法(本体):適合●縦回転(ピボット)機能:なし●本体サイズ(H×W×D):350.56(HAS handle top) - 517.3 x 576.15 x 181.68 mm●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●本体(色):ダークグレー●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット●リフレッシュレート:280Hz●左右角度調整(スイベル)機能:あり:45度/ 45度●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●PCリサイクル:対応●電波法備考:電波法に準じる電界強度が対象外の為●VCCI:対応 サイズ24.1型 ピッチ0.279 電源内蔵 表面処理ノングレア 本体質量(kg)約5.8 コントラスト比1000:1 表示色約1677万色 解像度1920×1080ドット 視野角水平:左右170度/垂直:上下160度 走査周波数(水平)30-308KHz 走査周波数(垂直)24-280Hz ケーブル電源ケーブルx1(約1.8m)、HDMI2.0ケーブルx1(約1.8m)、DP1.2ケーブルx1(約1.8m) 入力端子HDMI 2.0 x 3、DP1.2 x 1 スピーカーなし 色(本体)ダークグレー RoHS指令(10物質対応)対応 パネル駆動方式TN 輝度(cd/m2)320 USBMini USB(S.Switch用) x 1
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷