カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,981)
  • FA担当者のオススメ新商品(50)
  • 油圧機器・油圧ホース(46)
  • 切削工具(25)
  • 科学研究・開発用品(23)
  • 制御機器(17)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 電気材料(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • 厨房用品(7)
  • オフィス家具(6)
  • 測定用品(6)
  • バイク部品(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 研磨材(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 作業工具(4)
  • 清掃用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 住設機器(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「tn-15」の検索結果

2,209件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タップタッチニードル管TN-15 Φ0.5xΦ0.8 スリーブ付15cm 扶桑精機タップタッチニードル管TN-15 Φ0.5xΦ0.8 スリーブ付15cm扶桑精機
799税込879
1個
翌々日出荷
タップタッチ用、ニードル管です。
用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油、エレクトロニクス部品のタッピング加工等トラスコ品番810-5519材質黄銅クローム質量(g)5
タップタッチニードル管TN-15B Φ1.1xΦ1.5スリーブ付15cm 扶桑精機タップタッチニードル管TN-15B Φ1.1xΦ1.5スリーブ付15cm扶桑精機
859税込945
1個
翌々日出荷
タップタッチ用、ニードル管太ノズルです。
用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油、エレクトロニクス部品のタッピング加工等トラスコ品番810-5520材質黄銅クローム質量(g)5
コルゲートチューブ カメダデンキコルゲートチューブカメダデンキ(7件のレビュー)
15,980税込17,578
1巻
当日出荷から17日以内出荷
軽くてフレキシブルでありながら丈夫でつぶれにくく、電線を確実に保護します。 延長方向にスリット(切れ目)加工を施しておりますので電線が容易に収納できます。
仕様RoHS対応品外観延長方向にスリットがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
グレー厚紙 日本紐釦貿易グレー厚紙日本紐釦貿易(18件のレビュー)
6,998税込7,698
1袋(50枚)
当日出荷から翌々日出荷
400型 黄銅製3方2面シートボールバルブ(スタンダードボア)TNシリーズ KITZ(キッツ)400型 黄銅製3方2面シートボールバルブ(スタンダードボア)TNシリーズKITZ(キッツ)(18件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様流路切換用、横形三方二面シート/LポートタイプLポート最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス材質(キャップ)C3771最高許容圧力(MPa)2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BE材質(ボンネット)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス400型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向横型3方向
ステンレスパーツトレイ SK11ステンレスパーツトレイSK11(3件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
取り外した部品やネジの紛失を防ぎ、ケミカルやオイルのまき散らしを防ぎます。 ステンレスの中でも高級なSUS304鋼を使用しているので、耐薬性・耐錆性に優れ、磁性を帯びません。 工具類の仮置き、保管にも便利です。
用途部品・工具の管理、部品洗浄。材質SUS304
ネオジム磁石 丸形 袋入 TRUSCOネオジム磁石 丸形 袋入TRUSCO(6件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(5個)
当日出荷
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。材質/仕上ネオジム磁石
落下防止ネット 【棚ネット】 大石製作所落下防止ネット 【棚ネット】大石製作所
8,598税込9,458
1個
当日出荷
簡単・取り付けで大切な収納物の落下を防止します
種別落下防止器具グリーン/イエロー
クリーンルーム用掃除機(乾式)用フィルター 日立グローバルライフソリューションズクリーンルーム用掃除機(乾式)用フィルター日立グローバルライフソリューションズ
1,198税込1,318
1パック(5枚)
予約販売
高い捕じん性能の高密度紙パックです。
タルキーネジ カナイタルキーネジカナイ(13件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(100本)
当日出荷
たる木と桁を固定する、たる木止め専用ネジです。Zマーク金物のひねり金物ST-12と同等以上の性能を有します。ネジの先端が施工しやすい先割れ形状になっています。ネジの頭部に識別しやすい長さの刻印入りです。専用取付冶具のたる木ネジサポートを使用する事で、施工精度、作業性が向上します。
材質JIS G 3507-1 SWRCH22A 相当表面処理デュラルコート建材試験センター第11A1096号短期基準接合耐力(kN)1.9
ネオジム磁石(丸型) TRUSCOネオジム磁石(丸型)TRUSCO
519税込571
1個
当日出荷から9日以内出荷
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。材質マグネット:ネオジム磁石RoHS指令(10物質対応)対応
六角ニップル(ステンレス) TRUSCO六角ニップル(ステンレス)TRUSCO
549税込604
1個
当日出荷
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状六角ニップル使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温1最高許容圧力(MPa)常温1
ネオジム磁石 角形 TRUSCOネオジム磁石 角形TRUSCO(6件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。材質(磁石)ネオジム磁石
ネオジム磁石 丸形 TRUSCOネオジム磁石 丸形TRUSCO(25件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。材質/仕上ネオジム磁石
ホックチューブ HTN型 日東工業ホックチューブ HTN型日東工業
20,980税込23,078
1巻(50m)
当日出荷から8日以内出荷
扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護などにご利用ください。 電線をホックチューブで巻き込みホックを押えることで簡単に結束作業ができます。 自在性に富んでいるため、配線変更、点検、メンテナンスが容易です。また分岐線はどこからでも取出すことができます。 任意の長さに切って使用できるため、ロスがなく経済的です。 ホックはナイロン製ですので絶縁性に優れています。
材質シート:難燃性ターポリン(ポリエステルクロスに軟質塩化ビニル加工)、ホック:ポリアセタール(ピッチ:50mm)グレー長さ(m)50(リール巻)耐熱温度(℃)70
鋸刃 (打)♯2 エンジニア鋸刃 (打)♯2エンジニア
669税込736
1個
当日出荷
トラスコ品番777-1410全長(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMCMGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から14日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ボルト・ナット 6P/GT用 スーパーツールボルト・ナット 6P/GT用スーパーツール
8,498税込9,348
1個
当日出荷から10日以内出荷
GT型ギヤープーリ部品。
用途GT型ギヤープーリ部品。材質特殊鋼
PTFEノズル TNシリーズ 武蔵エンジニアリングPTFEノズル TNシリーズ武蔵エンジニアリング
9,598税込10,558
1パック(50本)
当日出荷
金属ニードルが使用できない液体材料の吐出に適しています。
材質針/PTFE、針元/ポリアセタール
ネオジム磁石 角形 袋入 TRUSCOネオジム磁石 角形 袋入TRUSCO(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1袋(10個)
当日出荷
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。材質(磁石)ネオジム磁石
デュアルブラッシュペン トンボ鉛筆デュアルブラッシュペントンボ鉛筆
299税込329
1本
当日出荷から4日以内出荷
筆のようにしなるフレキシブルファイバー芯と、0.8mmの細芯を備えたツインタイプ。耐久性のあるフレキシブルファイバー芯は、細かい線から太い線まで描くことができる。0.8mm細芯は一定の太さで線を描くことが可能。無色のブレンダーペンは色を柔らかく混ぜることができ、グラデーションや水彩効果を作り出すことが可能。
用途イラスト、レタリング、デッサンなどインク水性・染料インクペン先フレキシブルファイバー筆芯+0.8ポリエステル芯商品タイプ使い切り本体
コルゲートチューブ(ケース入り) 信和自動車工業コルゲートチューブ(ケース入り)信和自動車工業(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から翌々日出荷
性能難燃性材質ポリプロピレン(PP)形状スリット切込み有
コルゲートチューブ 興和化成コルゲートチューブ興和化成(3件のレビュー)
9,898税込10,888
1箱
当日出荷から12日以内出荷
RoHS指令適合製品です。 軽量で耐衝撃性に優れています。 スリット加工がしてありますので容易に電線が収容できます。 機械・装置の配線保護や自動車特殊車輌のハーネス保護に最適です。
用途機械・装置の配線保護。自動車特殊車両のハーネス保護。材質難燃性ポリプロピレン(PP)特性軽量、耐衝撃性
リバーシブル・ホックチューブ(難燃タイプ:HTN-R型) 篠原電機リバーシブル・ホックチューブ(難燃タイプ:HTN-R型)篠原電機
26,980税込29,678
1巻(25m)
当日出荷から6日以内出荷
シート色が表裏で違う為(グレーと黒)、用途に応じて色を使い分けできます。また、任意の長さで切って使用できるため、ロスがなく経済的です。自在性に富んでいるため、配線変更、メンテナンスが容易にできます。また、分岐線はどこからでも取り出すことができます。
用途扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。車材燃試13-46K認可グレー・黒(リバーシブル)材質シート:難燃性ターポリン(ポリエステルクロスに軟質塩化ビニール加工)ホック:ポリアセタール(ピッチ50mm)定尺(m)25シート厚さ(mm)0.35RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
ネオジム磁石 TRUSCOネオジム磁石TRUSCO(6件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から9日以内出荷
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。材質(マグネット)ネオジム磁石
コルゲートチューブ(紐止め) 信和自動車工業コルゲートチューブ(紐止め)信和自動車工業
11,980税込13,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状スリット切込み有性能難燃性材質ポリプロピレン(PP)
カップブラシ TN型 錦カップブラシ TN型(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
用途研磨・研削に最適材質硬鋼線ヒネリ型線径(Φmm)0.50種別スチール ヒネリ線最高回転数(min-1[r.p.m])12000
パワーニッパー(BP) tradパワーニッパー(BP)trad
889税込978
1個
当日出荷
手になじみやすいフィットハンドル。 支店を刃先に近くすることにより、効果的に力を入れることができ、ラクに切断が可能です。
寸法(mm)150材質クロームバナジウム鋼全長(mm)150質量(g)170切断能力(mm)鉄線:2.0、銅線:2.6刃部硬度HRC58±2圧着力1.25-3.0mm仕上処理焼入(完全熱処理)
ナイロンコード 四角 tradナイロンコード 四角trad
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
樹木のまわり・壁際・コンクリートまわりの草刈に!鋭い切れ味で安全性、耐久性に優れ、作業能率アップ! 太い茎などを持つ雑草に威力を発揮
寸法(幅Wmm×長さLm)2.2×70
まとめ買い ネオジム磁石(丸形) TRUSCOまとめ買い ネオジム磁石(丸形)TRUSCO
14,108税込15,519
1パック(10個)
当日出荷から9日以内出荷
10個で1パックのお買い得品番です。磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。材質マグネット:ネオジム磁石形状丸型
コルゲートチューブ COT-Nシリーズ ユーボンコルゲートチューブ COT-Nシリーズユーボン(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1袋(10m)ほか
当日出荷から11日以内出荷
用途ケーブル・ワイヤーハーネスの保護に最適 難燃性スリット付連続耐熱温度:95℃ 注:箱入は挿入冶具付(COT-N05BO×を除く)材質ポリプロピレン特性難燃性
ネオジム磁石 丸形 TRUSCOネオジム磁石 丸形TRUSCO
229税込252
1個
当日出荷から9日以内出荷
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。材質マグネット:ネオジム磁石
ローレット軸用ツマミ 共立電子産業ローレット軸用ツマミ共立電子産業
119税込131特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
海外製造のコストパフォーマンスの高いツマミです。Φ6ローレット軸用。
用途ボリュームポットや、ロータリースイッチ用のツマミに最適形状丸型軸の形状適用:Φ6ローレット
六角ニップル イノック六角ニップルイノック
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ニップル種類ねじ込み継手
Φ6軸用ツマミ 共立電子産業Φ6軸用ツマミ共立電子産業
179税込197
1個
当日出荷から9日以内出荷
海外製造のコストパフォーマンスの高いツマミです。Φ6軸用のネジ止め式。止めネジは本体に付属します。
用途ボリュームポットや、ロータリースイッチ用のツマミに最適材質樹脂軸の形状適用:Φ6丸軸
薄口丁番 ARCH薄口丁番ARCH
189税込208
1枚
当日出荷
家具、小箱等 軽量扉用です。
表面処理焼付塗装仕上げ取付け方法木ねじ(付属)
ワールド ステン丸型フード付ガラリ 防火ダンパー FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ワールド ステン丸型フード付ガラリ 防火ダンパーFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
オールステンレス製でサビにくい丸型フード付の換気口です。72℃防火ダンパー付、止水板付きです。
材質ステンレス(SUS304)
部品 三菱マテリアル部品三菱マテリアル(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から9日以内出荷
ホックチューブ(難燃タイプ) 篠原電機ホックチューブ(難燃タイプ)篠原電機
9,298税込10,228
1巻(25m)
翌々日出荷
電線をホックチューブで巻き込み、ホックを押さえることで簡単に結束作業ができます。自在性に富んでいるため、配線変更、点検、メンテナンスが容易にできます。また分岐線はどこからでも取出すことができます。任意の長さに切って使用できるため、ロスがなく経済的です。
用途扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。材質シート:難燃性ターポリン製(ポリエステルクロスに軟質塩化ビニール加工)、ホック:ポリアセタール製グレー耐熱温度(℃)70車材燃試13-46K認可(シート部)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
...