カテゴリ

  • 自動車補修部品(8)
  • 切削工具(5)
  • 機構部品(4)
  • 清掃用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 家電(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)

「tn-45」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブル冷蔵庫 車載冷蔵庫 ICEBERG バッテリーのみ PowerArQポータブル冷蔵庫 車載冷蔵庫 ICEBERG バッテリーのみPowerArQ
17,980税込19,778
1個
翌日出荷
適合本体AQ45シリーズ(AQ45L-TN 、AQ45L-OD)、F29Lシリーズ (F29L-TN 、F29L-CH)間口(mm)460庫内容量(L)47.7取扱説明書取扱説明書(24.12MB)
ひも付きレジ袋白 ハウスホールドジャパンひも付きレジ袋白ハウスホールドジャパン
749税込824
1個(100枚)
翌日出荷から8日以内出荷
ひもを引っかけて下から1枚ずつ取り出せる。
熱転写用インクリボン・レジンタイプ/幅60mm×長さ300m/3巻入り/外径67mm/紙管サイズ25.4mm(1インチ) brother(ブラザー)熱転写用インクリボン・レジンタイプ/幅60mm×長さ300m/3巻入り/外径67mm/紙管サイズ25.4mm(1インチ)brother(ブラザー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
熱転写用インクリボン・レジンタイプサイズ:幅60mm×長さ300m/外径67mm入数:3巻入り対応機種:TJ-4021TN、TJ-4021TN-LP、TJ-4021TN-CU、TJ-4121TN、TJ-4121TN-LP、TJ-4121TN-CU、TJ-4121TNR、TJ-4420TN、TJ-4420TN-LP、TJ-4420TN-CU、TJ-4520TN、TJ-4520TN-LP、TJ-4520TN-CU、TJ-4620TN、TJ-4620TN-LP、TJ-4620TN-CU、TD-4420TN、TD-4420TN-LP、TD-4420TN-CU、TD-4520TN、TD-4520TN-LP、TD-4520TN-CU、TD-4650TNWB、TD-4650TNWB-LP、TD-4650TNWB-CU、TD-4750TNWB、TD-4750TNWB-LP、TD-4750TNWB-CU、TD-4750TNWBR(※最新の対応機種はブラザーHPまたはカタログをご参照下さい)
熱転写用耐候性ビニルラベル(再剥離)黄色/幅102mm×30m巻/外径92mm/紙管サイズ38.1mm brother(ブラザー)熱転写用耐候性ビニルラベル(再剥離)黄色/幅102mm×30m巻/外径92mm/紙管サイズ38.1mmbrother(ブラザー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
熱転写用耐候性ビニルラベル(再剥離)サイズ:幅102mm無定長/30m巻/外径92mm/紙管サイズ38.1mm入数:1巻入り対応機種:TD-4420TN、TD-4420TN-LP、TD-4420TN-CU、TD-4520TN、TD-4520TN-LP、TD-4520TN-CU、TD-4650TNWB、TD-4650TNWB-LP、TD-4650TNWB-CU、TD-4750TNWB、TD-4750TNWB-LP、TD-4750TNWB-CU、TD-4750TNWBR、TJ-4021TN、TJ-4121TN、TJ-4121TNR(※最新の対応機種はブラザーHPをご参照下さい)
ポータブル冷蔵庫 車載冷蔵庫 ICEBERG 45L PowerArQポータブル冷蔵庫 車載冷蔵庫 ICEBERG 45LPowerArQ
50,980税込56,078
1台
翌日出荷
間口(mm)460庫内容量(L)47.7取扱説明書取扱説明書(24.12MB)
タジマトータルステーションTT-N45 タジマツール(TJMデザイン)タジマトータルステーションTT-N45タジマツール(TJMデザイン)
629,800税込692,780
1台
翌々日出荷から31日以内出荷
シンプル機能の建築・土木向けトータルステーション
用途土木、建築現場測量付属品TT-N45本体、三脚(STF-YT)、レンズキャップ、1.5インチプリズム(専用ケース入)、ピンポール、充電池(2個)、ACアダプター、データ転送ケーブル、データ入出力ソフトウエア、防塵カバー、クリーナー布、調整工具、取扱説明書(2冊)、キャリングケース、背負いベルト材質本体:アルミ、ABS / キャリングケース:PP外形寸法(mm)縦350×横210×奥190電源専用ニッケル水素充電池(2ヶ付属)本体質量(g)5500表示部正反両側通信方式データ転送ケーブル(付属)、またはUSB(別売)測角表示値5″防塵防水性能保護等級IP66(耐じん形・耐水形)整準台シフティング式内部メモリー最大49500点関連資料(1.0MB)
ステンレス薄口丁番 ARCHステンレス薄口丁番ARCH(1件のレビュー)
199税込219
1枚
当日出荷
軽量扉や物入れ用です。
厚さ(mm)0.8表面処理光沢研磨仕上げ取付け方法木ねじ(付属)
ステンレス中厚丁番 ARCHステンレス中厚丁番ARCH(1件のレビュー)
249税込274
1枚
当日出荷
表面処理光沢研磨仕上げ取付け方法木ねじ(付属)
貫通タイプハイスホールソー TRUSCO貫通タイプハイスホールソーTRUSCO(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。
用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1シャンク形状三面取(ストレート)
ブレーキパッド TOKICO(トキコ)ブレーキパッドTOKICO(トキコ)(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット(4枚)
当日出荷から89日以内出荷
TOKICOは日立オートモティブシステムズのブランドで、ブレーキシステムの設計から生産まで行っている総合メーカー製の高品質パッドです。多くの自動車メーカーへのOEM供給のノウハウを活かしたブレーキパッドを提供しています。
棚用ディスプレイネット(取付金具付) TRUSCO棚用ディスプレイネット(取付金具付)TRUSCO(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷から翌々日出荷
WM3枚刃 カウンターシンク90°コバルトハイス鋼+TiN ウォーターミルズWM3枚刃 カウンターシンク90°コバルトハイス鋼+TiNウォーターミルズ
2,998税込3,298
1本
当日出荷から5日以内出荷
グレー厚紙 日本紐釦貿易グレー厚紙日本紐釦貿易(18件のレビュー)
3,698税込4,068
1袋(50枚)
当日出荷から翌々日出荷
ネオジム磁石 TRUSCOネオジム磁石TRUSCO(6件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から翌々日出荷
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。材質(マグネット)ネオジム磁石
CD Series(CDG1TN25) SMCCD Series(CDG1TN25)SMC
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
CD Series(CDG1TN20) SMCCD Series(CDG1TN20)SMC(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
GA-45Sセット品 TMEHジャパンGA-45Sセット品TMEHジャパン
516税込568
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
セット内容G-45S:2個、M0625/TN06(ボルト/ナット):1セット材質スチール質量(g)152適合パイプ径(Φmm)28
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
430税込473
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
830税込913
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から8日以内出荷
CKZT4 SMCCKZT4SMC
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
ハイスホールソー(ツバ無し) ユニカハイスホールソー(ツバ無し)ユニカ(38件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。有効深さ40mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。
用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。有効長(mm)38材質刃部:高速度鋼、センタードリル:コバルト高速度鋼
グラファイトワイパー替えゴム(箱入) NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパー替えゴム(箱入)NWB(日本ワイパブレード)(9件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
旋削用チップ TNGG-C モノタロウ旋削用チップ TNGG-Cモノタロウ(19件のレビュー)
5,298税込5,828
1箱(10個)
当日出荷
(材質) 鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種 耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面種別ネガ材質MNP30(サーメット)形状正三角形60°被削材P(鋼)/K(鋳鉄)対応材質タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N内接円直径(Φmm)9.525勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025刃長l(mm)16.5切削領域精密仕上げ穴の有無あり厚さs(mm)4.76コーナー半径rc(mm)0.4穴径d1(Φmm)3.81コーナー高さ許容差(mm)±0.025関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm
超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ツバ無し ユニカ超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ツバ無しユニカ(2件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
安全ストッパー(ツバ)を排除しているため、貫通作業に適しています。ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。
用途金属サイディング、鉄板、鋼板(25mm以下)、ステンレス板(10mm以下)、アルミ板(5mm以下)、パイプ材などの穴あけに。
業務用掃除機 クリーンルーム乾燥ごみ用 日立グローバルライフソリューションズ業務用掃除機 クリーンルーム乾燥ごみ用日立グローバルライフソリューションズ
97,980税込107,778
1台
当日出荷
条件の厳しいクリーンルームでの使用を考えた設計です。 0.1μmの微細じんも捕える「ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPA(ウルパ)フィルター」、ニオイの分子を効率よくキャッチしてしっかり分解します。また、フィルターに含まれる人工酵素の働きにより、キャッチしたアレル物質(ダニ<糞・死骸>・スギ花粉など)を99%以上分解。床上のホコリを吹き上げる心配のない「低速排気」。ごみ処理が清潔な高密度紙袋式。丈夫な鋼板製ボディ。
用途図書館・博物館・美術館など人の集まる施設。研究所や医療関係、電子・精密機械の製造工場、コンピューター関連施設、原子力発電所集塵方式紙パック集塵容量(L)4.5吸込仕事率(W)320質量(kg)10.2付属品ホース、床用吸口、伸縮延長管、棚用自在吸口、すき間(サッシ)用吸口C41、コード、紙袋TN-45(本体装着1枚・予備10枚/計11枚)トラスコ品番298-5977消費電力(W)1050電源単相100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×327×657粒子捕集効率(%)0.1μm/99.99、0.15μm/99.9995電源コード(m)8騒音値(dB)62最大風量(m3/min)2.1運転音(dB)62捕塵粒子径(μm)0.1アズワン品番7-1033-01最大真空圧(kPa)23.3
マドミラン(めかくし材) GIKEN(川口技研)マドミラン(めかくし材)GIKEN(川口技研)(50件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット(10本)
当日出荷から7日以内出荷
さわやかにプライバシーを守る面格子用の目かくし。 窓やベランダ等の格子棒に簡単に貼り付けられる貼着方式の目かくし材です。 サイズも豊富で、長さも自由に切断できますのでたいへん便利です。
材質(目かくし材)ポリカーボネート、(粘着)アクリル系粘着剤
作動油フィルター EXCEL(エクセル)作動油フィルターEXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
3,190税込3,509
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパー替えゴムNWB(日本ワイパブレード)(1332件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷から3日以内出荷
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
アジャスター TN-S型(クロメートメッキ) LAMP(スガツネ工業)アジャスター TN-S型(クロメートメッキ)LAMP(スガツネ工業)
589税込648
1個
当日出荷
底部はポリプロピレン製で、床面を傷めません。
ねじの呼びM10材質/仕上(本体)鋼/クロームめっき(底部)ポリエチレン/ナチュラル(ねじ部)鋼/有色クロメート材質(本体)鋼(SPCC)材質(ねじ部)鋼(SWCH)耐荷重N(kgf)1372(140)耐荷重(N)1372表面処理クロメートねじピッチ(mm)1.5
アジャスター TN型 LAMP(スガツネ工業)アジャスター TN型LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
底部はポリプロピレン製で、床面を傷めません。
材質/仕上鋼/クロームめっき(本体)ポリエチレン/ナチュラル(底部)鋼/有色クロメート処理(ねじ部)材質(本体)鋼(SPCC)材質(ねじ部)鋼(SWCH)
ディスプレイネット取付金具付 ネオグレー TRUSCOディスプレイネット取付金具付 ネオグレーTRUSCO
3,298税込3,628
1枚
当日出荷
トラスコの軽・中量棚に取り付けられます。 ネット・壁掛け兼用取り付け金具が付いてきますので壁にも取り付けできます。(壁掛けの場合木ねじを使用してください。) 木ねじは標準付属品です。 棚側面の落下防止用ネットとしても使えます。
材質/仕上スチール製、粉体塗装仕上げ
CV-104E用 紙袋セット 日立グローバルライフソリューションズCV-104E用 紙袋セット日立グローバルライフソリューションズ(1件のレビュー)
3,490税込3,839
1パック(5枚)
当日出荷
適合CV-104用トラスコ品番332-3234適合機種CV-G104C・104E、CV-103E・TN96・TN95用質量(g)220アズワン品番7-1033-04
ステンレス作業台 シンコーステンレス作業台シンコー
44,980税込49,478
1台
翌々日出荷から10日以内出荷
清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。枠の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。頑丈なSUS304ムク材を用いたアジャスト付き支柱は、卓越した強度と安全性を誇ります。さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。
用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等
フレキシブル管 TOTOフレキシブル管TOTO
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
洗面化粧台用の給水管です。その他配管用にも使用できます。
仕様パッキン付