「tn-48」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IC CPLD 32MC 5NS 48TQFP Lattice SemiconductorIC CPLD 32MC 5NS 48TQFPLattice Semiconductor
429税込472
1個
3日以内出荷
USB 5Gbps対応 2ドライブ搭載外付けHDD 48TB I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 5Gbps対応 2ドライブ搭載外付けHDD 48TBI ・O DATA(アイ・オー・データ)
539,800税込593,780
1台
8日以内出荷
USB 5Gbps対応の外付けHDDです。2台のHDDを搭載し、大容量モデルを豊富にラインアップしております。24時間常時稼動を前提に開発された高信頼NAS用ハードディスクを搭載しており、長時間、休まずに稼動が必要なオフィスでのデータ保存に最適です。2TBから48TBの大容量モデルまで、ご利用用途に合わせてお選びいただけます。パソコンのデータ保存はもちろん、データ消失リスクを低減する『RAID 1(ミラーリングモード)』やアイ・オー独自の冗長性技術『拡張ボリューム』に対応しているため、バックアップ用にも最適です。長期5年保証付き。万が一故障した場合には、保証期間内であれば無償で修理・交換対応いたします。長期保証のため、長く使い続けるオフィスでのデータ運用に最適です。アイ・オー・データ製NAS「ランディスク」と同様の保証期間のため、セットでのご利用におすすめです。24時間・常時稼動を前提に開発された高信頼ハードディスクを採用することにより、大切なデータをしっかりと守ります。
仕様出荷時設定:ミラーリング(RAID 1)消費電力(W)19(Typ)定格AC100V 50/60Hz対応OS(日本語版のみ)Windows 11/Windows 10/Windows 10(S モード)/Windows Server 2025/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/macOS 11~15/Chrome OSコネクタ形状USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)USB-Bコネクター対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook、NAS「ランディスク」動作環境USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)もしくはUSB 2.0ポートを装備した機種※USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)もしくはUSB 2.0インターフェイス商品を装備した機種を含む・USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0を搭載したLAN DISKフォーマット形式NTFSインターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合対応モードミラーリング(RAID 1)、ストライピング(RAID 0)、マルチディスク、RAIDeX(拡張ボリューム)
ニコUFOミューボ 日恵製作所ニコUFOミューボ日恵製作所
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
人・動物の検知または外部制御入力で音声出力人感センサー検知、外部制御入力、無線制御入力などにより、あらかじめ登録された音声メッセージ・警報音を鳴らし、LED点滅します。
質量(kg)0.3
スイッチング電源AEAシリーズ コーセルスイッチング電源AEAシリーズコーセル
25,980税込28,578特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
AC-DC電源ADAシリーズの後継品。3倍ピーク電力高効率 最大95.0%(AEA600F-32/-36/-48, 230VAC)小型化 従来比約40%Down低背 1Uサイズ 41mm医用電気機器規格対応 絶縁クラス2MOPP BF対応過電圧カテゴリⅢ対応 EN62477-1認証SEMI F47 規格対応UL508 規格対応(T5オプション, 32V除く)
質量(kg)max:1使用温度範囲(℃)-20~70(ディレーティング特性参照)入力電圧(V)AC:85 ~ 264 1Φ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×127×186(端子台含まず)定格出力電力(W)600
スイッチング電源AEAシリーズ コーセルスイッチング電源AEAシリーズコーセル
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
AC-DC電源ADAシリーズの後継品。3倍ピーク電力高効率 最大95.5%(AEA800F-36/-48, 230VAC)小型化 従来比約40%Down低背 50mm医用電気機器規格対応 絶縁クラス2MOPP BF対応過電圧カテゴリⅢ対応 EN62477-1認証SEMI F47 規格対応UL508 規格対応(T5オプション, 30V除く)
質量(kg)1.3(max)使用温度範囲(℃)-20~70(ディレーティング特性参照)シリーズAE使用温度(℃)-20~70入力電圧(V)AC:85~264 1Φ(入力電圧による出力ディレーティングが必要です)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×127×203.2(端子台含まず)[W×H×D]保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷/強制通風機能リモートコントロール(RC):可能(オプション:-R3、-I4)/AUX1:12V1A(オプション:-R3、-I4強制通風)/AUX2:5V1A(オプション:-R3、-I4強制通風)定格出力電力(W)800アラーム出力入力電圧アラームPR・出力電圧アラームPG(オプション:-R3、-I4)入力周波数(Hz)50/60(45~66)安全規格UL62368-1、ANSI/AAMI ES 60601-1、C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2 No.62368-1、CAN/CSA-C22.2 No.60601-1)EN62368-1、EN60601-1 3rd、EN62477-1(過電圧カテゴリーⅢ)、UL508(オプション:-T5)取得 IEC60601-1-2 4th準拠振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護ピーク電流の101%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回起動時間(ms)550typ(ACIN 100V/230V)、750typ(ACIN 85V~264V)保持時間(ms)20typ(ACIN 240V 60Hz、Io=100%強制通風)高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠入力形式フルレンジ入力RoHS指令(10物質対応)対応出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング特性参照]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)0.3(max)[ACIN 240V 60Hz、Io=100%強制通風、IEC60601-1の測定方法に従う]
Original For Husqvarna Vitpilen 401 2018/19 E4 Homologated スリッポンエキゾースト  M3 Titanium Natural GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)Original For Husqvarna Vitpilen 401 2018/19 E4 Homologated スリッポンエキゾースト M3 Titanium NaturalGPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)
139,800税込153,780
1個
36日以内出荷
適合車種HUSQVARNA VITPILEN 401 (2018-2019)
Original For Honda Vtr 1000 Sp-1 2000/01 Pair Homologated スリッポンエキゾースト  M3 Titanium Natural GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)Original For Honda Vtr 1000 Sp-1 2000/01 Pair Homologated スリッポンエキゾースト M3 Titanium NaturalGPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)
229,800税込252,780
1個
36日以内出荷
適合車種HONDA VTR 1000 SP-1 RC51 (2000-2001)
Original For Bmw R 1200 R 2011/14 Homologated スリッポンエキゾースト  M3 Titanium Natural GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)Original For Bmw R 1200 R 2011/14 Homologated スリッポンエキゾースト M3 Titanium NaturalGPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)
129,800税込142,780
1個
36日以内出荷
適合車種BMW R 1200 R (2011-2014)
TN480 ポータブル式高性能タイプ濁度計 ISO7027準拠 データ処理可能 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)TN480 ポータブル式高性能タイプ濁度計 ISO7027準拠 データ処理可能Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
149,800税込164,780
1セット
22日以内出荷
ISO7027およびDIN27027国際規格に準拠、赤外線発光ダイオード(波長 860nm)の光源を採用し、ワイン・ビールなど色付きサンプルの濁度測定に優れている。 0~100NTUまでの幅広い測定範囲(自動レンジ切替)に対応。 米国EPA認定、非毒性で使いやすい、使用期間が長い、NISTへ追跡可能のポリマー標準液を標準付属、校正プロセスが簡略化されている。 5点まで校正可能、平均測定機能付き、測定の信頼性が向上する。 TFTカラーバックライトで、文章とグラフがある操作指示付きのディスプレイ 自動電源オフ、時刻表示、校正履歴確認、校正セル及びサンプルバイアル位置セットなど豊富な操作機能でオペレーション利便性が高まる。 標準液、サンプルバイアル6個を含めて携帯ケースにオールインワン収納され、野外でも校正と測定を正しく実行可能。 特許取得のTruRead測定モードは、試料に応じた平均測定回数を選択でき、また最大値と最小値によって測定値の信頼性を判定し、すべての結果は表示・保存可能のため、 沈降速度の速い試料に最適。 【独自】0NTUエラーリマインド機能:超低濁度の試料で高い測定精度を確保するため、0NTU校正で計器が0NTU校正液の状態を自動的に判定・リマインドする。 GLPデータ管理要求に準拠した校正履歴チェック、測定記録は計器本体に保存、PCへ転送可能。
付属品サンプルバイアル/6個、濁度標準液1セット、セル表面清浄用布、シリコンオイル/10ml、USBメモリー、USBケーブル、取扱説明書、キャリングケース測定範囲0~1000NTU(FNU)電源3.7V 充電可能イオン電池測定項目濁度本体寸法(mm)90×203×80本体質量(g)385ケース質量(kg)1.5測定精度≦±2%測定+光学機器に生じる迷光再現性≦± 1%または 0.02 NTU の値が大きい方ケース寸法(mm)310×295×110分解能0.01/0.1/1NTU対応ISO7027使用液濁度標準液:0/20/100/400/800NTU
貫通タイプハイスホールソー TRUSCO貫通タイプハイスホールソーTRUSCO(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌々日出荷
インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。
用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1シャンク形状三面取(ストレート)
ブレーキパッド TOKICO(トキコ)ブレーキパッドTOKICO(トキコ)(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット(4枚)
当日出荷から89日以内出荷
TOKICOは日立オートモティブシステムズのブランドで、ブレーキシステムの設計から生産まで行っている総合メーカー製の高品質パッドです。多くの自動車メーカーへのOEM供給のノウハウを活かしたブレーキパッドを提供しています。
Lattice Semiconductor ispMACH 4000ZE CPLD ファミリ Lattice SemiconductorLattice Semiconductor ispMACH 4000ZE CPLD ファミリLattice Semiconductor
119,800税込131,780
1セット(250個)
7日以内出荷
仕様ファミリー名:ispMACH 4000ZE 、 マクロセル数:32 、 ユーザI/O数:32 、 メモリタイプ:EEPROM 、 ロジックブロック/エレメント数:2 、 インシステムプログラミング:インシステム 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TQFP 、 ピン数:48 、 伝播遅延:7.5ns 、 個別アウトプットイネーブルコントロール:あり 、 寸法:7 x 7 x 1mm 、 高さ:1mm 、 長さ:7mm 、 動作温度 Min:0 ℃ 、 ispMACHR 4000ZEファミリ、Lattice SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Lattice Semiconductor ispMACH 4000V CPLD ファミリ Lattice SemiconductorLattice Semiconductor ispMACH 4000V CPLD ファミリLattice Semiconductor
329,800税込362,780
1セット(250個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
【リサイクル】リサイクル ブラザー対応 TN-43J/TN-48J/DR-41J(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】リサイクル ブラザー対応 TN-43J/TN-48J/DR-41J(クイック式)ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]
4,690税込5,159
1個
翌々日出荷
ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
サービス分類リサイクル・リビルト
電源ユニット PBAシリーズ コーセル電源ユニット PBAシリーズコーセル
4,798税込5,278
1個
10日以内出荷から32日以内出荷
シリーズPBA端子形状ねじ入力形式フルレンジ入力
片面脚付 ホーロー/スチール ホワイトボード 無地 マイゾックス片面脚付 ホーロー/スチール ホワイトボード 無地マイゾックス
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
会議、打合せ用、掲示板等多目的に使用することが可能。 超ワイドなMH48TNからコンパクトなMH34TN・MV34TNの4サイズをラインナップ。
用途事務所の表示用品
ステンレスマグ用 せんパッキン 象印マホービンステンレスマグ用 せんパッキン象印マホービン(16件のレビュー)
119税込131特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
ステンレスマグ用の専用部品です。
ステンレスマグ用 せんカバーパッキン 象印マホービンステンレスマグ用 せんカバーパッキン象印マホービン(1件のレビュー)
149税込164
1個
5日以内出荷
ステンレスマグ用の専用部品です。
ステンレスマグ用 せん(パッキン付) 象印マホービンステンレスマグ用 せん(パッキン付)象印マホービン(13件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
ステンレスマグ用の専用部品です。
適合本体SMKA36(AG)、SMKA36(BA)、SMKA36(NL)、SMKA36(PT)、SMKA36IY(PE)、SMKA36IY(TN)、SMKA36IY(VR)、SMKA48(AG)、SMKA48(BA)、SMKA48(NL)、SMKA48(PT)、SMKA48IY(PE)、SMKA48IY(TN)、SMKA48IY(VR)、SMKB36(AW)、SMKB36(PP)、SMKB36(PX)、SMKB36(TM)、SMKB36(VJ)、SMKB36(XA)、SMKB36NC(AD)、SMKB36NC(PJ)、SMKB48(AW)、SMKB48(PX)、SMKB48(TM)、SMKB48(TN)、SMKB48(VJ)、SMKB48(XA)、SMKB48NC(AD)、SMKB48NC(PJ)、SMKB48X(RC)、SMKB48X(TD)、SMKC36(NM)、SMKC36(VD)、SMKC36NC(AC)、SMKC36NC(RA)、SMKC48(NM)、SMKC48(VD)、SMKC48NC(AC)、SMKC48NC(RA)、SMKH48HT(BA)、SMKH48HT(PA)、SMKHE36(AG)、SMKHE36(BA)、SMKHE36(NL)、SMKHE36(PT)、SMKHE36(XA)、SMKHE48(AG)、SMKHE48(BA)、SMKHE48(NL)、SMKHE48(PT)、SMKHE48(XA)、SMKT48AZ(BA)、SMKT48AZ(WB)
キャップ 佐文工業所キャップ佐文工業所(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から23日以内出荷
釜 佐文工業所佐文工業所(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から92日以内出荷
チップ 超硬 イスカルチップ 超硬イスカル
12,980税込14,278
1セット(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
PMA100F シリーズ コーセルPMA100F シリーズコーセル
9,598税込10,558
1個
42日以内出荷
定格出力電力(W)100シリーズPM使用温度(℃)-10~71入力電圧(V)AC85~264 1Φ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×93×168(W×H×D)[端子台含まず]保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷機能リモートコントロール(RC):オプション(外部駆動電源必要)入力周波数(Hz)50/60(47~63)安全規格UL60601-1、C-UL(CSA-C22.2 No.601.1)、EN60601-1取得突入電流(A)ACIN 100/200V:20/40typ(Io=100%)[(コールドスタート時]振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回起動時間(ms)250typ(ACIN 100V、Io=100%)保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、lo=100%)高調波電流規制IEC61000-3-2準拠雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力・RC:AC4000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/入力- FG:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力・RC-FG:AC500カットオフ電流=25mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)漏洩電流(mA)0.09/0.18(max)[ACIN 100V/240V 60Hz、Io=100%、IEC60601-1の測定方法による]運転表示LED:緑
プロパス2 uni(三菱鉛筆)プロパス2uni(三菱鉛筆)(5件のレビュー)
88税込97
1本
当日出荷
太字角芯+細字丸芯の1本で2役。 用途に合わせて、描線の太さが選べるツインタイプ。 OA用紙対応。乾けば水ににじまず鮮やかさが持続します。
線幅(mm)0.6~4.0質量(g)7.6タイプツインエコマーク認定認定材質(軸)再生PP樹脂インク水性寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11.4×14.2×139.7グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体線の太さ細字丸芯/太字角芯エコマーク認定番号18 112 215
ハイスホールソー(ツバ無し) ユニカハイスホールソー(ツバ無し)ユニカ(38件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。有効深さ40mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。
用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。有効長(mm)38材質刃部:高速度鋼、センタードリル:コバルト高速度鋼
グラファイトワイパー替えゴム(箱入) NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパー替えゴム(箱入)NWB(日本ワイパブレード)(9件のレビュー)
5,598税込6,158
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
KTN ティー中ニップル イハラサイエンスKTN ティー中ニップルイハラサイエンス
19,980税込21,978
1個
当日出荷から21日以内出荷
形状ティー接続ねじ種類R
スライド式スプライスユニット 日東工業スライド式スプライスユニット日東工業
98,980税込108,878
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ユニットが引出し式になっており、引出しご必要に応じて傾斜(約25°)での切替え作業が可能。ケーブルガイド(蛇腹)により配線作業が容易で引出し稼働時の光ファイバ保護が可能。奥行きの浅いラックに搭載可能。(D=600)丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなどの固定が可能。光ケーブルは背面から4条(増設により最大6条)、側面から4条入線可能。(最大ケーブル径21mm)クランプユニットを移動することにより、背面(水平、垂直)側面(水平、垂直)などの入線方向の変更が可能。アルミ製のため軽量プラケットの移動によりユニット位置の変更が可能(前:50mm、100mm)機器取付開口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載可能。
材質アルミ付属品補強熱スリーブ(単心仕様:60mm、4心テープ仕様:40mm) 、保護チューブ、インシュロック、結束テープ、結束テープ用ベース規格EIA外形寸法W(mm)482.5
固定式スプライスユニット 日東工業固定式スプライスユニット日東工業
84,980税込93,478
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
奥行きの浅いラックに搭載可能です。(D=500) 丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなどの固定が可能です。 光ケーブルは背面から4条(増設により最大6条)、側面から4条の入線が可能です。 (最大ケーブル径21mm) ユニット本体がアルミ製のため軽量です。 ブラケットの移動によりユニット位置の変更が可能が可能です。(前:50mm、100mm) 機器取付間口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載が可能です。
材質アルミ付属品補強熱スリーブ(単心仕様:60mm、4心テープ仕様:40mm) 、保護チューブ、インシュロック、結束テープ、結束テープ用ベース規格EIA外形寸法W(mm)482.5
グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパー替えゴムNWB(日本ワイパブレード)(1331件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷から3日以内出荷
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
突切加工用チップ GTN イスカル突切加工用チップ GTNイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
厚さ(mm)4.8寸法W(mm)4.8寸法R(mm)0.28コーナー半径(mm)0.28穴の形状-チップブレーカ片面
DCサンエース 防水遠心ファン 山洋電気DCサンエース 防水遠心ファン山洋電気
21,980税込24,178
1個
45日以内出荷から81日以内出荷
形状丸形種類DCファン入力電圧(V)DC48
DCサンエース 遠心ファン 山洋電気DCサンエース 遠心ファン山洋電気
17,980税込19,778
1個
35日以内出荷から40日以内出荷
形状丸形種類DCファン