カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,226)
  • FA担当者のオススメ新商品(50)
  • 油圧機器・油圧ホース(48)
  • 切削工具(33)
  • 制御機器(29)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • フォークリフト・産機・建機用品(14)
  • 建築金物(13)
  • 卓上消耗品(10)
  • 測定用品(10)
  • バイク純正部品(9)
  • 電気材料(9)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 空調・電設資材(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 縫製用品(6)
  • 事務用品(5)
  • 作業工具(5)
  • バッテリー・電装(4)
  • 電動工具(4)
  • バイク部品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 物流用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 溶接用品(2)
  • 照明(2)
  • オフィス家具(2)
  • マスク(2)
  • 家電(2)
  • 農業機械(2)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tn20」の検索結果

2,554件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CG Series(CG1TN20) SMCCG Series(CG1TN20)SMC
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
CD Series(CDG1TN20) SMCCD Series(CDG1TN20)SMC(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
耐水性向上シリンダ  CDG1TN20 SMC耐水性向上シリンダ CDG1TN20SMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパー替えゴムNWB(日本ワイパブレード)(1344件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷から3日以内出荷
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1TN20 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1TN20SMC
5,265税込5,792
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1TN20 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1TN20SMC
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLG1TN20) SMCCLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLG1TN20)SMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
CKトイレブラシケース付 アイセンCKトイレブラシケース付アイセン(7件のレビュー)
879税込967
1セット
当日出荷
デザイン・機能を兼ね備えたスタイリッシュなトイレブラシケース付です。持ち運びに便利なアルミ製取っ手付きです。 ブラシは360°植毛タイプ。ロングセラーシリーズです。
材質本体:ABS樹脂、植毛台:ポリプロピレン、リング:ポリエチレン、ブラシ柄:ポリプロピレン、ブラシ:ポリプロピレン、持ち手:アルミ高さ(mm)90縦(mm)370横(mm)90使用場所トイレ
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1TN20) SMCCBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1TN20)SMC
7,798税込8,578
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
セフター SUS304 イワブチセフター SUS304イワブチ(74件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
材質SUS304
ネオジム磁石 丸形 TRUSCOネオジム磁石 丸形TRUSCO(25件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。材質/仕上ネオジム磁石
400型 黄銅製3方2面シートボールバルブ(スタンダードボア)TNシリーズ KITZ(キッツ)400型 黄銅製3方2面シートボールバルブ(スタンダードボア)TNシリーズKITZ(キッツ)(18件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様流路切換用、横形三方二面シート/LポートタイプLポート最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス材質(キャップ)C3771最高許容圧力(MPa)2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BE材質(ボンネット)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス400型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向横型3方向
グラファイトワイパー替えゴム(箱入) NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパー替えゴム(箱入)NWB(日本ワイパブレード)(9件のレビュー)
3,698税込4,068
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
タッピングビス ナベ頭 マーベルタッピングビス ナベ頭マーベル(4件のレビュー)
539税込593
1箱(110本)
当日出荷
材質スチール表面処理ユニクロメッキタイプナベ頭頭部形状ナベ
スタンド サンワサプライスタンドサンワサプライ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
設置機器に合わせて仕切板の取付位置を自由に調整できる、最大10台までの設置に対応したタブレット・スマートフォン用スタンドです。仕切板は5mmピッチで自由に取付位置の調整ができるので、ケース付のタブレットや種類の異なる複数の機器の設置にも対応します。省スペースに最大10台までの機器を設置することができます。付属の連結板を使用することでスタンドを複数台連結することができ、設置台数を拡張することができます。キズ防止用のクッションスポンジ付きで設置機器を保護します。樹脂製のスタンドで設置機器にキズを付けにくく、安心して使用することができます。
セット内容本体×1台、仕切板×11個、連結板×1個、クッションスポンジシール材質樹脂接続台数10台
セフティベルト SUS304 イワブチセフティベルト SUS304イワブチ(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1巻(50m)
当日出荷
ベルトの引出しが簡単にできる専用カセット入りですので、切揃時に煩雑な手間を省け、また、ベルトのからみも防止でき、無駄なく使用できます。 安全性を考慮し、ベルトの両縁を折り曲げてあります。
材質SUS304寸法t(mm)0.2
タルキーネジ カナイタルキーネジカナイ(13件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(100本)
当日出荷
たる木と桁を固定する、たる木止め専用ネジです。Zマーク金物のひねり金物ST-12と同等以上の性能を有します。ネジの先端が施工しやすい先割れ形状になっています。ネジの頭部に識別しやすい長さの刻印入りです。専用取付冶具のたる木ネジサポートを使用する事で、施工精度、作業性が向上します。
材質JIS G 3507-1 SWRCH22A 相当表面処理デュラルコート建材試験センター第11A1096号短期基準接合耐力(kN)1.9
六角ニップル(ステンレス) TRUSCO六角ニップル(ステンレス)TRUSCO
759税込835
1個
当日出荷
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状六角ニップル使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温1最高許容圧力(MPa)常温1
ニップル TRUSCOニップルTRUSCO(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(5個)
当日出荷
用途機器の接続使用圧力(MPa)3.45使用流体水、空気、油流体温度(℃)-50~150形状ニップル材質/仕上黄銅(C3604)+クロームメッキ製
ネオジム磁石(丸型) TRUSCOネオジム磁石(丸型)TRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷から9日以内出荷
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。材質マグネット:ネオジム磁石RoHS指令(10物質対応)対応
ネオジム磁石 角形 TRUSCOネオジム磁石 角形TRUSCO(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。材質(磁石)ネオジム磁石
CD Series(CDG1TN20M) SMCCD Series(CDG1TN20M)SMC
7,398税込8,138
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
スタッドボルト スーパーツールスタッドボルトスーパーツール
599税込659
1本
当日出荷
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM20材質S45Cねじピッチ2.5仕上黒染硬度HRC22~26熱処理焼入
ダイテナー DIC(旧:大日本インキ化学工業)ダイテナーDIC(旧:大日本インキ化学工業)(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
耐薬品性に優れたプラペール缶で、スチール缶と比較して軽く、ヘコミ・サビ・腐食の問題がありません。
用途インキ、石油製品、塗料、接着剤、洗剤、食品など材質本体:ポリエチレン(PE)、ハンドル:スチール内径(mm)289
エンジニヤテン タジマツール(TJMデザイン)エンジニヤテンタジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から31日以内出荷
使いやすい、鋼製巻尺です。
用途一般測定・土木・建築用鋼製巻尺テープ幅(mm)13テープ厚さ(mm)0.24JIS規格1級材質(テープ)鋼製
ネオジム磁石 角形 袋入 TRUSCOネオジム磁石 角形 袋入TRUSCO(3件のレビュー)
5,598税込6,158
1袋(5個)
当日出荷
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。材質(磁石)ネオジム磁石
ホックチューブ HTN型 日東工業ホックチューブ HTN型日東工業
21,980税込24,178
1巻(50m)
当日出荷から8日以内出荷
扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護などにご利用ください。 電線をホックチューブで巻き込みホックを押えることで簡単に結束作業ができます。 自在性に富んでいるため、配線変更、点検、メンテナンスが容易です。また分岐線はどこからでも取出すことができます。 任意の長さに切って使用できるため、ロスがなく経済的です。 ホックはナイロン製ですので絶縁性に優れています。
材質シート:難燃性ターポリン(ポリエステルクロスに軟質塩化ビニル加工)、ホック:ポリアセタール(ピッチ:50mm)グレー長さ(m)50(リール巻)耐熱温度(℃)70
【法人向 5年保証】 USB 3.2 Gen 1 外付けハードディスク I ・O DATA(アイ・オー・データ)【法人向 5年保証】 USB 3.2 Gen 1 外付けハードディスクI ・O DATA(アイ・オー・データ)
169,800税込186,780
1台
翌日出荷から8日以内出荷
本商品はUSB3.2Gen1(USB3.0)対応の外付けハードディスクです。高信頼のNAS用ハードディスクを搭載。また、安心の長期5年保証付です。メーカー製NASやサーバーのバックアップ用ハードディスクとしても最適!大容量モデルを豊富にラインアップし、お使いのNAS・サーバーの容量に合わせてお選びいただけます。もちろん、24時間連続稼働にも対応しています。また、独自のヒートシンク構造と冷却用ファンの両方でしっかり冷却するため、ハードディスクの温度上昇を抑え、故障リスクを低減。電源内蔵タイプでACアダプターがないので、コンセント周りもすっきり配線できます。
ブラック使用温度範囲(℃)0~40電源内蔵対応OSChromeOS、Windows10・11、Windows Server2012・2012R2・2016・2019・2022、MacOS11・12・13コネクタ形状USB(Bコネクタ)×1対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook、I ・O DATA製NAS「LAN DISK」外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×216×155(突起部含まず)インターフェースUSB3.2Gen1、USB2.0動作環境USB3.2Gen1(USB3.0)もしくはUSB2.0ポートを装備した機種フォーマット形式NTFS定格電圧 AC V100 (50/60Hz)ファンファン付RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合設置条件縦置き/横置き湿度範囲(%)20~80(結露無き事)グリーンマーク認定
仏多当 御霊前 10枚入 マルアイ仏多当 御霊前 10枚入マルアイ
139税込153
1袋
3日以内出荷
仏式法要・法事の金包みとしてご利用頂ける多当です。
入数(枚)10
PTFEニードル 武蔵エンジニアリングPTFEニードル武蔵エンジニアリング
9,798税込10,778
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質針/PTFE(テフロン(R))、針元/POM(ポリアセタール)サイズ(mm)全長/25.5、針長/8
エアーニッパー ベッセルエアーニッパーベッセル
26,980税込29,678
1丁
翌日出荷から8日以内出荷
・ハンド用・始動はレバー式。・本体はスベリ防止用ローレット入り安全設計。(刃は別売)
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1TN20F-~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1TN20F-~)SMC
11,980税込13,178
1個
30日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式ヘッド側トラニオン形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気リード線(m)3取付金具ヘッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無オートスイッチ個数2
LED防犯灯 鋼管用バンド 岩崎電気LED防犯灯 鋼管用バンド岩崎電気(1件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
用途防犯照明材質ステンレス質量(g)250バンド幅(mm)20適合径(Φmm)160以内適合器具E6041SA9、E6042SA9、E70049SAN1、E70050SAN1、E7021SA1/2、E7022SA1/2、E7027SA1/2、E7028SA1/2、E7031SA1/2、E7032SA1/2、E7035SA1/2、E7036SA1/2、E7041SA9、E7042SA9、E7043SA1/2、E7045SA1、E7046SA1、E7047SA9、E7048SA9、ED7025SA1、ED7045SA1、EF7025SA1、EF7045SA1、FH7934EH1、FH7935EH1/2、FH7936EH1、FH7937EH1/2、H7831A、H7831B、H7832A、H7832B、H7834A、H7834B、H7835A、H7835B、H7837A、H7837B、H7838A、H7838B、H7881A、H7881B、H7882A、H7882B、H7884A、H7884B、H7885A、H7885B
結束バンド 耐候性 ブラウン ELPA結束バンド 耐候性 ブラウンELPA
360税込396
1パック(50本)
当日出荷
耐候性 紫外線に強く、屋外で使える
材質66ナイロンタイプ耐候性使用温度範囲(℃)-40~85特性耐候
リバーシブル・ホックチューブ(難燃タイプ:HTN-R型) 篠原電機リバーシブル・ホックチューブ(難燃タイプ:HTN-R型)篠原電機
23,980税込26,378
1巻(25m)
当日出荷から6日以内出荷
シート色が表裏で違う為(グレーと黒)、用途に応じて色を使い分けできます。また、任意の長さで切って使用できるため、ロスがなく経済的です。自在性に富んでいるため、配線変更、メンテナンスが容易にできます。また、分岐線はどこからでも取り出すことができます。
用途扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。車材燃試13-46K認可グレー・黒(リバーシブル)材質シート:難燃性ターポリン(ポリエステルクロスに軟質塩化ビニール加工)ホック:ポリアセタール(ピッチ50mm)定尺(m)25シート厚さ(mm)0.35RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
ネオジム磁石 角形 TRUSCOネオジム磁石 角形TRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。材質マグネット:ネオジム磁石2018年トラスコ掲載ページ1 1162
草刈チップソー 安全忍者 草影 関西洋鋸草刈チップソー 安全忍者 草影関西洋鋸(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
石飛低減・巻き付き低減・消費燃料低減効果あり。 Wエッジチップで切れ味増強。
穴径(Φmm)25.4刃数(p)33
液用圧送タンク(ステンレス製) 扶桑精機液用圧送タンク(ステンレス製)扶桑精機
94,980税込104,478
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
液体をエアで圧送するタンクです。 液体の圧送に最適な軽量、コンパクトなステンレス製の加圧容器です。 減圧弁、リリーフバルブ、液用フィルターを標準装備しています。 フタの開閉が簡単なワンタッチレバー式です。
最高使用圧力(MPa)0.4取付口(エア)G1/4、(液体)Rc1/4
IH両手天ぷら鍋アミ付き TAKAGI(高儀)IH両手天ぷら鍋アミ付きTAKAGI(高儀)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
IH対応。すばやく油切りができるアミ付。
用途揚げ物調理にサイズ(cm)20材質(本体)鉄(底の厚さ0.9mm)材質(網)材質(取手)満水容量(L)2.2表面処理【本体】シリコン樹脂塗装、【取手・アミ】クロムメッキアズワン品番64-4071-20最適油量(L)1
チタン製パドル SUGICO(スギコ)チタン製パドルSUGICO(スギコ)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
耐食性が高く食品工場などに適しています。製品重量が軽く、長時間作業での疲れを軽減できます。
材質チタン全長(mm)1200寸法(幅×長さ)(mm)185×295
...