カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(55)
  • 切削工具(34)
  • 制御機器(18)
  • 建築金物(14)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 電気材料(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 測定用品(5)
  • 事務用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 物流用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 安全保護具(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 電動工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 溶接用品(2)
  • マスク(2)
  • 家電(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業機械(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tn20」の検索結果

関連キーワード
246件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)

    グラファイトワイパー替えゴム

    NWB(日本ワイパブレード)(1369件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
  • CKトイレブラシケース付 アイセン

    CKトイレブラシケース付

    アイセン(7件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1セット
    当日出荷
    デザイン・機能を兼ね備えたスタイリッシュなトイレブラシケース付です。持ち運びに便利なアルミ製取っ手付きです。 ブラシは360°植毛タイプ。ロングセラーシリーズです。
    材質本体:ABS樹脂、植毛台:ポリプロピレン、リング:ポリエチレン、ブラシ柄:ポリプロピレン、ブラシ:ポリプロピレン、持ち手:アルミ高さ(mm)90縦(mm)370横(mm)90使用場所トイレ
  • セフター SUS304 イワブチ

    セフター SUS304

    イワブチ(75件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷
    ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
    材質SUS304
  • 400型 黄銅製3方2面シートボールバルブ(スタンダードボア)TNシリーズ KITZ(キッツ)

    400型 黄銅製3方2面シートボールバルブ(スタンダードボア)TNシリーズ

    KITZ(キッツ)(18件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様流路切換用、横形三方二面シート/LポートタイプLポート最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス材質(キャップ)C3771最高許容圧力(MPa)2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BE材質(ボンネット)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス400型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向横型3方向
  • ”ロックスリング ソフターTN”20T 明大

    ”ロックスリング ソフターTN”20T

    明大
    ¥389,800税込¥428,780
    1本
    5日以内出荷
    高強力アラミド繊維を使用した超重量物用ソフトタイプです。表面布が破れ、芯体が露出したら取り替え時期です。
    用途コンパクトで軽量なスリングを用いて大型設備などの運搬や据え付け時に最適。トラスコ品番467-5720材質芯:高強力アラミド繊維、表面布:ポリエステル色表面布/緑全長(m)8寸法(幅W×厚さ)(mm)ベルト/90×25最大使用荷重(t)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • グラファイトワイパー替えゴム(箱入) NWB(日本ワイパブレード)

    グラファイトワイパー替えゴム(箱入)

    NWB(日本ワイパブレード)(9件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1箱(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
  • スタンド サンワサプライ

    スタンド

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    設置機器に合わせて仕切板の取付位置を自由に調整できる、最大10台までの設置に対応したタブレット・スマートフォン用スタンドです。仕切板は5mmピッチで自由に取付位置の調整ができるので、ケース付のタブレットや種類の異なる複数の機器の設置にも対応します。省スペースに最大10台までの機器を設置することができます。付属の連結板を使用することでスタンドを複数台連結することができ、設置台数を拡張することができます。キズ防止用のクッションスポンジ付きで設置機器を保護します。樹脂製のスタンドで設置機器にキズを付けにくく、安心して使用することができます。
    セット内容本体×1台、仕切板×11個、連結板×1個、クッションスポンジシール材質樹脂接続台数10台
  • タッピングビス ナベ頭 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    タッピングビス ナベ頭

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(4件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1箱(110本)
    当日出荷
    材質スチールタイプナベ頭表面処理ユニクロメッキ頭部形状ナベ
  • タルキーネジ カナイ

    タルキーネジ

    カナイ(14件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1箱(100本)
    当日出荷
    たる木と桁を固定する、たる木止め専用ネジです。Zマーク金物のひねり金物ST-12と同等以上の性能を有します。ネジの先端が施工しやすい先割れ形状になっています。ネジの頭部に識別しやすい長さの刻印入りです。専用取付冶具のたる木ネジサポートを使用する事で、施工精度、作業性が向上します。
    材質JIS G 3507-1 SWRCH22A 相当表面処理デュラルコート建材試験センター第11A1096号短期基準接合耐力(kN)1.9
  • セフティベルト SUS304 イワブチ

    セフティベルト SUS304

    イワブチ(2件のレビュー)
    ¥8,198税込¥9,018
    1巻(50m)
    当日出荷
    ベルトの引出しが簡単にできる専用カセット入りですので、切揃時に煩雑な手間を省け、また、ベルトのからみも防止でき、無駄なく使用できます。 安全性を考慮し、ベルトの両縁を折り曲げてあります。
    材質SUS304寸法t(mm)0.2
  • ネオジム磁石(丸型) TRUSCO

    ネオジム磁石(丸型)

    TRUSCO
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
    用途センサーやモーター部品として。材質マグネット:ネオジム磁石形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニップル TRUSCO

    ニップル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(5個)
    当日出荷
    用途機器の接続形状ニップル使用圧力(MPa)3.45使用流体水、空気、油流体温度(℃)-50~150
  • 草刈チップソー 安全忍者 草影 関西洋鋸

    草刈チップソー 安全忍者 草影

    関西洋鋸(4件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1枚
    当日出荷
    石飛低減・巻き付き低減・消費燃料低減効果あり。 Wエッジチップで切れ味増強。
    穴径(Φmm)25.4刃数(p)33
  • 仏多当 御霊前 10枚入 マルアイ

    仏多当 御霊前 10枚入

    マルアイ(1件のレビュー)
    ¥139税込¥153
    1袋
    当日出荷
    仏式法要・法事の金包みとしてご利用頂ける多当です。
    入数(枚)10
  • スタッドボルト スーパーツール

    スタッドボルト

    スーパーツール
    ¥679~税込¥747~
    1本
    当日出荷
    特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
    材質S45Cねじピッチ2.5仕上黒染硬度HRC22~26熱処理焼入ねじ径dM20
  • エンジニヤテン タジマツール(TJMデザイン)

    エンジニヤテン

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    使いやすい、鋼製巻尺です。
    用途一般測定・土木・建築用鋼製巻尺テープ幅(mm)13テープ厚さ(mm)0.24JIS規格1級材質(テープ)鋼製
  • 六角ニップル(ステンレス) TRUSCO

    六角ニップル(ステンレス)

    TRUSCO
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状六角ニップル使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温1最高許容圧力(MPa)常温1
  • ダイテナー DIC(旧:大日本インキ化学工業)

    ダイテナー

    DIC(旧:大日本インキ化学工業)(5件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    耐薬品性に優れたプラペール缶で、スチール缶と比較して軽く、ヘコミ・サビ・腐食の問題がありません。
    用途インキ、石油製品、塗料、接着剤、洗剤、食品など材質HDPE材質(取手)スチール内径(mm)289フタの有無なし
  • 仏多当 御仏前 10枚入 マルアイ

    仏多当 御仏前 10枚入

    マルアイ
    ¥99税込¥109
    1袋
    当日出荷
    仏式法要・法事の金包みとしてご利用頂ける多当です。
    入数(枚)10
  • PTFEニードル 武蔵エンジニアリング

    PTFEニードル

    武蔵エンジニアリング
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    当日出荷
    材質針/PTFE(テフロン(R))、針元/POM(ポリアセタール)サイズ(mm)全長/25.5、針長/8
  • エアーニッパー ベッセル

    エアーニッパー

    ベッセル
    ¥26,980税込¥29,678
    1丁
    当日出荷から8日以内出荷
    ・ハンド用。・始動はレバー式。・本体はスベリ防止用ローレット入り安全設計。(刃は別売)
  • 結束バンド 耐候性 ブラウン ELPA

    結束バンド 耐候性 ブラウン

    ELPA
    ¥360税込¥396
    1パック(50本)
    当日出荷
    耐候性 紫外線に強く、屋外で使える
    材質66ナイロン色茶タイプ耐候性使用温度範囲(℃)-40~85特性耐候
  • 台車(TN-20/TN-30用) ナリカ

    台車(TN-20/TN-30用)

    ナリカ
    ¥97,500税込¥107,250
    1個
    5日以内出荷
    液体窒素貯蔵容器を移動するのに便利な台車。TN-20(注文コード:28565268)、TN-30(注文コード:28565277)用。
  • リバーシブル・ホックチューブ(難燃タイプ:HTN-R型) 篠原電機

    リバーシブル・ホックチューブ(難燃タイプ:HTN-R型)

    篠原電機
    ¥28,980税込¥31,878
    1巻(25m)
    当日出荷から6日以内出荷
    シート色が表裏で違う為(グレーと黒)、用途に応じて色を使い分けできます。また、任意の長さで切って使用できるため、ロスがなく経済的です。自在性に富んでいるため、配線変更、メンテナンスが容易にできます。また、分岐線はどこからでも取り出すことができます。
    用途扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。材質シート:難燃性ターポリン(ポリエステルクロスに軟質塩化ビニール加工)ホック:ポリアセタール(ピッチ50mm)色グレー・黒(リバーシブル)定尺(m)25シート厚さ(mm)0.35車材燃試13-46K認可RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
  • IH両手天ぷら鍋アミ付き TAKAGI(高儀)

    IH両手天ぷら鍋アミ付き

    TAKAGI(高儀)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    翌日出荷
    IH対応。すばやく油切りができるアミ付。
    用途揚げ物調理に材質(本体)鉄(底の厚さ0.9mm)サイズ(cm)20表面処理【本体】シリコン樹脂塗装、【取手・アミ】クロムメッキ材質(網)鉄材質(取手)鉄アズワン品番64-4071-20最適油量(L)1満水容量(L)2.2
  • チタン製パドル SUGICO(スギコ)

    チタン製パドル

    SUGICO(スギコ)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    翌々日出荷
    耐食性が高く食品工場などに適しています。製品重量が軽く、長時間作業での疲れを軽減できます。
    材質チタン全長(mm)1200寸法(幅×長さ)(mm)185×295
  • LED防犯灯 鋼管用バンド 岩崎電気

    LED防犯灯 鋼管用バンド

    岩崎電気(1件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1個
    当日出荷
    用途防犯照明材質ステンレス質量(g)250バンド幅(mm)20適合径(Φmm)160以内適合器具E6041SA9、E6042SA9、E70049SAN1、E70050SAN1、E7021SA1/2、E7022SA1/2、E7027SA1/2、E7028SA1/2、E7031SA1/2、E7032SA1/2、E7035SA1/2、E7036SA1/2、E7041SA9、E7042SA9、E7043SA1/2、E7045SA1、E7046SA1、E7047SA9、E7048SA9、ED7025SA1、ED7045SA1、EF7025SA1、EF7045SA1、FH7934EH1、FH7935EH1/2、FH7936EH1、FH7937EH1/2、H7831A、H7831B、H7832A、H7832B、H7834A、H7834B、H7835A、H7835B、H7837A、H7837B、H7838A、H7838B、H7881A、H7881B、H7882A、H7882B、H7884A、H7884B、H7885A、H7885B
  • 鋸刃 24山 ENGINEER(エンジニア)

    鋸刃 24山

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番853-3659全長(mm)130山数24RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニールチューブ (UT-N) ユーボン
    ホワイト
    クリア
    ブラック

    ビニールチューブ (UT-N)

    ユーボン
    ¥4,998税込¥5,498
    1巻(200m)
    3日以内出荷
    用途電線等の保護チューブ用。 印字してナンバーチューブ。材質ビニール
  • 仏多当 御通夜見舞 10枚入 マルアイ

    仏多当 御通夜見舞 10枚入

    マルアイ
    ¥159税込¥175
    1袋
    3日以内出荷
    通夜の金包みとしてご利用頂ける多当です。
    入数(枚)10
  • 忍者シリーズ 安全忍者 草影(BP入) 関西洋鋸

    忍者シリーズ 安全忍者 草影(BP入)

    関西洋鋸
    ¥2,298税込¥2,528
    1枚
    翌々日出荷
    刃袋をなくした特殊形状(特許)で3つの低減効果を発揮。1石飛低減:刃袋がないことで小石の引っ掛かりが起こりにくく、石飛を低減します。 2巻き付き低減:刃袋による草の巻き込みが少なくなり長い草の巻き込みを低減します。 3消費燃料低減:Wエッジチップで切れ味鋭く低速回転でも楽に草刈りができます。充電式の刈払機にも最適です。
    ピッチ33
  • 六角ニップル イノック

    六角ニップル

    イノック
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ニップル種類ねじ込み継手
  • 仏多当 字なし 10枚入 マルアイ

    仏多当 字なし 10枚入

    マルアイ
    ¥119税込¥131
    1袋
    3日以内出荷
    仏式法要・法事の金包みとしてご利用頂ける多当です。
    入数(枚)10
  • 液用圧送タンク(ステンレス製) 扶桑精機

    液用圧送タンク(ステンレス製)

    扶桑精機
    ¥94,980税込¥104,478
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    液体をエアで圧送するタンクです。 液体の圧送に最適な軽量、コンパクトなステンレス製の加圧容器です。 減圧弁、リリーフバルブ、液用フィルターを標準装備しています。 フタの開閉が簡単なワンタッチレバー式です。
    最高使用圧力(MPa)0.4取付口(エア)G1/4、(液体)Rc1/4
  • M16・M20ナット回転角レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    M16・M20ナット回転角レンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥369,800~税込¥406,780~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    F8T溶融亜鉛めっき高力M16・M20兼用のナット回転角レンチ。;12G溶融亜鉛めっき高力M16にも対応。;本体内蔵の締付角度設定ダイヤルで回転角度を設定。;設定角度で自動停止するので、高精度で均質な角度締めが可能。
    質量(kg)5.1設定角度(°)(締付)90~240最大消費電力(W)1100締付トルク(N・m)(常用)540適応ボルトサイズ高力M16・M20、超高力M16用
  • V60ドリップスケール HARIO

    V60ドリップスケール

    HARIO
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    時間と量を同時に計測することが出来るハンドドリップの為のスケールです。計測範囲 2~2000g。計測時間 99分59秒。画面は見やすく、地域別誤差をなくす設定機能付き。薄型なのでコンパクトに収納することができます。
    材質本体/ABS樹脂、滑り止め/シリコーンゴム寸法(mm)120×190×29質量(g)600アズワン品番64-9710-73計量範囲2~2000gひょう量単位g(グラム)計測時間99分59秒
  • ゴーグル SWIFT スモークレンズ bolle

    ゴーグル SWIFT スモークレンズ

    bolle(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    低価格帯でスタイリッシュなBolle Safetyの新機軸。製品重量の33%にリサイクル材料を使用。環境にも配慮された保護メガネ。薄型で適度にしなるテンプルと横方向から目を保護するサイドシールドで、軽い付け心地を実現。防曇加工・防傷加工・UVカット99.9%
    用途飛来物(塵、飛沫、ウィルス、切粉、花粉、眩しさ)からの眼の保護長さ(mm)165形状ゴーグル型幅(mm)145高さ(mm)45レンズ色スモーク機能曇り止め・防傷加工・UVカットコーティング防曇・防傷プラチナライトコーティングテンプル色クリアブルー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.1
  • 液体窒素貯蔵容器 ナリカ

    液体窒素貯蔵容器

    ナリカ
    ¥260,000税込¥286,000
    1個
    5日以内出荷
    安全で効率的な液体窒素の貯蔵に役立ちます。耐久性のある容器なので長期間お使いいただけます。 また、軽量のため持ち運びや液体窒素の取扱が容易で、理科室や研究室での使用に最適です。
  • ホックチューブ(難燃タイプ) 篠原電機

    ホックチューブ(難燃タイプ)

    篠原電機
    ¥11,980税込¥13,178
    1巻(25m)
    翌々日出荷
    電線をホックチューブで巻き込み、ホックを押さえることで簡単に結束作業ができます。自在性に富んでいるため、配線変更、点検、メンテナンスが容易にできます。また分岐線はどこからでも取出すことができます。任意の長さに切って使用できるため、ロスがなく経済的です。
    用途扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。材質シート:難燃性ターポリン製(ポリエステルクロスに軟質塩化ビニール加工)、ホック:ポリアセタール製色グレー耐熱温度(℃)70車材燃試13-46K認可(シート部)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • クッキングペーパー 天満紙器

    クッキングペーパー

    天満紙器
    ¥699税込¥769
    1枚
    当日出荷
    一般用にはもちろん、業務用にもたっぷり使える長さのロールタイプで両面シリコン加工です。
    材質両面シリコン樹脂加工耐油紙(晒)幅(mm)33長さ(m)20耐熱温度(℃)200(約20分)
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
"tn20" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷