カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,943)
  • 油圧機器・油圧ホース(47)
  • FA担当者のオススメ新商品(41)
  • 切削工具(28)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 自動車補修部品(13)
  • 制御機器(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 研磨材(10)
  • 電気材料(7)
  • メカニカル部品(5)
  • 照明(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 保管用品(4)
  • 防犯用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 厨房用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 事務用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tn40」の検索結果

2,141件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(TN40)コントロール、リヤー ヒーター MAZDA(マツダ)(TN40)コントロール、リヤー ヒーターMAZDA(マツダ)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
(TN40)カバー NO.3、リバース MAZDA(マツダ)(TN40)カバー NO.3、リバースMAZDA(マツダ)
839税込923
1個
翌々日出荷
(TN40)カバー NO.4、リバース MAZDA(マツダ)(TN40)カバー NO.4、リバースMAZDA(マツダ)
839税込923
1個
翌々日出荷
ファインロックシリンダ CDLG1TN40 SMCファインロックシリンダ CDLG1TN40SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)40タイプ(N) 無給油/ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcシリンダ追記号(-) ジャバラなし
CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLG1TN40) SMCCLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLG1TN40)SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40タイプ(N) 無給油/ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcシリンダ追記号(-) ジャバラなし
グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパー替えゴムNWB(日本ワイパブレード)(1346件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷から3日以内出荷
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
SET,ILLUST*2TN40* ホンダSET,ILLUST*2TN40*ホンダ
419,800税込461,780
1個
5日以内出荷
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CBG1TN40) SMCCBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CBG1TN40)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)75クッション(N) ラバークッションロックの位置(R) ロッド側マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1TN40 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1TN40SMC
9,135税込10,049
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TN40-135Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TN40-135Z)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)135クッション(N) ラバークッションリード線(m)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TN40-80Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TN40-80Z)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)80クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TN40-40Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TN40-40Z)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)40クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TN40-650Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TN40-650Z)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)650クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
バルブ付エアシリンダ (CV3TN40-~) SMCバルブ付エアシリンダ (CV3TN40-~)SMC(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
13日以内出荷から22日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動
CG Series(CG1TN40) SMCCG Series(CG1TN40)SMC
8,498税込9,348
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLG1シリーズ CLG1TN40 SMCファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLG1シリーズ CLG1TN40SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)ストローク(mm)250タイプ(N) 無給油/ラバークッションポートねじの種類(-) Rc
バルブ付エアシリンダ (CDV3TN40-~) SMCバルブ付エアシリンダ (CDV3TN40-~)SMC
23,980税込26,378
1個
13日以内出荷から25日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLG1シリーズ CDLG1TN40 SMCファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLG1シリーズ CDLG1TN40SMC
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
バルブ付エアシリンダ CDV3TN40 SMCバルブ付エアシリンダ CDV3TN40SMC
23,980税込26,378
1個
14日以内出荷から25日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1TN40 SMCエンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1TN40SMC
26,980税込29,678
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1TN40) SMCCBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1TN40)SMC
16,980税込18,678
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
400型 黄銅製3方2面シートボールバルブ(スタンダードボア)TNシリーズ KITZ(キッツ)400型 黄銅製3方2面シートボールバルブ(スタンダードボア)TNシリーズKITZ(キッツ)(18件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様流路切換用、横形三方二面シート/LポートタイプLポート規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス材質(キャップ)C3771最高許容圧力(MPa)2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BE材質(ボンネット)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス400型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向横型3方向
CVS1 Series(CVS1TN40) SMCCVS1 Series(CVS1TN40)SMC
47,980税込52,778
1個
18日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
開発ワンタッチ封筒 オキナ開発ワンタッチ封筒オキナ(19件のレビュー)
399税込439
1袋(38枚)
当日出荷から翌々日出荷
封かんに便利なワンタッチのり付タイプ。
グリーン購入法適合
標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CG1シリーズ CDG1TN40 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CG1シリーズ CDG1TN40SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)50作動方式(T) 単動 : 引込み磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
扉付タップ 安全 いたずら防止 感電事故防止 ほこり防止シャッター付 配線 180°回転式プラグ ELPA扉付タップ 安全 いたずら防止 感電事故防止 ほこり防止シャッター付 配線 180°回転式プラグELPA(9件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
プラグの部分が 180度スイング。 耐トラッキングカバー付。 熱に強い。 使用していないコンセントの刃受口を封じて幼児のいたずらによる感電予防となります。 安全の保護被ふく
スイッチなし定格電力(W)1500まで定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15定格容量(W)1500マグネット×プラグ形状スイングUSBポートなし雷ガード耐トラッキング
タッピングビス ナベ頭 マーベルタッピングビス ナベ頭マーベル(4件のレビュー)
629税込692
1箱(60本)
当日出荷
材質スチール表面処理ユニクロメッキタイプナベ頭頭部形状ナベ
CG1_S-Z/CDG1_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し/引込み(CDG1TN40-50TZ) SMCCG1_S-Z/CDG1_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し/引込み(CDG1TN40-50TZ)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式単動引込みストローク(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
グラファイトワイパー替えゴム(箱入) NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパー替えゴム(箱入)NWB(日本ワイパブレード)(9件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
CV Series(CV3TN40) SMCCV Series(CV3TN40)SMC
23,980税込26,378
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
CD Series(CDV3TN40) SMCCD Series(CDV3TN40)SMC
24,980税込27,478
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
ウルトラ耐熱 ハセガワターナー ハセガワウルトラ耐熱 ハセガワターナーハセガワ
7,998税込8,798
1本
当日出荷
衛生性に優れ、長時間の油炒めやカレールー調理まで幅広くご使用いただけます。 先端は薄くなっており、木製、竹製ターナーと同等の使用感で作業性抜群です。
材質特殊エンプラ樹脂耐熱温度(℃)230特性耐熱・耐摩耗
ネオジム磁石 TRUSCOネオジム磁石TRUSCO(6件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。材質(マグネット)ネオジム磁石
バルブ付エアシリンダ CV3TN40 SMCバルブ付エアシリンダ CV3TN40SMC
25,980税込28,578
1個
25日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付
ネオジム磁石 角形 TRUSCOネオジム磁石 角形TRUSCO(6件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。材質(磁石)ネオジム磁石
防水タブレットケース EPSON DIRECT Endeavor TN40 11.6インチ 対応 と 反射防止 保護フィルム セット IPX8 ストラップ付き 互換品 メディアカバーマーケット防水タブレットケース EPSON DIRECT Endeavor TN40 11.6インチ 対応 と 反射防止 保護フィルム セット IPX8 ストラップ付き 互換品メディアカバーマーケット
3,398税込3,738
1セット
4日以内出荷
高い防水性能に準拠した汎用防水タブレットケースと、反射防止タイプの液晶保護フィルムのセットです。厨房、清掃作業、水回り設備、屋外作業など、端末を保護したい場面に適しています。【防水ケース仕様】・防水等級:IPX8準拠・タブレットを収納しやすい汎用タイプ・表裏ともクリア仕様で、収納したまま画面やカメラを使用可能・ストラップの取り付けが可能で、長さ調整や着脱にも対応※汎用品のため、機種専用設計ではありません。【保護フィルム仕様】・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減。・目にやさしいマットタイプのフィルム。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。・タッチペン対応。・液晶表示領域に合わせた仕様。
仕様ストラップ取付け可能(長さ調整可)適合機種EPSON DIRECT Endeavor TN40寸法(mm)380×250×16収納寸法(mm)340×250対応インチサイズ11.6インチ 解像度(1366×768)特性反射防止(3H)防水性IPX8
バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CV3TN40 SMCバルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CV3TN40SMC
24,980税込27,478
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形式(N) 無給油タイプ
ブレーキパッド TOKICO(トキコ)ブレーキパッドTOKICO(トキコ)(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット(4枚)
当日出荷から89日以内出荷
TOKICOは日立オートモティブシステムズのブランドで、ブレーキシステムの設計から生産まで行っている総合メーカー製の高品質パッドです。多くの自動車メーカーへのOEM供給のノウハウを活かしたブレーキパッドを提供しています。
ミニリールキーホルダー 日本紐釦貿易ミニリールキーホルダー日本紐釦貿易(3件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から翌々日出荷
バッグなどに取り付けて片手で引っぱるだけでキーやパスケースが取り出せます。
材質金属外形寸法(mm)15本体寸法(mm)Φ1本体厚さ(mm)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×21×10リング外径(Φmm)1リールサイズ(mm)400
バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CDV3TN40 SMCバルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CDV3TN40SMC
28,980税込31,878
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
...