カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(52)
  • 切削工具(25)
  • 自動車補修部品(13)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 制御機器(6)
  • 電気材料(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 研磨材(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 建築金物(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tn40」の検索結果

151件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)

    グラファイトワイパー替えゴム

    NWB(日本ワイパブレード)(1365件のレビュー)
    689税込758
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
  • グラファイトワイパー替えゴム(箱入) NWB(日本ワイパブレード)

    グラファイトワイパー替えゴム(箱入)

    NWB(日本ワイパブレード)(9件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
  • 400型 黄銅製3方2面シートボールバルブ(スタンダードボア)TNシリーズ KITZ(キッツ)

    400型 黄銅製3方2面シートボールバルブ(スタンダードボア)TNシリーズ

    KITZ(キッツ)(18件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様流路切換用、横形三方二面シート/LポートタイプLポート最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス材質(キャップ)C3771最高許容圧力(MPa)2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BE材質(ボンネット)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス400型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向横型3方向
  • 開発ワンタッチ封筒 オキナ

    開発ワンタッチ封筒

    オキナ(19件のレビュー)
    399税込439
    1袋(38枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    封かんに便利なワンタッチのり付タイプ。
    グリーン購入法適合
  • 扉付タップ 安全 いたずら防止 感電事故防止 ほこり防止シャッター付 配線 180°回転式プラグ ELPA

    扉付タップ 安全 いたずら防止 感電事故防止 ほこり防止シャッター付 配線 180°回転式プラグ

    ELPA(10件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    プラグの部分が 180度スイング。 耐トラッキングカバー付。 熱に強い。 使用していないコンセントの刃受口を封じて幼児のいたずらによる感電予防となります。 安全の保護被ふく
    スイッチなし定格電力(W)1500まで定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15定格容量(W)1500マグネット×プラグ形状スイングUSBポートなし雷ガード×耐トラッキング
  • タッピングビス ナベ頭 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    タッピングビス ナベ頭

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(4件のレビュー)
    629税込692
    1箱(60本)
    当日出荷
    材質スチール表面処理ユニクロメッキタイプナベ頭頭部形状ナベ
  • ウルトラ耐熱 ハセガワターナー ハセガワ

    ウルトラ耐熱 ハセガワターナー

    ハセガワ
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    衛生性に優れ、長時間の油炒めやカレールー調理まで幅広くご使用いただけます。 先端は薄くなっており、木製、竹製ターナーと同等の使用感で作業性抜群です。
    材質特殊エンプラ樹脂耐熱温度(℃)230特性耐熱・耐摩耗
  • 防水タブレットケース EPSON DIRECT Endeavor TN40 11.6インチ 対応 と 反射防止 保護フィルム セット IPX8 ストラップ付き 互換品 メディアカバーマーケット

    防水タブレットケース EPSON DIRECT Endeavor TN40 11.6インチ 対応 と 反射防止 保護フィルム セット IPX8 ストラップ付き 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,398税込3,738
    1セット
    4日以内出荷
    高い防水性能に準拠した汎用防水タブレットケースと、反射防止タイプの液晶保護フィルムのセットです。厨房、清掃作業、水回り設備、屋外作業など、端末を保護したい場面に適しています。【防水ケース仕様】。・防水等級:IPX8準拠。・タブレットを収納しやすい汎用タイプ。・表裏ともクリア仕様で、収納したまま画面やカメラを使用可能。・ストラップの取り付けが可能で、長さ調整や着脱にも対応。※汎用品のため、機種専用設計ではありません。【保護フィルム仕様】。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減。・目にやさしいマットタイプのフィルム。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。・タッチペン対応。・液晶表示領域に合わせた仕様。
    仕様ストラップ取付け可能(長さ調整可)適合機種EPSON DIRECT Endeavor TN40寸法(mm)380×250×16収納寸法(mm)340×250対応インチサイズ11.6インチ 解像度(1366×768)特性反射防止(3H)防水性IPX8
  • ブレーキパッド TOKICO(トキコ)

    ブレーキパッド

    TOKICO(トキコ)(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1セット(4枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    TOKICOは日立オートモティブシステムズのブランドで、ブレーキシステムの設計から生産まで行っている総合メーカー製の高品質パッドです。多くの自動車メーカーへのOEM供給のノウハウを活かしたブレーキパッドを提供しています。
  • ひも付きレジ袋白 ハウスホールドジャパン

    ひも付きレジ袋白

    ハウスホールドジャパン
    799税込879
    1個(100枚)
    翌日出荷から8日以内出荷
    ひもを引っかけて下から1枚ずつ取り出せる。
  • ミニリールキーホルダー 日本紐釦貿易

    ミニリールキーホルダー

    日本紐釦貿易(3件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    バッグなどに取り付けて片手で引っぱるだけでキーやパスケースが取り出せます。
    材質金属外形寸法(mm)15本体寸法(mm)Φ1本体厚さ(mm)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×21×10リング外径(Φmm)1リールサイズ(mm)400
  • 耐雷タップラン ELPA

    耐雷タップラン

    ELPA
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    スッキリ配線できる180°回転スイングプラグ。耐トラッキングカバー付。雷から接続機器を守る耐雷サージ付。プラグに雷ガード表示LED付。本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂、差込口は熱に強いユリア樹脂採用。安全扉で子供のいたずらによる感電事故から守ります。コードは、断線に強い保護被ふく
    タイプ屋内専用、国内専用スイッチなし使用温度範囲-10℃~40℃コンセント形状2P機能180°回転スイングプラグ、耐トラッキングカバー付、耐雷サージ付、雷ガード表示LED付、耐衝撃性、難燃性、ほこり防止シャッタープラグ形状180°回転スイングプラグ
  • リバーシブル・ホックチューブ(難燃タイプ:HTN-R型) 篠原電機

    リバーシブル・ホックチューブ(難燃タイプ:HTN-R型)

    篠原電機
    25,980税込28,578
    1巻(25m)
    当日出荷から6日以内出荷
    シート色が表裏で違う為(グレーと黒)、用途に応じて色を使い分けできます。また、任意の長さで切って使用できるため、ロスがなく経済的です。自在性に富んでいるため、配線変更、メンテナンスが容易にできます。また、分岐線はどこからでも取り出すことができます。
    用途扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。車材燃試13-46K認可グレー・黒(リバーシブル)材質シート:難燃性ターポリン(ポリエステルクロスに軟質塩化ビニール加工)ホック:ポリアセタール(ピッチ50mm)定尺(m)25シート厚さ(mm)0.35RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
  • アルミ 継ぎ足し伸縮竿 積水樹脂

    アルミ 継ぎ足し伸縮竿

    積水樹脂
    6,498税込7,148
    1式(2セット)
    翌日出荷
    アルミ製物干し竿。強度と耐食性に優れたアルミ素材を使用。 軽量で持ち運びラクラク。 つないで伸ばせる、つぎたしタイプ。
    種類物干竿耐荷重(kg)10まで材質パイプ/アルミパイプ、部品/ABS樹脂、ポリアセタール樹脂パイプ径(Φmm)外パイプ/29.8、内パイプ/25.4
  • テンプレート クラウン[事務用品]

    テンプレート

    クラウン[事務用品]
    5,798税込6,378
    1組
    当日出荷から翌々日出荷
    豊富なバリエーションをご用意。
    材質耐衝撃性アクリル製RoHS指令(10物質対応)対応
  • サンパイプ用ノーマル 三桂製作所

    サンパイプ用ノーマル

    三桂製作所
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
  • ビニールチューブ (UT-N) ユーボン

    ビニールチューブ (UT-N)

    ユーボン
    6,198税込6,818
    1巻(200m)
    3日以内出荷
    用途電線等の保護チューブ用。 印字してナンバーチューブ。材質ビニール
  • ステンレス圧力容器 ユニコントロールズ

    ステンレス圧力容器

    ユニコントロールズ
    369,800税込406,780
    1台
    翌々日出荷から61日以内出荷
    開口部分を胴径より小さくしたタイプで、多くの容量を必要とする場合でも比較的に低コストで製作できます。50・100Lの大容量タイプまで、充実したラインナップです。胴径を大きくしてあるので、高さが他のタンクと比べ低く設計されています。
    用途液体の圧送用材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM厚さ(mm)2
  • ホックチューブ(難燃タイプ) 篠原電機

    ホックチューブ(難燃タイプ)

    篠原電機
    11,980税込13,178
    1巻(25m)
    翌々日出荷
    電線をホックチューブで巻き込み、ホックを押さえることで簡単に結束作業ができます。自在性に富んでいるため、配線変更、点検、メンテナンスが容易にできます。また分岐線はどこからでも取出すことができます。任意の長さに切って使用できるため、ロスがなく経済的です。
    用途扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。材質シート:難燃性ターポリン製(ポリエステルクロスに軟質塩化ビニール加工)、ホック:ポリアセタール製グレー耐熱温度(℃)70車材燃試13-46K認可(シート部)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • チーゼルワイス用 木彫刃(三角90度 幅40mm) 東京オートマック

    チーゼルワイス用 木彫刃(三角90度 幅40mm)

    東京オートマック
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    チーゼルワイスCH-80型専用の木彫用刃物です。
    用途木彫彫刻仕様三角90度トラスコ品番852-2920適合機種CH-80材質安来鋼×青紙1号質量(g)46刃幅(mm)40
  • 高級手打刃(三角刃、角度90度、幅9ミリ) 東京オートマック

    高級手打刃(三角刃、角度90度、幅9ミリ)

    東京オートマック
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷
    安来鋼 青紙1号を使用しており、研ぐ事も出来ます。 刃物の柄部分が丸軸の為、共通刃物(28種類)に比べ丈夫です。
    用途木彫彫刻トラスコ品番852-1822材質安来鋼青紙1号軸径(Φmm)4.0形状三角刃(90度)質量(g)10刃長(mm)30刃幅(mm)9.0
  • ステンレス圧力容器 液面計付 ユニコントロールズ

    ステンレス圧力容器 液面計付

    ユニコントロールズ
    419,800税込461,780
    1台
    翌々日出荷から41日以内出荷
    開口部分を胴径より小さくしたタイプで、多くの容量を必要とする場合でも比較的に低コストで製作できます。50・100Lの大容量タイプまで、充実したラインナップです。胴径を大きくしてあるので、高さが他のタンクと比べ低く設計されています。液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。
    用途液体の圧送用付属品液面計材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM厚さ(mm)2
  • 温水器用トラップ(耐熱樹脂) アウス

    温水器用トラップ(耐熱樹脂)

    アウス(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷
    電気温水器・ボイラー等のオーバーフローした温水を受けます。最大許容排出量:40L/min
    耐熱温度(℃)90
  • まとめ買い ネオジム磁石(角形) TRUSCO

    まとめ買い ネオジム磁石(角形)

    TRUSCO
    23,980税込26,378
    1パック(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    10個で1パックのお買い得品番です。磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
    用途センサーやモーター部品として。材質マグネット:ネオジム磁石
  • 316Lステンレス 高圧 ねじ込み継手 六角ニップル PT N フジトク

    316Lステンレス 高圧 ねじ込み継手 六角ニップル PT N

    フジトク
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS316L
  • 六角片ニップル ステンレス製ねじ込み式継手 イノック

    六角片ニップル ステンレス製ねじ込み式継手

    イノック
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質304(SUS 304)形状六角片ニップルRoHS指令(10物質対応)対応
  • TN400 ポータブル式標準タイプ濁度計 ISO7027準拠 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)

    TN400 ポータブル式標準タイプ濁度計 ISO7027準拠

    Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
    89,980税込98,978
    1セット
    7日以内出荷
    ISO7027およびDIN27027国際規格に準拠、赤外線発光ダイオード(波長 860nm)の光源を採用し、ワイン・ビールなど色付きサンプルの濁度測定に優れている。 0~100NTUまでの幅広い測定範囲(自動レンジ切替)に対応。 米国EPA認定、非毒性で使いやすい、使用期間が長い、NISTへ追跡可能のポリマー標準液を標準付属、校正プロセスが簡略化されている。 5点まで校正可能、平均測定機能付き、測定の信頼性が向上する。 TFTカラーバックライトで、文章とグラフがある操作指示付きのディスプレイ。 自動電源オフ、時刻表示、校正履歴確認、校正セル及びサンプルバイアル位置セットなど豊富な操作機能でオペレーション利便性が高まる。 標準液、サンプルバイアル6個を含めて携帯ケースにオールインワン収納され、野外でも校正と測定を正しく実行可能。
    付属品濁度計本体、校正液キット、サンプルセル×6個、清掃用布、ドライバー(電池カバー取り外し用)、シリコンオイル(10ml)、単3形アルカリ乾電池×4本、携帯ケース、日本語取扱説明書測定範囲0~1000NTU(FNU)電源単三乾電池×3本測定項目濁度本体寸法(mm)90×203×80本体質量(g)385ケース質量(kg)1.5測定精度≦±2%測定+光学機器に生じる迷光再現性≦± 1%または 0.02 NTU の値が大きい方ケース寸法(mm)310×295×110分解能0.01/0.1/1NTU対応ISO7027使用液濁度標準液:0/20/100/400/800NTU
  • DVDトールケース サンワサプライ

    DVDトールケース

    サンワサプライ
    789税込868
    1セット(3枚)
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • オーリング 東日興産(TN)

    オーリング

    東日興産(TN)
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
  • 316ステンレス 高圧 ねじ込み継手 六角ニップル PT N フジトク

    316ステンレス 高圧 ねじ込み継手 六角ニップル PT N

    フジトク
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    材質SUS316
  • ブッシュ 東日興産(TN)

    ブッシュ

    東日興産(TN)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
  • タンクフレックス Lite 倉敷化工

    タンクフレックス Lite

    倉敷化工
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
  • ストッパーピン 東日興産(TN)

    ストッパーピン

    東日興産(TN)
    299税込329
    1個
    4日以内出荷
  • ストッパーリング 東日興産(TN)

    ストッパーリング

    東日興産(TN)
    939税込1,033
    1個
    4日以内出荷
  • STマイクロ, サイリスタ SCR STMicro

    STマイクロ, サイリスタ SCR

    STMicro(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
  • ダストシール 東日興産(TN)

    ダストシール

    東日興産(TN)
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
  • NPN バイポーラトランジスタ 表面実装 3-Pin DiodesZetex

    NPN バイポーラトランジスタ 表面実装 3-Pin

    DiodesZetex
    739税込813
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
  • 反り止め金具 OMMATN403型 LAMP(スガツネ工業)

    反り止め金具 OMMATN403型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,798税込3,078
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    金具が見えない完全埋込タイプのため、扉のデザインを損ねません。 埋め込んで、化粧板を貼ることで金具が完全に隠れます。 ロッドの下端から418 mmまでカットできます。
    取付け方法埋込
  • 反り止め金具 LAMP(スガツネ工業)

    反り止め金具

    LAMP(スガツネ工業)
    2,498税込2,748
    1本
    3日以内出荷
    適応扉高さ860~1280mm、1280~1700mm、1700~2120mmが新しく加わりました。金具が見えない完全埋込タイプのため、扉のデザインを損ねません。埋め込んで、化粧板を貼ることで金具が完全に隠れます。ロッドの下端から418mmまでカットできます。
  • リブテーパボール MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    リブテーパボール

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷