カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,858)
- 油圧機器・油圧ホース(47)
- FA担当者のオススメ新商品(41)
- 切削工具(26)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 自動車補修部品(13)
- 制御機器(11)
- フォークリフト・産機・建機用品(11)
- 研磨材(10)
- 科学研究・開発用品(9)
- バイク純正部品(6)
- 電気材料(6)
- メカニカル部品(5)
- 保管用品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 防犯用品(3)
- 建築金物(3)
- 自動車純正部品(3)
- 厨房用品(2)
- オフィス家具(2)
- 事務用品(2)
- 縫製用品(2)
- 作業工具(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(1,851)
- ParkerTAIYO(48)
- 京セラ(19)
- TRUSCO(6)
- ホンダ(6)
- 東日興産(TN)(6)
- TAG BUR(6)
- 東洋バルヴ(5)
- KSフィルター(5)
- シュナイダーエレクトリック(5)
- 大阪製罐(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- TAG(4)
- SKF(日本エスケイエフ)(3)
- OPTEX(オプテックス)(3)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- 日東工業(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- ELPA(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「tn40」の検索結果

ファインロックシリンダ CDLG1TN40
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)チューブ内径(Φmm)40タイプ(N) 無給油/ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcシリンダ追記号(-) ジャバラなし
CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLG1TN40)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)40タイプ(N) 無給油/ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcシリンダ追記号(-) ジャバラなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TN40-135Z)
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)135クッション(N) ラバークッションリード線(m)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TN40-80Z)
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)80クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TN40-40Z)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)40クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
バルブ付エアシリンダ (CV3TN40-~)
SMC(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1個13日以内出荷から22日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。作動方式複動
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLG1シリーズ CLG1TN40
SMC¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)ストローク(mm)250タイプ(N) 無給油/ラバークッションポートねじの種類(-) Rc
バルブ付エアシリンダ (CDV3TN40-~)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個13日以内出荷から25日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
バルブ付エアシリンダ CDV3TN40
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個14日以内出荷から25日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
グラファイトワイパー替えゴム(箱入)
NWB(日本ワイパブレード)(9件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(10本)当日出荷から6日以内出荷グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
400型 黄銅製3方2面シートボールバルブ(スタンダードボア)TNシリーズ
KITZ(キッツ)(18件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から3日以内出荷仕様流路切換用、横形三方二面シート/LポートタイプLポート最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス材質(キャップ)C3771最高許容圧力(MPa)2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BE材質(ボンネット)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス400型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向横型3方向
扉付タップ 安全 いたずら防止 感電事故防止 ほこり防止シャッター付 配線 180°回転式プラグ
ELPA(10件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷プラグの部分が 180度スイング。 耐トラッキングカバー付。 熱に強い。 使用していないコンセントの刃受口を封じて幼児のいたずらによる感電予防となります。 安全の保護被ふくスイッチなし定格電力(W)1500まで定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15定格容量(W)1500マグネット×プラグ形状スイングUSBポートなし雷ガード×耐トラッキング○
ウルトラ耐熱 ハセガワターナー
ハセガワ¥7,998税込¥8,7981本当日出荷衛生性に優れ、長時間の油炒めやカレールー調理まで幅広くご使用いただけます。 先端は薄くなっており、木製、竹製ターナーと同等の使用感で作業性抜群です。材質特殊エンプラ樹脂耐熱温度(℃)230特性耐熱・耐摩耗
バルブ付エアシリンダ CV3TN40
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個25日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付
防水タブレットケース EPSON DIRECT Endeavor TN40 11.6インチ 対応 と 反射防止 保護フィルム セット IPX8 ストラップ付き 互換品
メディアカバーマーケット¥3,398税込¥3,7381セット4日以内出荷高い防水性能に準拠した汎用防水タブレットケースと、反射防止タイプの液晶保護フィルムのセットです。厨房、清掃作業、水回り設備、屋外作業など、端末を保護したい場面に適しています。【防水ケース仕様】。・防水等級:IPX8準拠。・タブレットを収納しやすい汎用タイプ。・表裏ともクリア仕様で、収納したまま画面やカメラを使用可能。・ストラップの取り付けが可能で、長さ調整や着脱にも対応。※汎用品のため、機種専用設計ではありません。【保護フィルム仕様】。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減。・目にやさしいマットタイプのフィルム。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。・タッチペン対応。・液晶表示領域に合わせた仕様。仕様ストラップ取付け可能(長さ調整可)適合機種EPSON DIRECT Endeavor TN40寸法(mm)380×250×16収納寸法(mm)340×250対応インチサイズ11.6インチ 解像度(1366×768)特性反射防止(3H)防水性IPX8
ミニリールキーホルダー
日本紐釦貿易(3件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷から3日以内出荷バッグなどに取り付けて片手で引っぱるだけでキーやパスケースが取り出せます。材質金属外形寸法(mm)15本体寸法(mm)Φ1本体厚さ(mm)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×21×10リング外径(Φmm)1リールサイズ(mm)400
CD Series(CDG1TN40M)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) ブラケットなし揺動受け金具(N) 揺動受け金具同梱
ホックチューブ HTN型
日東工業¥26,980税込¥29,6781巻(50m)当日出荷から4日以内出荷扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護などにご利用ください。 電線をホックチューブで巻き込みホックを押えることで簡単に結束作業ができます。 自在性に富んでいるため、配線変更、点検、メンテナンスが容易です。また分岐線はどこからでも取出すことができます。 任意の長さに切って使用できるため、ロスがなく経済的です。 ホックはナイロン製ですので絶縁性に優れています。材質シート:難燃性ターポリン(ポリエステルクロスに軟質塩化ビニル加工)、ホック:ポリアセタール(ピッチ:50mm)色グレー長さ(m)50(リール巻)耐熱温度(℃)70
耐水性向上シリンダ CDG1TN40
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個30日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
...