カテゴリ

  • 切削工具(5)
  • 農業機械(5)
  • 制御機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tn400」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TN400 ポータブル式標準タイプ濁度計 ISO7027準拠 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)

    TN400 ポータブル式標準タイプ濁度計 ISO7027準拠

    Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
    89,980税込98,978
    1セット
    7日以内出荷
    ISO7027およびDIN27027国際規格に準拠、赤外線発光ダイオード(波長 860nm)の光源を採用し、ワイン・ビールなど色付きサンプルの濁度測定に優れている。 0~100NTUまでの幅広い測定範囲(自動レンジ切替)に対応。 米国EPA認定、非毒性で使いやすい、使用期間が長い、NISTへ追跡可能のポリマー標準液を標準付属、校正プロセスが簡略化されている。 5点まで校正可能、平均測定機能付き、測定の信頼性が向上する。 TFTカラーバックライトで、文章とグラフがある操作指示付きのディスプレイ。 自動電源オフ、時刻表示、校正履歴確認、校正セル及びサンプルバイアル位置セットなど豊富な操作機能でオペレーション利便性が高まる。 標準液、サンプルバイアル6個を含めて携帯ケースにオールインワン収納され、野外でも校正と測定を正しく実行可能。
    付属品濁度計本体、校正液キット、サンプルセル×6個、清掃用布、ドライバー(電池カバー取り外し用)、シリコンオイル(10ml)、単3形アルカリ乾電池×4本、携帯ケース、日本語取扱説明書測定範囲0~1000NTU(FNU)電源単三乾電池×3本測定項目濁度本体寸法(mm)90×203×80本体質量(g)385ケース質量(kg)1.5測定精度≦±2%測定+光学機器に生じる迷光再現性≦± 1%または 0.02 NTU の値が大きい方ケース寸法(mm)310×295×110分解能0.01/0.1/1NTU対応ISO7027使用液濁度標準液:0/20/100/400/800NTU
  • テンプレート クラウン[事務用品]

    テンプレート

    クラウン[事務用品]
    5,798税込6,378
    1組
    当日出荷から翌々日出荷
    豊富なバリエーションをご用意。
    材質耐衝撃性アクリル製RoHS指令(10物質対応)対応
  • NPN バイポーラトランジスタ 表面実装 3-Pin DiodesZetex

    NPN バイポーラトランジスタ 表面実装 3-Pin

    DiodesZetex
    679税込747
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
  • 400型 黄銅製3方2面シートボールバルブ(スタンダードボア)TNシリーズ KITZ(キッツ)

    400型 黄銅製3方2面シートボールバルブ(スタンダードボア)TNシリーズ

    KITZ(キッツ)(18件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様流路切換用、横形三方二面シート/LポートタイプLポート最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス材質(キャップ)C3771最高許容圧力(MPa)2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BE材質(ボンネット)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス400型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向横型3方向
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    830税込913
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 端子台カバー パトライト(PATLITE)

    端子台カバー

    パトライト(PATLITE)(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(2本)
    当日出荷から41日以内出荷
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ゴムパット 東日興産(TN)

    ゴムパット

    東日興産(TN)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
  • デジタルレーザ透明体センサ DR-Qシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    デジタルレーザ透明体センサ DR-Qシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種類アンプ内蔵型検出対象透明体検出光レーザー光色ヘッド形状保護構造IP67(IEC)出力形態ライトON/ダークON 機能内切替波長(nm)650レーザークラス2出力(mW)2電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p) 10%含む消費電流(mA)35以下感度調整ティーチング式デジタル表示7セグメント3桁LED
  • 旋削用チップ TN6020 サーメット 京セラ

    旋削用チップ TN6020 サーメット

    京セラ
    21,980税込24,178
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質TN6020材質(本体)TN6020
  • チップ サーメット 溝用 京セラ

    チップ サーメット 溝用

    京セラ
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
  • チップ GBA 京セラ

    チップ GBA

    京セラ
    27,980税込30,778
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
  • チップ GBA 京セラ

    チップ GBA

    京セラ
    25,980税込28,578
    1セット(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7穴の形状円筒穴
  • 溝入れ用チップ TN90 サーメット 京セラ

    溝入れ用チップ TN90 サーメット

    京セラ
    23,980税込26,378
    1セット(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    材質(本体)TN90
  • Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-PD2 WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-PD2

    WURTH ELEKTRONIK
    349税込384
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ハンドルレバー MAD MAX(マッドマックス)

    ハンドルレバー

    MAD MAX(マッドマックス)(9件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    4日以内出荷から31日以内出荷
  • チーズユニオン アラム

    チーズユニオン

    アラム
    969税込1,066
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ユニオンジョイントは本体とスリーブとナットから構成されており、ナットを締めつけるだけで簡単にチューブを取付けることができます。 軟質チューブをご使用の場合はインナーチューブを軟質チューブに挿入後にナットを締めつけてご利用下さい。
    材質PP使用条件温度:0~80℃、最大圧力0.78MPa
  • 開放型逆止弁付流量調節栓 INAX(LIXIL)

    開放型逆止弁付流量調節栓

    INAX(LIXIL)
    6,598税込7,258
    1個
    6日以内出荷
    適合品番BF-7745TN(400)-PU、BF-7745TN(480)-PU、BF-7745TN(520)-PU、BF-7745TN(620)-PU
  • 開放型逆止弁付流量調節栓 INAX(LIXIL)

    開放型逆止弁付流量調節栓

    INAX(LIXIL)
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
  • 夢パック カウパック

    夢パック

    カウパック
    93,980税込103,378
    1箱(900枚)
    7日以内出荷
    2ピースキャップ付・透明スタンド袋斜め装着の注ぎ口で、内容物が絞り出しやすい! 注ぎ口を斜めにすることで、内容物が絞り出し易く、最後まできれいに使い切る事ができます。 小さく丸めて手軽に捨てられます。省資源化・減容積化・物流コスト低減化・省スペース化に役立ちます。
    仕様ボイル殺菌対応(85℃ 30分)、ガスバリア性材質バリアONY15μ/ドライ/LLDPE100μ(TN0100~0400)、バリアONY15μ/ドライ/LLDPE130μ(TN0500)
  • サンポウボールコック BIGM(丸山製作所)

    サンポウボールコック

    BIGM(丸山製作所)
    10,980税込12,078
    1個
    8日以内出荷
    規格キタザワTN400-3/8部品名称サンポウボールコック図解NoBSA-400 オプション6 (簡易速連装置 2方切替ノズルセット シャワーノズルセット)部品_No.8、BSA-400 分水器 (連速付)部品_No.9
  • サンポウボールコック BIGM(丸山製作所)

    サンポウボールコック

    BIGM(丸山製作所)
    34,980税込38,478
    1個
    8日以内出荷
    規格キタザワTN400-11/4部品名称サンポウボールコツク図解NoBSM-820L 薬剤タンク部品_No.60、CGM-610HNR 200M 給水ストレーナ部品_No.9、VSM110-15-1 薬液配管部品_No.44、CGD-610NR 給水ストレーナ部品_No.9、VSM110-15S 薬液配管部品_No.44、VSM110-15K 薬液配管部品_No.44、BSM-1020L 薬剤タンク部品_No.60、VSM110-15 薬液配管部品_No.43、CGM-610NR 給水ストレーナ部品_No.9、CGA-6 ストレーナボックス部品_No.17
  • サンポウボールコック BIGM(丸山製作所)

    サンポウボールコック

    BIGM(丸山製作所)
    43,980税込48,378
    1個
    8日以内出荷
    備考TN400-11/2規格キタザワTN400-11/2部品名称サンポウボールコツク図解NoBSM-830L 2002ネン ストレーナボックス部品_No.8、BSM-820L-DC 薬剤タンク部品_No.63、BSM-820SLT-C2 薬剤タンク部品_No.68、BSM-1220L-2 薬剤タンク部品_No.61、BSM-1030L 2002ネン ストレーナボックス部品_No.8、BSM-1230L ストレーナボックス部品_No.8、GB1001BG 吸水ストレーナ 電動ノズル部品_No.6、GB1001AD 吸水ストレーナ 電動バルブ部品_No.6、GB1001AG 吸水ストレーナ 電動バルブ部品_No.6、BSM-1220L-DC 薬剤タンク部品_No.63、BSM-1030L 1998ネン ストレーナボックス部品_No.8、BSM-820L-1 薬剤タンク部品_No.60、BSM-1220SLT-C2 薬剤タンク部品_No.68、BSM-830SLT-BC2 ストレーナボックス部品_No.8、BSM-1220L-D 薬剤タンク部品_No.63、BSM-1020L-2 薬剤タンク部品_No.61、BSM-820L-D 薬剤タンク部品_No.63、BSM-1020SLT-C2 薬剤タンク部品_No.68、BSM-1020L-DC 薬剤タンク部品_No.63、BSM-1230SLT-C2 ストレーナボックス部品_No.8、BSM-1020L-1 薬剤タンク部品_No.60、BSM-830SLT-C2 ストレーナボックス部品_No.8、BSM-1030SLT-BC2 ストレーナボックス部品_No.8、BSM-830L 1998ネン ストレーナボックス部品_No.8、BSM-1030SLT-C2 ストレーナボックス部品_No.8、BSM-1020L-D 薬剤タンク部品_No.63、BSM-820L-2 薬剤タンク部品_No.61
  • 3ポウボールコック BIGM(丸山製作所)

    3ポウボールコック

    BIGM(丸山製作所)
    63,980税込70,378
    1個
    8日以内出荷
    規格キタザワTN400-2部品名称3ポウボールコツク図解NoBSM-1040SLT-C2 ストレーナボックス部品_No.8、BSM-1110L ストレーナボックス部品_No.2、BSM-1240SLT-C2-1 ストレーナボックス部品_No.8、BSM-1300L 薬剤タンク部品_No.57、BSM-840SLT-C2 ストレーナボックス部品_No.8、BSM-1510L ストレーナボックス部品_No.2、BSM-1240SLT-C2S ストレーナボックス部品_No.8、BSM-840SLT-BC2 ストレーナボックス部品_No.8、BSM-1540SLT-C2-1 ストレーナボックス部品_No.8、BSM-1100L-2 ストレーナボックス部品_No.2、BSM-1100L 薬剤タンク部品_No.57、BSM-840SLT-C2-1 ストレーナボックス部品_No.8、BSM-1240SLT-C2 ストレーナボックス部品_No.8、BSM-840SLT-C2S ストレーナボックス部品_No.8、BSM-1040SLT-BC2 ストレーナボックス部品_No.8、BSM-1300L-2 ストレーナボックス部品_No.2、BSM-1500L ストレーナボックス部品_No.2、BSM-1040SLT-BC2-1 ストレーナボックス部品_No.8、BSM-840SLT-BC2-1 ストレーナボックス部品_No.8、BSM-1310L ストレーナボックス部品_No.2、BSM-1040SLT-C2S ストレーナボックス部品_No.8、BSM-1040SLT-C2-1 ストレーナボックス部品_No.8
  • サンポウボールコック BIGM(丸山製作所)

    サンポウボールコック

    BIGM(丸山製作所)
    13,980税込15,378
    1個
    8日以内出荷
    規格キタザワTN400-1/2部品名称サンポウボールコツク図解NoBSM-1350L-18AUBK 薬液混合タンク2 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き 部品_No.18、SSA-S501 分水器部品_No.7、SSA-G550 調圧弁※2010年1月~部品_No.36、SSA-G550 調圧弁※~2009年12月部品_No.32、SSA-S550 分水器部品_No.5、SSA-N550DX 分水器部品_No.7、SSA-G535 調圧弁部品_No.36、BSM-1550L-22AUBK 薬液混合タンク2 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き部品_No.18、SSA-K500 分水器部品_No.11、SSA-M500DX 分水器部品_No.12、KBM-410 操作ボックス部品_No.7、MX-501 分水器部品_No.19、KBM-400 分水器部品_No.7、BSM-1350 1550L-3シリーズ 薬液混合タンク2部品_No.18、BSM-1550L-22DUBK 薬液混合タンク2 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き 部品_No.18、SSA-N500 分水器部品_No.7、BSM-1350 1550L-2シリーズ 薬液混合タンク2 BK薬液混合装置,洗浄装置付き部品_No.18、SSA-N550 分水器部品_No.7、SSA-K400A 分水器部品_No.11、BSM-1350L-18DUBK 薬液混合タンク2 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き部品_No.18、エクセル500 分水器部品_No.11、SSA-S551 分水器部品_No.7、SSA-N550DX(4) 分水器部品_No.6、SSA-M500 分水器部品_No.12、SSA-N550(4) 分水器部品_No.6、MX-502 分水器部品_No.6