カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,098)
  • 切削工具(368)
  • 自動車純正部品(29)
  • 制御機器(23)
  • 機構部品(20)
  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • 油圧機器・油圧ホース(20)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(17)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(15)
  • バイク純正部品(14)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 自動車補修部品(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 安全用品(6)
  • 物流用品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 測定用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 建築金物(4)
  • 医療(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 電気材料(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 事務用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 研磨材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業機械(2)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • マスク(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み

「tn6」の検索結果

関連キーワード
1,753件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • COWL SIDE L*3TN6*  64366MR8600ZB ホンダ

    COWL SIDE L*3TN6* 64366MR8600ZB

    ホンダ
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
  • ネジ付熱電対 日本電測

    ネジ付熱電対

    日本電測(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    TN6シリーズ(ネジ付熱電対)です。
    熱電対k階級(級)素子数1測温接点非接地温度測定範囲(℃)0~350温度範囲(℃)(B被覆熱電対線)0~180外径(Φmm)(保護管)4保護管長L(cm)5材質(保護管)SUS304端子M3Y
  • ネオジム磁石 丸形 TRUSCO

    ネオジム磁石 丸形

    TRUSCO(26件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
    用途センサーやモーター部品として。形状丸型材質/仕上ネオジム磁石
  • ターンナット TN-6T(100本) 若井産業

    ターンナット TN-6T(100本)

    若井産業
    9,598税込10,558
    1袋(100個)
    4日以内出荷
    〇手の届かない所へもしっかり締結。〇フランジとナットがひとつになったターンナット。〇フランジにねじを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結。〇専用工具が不要なので添付部品として最適。〇サッシやドア、自動車のボディ等への取り付けにピッタリ
    用途サッシ・ドア等。ベランダ・カーポート等。スチール家具・OAデスク等。自動車ボディ等。(内装軽量部品取り付け)全長(mm)21品番TN-6T下穴径(Φmm)(プレス)12ねじ径MM6ねじ長さS(mm)【最小】14+取付物A材質(フランジ)SUS304材質(ナット)亜鉛ナット全長(mm)18下穴ドリル径(mm)12.7フランジ高さ(mm)14
  • 400型 黄銅製3方2面シートボールバルブ(スタンダードボア)TNシリーズ KITZ(キッツ)

    400型 黄銅製3方2面シートボールバルブ(スタンダードボア)TNシリーズ

    KITZ(キッツ)(18件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様流路切換用、横形三方二面シート/LポートタイプLポート最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス材質(キャップ)C3771最高許容圧力(MPa)2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BE材質(ボンネット)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス400型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向横型3方向
  • たて型アルミモーターレンチ スーパーツール

    たて型アルミモーターレンチ

    スーパーツール(30件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    装飾衛生配管のナットに傷をつけないアルミ合金製。 軽量、コンパクト、ワイドタイプで狭い箇所での作業に最適。
    寸法L(mm)205トラスコ品番363-5015質量(g)215寸法l(mm)60寸法W(mm)16~68
  • ナイロンチューブ 外径6mm 内径4mm TN-6X4シリーズ 千代田通商

    ナイロンチューブ 外径6mm 内径4mm TN-6X4シリーズ

    千代田通商
    1,498税込1,648
    1巻
    5日以内出荷
    機械的強度に優れています。耐熱、耐寒性に優れています。耐油性に優れています。優れた外径精度。1mおきにカットマークを印字しており、切断作業及び在庫管理が便利です。各種エア配管、工業用水配管
  • 純正トナーカートリッジ brother TN-61J・TN-62J brother(ブラザー)

    純正トナーカートリッジ brother TN-61J・TN-62J

    brother(ブラザー)(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1本
    当日出荷
    レーザープリンタ用純正品。
    適合メーカーbrother種別純正適合HL-L6400DW/L5200DW/L5100DN、MFC-L6900DW/L5755DWエコマーク認定認定エコマーク認定番号15 132 005
  • ナイロンチューブ 外径6mm 内径4.5mm TN-6X4.5シリーズ 千代田通商

    ナイロンチューブ 外径6mm 内径4.5mm TN-6X4.5シリーズ

    千代田通商
    1,398税込1,538
    1巻
    5日以内出荷
    機械的強度に優れています。耐熱、耐寒性に優れています。耐油性に優れています。優れた外径精度。1mおきにカットマークを印字しており、切断作業及び在庫管理が便利です。各種エア配管、工業用水配管
  • タッピングビス ナベ頭 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    タッピングビス ナベ頭

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(4件のレビュー)
    629税込692
    1箱(35本)ほか
    当日出荷
    材質スチール表面処理ユニクロメッキタイプナベ頭頭部形状ナベ
  • ジョプラESシリーズ ソケット(ウレタンホース取付用) ジョプラックス

    ジョプラESシリーズ ソケット(ウレタンホース取付用)

    ジョプラックス(20件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ接続方式 セイフティロック機構を標準装備 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製で軽量
    取り付け形状ホース取付用適合流体空気ソケットorプラグソケット材質本体:PPE+PAOリング:NBR接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)0~50常用使用圧力(MPa)0.98以下締付トルク(N・m)2.0~5.0使用環境温度(℃)-20~80
  • 水ばりテープ ホルベイン

    水ばりテープ

    ホルベイン(7件のレビュー)
    599税込659
    1巻(70m)
    当日出荷
    のり付き面(光沢面)を水分を含んだスポンジなどで湿らせてご使用ください。 淡色系の生地には白をおすすめします。
    用途厚紙を組み立てるときに使う紙製の粘着テープ
  • ターンナット(金属薄板用結束具) 若井産業

    ターンナット(金属薄板用結束具)

    若井産業(7件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1箱(100本)
    当日出荷
    フランジとナットがひとつになりました。 手が届かない所へも表面からナットが入ります。
    用途設備工事、大工、配管工事、電気工事。材質/仕上亜鉛ダイカスト適合板厚(mm)0.5~3.0
  • フックリング 50個パック メイワパーツ

    フックリング 50個パック

    メイワパーツ(2件のレビュー)
    529税込582
    1パック(50個)
    当日出荷
    見本帳や単語カードなどに。フックタイプの樹脂製リングです。
    材質ナイロン樹脂種類リンク
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ネオジム磁石 丸形 袋入 TRUSCO

    ネオジム磁石 丸形 袋入

    TRUSCO(6件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1袋(10個)
    当日出荷
    磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
    用途センサーやモーター部品として。形状丸型材質/仕上ネオジム磁石
  • ニップル TRUSCO

    ニップル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(2個)
    当日出荷
    用途機器の接続使用圧力(MPa)3.45使用流体水、空気、油流体温度(℃)-50~150形状ニップル
  • 透明ポリ袋 10枚入り 日本技研工業

    透明ポリ袋 10枚入り

    日本技研工業
    189税込208
    1パック(10枚)
    当日出荷
    材質低密度ポリエチレン透明枚数10
  • ラウンドフォーム 森山X線用品

    ラウンドフォーム

    森山X線用品
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    X線撮影時に体をしっかりと保持、安定させる補助クッションです。 エッジ部分に丸みを持たせ、撮影時に写りにくくなってます。
    材質ウレタンフォーム
  • 棚用ディスプレイネット(取付金具付) TRUSCO

    棚用ディスプレイネット(取付金具付)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    網目50×50mm
  • 六角ニップル(ステンレス) TRUSCO

    六角ニップル(ステンレス)

    TRUSCO
    389税込428
    1個
    当日出荷
    様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状六角ニップル使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温1最高許容圧力(MPa)常温1
  • ネオジム磁石 TRUSCO

    ネオジム磁石

    TRUSCO(6件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
    用途センサーやモーター部品として。材質(マグネット)ネオジム磁石
  • ミニリールキーホルダー 日本紐釦貿易

    ミニリールキーホルダー

    日本紐釦貿易(3件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    バッグなどに取り付けて片手で引っぱるだけでキーやパスケースが取り出せます。
    材質金属外形寸法(mm)15本体寸法(mm)Φ1本体厚さ(mm)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×21×10リング外径(Φmm)1リールサイズ(mm)400
  • ボルト・ナット 6P/GT用 スーパーツール

    ボルト・ナット 6P/GT用

    スーパーツール
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    GT型ギヤープーリ部品。
    用途GT型ギヤープーリ部品。材質特殊鋼
  • ブレーキパッド TOKICO(トキコ)

    ブレーキパッド

    TOKICO(トキコ)(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット(4枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    TOKICOは日立オートモティブシステムズのブランドで、ブレーキシステムの設計から生産まで行っている総合メーカー製の高品質パッドです。多くの自動車メーカーへのOEM供給のノウハウを活かしたブレーキパッドを提供しています。
  • 【法人向 5年保証】 USB 3.2 Gen 1 外付けハードディスク I ・O DATA(アイ・オー・データ)

    【法人向 5年保証】 USB 3.2 Gen 1 外付けハードディスク

    I ・O DATA(アイ・オー・データ)
    68,980税込75,878
    1台
    翌日出荷
    本商品はUSB3.2Gen1(USB3.0)対応の外付けハードディスクです。高信頼のNAS用ハードディスクを搭載。また、安心の長期5年保証付です。メーカー製NASやサーバーのバックアップ用ハードディスクとしても最適!大容量モデルを豊富にラインアップし、お使いのNAS・サーバーの容量に合わせてお選びいただけます。もちろん、24時間連続稼働にも対応しています。また、独自のヒートシンク構造と冷却用ファンの両方でしっかり冷却するため、ハードディスクの温度上昇を抑え、故障リスクを低減。電源内蔵タイプでACアダプターがないので、コンセント周りもすっきり配線できます。
    ブラック使用温度範囲(℃)0~40電源内蔵対応OSChromeOS、Windows10・11、Windows Server2012・2012R2・2016・2019・2022、MacOS11・12・13コネクタ形状USB(Bコネクタ)×1対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook、I ・O DATA製NAS「LAN DISK」外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×216×155(突起部含まず)インターフェースUSB3.2Gen1、USB2.0動作環境USB3.2Gen1(USB3.0)もしくはUSB2.0ポートを装備した機種フォーマット形式NTFS定格電圧 AC V100 (50/60Hz)ファンファン付RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合設置条件縦置き/横置き湿度範囲(%)20~80(結露無き事)グリーンマーク認定
  • TIGトーチ用ノズル SUZUKID(スズキッド)

    TIGトーチ用ノズル

    SUZUKID(スズキッド)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    TIG溶接用トーチ部品です。
    用途TIG溶接用。適合機種SIM-200、SIG-200ノズルTIGトーチ用
  • タ-ンナットM6 大阪魂

    タ-ンナットM6

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)
    翌々日出荷
    呼び径M6寸法H(mm)12寸法L1(mm)23寸法S(mm)16+器材厚A寸法L2(mm)19寸法d(Φmm)プレス:10.0、ドリル:10.2材質(フランジ)SUS304材質(ナット)亜鉛ダイカスト(表面処理:三価クロムクロメート)
  • クリアリールキーホルダー 日本紐釦貿易

    クリアリールキーホルダー

    日本紐釦貿易(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    リールの長さは約60cm伸びます
    本体寸法(mm)Φ3全長(cm)6
  • ナイロンコード 四角 trad

    ナイロンコード 四角

    trad
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    樹木のまわり・壁際・コンクリートまわりの草刈に!鋭い切れ味で安全性、耐久性に優れ、作業能率アップ! 太い茎などを持つ雑草に威力を発揮
    寸法(幅Wmm×長さLm)2.4×70
  • 北川用Tナット(油圧・エアーチャック用) THECUT

    北川用Tナット(油圧・エアーチャック用)

    THECUT
    7,698税込8,468
    1セット(3個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • Brother純正 トナーカートリッジ TN-62JXL 大容量 brother(ブラザー)

    Brother純正 トナーカートリッジ TN-62JXL 大容量

    brother(ブラザー)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1本
    欠品中
    モノクロレーザープリンター用純正品。
    適合メーカーbrotherモノクロ超大容量種別純正品適合機種HL-L6400DW/L5200DW/L5100DN、MFC-L6900DW/L5755DWエコマーク認定認定印字枚数12000枚(想定)純正品番TN-62JXLエコマーク認定番号15 132 005
  • 業界最小モバイルタップAC×2,USB×1,type-c(PD30W)×1 エアージェイ

    業界最小モバイルタップAC×2,USB×1,type-c(PD30W)×1

    エアージェイ
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷
    超コンパクトハイスペックなポケット電源タップです。USB-A×1、PD対応USB-C×2、ACコンセントを2個口を備えており配線を使いやすく1か所にまとめることが可能です。USB-PDに対応するスマホやタブレットを最大30W超急速充電が可能です。iPhone15Proなら1時間で約85%充電可能。USB-Aポートは1ポート単独最大18Wの高出力で充電(※ご使用のスマホ最大入力値によって充電速度は異なる)
    質量(g)約73出力●AC100V Total1400W Max●USB-A:5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A(18W) Max●USB-C1/C2:5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A(PD30W) Max PPS:3.3-11V/2A(22W)Max●【複数使用時】USB-C1+USB-C2:5V/1.5A+5V/1.5A(15W) Max、USB-C1+USB-A:5V/1.5A+5V/1.5A(15W) Max、USB-C2+USB-A:5V/3A(15W) Max、USB-C1+USB-C2+USB-A:5V/3A(15W) Max入力AC100V50/60Hz 15A素材本体:PC、コネクタ部:PVC、銅寸法(幅×奥行×高さ)(mm)35×28×81
  • デュアルブラッシュペン トンボ鉛筆

    デュアルブラッシュペン

    トンボ鉛筆
    299税込329
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    筆のようにしなるフレキシブルファイバー芯と、0.8mmの細芯を備えたツインタイプ。耐久性のあるフレキシブルファイバー芯は、細かい線から太い線まで描くことができる。0.8mm細芯は一定の太さで線を描くことが可能。無色のブレンダーペンは色を柔らかく混ぜることができ、グラデーションや水彩効果を作り出すことが可能。
    用途イラスト、レタリング、デッサンなどインク水性・染料インクペン先フレキシブルファイバー筆芯+0.8ポリエステル芯商品タイプ使い切り本体
  • フックリング メイワパーツ

    フックリング

    メイワパーツ
    3,198税込3,518
    1セット(200個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    見本帳や単語カードなどに。フックタイプの樹脂製リングです。
    材質ナイロン
  • プロパス2 uni(三菱鉛筆)

    プロパス2

    uni(三菱鉛筆)(5件のレビュー)
    89税込98
    1本
    当日出荷
    太字角芯+細字丸芯の1本で2役。 用途に合わせて、描線の太さが選べるツインタイプ。 OA用紙対応。乾けば水ににじまず鮮やかさが持続します。
    線幅(mm)0.6~4.0質量(g)7.6タイプツインエコマーク認定認定材質(軸)再生PP樹脂インク水性寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11.4×14.2×139.7グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体線の太さ細字丸芯/太字角芯エコマーク認定番号18 112 215
  • ネコの爪とぎ アイリスオーヤマ

    ネコの爪とぎ

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(6個)
    翌日出荷
    ダストレスネコの爪とぎスリムCTS-540の詰め替え用です。またたびパウダー付きなので、つめとぎのしつけにも便利です。目が粗いので、爪がひっかかりやすく研ぎやすくなっています。両面が同じ構造により、2回使えて経済的です。
    材質ダンボール
  • Tナット(ジョーナット) 日鋼用 ギガ・セレクション

    Tナット(ジョーナット) 日鋼用

    ギガ・セレクション
    9,698税込10,668
    1組(3個)
    翌々日出荷
    材質SCM435
  • 樹脂ソケット ジョプラックス

    樹脂ソケット

    ジョプラックス
    3,500税込3,850
    1セット(5個)
    当日出荷
    ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。 セイフティロック機構を標準装備しています。 接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油(グリース)に〔食品衛生法規格適合品〕を使用しています。 金属パーツは全てステンレスで構成、耐錆性抜群です。
    用途飲料用機器、食品機器、濾過装置等の水配管に。接続方式ワンタッチ式ソケットorプラグソケット
  • タタックナイフショート タジマツール(TJMデザイン)

    タタックナイフショート

    タジマツール(TJMデザイン)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    電気工事用ナイフ。 叩ける貫通式の電気工用多目的ショートナイフ。 VVF線もスムーズに割けるホロー形状刃採用。 ブレード:ハードクロームメッキ処理。
    用途電気工事用ナイフ VVF線もスムーズに割けるホロー形状刃採用 ノミのように使用できる先端刃 ブレードはハードクロームメッキ処理 すべりにくいエラストマーグリップ 安全ロープ取り付け穴付 叩けるブレード貫通型(直接金属に触れないエンドキャップ付) バリ取り用溝を装備、カットした場所のバリ取りに便利 ブレードカバー付トラスコ品番761-7879ブレードハードクロームメッキ処理
関連キーワード
...