カテゴリ

  • 切削工具(12)
  • 制御機器(1)

「tn6020」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旋削用チップ TN6020 サーメット 京セラ旋削用チップ TN6020 サーメット京セラ
19,980税込21,978
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質TN6020材質(本体)TN6020
旋削用チップ TN6020 サーメット CMT 京セラ旋削用チップ TN6020 サーメット CMT京セラ
19,980税込21,978
1個(10個)
6日以内出荷
材質TN6020材質(本体)TN6020寸法S(mm)4.05寸法D1(Φmm)3.1寸法W1(mm)5.8コーナー数2寸法RE(mm)0.2寸法CW(mm)2.5(-0.03~0.03)寸法CDX(mm)2.5寸法INSL(mm)11.48
電子式モータ保護リレー 三菱電機電子式モータ保護リレー三菱電機(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から10日以内出荷
保護モード設定スイッチにより保護機能・過負荷動作時間を負荷に合わせ選択できます。 最小目盛の3~4倍の電流整定範囲に適用できます。
チップ GER 京セラチップ GER京セラ
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
チップ GER 京セラチップ GER京セラ
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
旋削用チップ TNGG-C モノタロウ旋削用チップ TNGG-Cモノタロウ(19件のレビュー)
5,298税込5,828
1箱(10個)
当日出荷
(材質) 鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種 耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面種別ネガ材質MNP30(サーメット)形状正三角形60°被削材P(鋼)/K(鋳鉄)対応材質タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N内接円直径(Φmm)9.525勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025刃長l(mm)16.5切削領域精密仕上げ穴の有無あり厚さs(mm)4.76コーナー半径rc(mm)0.4穴径d1(Φmm)3.81コーナー高さ許容差(mm)±0.025関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm
チップ GDM 京セラチップ GDM京セラ(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
穴の形状-
チップ GDG 京セラチップ GDG京セラ
21,980税込24,178
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
厚さ(mm)4.3切刃長さ(mm)20穴の形状-チップブレーカ両面
チップ GDMS 京セラチップ GDMS京セラ
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
厚さ(mm)4.3切刃長さ(mm)20穴の形状-
チップ GDFM 京セラチップ GDFM京セラ
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
溝入れ用チップ TN90 サーメット 京セラ溝入れ用チップ TN90 サーメット京セラ
17,980税込19,778
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質(本体)TN90
チップ サーメット 端面用 京セラチップ サーメット 端面用京セラ
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(本体)TN620精度M級勝手勝手なしブレーカフルR溝コーナー数2
チップ GDFM 京セラチップ GDFM京セラ
11,980税込13,178
1セット(10個)
6日以内出荷
切刃長さ(mm)20穴の形状-