カテゴリ

  • 測定用品(54)
  • バイク部品(32)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 切削工具(22)
  • オフィス家具(17)
  • 空調・照明・電設資材(16)
  • ヘルスケア(12)
  • 制御機器(11)
  • 建築金物(10)
  • 安全保護具(8)
  • 研磨材(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 作業工具(7)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 介護用品(5)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 家電(4)
  • 事務用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • 電気材料(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 機構部品(3)
  • 手袋(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 物流用品(2)
  • 日用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 医療(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 進物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tnb」の検索結果

311件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CTFE2方バルブ TNB型 F-2037シリーズ フロン工業

    CTFE2方バルブ TNB型 F-2037シリーズ

    フロン工業
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    8日以内出荷
    常温で1MPaで使用できます(但しチューブ径Φ4×Φ3の最高圧力は0.7MPaになります)。フッ素樹脂チューブはフレアーにてジョイントします。フッ素樹脂チューブはフレアーにてジョイントします。
  • インデックス(エアー駆動) エアインデックス TNB 近藤製作所

    インデックス(エアー駆動) エアインデックス TNB

    近藤製作所
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    16日以内出荷から27日以内出荷
    エアーインデックスはラックピニオン型旋回部と位置決め機構及びクラッチ機構が内蔵されたエアー式インデックステーブルです。ラックピニオン型旋回部は一定角度の旋回を行い、クラッチ機構によりテーブルを旋回させています。旋回終了後、位置決めピンによりテーブルの位置決めを行います。位置決め機構及びクラッチ機構はエアー回路が連動しています。左右両方向へエンドレスに回転が可能。動作確認及び割り出し完了確認スイッチ搭載。旋回衝撃吸収用アブソーバを標準装備。中空(Φ15)を装備。高精度、高剛性。
    仕様●割り出し精度(分):±10●繰返し精度(分):±2●耐荷重(N)スラスト:260●耐荷重(N)ラジアル:525サイズ25AシリーズTNB本体質量(kg)3.4センサーET3L×4個許容運動エネルギー(J)0.07許容モーメント(N・m)34.3旋回時間0.3~2.5s/90°旋回トルク(N・m)4.0(0.5MPa時)駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
  • 縦用長穴ダイス マキタ

    縦用長穴ダイス

    マキタ
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    3日以内出荷
  • LANケーブル CAT5E 準拠 スタンダード より線 スリムコネクタ UTP エレコム
    ブルー
    ホワイト
    ブラック

    LANケーブル CAT5E 準拠 スタンダード より線 スリムコネクタ UTP

    エレコム(18件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1本
    当日出荷
    CAT5E準拠のスタンダードなLANケーブルです。より線仕様で柔らかく取り回しやすいため、PC、ルーター、ハブ、テレビ、ゲーム機などの有線LAN接続に便利です。スリムコネクタで隣接ポートにも挿しやすく、ギガビット通信や日常的なデータ転送、ネットワーク接続に適しています。着脱やケーブルの振れによる結線部の断線に強い、モールド加工タイプです。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
    伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100PoE対応×シールド無し(UTP仕様)規格Cat5e準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター結線方式ストレート結線爪折れ防止×コネクタの有無両端コネクター付
  • ハサミ研ぎ器 京セラ

    ハサミ研ぎ器

    京セラ(4件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    研磨能力の高い高硬度のセラミック砥石採用で、鋭い切れ味がよいがえります。今まで研ぎにくいと言われていたはさみが、このはさみ研ぎ器なら簡単に研げます。
    用途金属ハサミ用。材質ABS樹脂、砥石:ファインセラミック耐熱温度(℃)70(樹脂部)
  • ナットブレーカー TRUSCO

    ナットブレーカー

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷
    熱処理を完璧に行った全搬品で強さは抜群!!。サビや傷で動かないナットを割る専用工具です。
  • 小型タイムカウンタ H7ET-N omron(オムロン)

    小型タイムカウンタ H7ET-N

    omron(オムロン)(6件のレビュー)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ 文字高さ8.6mmと大型表示を実現。 視認性を重視したバックライト付きタイプをシリーズ化。 キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーのご操作を防止。 ケース色は従来のライトグレーに加えてブラックタイプをシリーズ化。 フロント部 NEMA4対応。 電池交換により本体の再使用が可能。 VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。 安全規格UL、CSA取得、CEマーキング対応。EN61010-1 汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。 EN50081-1、EN50082-2のEMCの規格適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
  • ナイロン平ベルト TRUSCO

    ナイロン平ベルト

    TRUSCO(26件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1巻
    当日出荷
    一般的な合成繊維で最も強度があるナイロンを使用し、摩擦と衝撃にも強く耐熱性にも優れたベルトです。
    用途バッグのベルトなどに。
  • 裸圧着端子 棒形 TC形 銅線用 モノタロウ

    裸圧着端子 棒形 TC形 銅線用

    モノタロウ(39件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1箱(100個)
    当日出荷
    材質銅種類裸圧着端子端子形状棒形
  • 強力ニトリルブラックディスポグローブ(粉無) 高田商事

    強力ニトリルブラックディスポグローブ(粉無)

    高田商事(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1箱(50枚)
    当日出荷
    ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品にも優れています。表面の凹凸でしっかり握れてすべりにくいです。破れに強い極厚グローブです。またフィット感があり、軽作業から重作業まで幅広く使用できます。
    用途自動車整備、各種機械メンテナンス、油作業、DIY材質ニトリル色黒入数(枚)50機能耐油、耐薬品左右区別左右兼用滑り止め効果あり粉有無粉なし
  • ハイカプラエース ソケット (ウレタンホース取付用) 日東工器

    ハイカプラエース ソケット (ウレタンホース取付用)

    日東工器(31件のレビュー)
    ¥869~税込¥956~
    1個
    当日出荷
    金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。
    用途低圧用・軽量・自動ロック機能付空気配管用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム接続方式ワンタッチ式使用流体空気、水耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • セラミックハサミ研ぎ器 オート

    セラミックハサミ研ぎ器

    オート
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    セラミック製のハサミ研ぎ器、耐摩耗性能の高い高硬度のセラミック研石採用。数回研ぐだけでシャープな切れ味を再現。
    材質【本体】ABS樹脂【研石】セラミック質量(g)13寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×58×8
  • 非常用照明器具・誘導灯器具 交換用蓄電池 東芝ライテック

    非常用照明器具・誘導灯器具 交換用蓄電池

    東芝ライテック
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    非常用照明器具・誘導灯器具 交換用蓄電池
    入数1
  • LED表示灯 SLシリーズ パトライト(PATLITE)

    LED表示灯 SLシリーズ

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    当日出荷から100日以内出荷
    点灯・点滅・フラッシュのシンプル報知 ・高視認性 ・簡単取付(プッシュイン端子台仕様)
  • 10インチ HDMI LCDモニター(TN液晶パネル) ブロードウォッチ

    10インチ HDMI LCDモニター(TN液晶パネル)

    ブロードウォッチ(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    10.1インチの小型サイズでスペースを取らないLCDモニター。HDMI/VGA/RCA/BNCと多彩な入力形式に対応。TNパネル採用によりリーズナブルに。
    用途PCディスプレイ、監視用モニターなど様々な用途に使用可能。付属品本体、ACアダプター電源(出力12/1A)、スタンドその他【設定変更入力】操作パネル寸法(mm)250×165×35電源(V)DC12/1A(ACアダプター使用)表示10.1INCH TFT(TN) LCD信号形式HDMI、VGA、BNC、AV解像度1024×600入力端子HDMI/VG/BNC/RCA動作温度(℃)0~50モニターサイズ10.1パネル駆動方式TFT
  • ツメブラシ(HACCP対応) TRUSCO

    ツメブラシ(HACCP対応)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
    用途衛生管理が必要な場所や使用区域管理を行う工場・施設などでの爪清掃用長さ(mm)100幅(mm)55厚さ(mm)40材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)150材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)繰り返し・詰め替え対応
  • サニタリーヘルールガスケットミニ型 フジトク

    サニタリーヘルールガスケットミニ型

    フジトク
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状パッキン寸法A(mm)34
  • 角ベラ 竹タイプ TRUSCO

    角ベラ 竹タイプ

    TRUSCO
    ¥209税込¥230
    1本
    当日出荷
    ステンレス製と違い安価でお求めやすく、使い捨てタイプです。四隅に入りやすいように、先は尖っていますがクロスを傷つけないように程よく丸く、エッジは抑えられた形状です。
    用途内装用のクロスの入隅を押さえに。トラスコ品番250-8316材質竹全長(mm)190刃幅(mm)18アズワン品番65-1979-77
  • キャンパスノート(ドット入り罫線・普通横罫) コクヨ
    イエロー
    グリーン
    パープル
    ピンク
    ブルー

    キャンパスノート(ドット入り罫線・普通横罫)

    コクヨ(4件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1冊
    当日出荷
    教科や用途ごとに色分けして使うのに便利です。 ドットを目印に文頭がきれいにそろえられます。 文字の大きさや間隔もそろえやすく、図形や表もきちんと書けるので、美しい仕上がりになります。
    仕様無線とじ寸法(縦×横)(mm)252×179行数30紙質中紙/上質紙(森林認証紙)
  • ナットブレーカー TRUSCO

    ナットブレーカー

    TRUSCO
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
  • ハイカプラエース ソケット (メネジ取付用) 日東工器

    ハイカプラエース ソケット (メネジ取付用)

    日東工器(10件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷
    金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。
    用途低圧用・軽量・自動ロック機能付空気配管用材質(本体)エンジニアリングプラスチック流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状めねじ取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • USBインプットツール/防水マイクロ用 Mitutoyo(ミツトヨ)

    USBインプットツール/防水マイクロ用

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    適合防水マイクロ用アズワン品番65-1931-43ミツトヨ品番06AFM380B
  • サニタリーヘルールガスケット フジトク

    サニタリーヘルールガスケット

    フジトク
    ¥169~税込¥186~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状パッキン
  • 北川用Tナット(ジョーナット) KATO

    北川用Tナット(ジョーナット)

    KATO(5件のレビュー)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1セット(3個)
    当日出荷
    予め交換用爪にセットしておく事で差し替えのみで爪の交換ができ段取り替えを効率化します。
    形状T
  • ボールポイント六角棒レンチセット(ナイフ式) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチセット(ナイフ式)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット
    当日出荷
    六角棒レンチとグリップが90度で固定でき、作業が楽になります。ポケットナイフのように必要サイズだけ引き出して使えます。折りたたみ式なので、携帯に便利です。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。材質はクロムバナジウム鋼です。
    用途六角穴ボルトの締め付け、締め作業に。トラスコ品番366-8975セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6mm材質クロムバナジウム鋼形状ナイフ型全長(mm)46(対辺寸法1.5)、50(対辺寸法2.0)、54(対辺寸法2.5)、58(対辺寸法3.0)、62(対辺寸法4.0)、66(対辺寸法5.0)、70(対辺寸法6.0)質量(g)128先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 単車ベアリング入(スチール製) ヤボシ

    単車ベアリング入(スチール製)

    ヤボシ
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    トラックレール(ハンガーレール)用のロングボルト仕様のベアリング入単車(耐久性に優れています)
    用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。材質本体:鋼製/車:総焼入ベアリング仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車単車
  • クリーナースタンド 立て掛けタイプ ベルカ(Belca)

    クリーナースタンド 立て掛けタイプ

    ベルカ(Belca)
    ¥3,298税込¥3,628
    1台
    当日出荷
    使いたい時にサッと取り出せる便利な立て掛け収納。パイプ径が5.8cm以内、ヘッドの奥行が22cm以内のクリーナーに対応。支柱の高さはプッシュピンで5段階調節が可能(50/55/60/65/70cm)。ヘッド収納スペースも5段階調整が可能で色々なスティッククリーナーに対応(10/13/16/19/22cm)。コードホルダー付きでスッキリ収納
    用途掃除機用スタンドに。スティッククリーナースタンド スティッククリーナー コードレスクリーナー スティック掃除機 コードレス掃除機 省スペース 簡単組立 組み立て簡単 掃除グッズ おしゃれ材質ベース・支柱:スチール(エポキシ焼付塗装)、受け:ABS樹脂、コードホルダー:PP質量(kg)2色ブラックシリーズその他寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×30×50/55/60/65/70
  • ノズル付きホースセット 10m タカギ

    ノズル付きホースセット 10m

    タカギ
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    当日出荷
    ノズル付きの10mホースになります。
    用途一般家庭での屋外散水用。ちょっとした場所で手軽に使用したい方に。マンションのベランダなどちょっとした場所で使用したい方に。付属品蛇口ニップル×1、散水ノズル×1トラスコ品番338-8287色ネイビー使用圧力(MPa)0.7ホース寸法(全長)(m)10耐熱温度(℃)60適合ホース内径×外径(Φmm)12×15最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
  • ハッピータイムスイーツパック/クリア HEADS(ヘッズ)

    ハッピータイムスイーツパック/クリア

    HEADS(ヘッズ)
    ¥969~税込¥1,066~
    1パック(100枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    お菓子を食べる瞬間まで、楽しい気分になるような「ハッピータイム」シリーズの冷凍対応のガス袋(脱酸素剤対応袋)です。背面にストライプ柄が入っています。前面にバランスよく配置された文字デザインが、お菓子を更に素敵に演出します。
    材質2層フィルム(ナイロン+ポリエチレン)[透明]
  • 防寒ネックウォーマー TRUSCO

    防寒ネックウォーマー

    TRUSCO
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷
    ネックウォーマーとしてだけでなく、イヤーウォーマーとしても使用可能な2WAYタイプです。寒い季節の冷たい風、雪から首や耳をガードします。
    用途寒冷地での作業。防寒対策。トラスコ品番489-4189材質アクリル質量(kg)70色ブラック/グレーサイズフリー特性防寒
  • ハイカプラエース ソケット(スプリングナットタイプ) 日東工器

    ハイカプラエース ソケット(スプリングナットタイプ)

    日東工器(12件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続。スリーブの自動ロックで安全。
    用途低圧用・軽量・自動ロック機能付空気配管用材質(本体)エンジニアリングプラスチック流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状ウレタンホース取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)90接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Ls(mm)130
  • Jレバー 丸座空錠 バックセット60mmタイプ GIKEN(川口技研)

    Jレバー 丸座空錠 バックセット60mmタイプ

    GIKEN(川口技研)(12件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    一般的な室内用レバーハンドルセットです。
    仕様カギなしセット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカストハンドルNO.20仕上静電塗装機能座:丸座空錠対応戸厚(mm)29~45バックセット(mm)60
  • 角ベラ ステンレスタイプ TRUSCO

    角ベラ ステンレスタイプ

    TRUSCO
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1丁
    当日出荷
    隅に入りやすいように先端部がとがっていますが、クロスを傷つけないように程よく丸く、エッジが抑えられた形状になっています。総焼き入れされたステンレスのため、硬度が高く丈夫です。
    用途内装用のクロスの入隅を押さえに。材質ポリエステル厚さ(mm)1.2色ブラック刃幅(mm)25
  • モータレスLED回転灯 SFシリーズ パトライト(PATLITE)
    ブルー
    レッド
    イエロー
    グリーン

    モータレスLED回転灯 SFシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    当日出荷から22日以内出荷
    抜群の視認性で完全メンテナンスフリー新開発のマルチフレネルレンズにより、モータを使わずに超高輝度な 回転を実現 。 使用シーンに合わせて選べる 多彩な発光 パターン。22種類の発光 パターン を内蔵。ロータリースイッチと配線の組み合わせで簡単に 選択 でき、使用シーンに合わせ て最適な発光をお届けします。配線は選べる 2 タイプ。キャブタイヤケーブル、プッシュイン端子台の2 種類の配線タイプをラインアップ。
  • 単車ベアリング入(スチール製) ヤボシ

    単車ベアリング入(スチール製)

    ヤボシ
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    トラックレール(ハンガーレール)用のM12ボルト仕様のベアリング入単車(耐久性に優れています)
    用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。材質本体:鋼製/車:総焼入ベアリング耐荷重(kg)75(2個当り)ボルトM12ボルト仕様呼称3号仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車単車
  • 北川用Tナット(油圧・エアーチャック用) THECUT

    北川用Tナット(油圧・エアーチャック用)

    THECUT
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1セット(3個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • スツール 弘益

    スツール

    弘益
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    強度と耐久性を重視したパイプ肉厚t1.2mmのスツールです。
    質量(kg)1.9高さ(mm)460
  • キャンパスノート(ドット入り罫線・中横罫) コクヨ

    キャンパスノート(ドット入り罫線・中横罫)

    コクヨ(1件のレビュー)
    ¥159税込¥175
    1冊
    当日出荷から翌々日出荷
    教科や用途ごとに色分けして使うのに便利です。 ドットを目印に文頭がきれいにそろえられます。 文字の大きさや間隔もそろえやすく、図形や表もきちんと書けるので、美しい仕上がりになります。
    仕様無線とじサイズセミB5枚数30寸法(縦×横)(mm)252×179行数35紙質中紙/上質紙(森林認証紙)罫B罫罫幅(mm)6
  • ホイッスル ビートマスター MIKASA (ミカサ)

    ホイッスル ビートマスター

    MIKASA (ミカサ)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    バレーボール用パルマスター。シャープな吹出し音をだせる、大音量且つ明瞭な音が特徴コルクなしタイプ。軽量且つ口にフィットし易い形状のため長時間の使用でも疲れない。ストラップ(HOL付)。
    材質ABS樹脂質量(g)ボディー:約5.2
  • シャックル付単車ベアリング入(スチール製) ヤボシ

    シャックル付単車ベアリング入(スチール製)

    ヤボシ
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    トラックレール(ハンガーレール)用のシャックル付複車(Sカン、シャックル、Wシャックル等使用可です)、先端にシャックルが付いております。吊り下がっている軸は360°回転します。
    用途ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。主にシート ハト目用としてご使用されることが多いです。材質車:総焼入れベアリング/リング:普通鋼仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車単車