カテゴリ

  • 測定用品(53)
  • バイク部品(32)
  • 切削工具(21)
  • 制御機器(16)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • ヘルスケア(12)
  • 建築金物(9)
  • 研磨材(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 作業工具(7)
  • 安全保護具(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 家電(4)
  • 事務用品(4)
  • 電気材料(3)
  • 機構部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 手袋(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 物流用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 日用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 医療(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tnb」の検索結果

259件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 縦用長穴ダイス マキタ

    縦用長穴ダイス

    マキタ
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
  • ハサミ研ぎ器 京セラ

    ハサミ研ぎ器

    京セラ(3件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    研磨能力の高い高硬度のセラミック砥石採用で、鋭い切れ味がよいがえります。今まで研ぎにくいと言われていたはさみが、このはさみ研ぎ器なら簡単に研げます。
    用途金属ハサミ用。材質ABS樹脂、砥石:ファインセラミック耐熱温度(℃)70(樹脂部)
  • LANケーブル CAT5E準拠 より線 スリムコネクタ RoHS エレコム

    LANケーブル CAT5E準拠 より線 スリムコネクタ RoHS

    エレコム(18件のレビュー)
    619税込681
    1本
    当日出荷
    安定したデータ転送が可能なカテゴリー5Eに準拠した、スタンダードなLANケーブルです。 十字介在をなくしたヨリ線仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 コネクタの全長は約3cmとコンパクトなので、狭い場所でも取り回しが簡単です。 着脱やケーブルの振れによる結線部の断線に強い、モールド加工タイプです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
    芯数8芯伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100
  • ナットブレーカー TRUSCO

    ナットブレーカー

    TRUSCO(6件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    熱処理を完璧に行った全搬品で強さは抜群!!。サビや傷で動かないナットを割る専用工具です。
  • 小型タイムカウンタ H7ET-N omron(オムロン)

    小型タイムカウンタ H7ET-N

    omron(オムロン)(6件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ 文字高さ8.6mmと大型表示を実現。 視認性を重視したバックライト付きタイプをシリーズ化。 キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーのご操作を防止。 ケース色は従来のライトグレーに加えてブラックタイプをシリーズ化。 フロント部 NEMA4対応。 電池交換により本体の再使用が可能。 VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。 安全規格UL、CSA取得、CEマーキング対応。EN61010-1 汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。 EN50081-1、EN50082-2のEMCの規格適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
  • 裸圧着端子 棒形 TC形 銅線用 モノタロウ

    裸圧着端子 棒形 TC形 銅線用

    モノタロウ(38件のレビュー)
    589税込648
    1箱(100個)
    当日出荷
    材質種類裸圧着端子端子形状棒形
  • ナイロン平ベルト TRUSCO

    ナイロン平ベルト

    TRUSCO(25件のレビュー)
    889税込978
    1巻
    当日出荷
    一般的な合成繊維で最も強度があるナイロンを使用し、摩擦と衝撃にも強く耐熱性にも優れたベルトです。
    用途バッグのベルトなどに。
  • 強力ニトリルブラックディスポグローブ(粉無) 高田商事

    強力ニトリルブラックディスポグローブ(粉無)

    高田商事(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(50枚)
    当日出荷
    ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品にも優れています。表面の凹凸でしっかり握れてすべりにくいです。破れに強い極厚グローブです。またフィット感があり、軽作業から重作業まで幅広く使用できます。
    用途自動車整備、各種機械メンテナンス、油作業、DIY材質ニトリル入数(枚)50機能耐油、耐薬品左右区別左右兼用滑り止め効果あり粉有無粉なし
  • ハイカプラエース ソケット (ウレタンホース取付用) 日東工器

    ハイカプラエース ソケット (ウレタンホース取付用)

    日東工器(31件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。
    用途低圧用・軽量・自動ロック機能付空気配管用ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気、水接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • セラミックハサミ研ぎ器 オート

    セラミックハサミ研ぎ器

    オート
    499税込549
    1個
    当日出荷
    セラミック製のハサミ研ぎ器、耐摩耗性能の高い高硬度のセラミック研石採用。数回研ぐだけでシャープな切れ味を再現。
    材質【本体】ABS樹脂【研石】セラミック質量(g)13寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×58×8
  • ニトリルゴム使い捨て手袋 ナイスハンド きれいな手 つかいきりグローブ SHOWA(ショーワグローブ)

    ニトリルゴム使い捨て手袋 ナイスハンド きれいな手 つかいきりグローブ

    SHOWA(ショーワグローブ)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(50枚)
    当日出荷
    強度を有しながら、やわらかくよく伸びる手袋です。指先に細かな凹凸をつけることで、油や水に濡れたものに対しても優れたすべり止め効果を発揮します。手袋カラーは清潔な印象のあるホワイトを採用しました。
    用途食品加工業に清掃・サービス業に。材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)約0.08ホワイト入数(枚)50全長(cm)23RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なし食品衛生法適合
  • 非常用照明器具・誘導灯器具 交換用蓄電池 東芝ライテック

    非常用照明器具・誘導灯器具 交換用蓄電池

    東芝ライテック
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    非常用照明器具・誘導灯器具 交換用蓄電池
    入数1
  • ナットブレーカー TRUSCO

    ナットブレーカー

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
  • ボールポイント六角棒レンチセット(ナイフ式) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチセット(ナイフ式)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷
    六角棒レンチとグリップが90度で固定でき、作業が楽になります。ポケットナイフのように必要サイズだけ引き出して使えます。折りたたみ式なので、携帯に便利です。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。材質はクロムバナジウム鋼です。
    用途六角穴ボルトの締め付け、締め作業に。先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状ナイフ型トラスコ品番366-8975セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6mm材質クロムバナジウム鋼全長(mm)46(対辺寸法1.5)、50(対辺寸法2.0)、54(対辺寸法2.5)、58(対辺寸法3.0)、62(対辺寸法4.0)、66(対辺寸法5.0)、70(対辺寸法6.0)質量(g)128
  • ツメブラシ(HACCP対応) TRUSCO

    ツメブラシ(HACCP対応)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
    用途衛生管理が必要な場所や使用区域管理を行う工場・施設などでの爪清掃用長さ(mm)100幅(mm)55材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)150材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)厚さ(mm)40繰り返し・詰め替え対応
  • サニタリーヘルールガスケットミニ型 フジトク

    サニタリーヘルールガスケットミニ型

    フジトク
    289税込318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状パッキン寸法A(mm)34
  • 角ベラ 竹タイプ TRUSCO

    角ベラ 竹タイプ

    TRUSCO
    209税込230
    1本
    当日出荷
    ステンレス製と違い安価でお求めやすく、使い捨てタイプです。四隅に入りやすいように、先は尖っていますがクロスを傷つけないように程よく丸く、エッジは抑えられた形状です。
    用途内装用のクロスの入隅を押さえに。トラスコ品番250-8316材質全長(mm)190刃幅(mm)18アズワン品番65-1979-77
  • ハイカプラエース ソケット (メネジ取付用) 日東工器

    ハイカプラエース ソケット (メネジ取付用)

    日東工器(10件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。
    用途低圧用・軽量・自動ロック機能付空気配管用材質(本体)エンジニアリングプラスチック流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状めねじ取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • サニタリーヘルールガスケット フジトク

    サニタリーヘルールガスケット

    フジトク
    159税込175特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状パッキン
  • クリーナースタンド 立て掛けタイプ ベルカ(Belca)

    クリーナースタンド 立て掛けタイプ

    ベルカ(Belca)
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
    使いたい時にサッと取り出せる便利な立て掛け収納。パイプ径が5.8cm以内、ヘッドの奥行が22cm以内のクリーナーに対応。支柱の高さはプッシュピンで5段階調節が可能(50/55/60/65/70cm)。ヘッド収納スペースも5段階調整が可能で色々なスティッククリーナーに対応(10/13/16/19/22cm)。コードホルダー付きでスッキリ収納
    用途掃除機用スタンドに。スティッククリーナースタンド スティッククリーナー コードレスクリーナー スティック掃除機 コードレス掃除機 省スペース 簡単組立 組み立て簡単 掃除グッズ おしゃれ材質ベース・支柱:スチール(エポキシ焼付塗装)、受け:ABS樹脂、コードホルダー:PP質量(kg)2ブラックシリーズその他寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×30×50/55/60/65/70
  • キャンパスノート(ドット入り罫線・普通横罫) コクヨ

    キャンパスノート(ドット入り罫線・普通横罫)

    コクヨ(4件のレビュー)
    159税込175
    1冊
    当日出荷
    教科や用途ごとに色分けして使うのに便利です。 ドットを目印に文頭がきれいにそろえられます。 文字の大きさや間隔もそろえやすく、図形や表もきちんと書けるので、美しい仕上がりになります。
    仕様無線とじ寸法(縦×横)(mm)252×179行数30紙質中紙/上質紙(森林認証紙)
  • 単車ベアリング入(スチール製) ヤボシ

    単車ベアリング入(スチール製)

    ヤボシ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    トラックレール(ハンガーレール)用のロングボルト仕様のベアリング入単車(耐久性に優れています)
    用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。材質本体:鋼製/車:総焼入ベアリング仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車単車
  • USBインプットツール/防水マイクロ用 Mitutoyo(ミツトヨ)

    USBインプットツール/防水マイクロ用

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    適合防水マイクロ用アズワン品番65-1931-43ミツトヨ品番06AFM380B
  • 10インチ HDMI LCDモニター(TN液晶パネル) ブロードウォッチ

    10インチ HDMI LCDモニター(TN液晶パネル)

    ブロードウォッチ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    10.1インチの小型サイズでスペースを取らないLCDモニター。HDMI/VGA/RCA/BNCと多彩な入力形式に対応。TNパネル採用によりリーズナブルに。
    用途PCディスプレイ、監視用モニターなど様々な用途に使用可能。その他【設定変更入力】操作パネル付属品本体、ACアダプター電源(出力12/1A)、スタンド寸法(mm)250×165×35電源(V)DC12/1A(ACアダプター使用)表示10.1INCH TFT(TN) LCD信号形式HDMI、VGA、BNC、AV解像度1024×600入力端子HDMI/VG/BNC/RCA動作温度(℃)0~50モニターサイズ10.1パネル駆動方式TFT
  • 北川用Tナット(ジョーナット) KATO

    北川用Tナット(ジョーナット)

    KATO(5件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1セット(3個)
    当日出荷から4日以内出荷
    予め交換用爪にセットしておく事で差し替えのみで爪の交換ができ段取り替えを効率化します。
    形状T
  • ノズル付きホースセット 10m タカギ

    ノズル付きホースセット 10m

    タカギ
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    ノズル付きの10mホースになります。
    用途一般家庭での屋外散水用。ちょっとした場所で手軽に使用したい方に。マンションのベランダなどちょっとした場所で使用したい方に。付属品蛇口ニップル×1、散水ノズル×1トラスコ品番338-8287ネイビー使用圧力(MPa)0.7ホース寸法(全長)(m)10耐熱温度(℃)60適合ホース内径×外径(Φmm)12×15最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
  • ハッピータイムスイーツパック/クリア HEADS(ヘッズ)

    ハッピータイムスイーツパック/クリア

    HEADS(ヘッズ)
    749税込824
    1パック(100枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    お菓子を食べる瞬間まで、楽しい気分になるような「ハッピータイム」シリーズの冷凍対応のガス袋(脱酸素剤対応袋)です。背面にストライプ柄が入っています。前面にバランスよく配置された文字デザインが、お菓子を更に素敵に演出します。
    材質2層フィルム(ナイロン+ポリエチレン)[透明]
  • 防寒ネックウォーマー TRUSCO

    防寒ネックウォーマー

    TRUSCO
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    ネックウォーマーとしてだけでなく、イヤーウォーマーとしても使用可能な2WAYタイプです。寒い季節の冷たい風、雪から首や耳をガードします。
    用途寒冷地での作業。防寒対策。トラスコ品番489-4189材質アクリル質量(kg)70ブラック/グレーサイズフリー特性防寒
  • 角ベラ ステンレスタイプ TRUSCO

    角ベラ ステンレスタイプ

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1丁
    当日出荷
    隅に入りやすいように先端部がとがっていますが、クロスを傷つけないように程よく丸く、エッジが抑えられた形状になっています。総焼き入れされたステンレスのため、硬度が高く丈夫です。
    用途内装用のクロスの入隅を押さえに。材質ポリエステル厚さ(mm)1.2ブラック刃幅(mm)25
  • ハイカプラエース ソケット(スプリングナットタイプ) 日東工器

    ハイカプラエース ソケット(スプリングナットタイプ)

    日東工器(12件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続。スリーブの自動ロックで安全。
    用途低圧用・軽量・自動ロック機能付空気配管用材質(本体)エンジニアリングプラスチック流体空気・水最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式取り付け形状ウレタンホース取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム寸法A(mm)90耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Ls(mm)130
  • 高輝度蓄光蛍光テープ(JC等級) TRUSCO

    高輝度蓄光蛍光テープ(JC等級)

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷
    蓄光と蛍光の機能を持ったテープです。明るい場所では鮮やかに見え、暗闇では発光します。蓄光機能はJCクラスです。
    用途工場・倉庫・廊下などでの注意喚起、停電時の誘導に。材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.37蛍光レモンイエロー長さ(m)1粘着力(N/25mm)4.6N/10mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイッスル ビートマスター MIKASA (ミカサ)

    ホイッスル ビートマスター

    MIKASA (ミカサ)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    バレーボール用パルマスター。シャープな吹出し音をだせる、大音量且つ明瞭な音が特徴コルクなしタイプ。軽量且つ口にフィットし易い形状のため長時間の使用でも疲れない。ストラップ(HOL付)。
    材質ABS樹脂質量(g)ボディー:約5.2
  • Jレバー 丸座空錠 バックセット60mmタイプ GIKEN(川口技研)

    Jレバー 丸座空錠 バックセット60mmタイプ

    GIKEN(川口技研)(12件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    一般的な室内用レバーハンドルセットです。
    材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト仕様カギなしセット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体ハンドルNO.20仕上静電塗装機能座:丸座空錠対応戸厚(mm)29~45バックセット(mm)60
  • キャンパスノート(ドット入り罫線・中横罫) コクヨ

    キャンパスノート(ドット入り罫線・中横罫)

    コクヨ(1件のレビュー)
    159税込175
    1冊
    当日出荷から翌々日出荷
    教科や用途ごとに色分けして使うのに便利です。 ドットを目印に文頭がきれいにそろえられます。 文字の大きさや間隔もそろえやすく、図形や表もきちんと書けるので、美しい仕上がりになります。
    サイズセミB5行数35仕様無線とじ枚数30寸法(縦×横)(mm)252×179紙質中紙/上質紙(森林認証紙)B罫罫幅(mm)6
  • 北川用Tナット(油圧・エアーチャック用) THECUT

    北川用Tナット(油圧・エアーチャック用)

    THECUT
    7,698税込8,468
    1セット(3個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • Jレバー 小判座表示錠 バックセット60mmタイプ GIKEN(川口技研)

    Jレバー 小判座表示錠 バックセット60mmタイプ

    GIKEN(川口技研)(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    一般的な室内用レバーハンドルセットです。
    用途トイレ用(ツマミカギ)材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカストセット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体ハンドルNO.20仕上静電塗装機能座:小判座表示錠対応戸厚(mm)29~45バックセット(mm)60
  • 六角ボルト型マグネットホルダー(ネオジム磁石) TRUSCO

    六角ボルト型マグネットホルダー(ネオジム磁石)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    頭部にネオジム磁石が組み込まれており、小型でも強力な磁石を発揮して吸着します。 既存のタップ穴を利用したり、前方向より取り付けが可能です。 取り付けが容易で狭いスペースにも適しています。
    用途六角ボルトの形状を利用して製品や治具への取り付けや吸着目的に。材質(マグネット)ネオジム磁石表面処理無電解ニッケルメッキ材質(ケース)鉄(SUM、焼き入れなし)最高使用温度(℃)80
  • シャックル付単車ベアリング入(スチール製) ヤボシ

    シャックル付単車ベアリング入(スチール製)

    ヤボシ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    トラックレール(ハンガーレール)用のシャックル付複車(Sカン、シャックル、Wシャックル等使用可です)、先端にシャックルが付いております。吊り下がっている軸は360°回転します。
    用途ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。主にシート ハト目用としてご使用されることが多いです。材質車:総焼入れベアリング/リング:普通鋼仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車単車
  • ダイヤモンドコート着脱鍋4点セット ククナキッチン

    ダイヤモンドコート着脱鍋4点セット

    ククナキッチン
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    外面は高級感のあるメタリック塗装! 取っ手が外せてコンパクトに収納! ハンドルを外せば、そのままテーブルに!
    材質本体:アルミニウム合金・ステンレス鍋底貼り、蓋:全面強化ガラス・フェノール樹脂、着脱ハンドル:フェノール樹脂・シリコン・ステンレス鋼表面処理フッ素樹脂加工
  • メンテナンスプロ ENGINEER(エンジニア)

    メンテナンスプロ

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    OA機器のメンテナンス作業用です。 エンジニア特許商品を中心に工具セットにしたプロ仕様の工具セットです。ケースは、コンパクトで携帯に便利なチャック付です。
    セット商品数19トラスコ品番341-8596セット内容斜めニッパ(穴付)NN-45、電工ペンチ(PD-6)、ネジザウルスXP(PZ-56)、+ドライバー(DS-03)(DS-23)、-ドライバー(DS-13)(DS-33)、直尺(TM-04)、キャップ付はんだこて30W、ヤスリ平、ヤスリ丸、ピンセット(PTS-01)、カッター(小)、ラジオペンチ(PR-16)、鉄腕ハサミ(PH-50)、スマートモンキー(TWN-03)、ペンライト(SL-73)、はんだ、ツールケース(KSE-06)質量(kg)1.17ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)256×182×50