「tnmg 1103」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ TNMG 三菱マテリアルチップ TNMG三菱マテリアル(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1箱(10個)
当日出荷
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)0厚さ(mm)3.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNMG-FH 三菱マテリアルチップ TNMG-FH三菱マテリアル
6,498税込7,148
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNMG タンガロイチップ TNMGタンガロイ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
旋削用チップ TNGG-C モノタロウ旋削用チップ TNGG-Cモノタロウ(19件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(10個)
当日出荷
(材質) 鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種 耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面種別ネガ材質MNP30(サーメット)形状正三角形60°被削材P(鋼)/K(鋳鉄)対応材質タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N内接円直径(Φmm)9.525勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025刃長l(mm)16.5切削領域精密仕上げ穴の有無あり厚さs(mm)4.76コーナー半径rc(mm)0.4穴径d1(Φmm)3.81コーナー高さ許容差(mm)±0.025切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm販売区分業務用
チップ TNGG 京セラチップ TNGG京セラ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
形状正三角形厚さ(mm)4.76穴の有無あり穴の形状円筒穴
チップ TNMG タンガロイチップ TNMGタンガロイ
8,398税込9,238
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状正三角形
チップ TNGG 三菱マテリアルチップ TNGG三菱マテリアル(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNMG 三菱マテリアルチップ TNMG三菱マテリアル
7,898税込8,688
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ホルダ PTGNR (外径加工・右勝手) 京セラホルダ PTGNR (外径加工・右勝手)京セラ(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から51日以内出荷
勝手基準コーナーR0.8クランプシステムピンロック方式(レバーロック方式)
旋削用チップ TNMG モノタロウ旋削用チップ TNMGモノタロウ
3,998税込4,398
1箱(10個)
当日出荷
P(鋼)の中切削加工に使用する汎用的なインサートチップです。
用途中切削用種別ネガ形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~0.15穴の有無あり厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面材質BG3020適合被削材種P鋼:P15~P30販売区分業務用
チップ TNMG 三菱マテリアルチップ TNMG三菱マテリアル(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
(材質)鋳鉄の中仕上げ用鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNGG 京セラチップ TNGG京セラ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状正三角形60°逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TN 三菱マテリアルチップ TN三菱マテリアル
7,698税込8,468
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状正三角形60°逃げ角(度)0穴の形状円筒穴厚さ許容差(mm)±0.13穴の有無あり
旋削ネガ   TN□□型-11(三角形60°)R0.4 被削材P(鋼) サンドビック旋削ネガ TN□□型-11(三角形60°)R0.4 被削材P(鋼)サンドビック
8,698税込9,568
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
三角形60°R0.4 推奨材種P(鋼)
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種P(鋼)
旋削ネガ   TN□□型-11(三角形60°)R0.8 被削材P(鋼) サンドビック旋削ネガ TN□□型-11(三角形60°)R0.8 被削材P(鋼)サンドビック
8,698税込9,568
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
三角形60°R0.8 推奨材種P(鋼)
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種P(鋼)
旋削ネガ   TN□□型-11(三角形60°)R0.2 被削材P(鋼) サンドビック旋削ネガ TN□□型-11(三角形60°)R0.2 被削材P(鋼)サンドビック
8,698税込9,568
1箱(10個)
翌々日出荷
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種P(鋼)
チップ TNMG-FH 三菱マテリアルチップ TNMG-FH三菱マテリアル
9,298税込10,228
1箱(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ISO旋削加工用チップ TNMG-NF イスカルISO旋削加工用チップ TNMG-NFイスカル
5,998税込6,598
1箱(10個)
当日出荷
中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。トラスコ品番108-9562材質IC9250厚さ(mm)3.18チップ形状三角形材種IC9250RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNMG タンガロイチップ TNMGタンガロイ
8,398税込9,238
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)1~6送りf(mm/rev)0.2~0.4
チップ TNMG-TM タンガロイチップ TNMG-TMタンガロイ
8,398税込9,238
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
材質T9225RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)1~5送りf(mm/rev)0.2~0.5
旋削ネガ   TN□□型-11(三角形60°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック旋削ネガ TN□□型-11(三角形60°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼)サンドビック
8,698税込9,568
1箱(10個)
3日以内出荷
用途中切削チップ形状T(三角形60°)適合被削材種M(ステンレス鋼)トラスコ品番156-0794被削材MP切刃長さ(mm)9.0425勝手なしコーティングTICN+TINコーナーR(mm)0.7938母材超硬内接円径(mm)6.35
チップ TNMG-11 タンガロイチップ TNMG-11タンガロイ
5,998税込6,598
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNMG-TM タンガロイチップ TNMG-TMタンガロイ
8,398税込9,238
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
旋削ネガ   TN□□型-22(三角形60°)R0.8 被削材K/N/S/H サンドビック旋削ネガ TN□□型-22(三角形60°)R0.8 被削材K/N/S/Hサンドビック
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌日出荷
用途中切削チップ形状T(三角形60°)適合被削材種K/N/S/Hトラスコ品番605-7896被削材S切刃長さ(mm)20.041勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.7938母材超硬内接円径(mm)12.7
旋削ネガ   TN□□型-11(三角形60°)R0.4 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック旋削ネガ TN□□型-11(三角形60°)R0.4 被削材M(ステンレス鋼)サンドビック
8,698税込9,568
1箱(10個)
3日以内出荷
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種M(ステンレス鋼)被削材MP切刃長さ(mm)10.0205勝手なしコーティングTICN+TINコーナーR(mm)0.3969母材超硬内接円径(mm)6.35
正三角形 ネガティブタイプ インサート T5105 タンガロイ正三角形 ネガティブタイプ インサート T5105タンガロイ
8,398税込9,238
1箱(10個)
翌々日出荷
高速連続切削において優れた耐摩耗性と耐塑性変形性を発揮します。
用途被削材:鋳鉄。トラスコ品番703-7023材質CVDコーティング切刃長さ(mm)11内接円(mm)6.35コーナーR(mm)0.4適合被削材種鋳鉄チップ形状三角形厚さS(mm)3.18穴径(mm)2.26RoHS指令(10物質対応)対応
T-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-11 三角形  サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-11 三角形 サンドビック
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
T-Max P 旋削用ネガチップ(112) サンドビックT-Max P 旋削用ネガチップ(112)サンドビック
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬材種4415
正三角形 ネガティブタイプ インサート T9215 タンガロイ正三角形 ネガティブタイプ インサート T9215タンガロイ
8,898税込9,788
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工用。材質CVDコーティング適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄チップ形状三角形
正三角形 ネガティブタイプ インサート T9225 タンガロイ正三角形 ネガティブタイプ インサート T9225タンガロイ
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工・溝入れ加工用。材質CVDコーティング適合被削材種チップ形状三角形
旋削用 三角形ネガチップ WPP10G ワルター旋削用 三角形ネガチップ WPP10Gワルター
7,998税込8,798
1個
当日出荷から9日以内出荷
チップ形状三角形RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 三角形ネガチップ WPP20G ワルター旋削用 三角形ネガチップ WPP20Gワルター
7,998税込8,798
1個
当日出荷から9日以内出荷
チップ形状三角形RoHS指令(10物質対応)対応
ISO インサート TNMG-FN ケナメタルISO インサート TNMG-FNケナメタル
5,598税込6,158
1セット(10個)
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角60°。M級。10°すくい角。6コーナー仕様。仕上げ加工用
形状正三角形穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
ISO インサート TNMG-FF ケナメタルISO インサート TNMG-FFケナメタル
5,598税込6,158
1セット(10個)
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角60°。M級。20°すくい角。6コーナー仕様。仕上げ加工用
形状正三角形穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
正三角形 ネガティブタイプ インサート T5115 タンガロイ正三角形 ネガティブタイプ インサート T5115タンガロイ
8,398税込9,238
1箱(10個)
9日以内出荷
連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。
用途被削材:鋳鉄。トラスコ品番706-6236材質CVDコーティング切刃長さ(mm)11内接円(mm)6.35コーナーR(mm)0.4適合被削材種鋳鉄チップ形状三角形厚さS(mm)3.18穴径(mm)2.26RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNMG-CB タンガロイチップ TNMG-CBタンガロイ
5,998税込6,598
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電球 110v 10w特集