16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (1851種類の商品があります)

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
1箱(10個)
6,898 税込7,588
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

形状正三角形60° 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
5,898 税込6,488
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

1箱(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (338種類の商品があります)

タンガロイチップ TNMGR/L-S
RoHS
形状正三角形 寸法L(mm)16.5 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 寸法ap(mm)1~4 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)9.525 寸法ft(mm)0.2~0.4
1箱(10個)
8,198 税込9,018
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
5,998 税込6,598
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
6,798 税込7,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1セット(10個)
5,898 税込6,488
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1セット(10個)
5,898 税込6,488
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1箱(10個)
6,298 税込6,928
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (464種類の商品があります)

タンガロイチップ TNMGR/L-S
RoHS
形状正三角形 寸法L(mm)16.50 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 厚さS(mm)4.76 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込みap(mm)4 切込みap(mm)1.00 寸法IC(mm)9.525 寸法ft(mm)0.2 最大寸法ft(mm)0.4
1箱(10個)
8,198 税込9,018
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ TNMGR/L-S
RoHS
仕様IH:R 寸法L(mm)16.5 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 寸法ap(mm)(max)4、(min)1 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)9.525 寸法ft(mm)(max)0.4、(min)0.2
1箱(10個)
8,298 税込9,128
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旋削用チップ TNMG-ST (CA125P 鋼加工用) 京セラ 動画あり
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(中~荒) 形状正三角形60° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)3.81 切刃長さ(mm)16.5 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05 ブレーカST 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08 穴の形状円筒穴 材種CA125P ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号M 内接円IC(mm)9.525
1箱(10個)
5,998 税込6,598
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旋削用チップ TNMG-ST (CA115P 鋼加工用) 京セラ 動画あり
CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
用途鋼の旋削加工(中~荒) 形状正三角形60° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)3.81 切刃長さ(mm)16.5 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05 ブレーカST 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08 穴の形状円筒穴 材種CA115P ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号M 内接円IC(mm)9.525
1箱(10個)
5,798 税込6,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状正三角形 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 コーナー半径(mm)0.4 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面
1箱(10個)
4,798 税込5,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旋削チップ TNMG-HM 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタル旋削チップ TNMG-HM
RoHS
広幅で低抵抗のM級勝手付き中~粗用ブレーカ。
形状正三角形60° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 等級M 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 ブレーカHM 切削領域中~粗切削 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
5,398 税込5,938
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)