19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (1851種類の商品があります)



鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
1箱(10個)
6,898 税込7,588
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1箱(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (338種類の商品があります)

タンガロイチップ TNMGR/L-S
RoHS
形状正三角形 寸法L(mm)16.5 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 寸法ap(mm)1~4 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)9.525 寸法ft(mm)0.2~0.4
1箱(10個)
8,198 税込9,018
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チップ TN-RS 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ TN-RS
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
5,998 税込6,598
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
5,898 税込6,488
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1セット(10個)
5,898 税込6,488
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1セット(10個)
5,898 税込6,488
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1箱(10個)
6,298 税込6,928
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (464種類の商品があります)

旋削用インサート TNMG-RS 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアル旋削用インサート TNMG-RS
RoHS
難削材の荒切削用第一推奨ブレーカ。ステンレス鋼の荒切削用補間ブレーカ。 ポジランド採用により耐溶着性を高め、低速加工時の溶着チッピングや境界摩耗を抑制します。
用途荒加工用 形状正三角形60° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 ブレーカあり 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号RS 等級記号M
1箱(10個)
7,598 税込8,358
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タンガロイチップ TNMGR/L-S
RoHS
材質T9215 寸法L(mm)16.50 寸法IC(mm)9.525 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 寸法ap(mm)1.00~4.00 寸法ft(mm)0.20~0.40 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
8,198 税込9,018
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旋削用チップ TNMG-ST (CA125P 鋼加工用) 京セラ 動画あり
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(中~荒) 形状正三角形60° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)3.81 切刃長さ(mm)16.5 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05 ブレーカST 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08 穴の形状円筒穴 材種CA125P ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号M 内接円IC(mm)9.525
1箱(10個)
5,998 税込6,598
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ TNMGR/L-S
RoHS
仕様IH:R 寸法L(mm)16.5 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 寸法ap(mm)(max)4、(min)1 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)9.525 寸法ft(mm)(max)0.4、(min)0.2
1箱(10個)
8,298 税込9,128
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旋削用チップ TNMG-ST (CA115P 鋼加工用) 京セラ 動画あり
CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
用途鋼の旋削加工(中~荒) 形状正三角形60° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)3.81 切刃長さ(mm)16.5 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05 ブレーカST 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08 穴の形状円筒穴 材種CA115P ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号M 内接円IC(mm)9.525
1箱(10個)
5,798 税込6,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ TNMGR/L-S
RoHS
形状正三角形 寸法L(mm)16.50 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 厚さS(mm)4.76 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込みap(mm)4 切込みap(mm)1.00 寸法IC(mm)9.525 寸法ft(mm)0.2 最大寸法ft(mm)0.4
1箱(10個)
8,198 税込9,018
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旋削チップ TNMG-HM 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタル旋削チップ TNMG-HM
RoHS
広幅で低抵抗のM級勝手付き中~粗用ブレーカ。
形状正三角形60° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 等級M 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 ブレーカHM 切削領域中~粗切削 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)