カテゴリ
- 切削工具(231)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「tnmg160412」の検索結果

正三角形 ネガチップ PR120S
京セラ¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。用途被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。材種PR120S
旋削 ISOネガインサート TNMG16 TP3501
セコ・ツールズ・ジャパン¥9,398税込¥10,3381箱(10個)当日出荷から翌々日出荷鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP3501寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種TP3501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
バイト用インサート
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷用途旋盤用インサート仕様COAT材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOネガインサート TNMG16 TK1501
セコ・ツールズ・ジャパン¥9,398税込¥10,3381箱(10個)当日出荷から翌々日出荷鋳物用のDuratomicコーティング材種です。TK1501寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種TK1501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
ISO旋削加工用チップ TNMG-F3M
イスカル¥9,298~税込¥10,228~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷ステンレス鋼・低炭素鋼の仕上加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
T-Max P 旋削用ネガチップ(112)
サンドビック¥21,980税込¥24,1781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬材種4415
旋削 ISOネガインサート TNMG16 TP1501
セコ・ツールズ・ジャパン¥9,398税込¥10,3381箱(10個)当日出荷から翌々日出荷鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP1501寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種TP1501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
旋削 ISOネガインサート TNMG16 TP2501
セコ・ツールズ・ジャパン¥9,398税込¥10,3381箱(10個)当日出荷から翌々日出荷鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP2501寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種TP2501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
旋削 ISOネガインサート TNMG16 TM2501
セコ・ツールズ・ジャパン¥7,898~税込¥8,688~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM2501寸法L(mm)16.5材種TM2501RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用インサート 60°ネガ サーメット NX3035
三菱マテリアル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)翌々日出荷組織の最適化および特殊合金結合相により耐摩耗性と耐欠損性が向上します。用途被削材:鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。
三角形 ネガチップ PR115S
京セラ¥13,980税込¥15,3781箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。用途被削材:超耐熱合金。厚さ(mm)4.76チップ形状正三角形材種PR115S
旋削 ISOネガインサート TNMG16 TM1501
セコ・ツールズ・ジャパン¥9,398税込¥10,3381箱(10個)当日出荷から翌々日出荷ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM1501寸法L(mm)16.5材種TM1501RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用ネガ・チップ(T-MAX P)三角形60°
サンドビック¥21,980税込¥24,1781箱(10個)翌々日出荷塑性変形特性が要求される加工に対して安定した加工条件において使用 すれば、高い切りくず排出量を実現して生産 性を向上させる、高送りに対応可能な理想的 な工具となります。用途連続加工および軽断続加工での仕上加工~ 荒加工用。外径および内径加工用。被削材PK勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiNチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種4405
旋削 ISOネガインサート TNMG16 TH1000
セコ・ツールズ・ジャパン¥9,698税込¥10,6681箱(10個)当日出荷から翌々日出荷耐熱合金のような一般被削材同様、高硬度部品向けにとても硬い超微粒材種です。TH1000寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種TH1000RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
旋削 ISOネガインサート TNMG16 TM3501
セコ・ツールズ・ジャパン¥9,398税込¥10,3381箱(10個)翌々日出荷ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM3501寸法L(mm)16.5RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削加工用チップ TNMG-F3P
イスカル¥9,298~税込¥10,228~1箱(10個)翌々日出荷から29日以内出荷中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削加工用チップ TNMG-M3M
イスカル¥9,298~税込¥10,228~1箱(10個)翌々日出荷から29日以内出荷ステンレス鋼・低炭素鋼の加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNMG
京セラ¥6,298~税込¥6,928~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ネガ MC7125
三菱マテリアル¥8,798税込¥9,6781箱(10個)4日以内出荷連続加工から断続加工まで幅広い加工形態をカバーするステンレス鋼加工のオールラウンダーとして加工能率改善を実現します。トラスコ品番707-5368コーティングMC7125コーナー半径(mm)RE:1.2適合被削材種M種チップ形状正三角形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)9.525
ISO旋削加工用チップ TNMG-TF
イスカル¥9,698税込¥10,6681箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷中切削用、堅被削材に対応可能です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ネガ MP7135
三菱マテリアル¥8,798税込¥9,6781箱(10個)4日以内出荷密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。トラスコ品番706-5517コーティングMP7135コーナー半径(mm)RE:1.2適合被削材種M種チップ形状正三角形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)9.525
旋削ネガ TN□□型-16(三角形60°)R1.2 被削材P(鋼)
サンドビック¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷三角形60°R1.2 推奨材種P(鋼)適合被削材種P(鋼)チップ形状T(三角形60°)
旋削ネガ TN□□型-16(三角形60°)R1.2 被削材K/N/S/H
サンドビック¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷用途中切削被削材S切刃長さ(mm)13.564勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)1.1906母材超硬適合被削材種K/N/S/Hチップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)9.525
チップ TNMG-TM
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性用途中切削
チップ TNMG-TSF
タンガロイ¥8,898~税込¥9,788~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性用途仕上げ切削
チップ TNMG-TM
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から5日以内出荷材質T9225RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)1~5送りf(mm/rev)0.2~0.5