カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • テープ(3)
  • 厨房用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「tns-c1」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧力スイッチ 鷺宮製作所

    圧力スイッチ

    鷺宮製作所(22件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1台
    当日出荷
    信頼性、耐久性で高い評価を頂いている汎用圧力スイッチです。
    用途冷暖房・空調・各種産業装置用付属品1/4フレアナット、本体取付板(SNS-AE01)、ばね座金付M4×8ねじ 4個質量(kg)0.33使用周囲温度(℃)-20~70流体温度(℃)-20~120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノンスリップテープ屋外用 TRUSCO

    ノンスリップテープ屋外用

    TRUSCO(62件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    簡単な施工で確実に足もとのすべりを止め、安全度を高くします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変らず、凸凹面にもよくなじみ、優れた接着力で貼付け直後から使用可能。
    用途一般ビル、工場内外の階段等。 建設現場など高所作業の足場。 ビル出入口、工作機械回りの床面。主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)147特性耐水、耐油
  • 温度・湿度コントローラ 鷺宮製作所

    温度・湿度コントローラ

    鷺宮製作所(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    様々な用途の温度・湿度管理ができる、電子式の制御装置です。 選択/決定キーと▲▼キーで簡単に設定できます。 「ON/OFF独立設定方式」を採用、確実な設定が可能です。 表示部は見やすい大型LEDを採用しています。 フリー電源(AC85~264V)対応。
    寸法(mm)77×54.5×122質量(kg)約0.2取付方式壁掛け、パネル取付共用電源AC85~264V フリー電源制御方式二位置制御設定方式ON/OFF独立設定方式消費電力(VA)5以下接点方式単極単投本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×54.5×122接点容量AC250V・10A(cosΦ=1)/6A(cosΦ=0.7)/3A(cosΦ=0.4)
  • サーモスタット 八光電機

    サーモスタット

    八光電機(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    サーモスタットを特別に設計された金属ケースに収めました。単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。
    型式EACスイッチSP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。)電気定格25A、250VAC(抵抗負荷)13A、250VAC(誘導負荷)ディファレンシャル3~6℃キャピラリーチューブ1200mmスイッチ動作温度上昇でONRoHS指令(10物質対応)対応
  • サーモスタット 八光電機

    サーモスタット

    八光電機(4件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    サーモスタットを特別に設計された金属ケースに収めました。単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。
    型式EACスイッチSP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。)電気定格25A、250VAC(抵抗負荷)13A、250VAC(誘導負荷)ディファレンシャル3~6℃キャピラリーチューブ1200mmスイッチ動作温度上昇でOFF
  • ノンスリップテープ(屋外用・幅広タイプ) TRUSCO

    ノンスリップテープ(屋外用・幅広タイプ)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    簡単な施工で確実に足もとのすべりを止め、安全度を高くします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変らず、凸凹面にもよくなじみ、優れた接着力で貼付け直後から使用可能。
    用途一般ビル、工場内外の階段等。 建設現場など高所作業の足場。 ビル出入口、工作機械回りの床面。主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)147特性耐水、耐油
  • ファン用温度スイッチ オリエンタルモーター

    ファン用温度スイッチ

    オリエンタルモーター(35件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    ファン用温度スイッチAM2-XA1は、装置内の温度変化に応じて、ファンの運転・停止を自動制御します。 設定した温度になると接点がONになるスイッチです。 ファンと一緒に使うことで、設定温度によりファンをON/OFF制御できます。 省エネルギー・低騒音など「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します。 必要な時だけファンを運転させるため、ファンの消費電力を削減できます。 また、ファンから発する騒音も最低限に抑えることができます。
    種別温度スイッチa接点ライトグレー接点方式バイメタル、ノーマルオープン温度設定範囲(℃)0~60(±5)
  • テナント用電灯動力分電盤 TNS3 河村電器産業

    テナント用電灯動力分電盤 TNS3

    河村電器産業
    99,980税込109,978
    1個
    41日以内出荷
    テナント用動力スイッチ付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
    種類標準分電盤深さ(mm)200板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD横(mm)500使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A分岐スペース数0付属回路WHMスペース付・動力スイッチ付(MCB3P)
  • ル・クルーゼ TNS シャローフライパン ル・クルーゼ・ジャポン

    ル・クルーゼ TNS シャローフライパン

    ル・クルーゼ・ジャポン
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    ル・クルーゼのすべての製品には「美味しさ」以上のものがあります。私たちに受け継がれてきたもの。そこにはストーリーがあるのです。そのストーリーはフランス文化そのもの。多彩な食文化や、あふれる食へのこだわり、そんな歴史の中で1925年に生まれたル・クルーゼ。伝統の製法で豊かな彩りを取り入れたキッチンウェアのパイオニアとして、人々の暮らしに感動を添えてきました。フランスの北部の小さな村フレノワ・ル・グランでつくられるル・クルーゼの鍋。受け継がれる職人の技。素晴らしい機能性と使い心地のひとつひとつは、職人の手仕事によって生み出されています。熱まわりが均一かつ保温性も優秀で、ガラスフタと合わせることで蒸し物、煮物など多彩なお料理に活用できます。フライパンの両面にノンスティック加工が施されているので、汚れが落としやすく、いつまでも美しさがキープできるのが特徴です。握りやすく熱くなりにくいシリコンハンドルタイプです。
    板厚(mm)5.5
  • サーモスタット 篠原電機

    サーモスタット

    篠原電機(18件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    DINレールに取付可能です。
    用途スペースヒーター、換気ファンなどの温度制御(電源の入切)にご使用ください。温度表示OFF温度設定温度(℃)0~90絶縁抵抗(MΩ)DC500メガにて100以上ディファレンシャル4℃復帰温度差(℃)4
  • ル・クルーゼ TNS シャローマルチパン ル・クルーゼ・ジャポン

    ル・クルーゼ TNS シャローマルチパン

    ル・クルーゼ・ジャポン
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    ル・クルーゼのすべての製品には「美味しさ」以上のものがあります。私たちに受け継がれてきたもの。そこにはストーリーがあるのです。そのストーリーはフランス文化そのもの。多彩な食文化や、あふれる食へのこだわり、そんな歴史の中で1925年に生まれたル・クルーゼ。伝統の製法で豊かな彩りを取り入れたキッチンウェアのパイオニアとして、人々の暮らしに感動を添えてきました。フランスの北部の小さな村フレノワ・ル・グランでつくられるル・クルーゼの鍋。受け継がれる職人の技。素晴らしい機能性と使い心地のひとつひとつは、職人の手仕事によって生み出されています。熱まわりが均一かつ保温性も優秀で、ガラスフタと合わせることで蒸し物、煮物なども調理可能に。適度な大きさと深さがあり、レードルやターナーが使いやすい底面にすこし丸みを帯びた形状です。
    質量(kg)1.6サイズ(cm)24容量(L)2.3板厚(mm)5.5外径×深さ(Φmm×mm)250×65底径(Φmm)164
  • 汎用形配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 汎用形 富士電機

    汎用形配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 汎用形

    富士電機
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    仕様選択度種別:Cat.A種類一般配線用(瞬時固定)使用電圧範囲(V)80~484(可能)トリップボタン定格使用電圧(AC V)100-230-440共用アイソレーション適合適合漏電表示方法機械式ボタン
  • ヒーター用温度スイッチ オリエンタルモーター

    ヒーター用温度スイッチ

    オリエンタルモーター(28件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    ヒーター用温度スイッチAM2-XB1は、装置内の温度変化に応じて、ヒーターの運転・停止を自動でおこないます。 省エネルギー・低騒音など「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します。 従来品に対して、さらに使いやすく、お求めやすくなりました。
    種別温度スイッチb接点ライトグレー質量(g)50使用周囲温度(℃)-35~+80接点方式バイメタル、ノーマルクローズ使用周囲湿度95%以下(結露しないこと)温度設定範囲(℃)0~+60定格抵抗負荷電流(A)15(AC120V)、10(AC250V)適合電線サイズ0.75~2.5mm2(AWG18~13素線)
  • ノンスリップテープ 50mm幅 TRUSCO

    ノンスリップテープ 50mm幅

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。 水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、縞鋼板などの凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。
    用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。引張強度(N/mm)147/25主な用途滑り止め用