カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(322)
  • 制御機器(130)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • 電気材料(18)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • 事務用品(12)
  • 測定用品(10)
  • 作業服(7)
  • 機構部品(6)
  • 建築金物(5)
  • 住設機器(5)
  • 家電(5)
  • 溶接用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 厨房用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 医療(2)
  • 切削工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「to-100」の検索結果

関連キーワード
579件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • お薬取出器 トリダスPRO TO-100 大同化工

    お薬取出器 トリダスPRO TO-100

    大同化工
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    錠剤でもカプセルでも対応可能なお薬取出器です。ハンドルはトリガー式で疲れにくい構造です。PTPシートから直接分包機のマスに、撒くことができます。
  • 透視度計用比色管(TO-100用) climbing(クライミング)

    透視度計用比色管(TO-100用)

    climbing(クライミング)
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷
  • 10/100/1000BASE-T to 100BASE-FX/1000BASE-X(SFP)メディアコンバータ FXC

    10/100/1000BASE-T to 100BASE-FX/1000BASE-X(SFP)メディアコンバータ

    FXC
    199,800税込219,780
    1個
    5日以内出荷
    Ethernet OAM対応 ギガメディアコンバータとして世界最小クラスのサイズを実現しました。光モジュールはSFPを採用しており、100BASE-FX/1000BASE-SX/SX2/LX/ZX対応、1芯タイプ(BiDi/BX)やCWDM用SFPも利用可能!スイッチ動作、ジャンボフレームにも対応。電源断時通知機能(Dying Gasp)対応しており、Signal DetectをLEDで確認が可能。FANレス設計・日本製(Made in Japan)、国産品質。
  • 100BASE-TX to 100BASE-FX(シングルモード SCコネクタ 15Km) 2芯型リピータ・マイクロメディアコンバータ FXC

    100BASE-TX to 100BASE-FX(シングルモード SCコネクタ 15Km) 2芯型リピータ・マイクロメディアコンバータ

    FXC
    76,980税込84,678
    1個
    5日以内出荷
    LEX1542-15は光ファイバによる100BASE-FX信号とUTPの100BASE-TX信号の変換を相互に行う100M専用タイプのメディアコンバータです。-10℃~60℃までの広い範囲をサポートします。国内最小クラスの小型化を実現、尚且つ、ノイズに強く長距離通信にも対応が可能な信頼性と堅牢性の高い製品です。豊富な機能をDIPスイッチで変更ができ、キャリア向けからスタンドアローンまで、幅広いネットワーク構築に柔軟に対応します。
  • Ethernet OAM対応 LEX3000シリーズ用100GBASE-R(QSFP28)to 100GBASE-R(QSFP28)メディアコンバータ FXC

    Ethernet OAM対応 LEX3000シリーズ用100GBASE-R(QSFP28)to 100GBASE-R(QSFP28)メディアコンバータ

    FXC
    1,198,000税込1,317,800
    1個
    5日以内出荷
    100GBASE-R<=>100GBASE-Rのトランスポンダカードです。超小型ながら、100ギガビットイーサネット伝送を可能にするメディアコンバータ。転送方式にはスイッチ方式を採用。内蔵ファン空冷により単体使用できます。※製品に光モジュールは含まれておりません。
  • Ethernet OAM対応 100BASE-FX/1000BASE-X(SFP スロット)to 100BASE-FX/1000BASE-X(SFP スロット)メディアコンバータ(日本製) FXC

    Ethernet OAM対応 100BASE-FX/1000BASE-X(SFP スロット)to 100BASE-FX/1000BASE-X(SFP スロット)メディアコンバータ(日本製)

    FXC
    219,800税込241,780
    1個
    5日以内出荷
    スタンドアロンデバイスとしても、シャーシ収納デバイスとしても使用可能です。Ether OAM機能がついており、ジャンボフレーム(10000Byte)に対応しております。BPDU透過、EAPOL透過、シャーシ搭載時のホットスワップも対応しております。
  • プラスチックアジャスト脚 SUGICO(スギコ)

    プラスチックアジャスト脚

    SUGICO(スギコ)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    材質6-ナイロン
  • 電子体温計 ドリテック

    電子体温計

    ドリテック
    599税込659
    1本
    当日出荷
    抗菌樹脂なので清潔に使用できる(検温部・表示部を除く) 電源ONで前回の検温結果を表示するメモリー機能 測定結果によって2種類のブザー音でお知らせ わきの下・口の中で測定できる 電池交換可能 電源の切り忘れにも安心なオートパワーオフ機能付
    材質ABS(抗菌樹脂)、PC、ステンレス幅(mm)128ホワイト測定範囲体温 32.0~42.9℃31.9℃以下で「Lo」マーク表示43.0℃以上で「Hi」マーク表示高さ(mm)19mm質量(g)9奥行(mm)11電源アルカリボタン電池LR41×1個(動作確認用)最小表示0.1℃測定精度±0.1℃(32.0℃~42.9℃の間)周囲温度10℃~40℃の時測定方法実測式保管温湿度範囲‐10℃~60℃ 30%~90%RH保証期間購入から1年医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AKBZX00141000医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
  • 18-8バーシンク 穴無 SUGICO(スギコ)

    18-8バーシンク 穴無

    SUGICO(スギコ)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    テーブルに取付穴を開け、落とし込むだけで簡単に設置できます。必要に応じてシール剤やビスでカウンターに固定します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質SUS304タイプ穴無外寸(mm)419×314×H127
  • 18-8バーシンク 穴明 SUGICO(スギコ)

    18-8バーシンク 穴明

    SUGICO(スギコ)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    自作キャンピングカーや船舶のシンク、バーカウンターのミニシンク、ガーデンシンクなどにおすすめです。テーブルに取付穴を開け、落とし込むだけで簡単に設置できます。必要に応じてシール剤やビスでカウンターに固定します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質SUS304寸法(mm)419×314×H127槽寸法(mm)353×248×H126
  • 115ヨコ排水2方タイプ A蓋付 SUGICO(スギコ)

    115ヨコ排水2方タイプ A蓋付

    SUGICO(スギコ)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    シンク用の小型横引き排水口です。省スペースを生かす、コンパクト設計です。
    適合外径(Φmm)排水口:115接続G1-1/2フタA蓋
  • トランクハンドルTO型 LAMP(スガツネ工業)

    トランクハンドルTO型

    LAMP(スガツネ工業)
    749税込824
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    取手部をつかみやすいように、取付面から浮かせています。TO-70の取り付け穴は上側に1つ、下側に2つあります。
    用途計測機器、小型の収納ボックスなど
  • 18-8 シンクボール SUGICO(スギコ)

    18-8 シンクボール

    SUGICO(スギコ)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    自作キャンピングカーや船舶のシンク、バーカウンターのミニシンク、ガーデンシンクなどにおすすめです。テーブルに取付穴を開け、落とし込むだけで簡単に設置できます。必要に応じてシール剤やビスでカウンターに固定します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質SUS304寸法(mm)428×375×H112
  • スギコ18-8 ステンレス多目的取手シリーズ(2ケ1組) SUGICO(スギコ)

    スギコ18-8 ステンレス多目的取手シリーズ(2ケ1組)

    SUGICO(スギコ)
    1,898税込2,088
    1セット(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。溶接して取付けます。
    材質ステンレス(SUS304)
  • 樹脂製小型トラップ用丸目皿アミ SUGICO(スギコ)

    樹脂製小型トラップ用丸目皿アミ

    SUGICO(スギコ)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    TO-196/197シリーズ、TO-298シリーズにご使用いただけます。
    材質黄銅
  • 排水アダプタ SUGICO(スギコ)

    排水アダプタ

    SUGICO(スギコ)
    2,098税込2,308
    1個
    翌々日出荷
    40A塩ビ管を50A塩ビ管に変換するアダプタです。
    材質【本体】ABS【ナット】PP【パッキン】CR
  • L型排水アダプタ SUGICO(スギコ)

    L型排水アダプタ

    SUGICO(スギコ)
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    40A塩ビ管を50A塩ビ管に変換するアダプタです。
    材質【本体】ABS【ナット】PP【パッキン】CR
  • IM 吹付用プレート ステンシル アイマーク

    IM 吹付用プレート ステンシル

    アイマーク
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    吹付用のステンシルプレートです。 ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。 材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。
    用途駐車場などの吹付用プレートに材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1
  • トランクハンドルTO型 LAMP(スガツネ工業)

    トランクハンドルTO型

    LAMP(スガツネ工業)
    729税込802
    1個
    4日以内出荷
    取手部をつかみやすいように、取付面から浮かせています。ばねの引掛け部を中央に設計し、従来品よりもばねを外れにくくしました。引掛け部からばねが出ないよう加工しています。TO-70の取り付け穴は上側に1つ、下側に2つあります。
    用途計測機器、小型の収納ボックスなど材質鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 115ヨコ排水1方タイプ A蓋付 SUGICO(スギコ)

    115ヨコ排水1方タイプ A蓋付

    SUGICO(スギコ)
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    シンク用の小型横引き排水口です。省スペースを生かす、コンパクト設計です。
    材質PP/SUS304フタA蓋排水外ネジG1-1/2
  • 取手(2ケ1組) SUGICO(スギコ)

    取手(2ケ1組)

    SUGICO(スギコ)
    1,598税込1,758
    1セット(2本)
    翌々日出荷
    可動取手です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)
  • クサビロックツールメーカーバイス ナベヤ

    クサビロックツールメーカーバイス

    ナベヤ
    289,800税込318,780
    1個
    3日以内出荷
    精度は旧JIS0級を凌ぐ高精度です。 1面、2面、4面イケールに取付けた場合、正面からの締付が可能です。 SCM440材を使い、HRC50以上に焼入れを施してあり精度の長期保持ができます。 裏面にガイドブロック溝があり精度出しが簡単です。
    付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾14mm×1組、六角棒レンチ×1本ブロック寸法(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束保護チューブ ホックタイプ OTO 日本ジッパーチュービング

    結束保護チューブ ホックタイプ OTO

    日本ジッパーチュービング
    149,800税込164,780
    1箱(30m)
    6日以内出荷
    仕様【嵌合部】嵌合方法:ホック、コストパフォーマンス材質シート部:ガラスクロス+シリコーン、嵌合部:ナイロングレー長さ(m)30使用温度(℃)適用/シート部:-20~150シート厚さ(mm)0.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • クサビロックツールメーカーバイス ナベヤ

    クサビロックツールメーカーバイス

    ナベヤ
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷
    ETO-THタイプの研削専用タイプです。クランプ穴と溝およびガイドブロック溝を省いてあります。 精度は旧JIS0級を凌ぐ高精度です。 SCM440材を使い、HRC50以上に焼入れを施してあり精度の長期保持ができます。
    付属品六角棒レンチ×1本RoHS指令(10物質対応)対応
  • タブレット・オシロスコープ STOシリーズ (100MHz~200MHz、2~4ch、1Gサンプル/秒) Micsig

    タブレット・オシロスコープ STOシリーズ (100MHz~200MHz、2~4ch、1Gサンプル/秒)

    Micsig
    109,800税込120,780
    1台
    6日以内出荷から33日以内出荷
    【タブレット型で優れた操作性】 8インチ高精細タッチスクリーンと物理キー・ノブを組み合わせた直感的な操作を実現。Androidベースの操作性により、波形の拡大・スクロール・設定変更もスムーズに行えます。 【広帯域・高速サンプリング】 100MHz~200MHz帯域(モデルによる)、最大1GSa/sサンプリング、70Mポイントのロングメモリを搭載。高速信号や長時間波形を高精度に解析できます。 【高度な解析機能を搭載】 UART・CAN・LIN・I²C・SPIなどのシリアルバスデコードや31種類の自動測定、最大130,000wfm/sの高速波形更新に対応し、異常信号も効率よく検出できます。 【バッテリー内蔵で現場測定にも最適】 32GBストレージとWi-Fi・USB Type-C・HDMIなど豊富なインターフェースを搭載。内蔵バッテリーにより、研究開発から設備保守・フィールド測定まで幅広く活用できます。
    仕様波形キャプチャレート(wfm/s):130000質量(kg)1.9(バッテーリ―を含む)分解能8bitインターフェースWi-Fi、USB 3.0/2.0 Host、USB Type-C、HDMI、Trigger outバッテリー7.4V,7500mAhディスプレイ8 inch TFT-LCD (800×600)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×50×192RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート1GSa/sメモリ長さ70Mpts/chストレージ32G
  • KTO 0リング・ガスケット形ティー イハラサイエンス

    KTO 0リング・ガスケット形ティー

    イハラサイエンス
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷から17日以内出荷
    形状ティー接続ねじ種類G
  • ペティナイフ130mm&桐まな板 よこやま

    ペティナイフ130mm&桐まな板

    よこやま
    9,998税込10,998
    1セット
    8日以内出荷
    セット内容ペティナイフ、桐まな板材質まな板:桐寸法(mm)まな板:約250×180×15全長(mm)ペティナイフ:約235質量(g)約275材質(刃)ステンレス刃物鋼・心材:モリブデンバナジウム鋼材質(ハンドル)POM樹脂刃渡り(mm)130
  • 三徳包丁165mm&シャープナー よこやま

    三徳包丁165mm&シャープナー

    よこやま
    9,898税込10,888
    1セット
    8日以内出荷
    セット内容三徳包丁、シャープナー材質ロールシャープナー:ポリプロピレン樹脂(砥石:アルミナセラミック)寸法(mm)ロールシャープナー:約110×35×25全長(mm)三徳包丁:約290質量(g)200材質(刃)ステンレス刃物鋼・心材:モリブデンバナジウム鋼材質(ハンドル)POM樹脂刃渡り(mm)165
  • USB-C to PD100W+HDMI+USB 3in1 マルチアダプター j5 create

    USB-C to PD100W+HDMI+USB 3in1 マルチアダプター

    j5 create
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
  • Vishay 電力用抵抗器 LTO100シリーズ 100Ω 100W ±5% VISHAY

    Vishay 電力用抵抗器 LTO100シリーズ 100Ω 100W ±5%

    VISHAY
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 100W許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜シリーズ = LTO100ケーススタイル = モールド温度係数 = ±150ppm/℃終端スタイル = ラジアルパッケージ/ケース = TO-247寸法 = 15.76 x 5 x 20.7mm長さ = 15.76mm奥行き = 5mm高さ = 20.7mmリードピッチ = 10.16mmLTO100シリーズ100 W厚膜型の電力抵抗器. LTO100シリーズ1000 W厚膜型の電力抵抗器はコンパクトなTO-247パッケージを備え、ヒートシンクを装着したケースの温度は100 Wで25 ℃です。 これらのLTO100シリーズ100 W電力抵抗器は直接ヒートシンク上にセラミックを装着し、0.015 Ω~1 MΩの幅広い抵抗範囲を備え、誘導性がなく、AEC-Q200認定を受けています。. 厚膜セラミック抵抗器 装着されたヒートシンクのケース温度: 100 W @ 25 ℃ 直接ヒートシンク上にセラミックを装着 TO-247パッケージ 絶縁されたケース ホットスポットを低減するためにサンドトリミングで調整RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 電力用抵抗器 LTO100シリーズ VISHAY

    Vishay 電力用抵抗器 LTO100シリーズ

    VISHAY
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様LTO100シリーズ100 W厚膜型の電力抵抗器. LTO100シリーズ1000 W厚膜型の電力抵抗器はコンパクトなTO-247パッケージを備え、ヒートシンクを装着したケースの温度は100 Wで25 ℃です。 これらのLTO100シリーズ100 W電力抵抗器は直接ヒートシンク上にセラミックを装着し、0.015 Ω~1 MΩの幅広い抵抗範囲を備え、誘導性がなく、AEC-Q200認定を受けています。. 厚膜セラミック抵抗器 装着されたヒートシンクのケース温度: 100 W @ 25 ℃ 直接ヒートシンク上にセラミックを装着 TO-247パッケージ 絶縁されたケース ホットスポットを低減するためにサンドトリミングで調整長さ(mm)15.76寸法(mm)15.76×5×20.7ケース形状モールド高さ(mm)20.7奥行(mm)5シリーズLTO100定格電力(W)100許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-247テクノロジー厚膜
  • LTO100F10R00JTE3 VISHAY

    LTO100F10R00JTE3

    VISHAY
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 電力用抵抗器 LTO100シリーズ 100mΩ 100W ±5% VISHAY

    Vishay 電力用抵抗器 LTO100シリーズ 100mΩ 100W ±5%

    VISHAY
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 100mΩ定格電力 = 100W許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜シリーズ = LTO100ケーススタイル = モールド温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = ラジアルパッケージ/ケース = TO-247寸法 = 15.76 x 5 x 20.7mm長さ = 15.76mm奥行き = 5mm高さ = 20.7mm最大動作温度 = +175℃LTO100シリーズ100 W厚膜型の電力抵抗器. LTO100シリーズ1000 W厚膜型の電力抵抗器はコンパクトなTO-247パッケージを備え、ヒートシンクを装着したケースの温度は100 Wで25 ℃です。 これらのLTO100シリーズ100 W電力抵抗器は直接ヒートシンク上にセラミックを装着し、0.015 Ω~1 MΩの幅広い抵抗範囲を備え、誘導性がなく、AEC-Q200認定を受けています。. 厚膜セラミック抵抗器 装着されたヒートシンクのケース温度: 100 W @ 25 ℃ 直接ヒートシンク上にセラミックを装着 TO-247パッケージ 絶縁されたケース ホットスポットを低減するためにサンドトリミングで調整RoHS指令(10物質対応)対応
  • LTO100F15R00JTE3 VISHAY

    LTO100F15R00JTE3

    VISHAY
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LTO100F4R700JTE3 VISHAY

    LTO100F4R700JTE3

    VISHAY
    889税込978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LTO100F1R000JTE3 VISHAY

    LTO100F1R000JTE3

    VISHAY
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • タブレット・オシロスコープ TOシリーズ (100MHz~300MHz、2~4ch、1Gサンプル/秒~2Gサンプル/秒) Micsig

    タブレット・オシロスコープ TOシリーズ (100MHz~300MHz、2~4ch、1Gサンプル/秒~2Gサンプル/秒)

    Micsig
    109,800税込120,780
    1台
    6日以内出荷から33日以内出荷
    【高耐圧・高絶縁で安全に測定】 最大1000V CAT III/CAT IV(モデルによる)の絶縁性能を備え、高電圧回路や電力変換機器の測定に対応。現場での安全性と信頼性を高めます。 【広帯域・高精度な波形観測】 最大100MHz帯域(モデルによる)に対応し、高速スイッチング信号や過渡現象を忠実に測定。高い耐ノイズ性能により安定した波形観測を実現します。 【軽量・コンパクトで優れた操作性】 小型・軽量設計により狭い場所でも扱いやすく、長時間の測定でも負担を軽減。研究開発から設備保守まで幅広い用途で活躍します。 【幅広いオシロスコープに対応】 標準BNCインターフェースを採用し、多くのオシロスコープへ接続可能。インバータ、モータ制御、スイッチング電源、EV関連などの高電圧測定に最適です。
    質量(kg)1.9(バッテーリ―を含む)分解能8bitバッテリー7.4V、7500mAhリチウムイオンバッテリーディスプレイ10.1インチLCD静電容量式タッチディスプレイ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×192×50トリガーエッジ、パルス幅、ロジック、Nエッジ、ラント、スロープ、タイムアウト、ビデオRoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスト脚中子 TO-70P・100P用 SUGICO(スギコ)

    アジャスト脚中子 TO-70P・100P用

    SUGICO(スギコ)
    209税込230
    1個
    翌々日出荷
    材質6-ナイロン長さ(mm)60ねじ山M20×2.5
  • なめらかケーブル USB-C to C PD100W オーム電機

    なめらかケーブル USB-C to C PD100W

    オーム電機
    879税込967
    1本
    翌々日出荷
    シリコン素材を採用し、柔らかくなめらかな手触りのUSBケーブルです。絡みにくく断線に強い構造で、メーカー従来品より耐久性を向上させています。最大20V/5A/100Wの高出力に対応し、超高速充電が可能です。安全に高速充電ができるeMarkerチップを内蔵しています。結束バンド付きで、持ち運びや収納に便利です。
    用途USB Power Delivery対応機器の充電およびデータ転送に使用します。仕様eMarker/ありホワイト最大出力(W)PD/100ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C to USB Type-C最大電流(A)5対応PD/あり転送速度(Mbps)データ/480素材シリコン
  • 高耐久USBケーブル Type-C to C PD100W対応 USB2.0 ブラック テック(TEC)

    高耐久USBケーブル Type-C to C PD100W対応 USB2.0 ブラック

    テック(TEC)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    PD最大100W出力に対応し、Type-C端子を搭載したスマートフォンへの充電や、PD対応のPCへの充電にもご利用いただけます。ケーブル部分は断線に強い高耐久編み込み仕様です。
    仕様PD出力(W):100ブラック最大データ転送速度(Mbps)(理論値)最大480RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0USB規格2
...
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
"to-100" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷