トヨタ用オイルフィルターレンチ

トヨタ用オイルフィルターレンチ - JTCトヨタ用オイルフィルターレンチ - JTCトヨタ用オイルフィルターレンチ - JTCトヨタ用オイルフィルターレンチ - JTCトヨタ用オイルフィルターレンチ - JTCトヨタ用オイルフィルターレンチ - JTC

適合純正品番:04152-37010
適合品番:AO-238・TO-1050・O-1648・PO-1512・LO-4207・4TP-135・TO-137・O-106

用途
金属製(材質:スチール)
平成18年以降の新型車の1800CC・2000CC プラスチックケース用
差込:9.5mm/6角部21mm
適合サイズ:64.5mm 14P
高さ:45mm
内容量
1個
取扱説明書:(1.7MB) (1.7MB)
注意
※適合車種:アリオン・アイシス・イスト・ウィッシュ・ヴォクシー・ノア・オーリス・カローラアクシオ・カローラフィールダー・カローラルミオン・プリウス・プレミオ・etc
※ろ紙交換式適合エンジン:1KR、1NR、2ZR、3SZ-VE、3ZR、K3-VE・etc
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86556867JTC4904A
¥3,200
¥2,998
¥3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする