SUGICO(スギコ)
パイプ用樹脂アジャスト脚
材質
PP、SUS304
最短寸法(mm)
25
最長寸法(mm)
70
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
適合パイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81382370
TO-108SA-10P
1.0mm用
Φ38×板厚1.0mm
¥
400
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81382379
TO-108SA-12P
1.2mm用
Φ38×板厚1.2mm
¥
400
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください