カテゴリ

  • 制御機器(138)
  • パソコン/周辺機器(60)
  • 学童・教育用品(9)
  • カー用品(4)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「to-15-a」の検索結果

関連キーワード
217件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルフィルター モノタロウオイルフィルターモノタロウ(8538件のレビュー)
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
400型 ボールバルブ(スタンダードボア・おねじ×めねじ形) TOシリーズ KITZ(キッツ)400型 ボールバルブ(スタンダードボア・おねじ×めねじ形) TOシリーズKITZ(キッツ)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ストレート材質(本体)C3771BE最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)方式フローティング接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき使用流体水、油、ガス材質(キャップ)C3771BEハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFEクラス400型ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
衝突実験器 TO-15A ナリカ衝突実験器 TO-15Aナリカ
28,000税込30,800
1セット
5日以内出荷
木のぬくもりを感じられる分解・収納式の衝突実験器円柱おもりに衝突球3種を衝突させ、衝突のエネルギーを円柱おもりの移動距離により実験比較ができます。主に中学校の力学的エネルギー保存の法則を学習する上で、「位置エネルギーの測定」と「運動エネルギーの測定」に使用します。角度板と3種類の重さの球で実験条件を変えて実験できます。角度板は組立て・取り外しでき、収納用のフタとしても使えます。
仕様●テーブル仕様:約W680×D520mm、水平および斜面調節足付き●滑走体仕様:記録装置なし 2個、記録装置付き 2個、磁石付き 1個、質量比/記録装置なし:記録装置付き・磁石付き=1:3:2●送風器仕様:AC100V、50/60Hz、500W付属品滑走体発射器、磁石支持スタンド、磁石振り子用ピン、記録用透明板(記録板調節座4個付き)、インク、フェルト
BoostCharge USB-A to Lightning ケーブル 15cm BELKIN(ベルキン)BoostCharge USB-A to Lightning ケーブル 15cmBELKIN(ベルキン)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
再生素材(PCR素材)を使用 優れたパフォーマンスや強度を維持しながら、二酸化炭素排出量を削減します。急速充電対応。絡まりにくく、高耐久なケーブルで、従来のケーブルの25倍の強度を誇ります。Lightningコネクタを搭載したiPhone 14またはそれ以前のモデル、iPadをわずか45分で0%から50%まで充電します。iPhone 14を45分で0%から50%まで急速充電ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、被膜の50%にPCR TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減Belkinの開発により、30万回以上の折り曲げ&2万回以上の抜き差しにも耐久可能iPhone 14およびそれ以前のモデル、iPad第9世代およびそれ以前のモデルに対応100%プラスチックフリーのパッケージ
ブラック保証期間2年間製品保証RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)PCRワット数15W
Toshiba NPN パワートランジスタ, 230 V, 15 A, 3-Pin TO-3P 東芝Toshiba NPN パワートランジスタ, 230 V, 15 A, 3-Pin TO-3P東芝
2,798税込3,078
1袋(5個)
当日出荷
仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 15 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 230 Vパッケージタイプ = TO-3P実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 150 W最小DC電流ゲイン = 35トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 230 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1幅 = 4.5mmNPNパワートランジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
USB Type C ケーブル ( USB-A to Type-C ) USB3.2 急速充電 5Gbps 15W エレコムUSB Type C ケーブル ( USB-A to Type-C ) USB3.2 急速充電 5Gbps 15Wエレコム(1件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から翌々日出荷
スマートフォンやタブレットの充電やデータ転送に!USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応。最大15W出力のUSB-A - USB Type-C(TM)ケーブルです。
仕様THINK ECOLOGYマーク、【ツイストペアケーブル(通信線)】○適合最大5V/3A(15W)規格USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))コネクタ形状USB-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグ対応機種USB-Aポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンおよび、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】×、【DisplayPort Alternate Mode】×プラグ金メッキピン保証期間1年間シールド2重シールドケーブル太さ(mm)約4.8転送速度(Gbps)最大5※理論値パッケージ袋+ステッカー
ON Semiconductor NPN パワートランジスタ, 60 V, 15 A, 3-Pin TO-204 ON SEMICONDUCTORON Semiconductor NPN パワートランジスタ, 60 V, 15 A, 3-Pin TO-204ON SEMICONDUCTOR
859税込945
1個
欠品中
仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 15 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 60 Vパッケージタイプ = TO-204実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 115 W最小DC電流ゲイン = 5トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 7 V最大動作周波数 = 2.5 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +200 ℃先頭にNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. NPNパワートランジスタ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba NPN パワートランジスタ, 200 V, 15 A, 3-Pin TO-3PL 東芝Toshiba NPN パワートランジスタ, 200 V, 15 A, 3-Pin TO-3PL東芝
699税込769
1個
翌々日出荷
仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 15 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 200 Vパッケージタイプ = TO-3PL実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 220 W最小DC電流ゲイン = 80トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 200 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 30 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 3 VNPNパワートランジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba PNP パワートランジスタ, 230 V, 15 A, 3-Pin TO-3P 東芝Toshiba PNP パワートランジスタ, 230 V, 15 A, 3-Pin TO-3P東芝
2,698税込2,968
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = 15 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 230 Vパッケージタイプ = TO-3P実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 150 W最小DC電流ゲイン = 35トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = -230 V最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1トランジスタ素材 = SiPNPパワートランジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba NPN パワートランジスタ, 230 V, 15 A, 3-Pin TO-3PN 東芝Toshiba NPN パワートランジスタ, 230 V, 15 A, 3-Pin TO-3PN東芝
519税込571
1個
翌々日出荷
仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 15 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 230 Vパッケージタイプ = TO-3PN実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 150 W最小DC電流ゲイン = 35トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 230 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 30 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1長さ = 15.5mmNPNパワートランジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba PNP パワートランジスタ, 230 V, 15 A, 3-Pin TO-3PN 東芝Toshiba PNP パワートランジスタ, 230 V, 15 A, 3-Pin TO-3PN東芝
2,698税込2,968
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = 15 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 230 Vパッケージタイプ = TO-3PN実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 150 W最小DC電流ゲイン = 35トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = -230 V最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 V最大動作周波数 = 30 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = -3 VPNPパワートランジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba NPN パワートランジスタ, 230 V, 15 A, 3-Pin TO-3PL 東芝Toshiba NPN パワートランジスタ, 230 V, 15 A, 3-Pin TO-3PL東芝
9,198税込10,118
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 15 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 230 Vパッケージタイプ = TO-3PL実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 150 W最小DC電流ゲイン = 35トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 230 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1トランジスタ素材 = SiNPNパワートランジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
BoostCharge Pro USB-A to Lightning 編組ケーブル 15cm ブラック BELKIN(ベルキン)BoostCharge Pro USB-A to Lightning 編組ケーブル 15cm ブラックBELKIN(ベルキン)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
この高耐久なUSB-A to Lightning編組ケーブルは、急速充電に対応し、再生素材で作られています。わずか45分でiPhone 14を最大50%まで充電可能。自宅や外出先で急速充電が必要な場合に最適です。iPhone 14を45分で0%から50%まで急速充電外装編組の95%にPCR PETを使用し、ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、被膜の50%にPCR TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減 35万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐えるBelkinのPCR編組構造ケーブルをコイル状に巻いて、ポケット、ハンドバッグなどのわずかなスペースに収納 iPhone 14およびそれ以前のモデル、iPad第9世代およびそれ以前のモデルに対応 100%プラスチックフリーのパッケージ
ブラック保証期間2年間製品保証RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)編組PCRケーブルワット数15W
BoostCharge USB-A to USB-C ケーブル 15W 3M ホワイト BELKIN(ベルキン)BoostCharge USB-A to USB-C ケーブル 15W 3M ホワイトBELKIN(ベルキン)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
このUSB-A to USB-C充電ケーブルは、iPhone 16を45分で0%から50%まで充電し、Samsung Galaxy S25およびそれ以前のモデルと一般的なタブレットに対応しています。再生素材を使用して作られたBelkin初のケーブルで、柔らかく耐久性に優れ、30万回の折り曲げや2万回の抜き差しにも耐えることができます。iPhone 16およびそれ以前のモデル、またはSamsung Galaxy S25およびそれ以前のモデルを45分で0%から50%まで急速充電 ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、被膜の50%にPCR(使用済みリサイクル)TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減 柔らかい編組ナイロンの外装を採用した、柔軟で使いやすい設計 30万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐える安全かつ高耐久な構造高品質な素材と洗練されたデザイン 持ち運びや収納に便利なコンパクトサイズ USB-IF認証済み
ホワイトケーブル長(m)3保証期間2年間製品保証RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)PCRワット数15W
BoostCharge USB-A to USB-C ケーブル 15W 2M ホワイト BELKIN(ベルキン)BoostCharge USB-A to USB-C ケーブル 15W 2M ホワイトBELKIN(ベルキン)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
このUSB-A to USB-C充電ケーブルは、iPhone 16を45分で0%から50%まで充電し、Samsung Galaxy S25およびそれ以前のモデルと一般的なタブレットに対応しています。再生素材を使用して作られたBelkin初のケーブルで、柔らかく耐久性に優れ、30万回の折り曲げや2万回の抜き差しにも耐えることができます。iPhone 16およびそれ以前のモデル、またはSamsung Galaxy S25およびそれ以前のモデルを45分で0%から50%まで急速充電 ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、被膜の50%にPCR(使用済みリサイクル)TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減 柔らかい編組ナイロンの外装を採用した、柔軟で使いやすい設計 30万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐える安全かつ高耐久な構造高品質な素材と洗練されたデザイン 持ち運びや収納に便利なコンパクトサイズ USB-IF認証済み
ホワイトケーブル長(m)2保証期間2年間製品保証RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)PCRワット数15W
BoostCharge USB-A to USB-C ケーブル 15W 3M ブラック BELKIN(ベルキン)BoostCharge USB-A to USB-C ケーブル 15W 3M ブラックBELKIN(ベルキン)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
このUSB-A to USB-C充電ケーブルは、iPhone 16を45分で0%から50%まで充電し、Samsung Galaxy S25およびそれ以前のモデルと一般的なタブレットに対応しています。再生素材を使用して作られたBelkin初のケーブルで、柔らかく耐久性に優れ、30万回の折り曲げや2万回の抜き差しにも耐えることができます。iPhone 16およびそれ以前のモデル、またはSamsung Galaxy S25およびそれ以前のモデルを45分で0%から50%まで急速充電 ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、被膜の50%にPCR(使用済みリサイクル)TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減 柔らかい編組ナイロンの外装を採用した、柔軟で使いやすい設計 30万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐える安全かつ高耐久な構造高品質な素材と洗練されたデザイン 持ち運びや収納に便利なコンパクトサイズ USB-IF認証済み
ブラックケーブル長(m)3保証期間2年間製品保証RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)PCRワット数15W
BoostCharge USB-A to USB-C ケーブル 15W 1M ホワイト BELKIN(ベルキン)BoostCharge USB-A to USB-C ケーブル 15W 1M ホワイトBELKIN(ベルキン)
899税込989
1個
4日以内出荷
このUSB-A to USB-C充電ケーブルは、iPhone 16を45分で0%から50%まで充電し、Samsung Galaxy S25およびそれ以前のモデルと一般的なタブレットに対応しています。再生素材を使用して作られたBelkin初のケーブルで、柔らかく耐久性に優れ、30万回の折り曲げや2万回の抜き差しにも耐えることができます。iPhone 16およびそれ以前のモデル、またはSamsung Galaxy S25およびそれ以前のモデルを45分で0%から50%まで急速充電 ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、被膜の50%にPCR(使用済みリサイクル)TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減 柔らかい編組ナイロンの外装を採用した、柔軟で使いやすい設計 30万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐える安全かつ高耐久な構造高品質な素材と洗練されたデザイン 持ち運びや収納に便利なコンパクトサイズ USB-IF認証済み
ホワイトケーブル長(m)1保証期間2年間製品保証RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)PCRワット数15W
BoostCharge USB-A to USB-C ケーブル 15W 15cm ホワイト BELKIN(ベルキン)BoostCharge USB-A to USB-C ケーブル 15W 15cm ホワイトBELKIN(ベルキン)
799税込879
1個
4日以内出荷
このUSB-A to USB-C充電ケーブルは、iPhone 16を45分で0%から50%まで充電し、Samsung Galaxy S25およびそれ以前のモデルと一般的なタブレットに対応しています。再生素材を使用して作られたBelkin初のケーブルで、柔らかく耐久性に優れ、30万回の折り曲げや2万回の抜き差しにも耐えることができます。iPhone 16およびそれ以前のモデル、またはSamsung Galaxy S25およびそれ以前のモデルを45分で0%から50%まで急速充電 ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、被膜の50%にPCR(使用済みリサイクル)TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減 柔らかい編組ナイロンの外装を採用した、柔軟で使いやすい設計 30万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐える安全かつ高耐久な構造高品質な素材と洗練されたデザイン 持ち運びや収納に便利なコンパクトサイズ USB-IF認証済み
ホワイト保証期間2年間製品保証RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)PCRワット数15W
BoostCharge Pro USB-A to USB-C 編組ケーブル15W 3M ホワイト BELKIN(ベルキン)BoostCharge Pro USB-A to USB-C 編組ケーブル15W 3M ホワイトBELKIN(ベルキン)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
PCR素材を使用BoostCharge Pro USB-A - USB-C充電ケーブル(15W)は、持続可能性とパフォーマンスを兼ね備え、45分でiPhone 16を0%から50%まで充電します。耐久性と持続可能性に優れ、35万回以上の折り曲げと2万回以上の抜き差しにも耐え、iPhone 16、Samsung Galaxy S25、およびほとんどのタブレットと互換性があり、より環境に優しい未来を実現します。iPhone 16を45分で0%から50%まで急速充電外装編組の95%にPCR PETを使用し、ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、被膜の50%にPCR TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減 35万回以上の折り曲げ&2万回の抜き差しにも耐えるBelkinのPCR編組構造ケーブルをコイル状に巻いて、ポケット、ハンドバッグなどのわずかなスペースに収納 Samsung S23、iPad Pro、その他のUSB-Cデバイスに対応 USB 2.0認証取得済み 垂直型ワイヤークラス1の耐火試験に合格した耐火素材を使用 100%プラスチックフリーのパッケージ
付属品ケーブルストラップブラック長さ(m)3保証期間2年間製品保証RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)編組PCRケーブルワット数15W
BoostCharge USB-A to USB-C ケーブル 15W 2M ブラック BELKIN(ベルキン)BoostCharge USB-A to USB-C ケーブル 15W 2M ブラックBELKIN(ベルキン)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
このUSB-A to USB-C充電ケーブルは、iPhone 16を45分で0%から50%まで充電し、Samsung Galaxy S25およびそれ以前のモデルと一般的なタブレットに対応しています。再生素材を使用して作られたBelkin初のケーブルで、柔らかく耐久性に優れ、30万回の折り曲げや2万回の抜き差しにも耐えることができます。iPhone 16およびそれ以前のモデル、またはSamsung Galaxy S25およびそれ以前のモデルを45分で0%から50%まで急速充電 ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、被膜の50%にPCR(使用済みリサイクル)TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減 柔らかい編組ナイロンの外装を採用した、柔軟で使いやすい設計 30万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐える安全かつ高耐久な構造高品質な素材と洗練されたデザイン 持ち運びや収納に便利なコンパクトサイズ USB-IF認証済み
ブラックケーブル長(m)2保証期間2年間製品保証RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)PCRワット数15W
Toshiba Nチャンネル MOSFET, 500 V, 15 A, 3 ピン パッケージTO-3PN TK シリーズ 東芝Toshiba Nチャンネル MOSFET, 500 V, 15 A, 3 ピン パッケージTO-3PN TK シリーズ東芝(1件のレビュー)
499税込549
1個
翌々日出荷
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 15 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 500 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 270 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 4V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = TO-3PN実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型最大パワー消費 = 280 W1チップ当たりのエレメント数 = 1MOSFET Nチャンネル、TK2xシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
BoostCharge USB-A to USB-C ケーブル 15W 15cm ブラック BELKIN(ベルキン)BoostCharge USB-A to USB-C ケーブル 15W 15cm ブラックBELKIN(ベルキン)
799税込879
1個
4日以内出荷
このUSB-A to USB-C充電ケーブルは、iPhone 16を45分で0%から50%まで充電し、Samsung Galaxy S25およびそれ以前のモデルと一般的なタブレットに対応しています。再生素材を使用して作られたBelkin初のケーブルで、柔らかく耐久性に優れ、30万回の折り曲げや2万回の抜き差しにも耐えることができます。iPhone 16およびそれ以前のモデル、またはSamsung Galaxy S25およびそれ以前のモデルを45分で0%から50%まで急速充電 ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、被膜の50%にPCR(使用済みリサイクル)TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減 柔らかい編組ナイロンの外装を採用した、柔軟で使いやすい設計 30万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐える安全かつ高耐久な構造高品質な素材と洗練されたデザイン 持ち運びや収納に便利なコンパクトサイズ USB-IF認証済み
ブラック保証期間2年間製品保証RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)PCRワット数15W
BoostCharge USB-A to USB-C ケーブル 15W 1M ブラック BELKIN(ベルキン)BoostCharge USB-A to USB-C ケーブル 15W 1M ブラックBELKIN(ベルキン)
899税込989
1個
4日以内出荷
このUSB-A to USB-C充電ケーブルは、iPhone 16を45分で0%から50%まで充電し、Samsung Galaxy S25およびそれ以前のモデルと一般的なタブレットに対応しています。再生素材を使用して作られたBelkin初のケーブルで、柔らかく耐久性に優れ、30万回の折り曲げや2万回の抜き差しにも耐えることができます。iPhone 16およびそれ以前のモデル、またはSamsung Galaxy S25およびそれ以前のモデルを45分で0%から50%まで急速充電 ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、被膜の50%にPCR(使用済みリサイクル)TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減 柔らかい編組ナイロンの外装を採用した、柔軟で使いやすい設計 30万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐える安全かつ高耐久な構造高品質な素材と洗練されたデザイン 持ち運びや収納に便利なコンパクトサイズ USB-IF認証済み
ブラックケーブル長(m)1保証期間2年間製品保証RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)PCRワット数15W
BoostCharge Pro USB-A to USB-C 編組ケーブル15W 1M ホワイト BELKIN(ベルキン)BoostCharge Pro USB-A to USB-C 編組ケーブル15W 1M ホワイトBELKIN(ベルキン)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
PCR素材を使用BoostCharge Pro USB-A - USB-C充電ケーブル(15W)は、持続可能性とパフォーマンスを兼ね備え、45分でiPhone 16を0%から50%まで充電します。耐久性と持続可能性に優れ、35万回以上の折り曲げと2万回以上の抜き差しにも耐え、iPhone 16、Samsung Galaxy S25、およびほとんどのタブレットと互換性があり、より環境に優しい未来を実現します。 iPhone 16を45分で0%から50%まで急速充電外装編組の95%にPCR PETを使用し、ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、被膜の50%にPCR TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減 35万回以上の折り曲げ&2万回の抜き差しにも耐えるBelkinのPCR編組構造 ケーブルをコイル状に巻いて、ポケット、ハンドバッグなどのわずかなスペースに収納 Samsung S23、iPad Pro、その他のUSB-Cデバイスに対応 USB 2.0認証取得済み 垂直型ワイヤークラス1の耐火試験に合格した耐火素材を使用 100%プラスチックフリーのパッケージ
ホワイトケーブル長(m)1保証期間2年間製品保証RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)編組PCRケーブルワット数15W
BoostCharge Pro USB-A to USB-C 編組ケーブル15W 2M ホワイト BELKIN(ベルキン)BoostCharge Pro USB-A to USB-C 編組ケーブル15W 2M ホワイトBELKIN(ベルキン)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
PCR素材を使用BoostCharge Pro USB-A - USB-C充電ケーブル(15W)は、持続可能性とパフォーマンスを兼ね備え、45分でiPhone 16を0%から50%まで充電します。耐久性と持続可能性に優れ、35万回以上の折り曲げと2万回以上の抜き差しにも耐え、iPhone 16、Samsung Galaxy S25、およびほとんどのタブレットと互換性があり、より環境に優しい未来を実現します。iPhone 16を45分で0%から50%まで急速充電外装編組の95%にPCR PETを使用し、ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、被膜の50%にPCR TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減 35万回以上の折り曲げ&2万回の抜き差しにも耐えるBelkinのPCR編組構造 ケーブルをコイル状に巻いて、ポケット、ハンドバッグなどのわずかなスペースに収納 Samsung S23、iPad Pro、その他のUSB-Cデバイスに対応 USB 2.0認証取得済み 垂直型ワイヤークラス1の耐火試験に合格した耐火素材を使用 100%プラスチックフリーのパッケージ
付属品ケーブルストラップホワイトケーブル長(m)2保証期間2年間製品保証RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)編組PCRケーブルワット数15W
BoostCharge Pro USB-A to USB-C 編組ケーブル15W 1M ブラック BELKIN(ベルキン)BoostCharge Pro USB-A to USB-C 編組ケーブル15W 1M ブラックBELKIN(ベルキン)
999税込1,099
1個
欠品中
PCR素材を使用BoostCharge Pro USB-A - USB-C充電ケーブル(15W)は、持続可能性とパフォーマンスを兼ね備え、45分でiPhone 16を0%から50%まで充電します。耐久性と持続可能性に優れ、35万回以上の折り曲げと2万回以上の抜き差しにも耐え、iPhone 16、Samsung Galaxy S25、およびほとんどのタブレットと互換性があり、より環境に優しい未来を実現します。iPhone 16を45分で0%から50%まで急速充電外装編組の95%にPCR PETを使用し、ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、被膜の50%にPCR TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減 35万回以上の折り曲げ&2万回の抜き差しにも耐えるBelkinのPCR編組構造ケーブルをコイル状に巻いて、ポケット、ハンドバッグなどのわずかなスペースに収納 Samsung S23、iPad Pro、その他のUSB-Cデバイスに対応 USB 2.0認証取得済み 垂直型ワイヤークラス1の耐火試験に合格した耐火素材を使用 100%プラスチックフリーのパッケージ
ブラックケーブル長(m)1保証期間2年間製品保証RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)編組PCRケーブルワット数15W
onsemi Nチャンネル MOSFET150 V 15 A スルーホール パッケージTO-220F 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET150 V 15 A スルーホール パッケージTO-220F 3 ピンonsemi
1,998税込2,198
1袋(10個)
5日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 15 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 150 Vシリーズ = PowerTrench実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 40 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 22 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V長さ = 10.36mm高さ = 16.07mmPowerTrenchR NチャンネルMOSFET、10 → 19.9 A、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Nチャンネル MOSFET650 V 15 A スルーホール パッケージTO-220F 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET650 V 15 A スルーホール パッケージTO-220F 3 ピンonsemi
469税込516
1個
5日以内出荷
仕様●最低ゲートしきい値電圧:3V●最大連続ドレイン電流:15 A●標準ゲートチャージ @ Vgs:48.5 nC @ 10 VシリーズUniFETピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応特性UniFET(TM) NチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. UniFET(TM) MOSFETは、Fairchild Semiconductor製の高電圧MOSFETファミリです。 この製品は、平面MOSFETの間に最小のオン状態抵抗を搭載しており、優れたスイッチング性能と高いアバランシェエネルギー強度も提供しています。 さらに、内部ゲート - ソースESDダイオードにより、UniFET-II(TM) MOSFETは2000 V HBMを超えるサージストレスに耐えるこパッケージTO-220F実装タイプスルーホールチャンネルタイプN最大パワー消費(W)38.5チャンネルモードエンハンスメント型最大ドレイン-ソース間電圧(V)650最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)440最大ゲート-ソース間電圧(V)-30 , +30トランジスタ構成シングル
STMicroelectronics Nチャンネル IGBT 600 V 15 A, 3-Pin TO-220 シングル STMicroSTMicroelectronics Nチャンネル IGBT 600 V 15 A, 3-Pin TO-220 シングルSTMicro
599税込659
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●最大連続コレクタ電流 : 15 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 600 V●最大ゲート-エミッタ間電圧 : ±20V●パッケージタイプ : TO-220●実装タイプ : スルーホール●チャンネルタイプ : N●ピン数 : 3●トランジスタ構成 : シングル●寸法 : 10.4×4.6×9.15mm●動作温度 Min : -55 ℃●IGBTディスクリート、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi NPN ダーリントントランジスタ, 250 V, 15 A, 3-Pin TO-247 onsemionsemi NPN ダーリントントランジスタ, 250 V, 15 A, 3-Pin TO-247onsemi
1,998税込2,198
1袋(2個)
7日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大連続コレクタ電流 = 15 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 250 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vパッケージタイプ = TO-247実装タイプ = スルーホールピン数 = 3トランジスタ構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最小DC電流ゲイン = 100最大ベース-エミッタ間飽和電圧 = 3.8 V最大コレクタ-ベース間電圧 = 250 V最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 4 V最大コレクタカットオフ電流 = 5mA寸法 = 16.26 x 5.3 x 21.08mm先頭にS又はNSVの付いたメーカー型番は、AEC-Q101規格に準拠した自動車用製品です。. ON Semiconductor NPN パワートランジスタ
RoHS指令(10物質対応)対応
BoostCharge Pro USB-A to USB-C 編組ケーブル15W 2M ブラック BELKIN(ベルキン)BoostCharge Pro USB-A to USB-C 編組ケーブル15W 2M ブラックBELKIN(ベルキン)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
充電や作業スペースのニーズに合わせて、1m、2m、3mの長さをご用意しています。iPhone 16を45分で0%から50%まで急速充電できます。外装はPCR PETを95%編み込んでいます。ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、ジャケットに50% PCR TPE素材を使用することで、充電性能を損なうことなくプラスチック廃棄物を削減します。
RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon Nチャンネル IGBT 650 V 15 A, 3-Pin TO-220 1 INFINEONInfineon Nチャンネル IGBT 650 V 15 A, 3-Pin TO-220 1INFINEON
869税込956
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様最大連続コレクタ電流 = 15 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 650 V最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±20 V, ±30V最大パワー消費 = 33.3 Wパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホールチャンネルタイプ = Nピン数 = 3RoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor PNP パワートランジスタ, 80 V, 15 A, 3-Pin TO-220 ON SEMICONDUCTORON Semiconductor PNP パワートランジスタ, 80 V, 15 A, 3-Pin TO-220ON SEMICONDUCTOR
1,098税込1,208
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = 15 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 80 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 75 W最小DC電流ゲイン = 5トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 90 V dc最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 1 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃先頭にNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. PNPパワートランジスタ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Mean Well スイッチング電源 MEAN WELLMean Well スイッチング電源MEAN WELL(2件のレビュー)
5,498税込6,048特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ON Semiconductor NPN パワートランジスタ, 80 V, 15 A, 3-Pin TO-220AB ON SEMICONDUCTORON Semiconductor NPN パワートランジスタ, 80 V, 15 A, 3-Pin TO-220ABON SEMICONDUCTOR
679税込747
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 15 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 80 Vパッケージタイプ = TO-220AB実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 83 W最小DC電流ゲイン = 20トランジスタ構成 = シングル最大エミッタ-ベース間電圧 = 7 V最大動作周波数 = 20 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1最大ベース-エミッタ間飽和電圧 = 1.2 V先頭にNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. NPNパワートランジスタ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics NPN ダーリントントランジスタ, 100 V, 15 A, 3-Pin TO-220FP STMicroSTMicroelectronics NPN ダーリントントランジスタ, 100 V, 15 A, 3-Pin TO-220FPSTMicro
8,398税込9,238
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大連続コレクタ電流 : 15 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 100 V●パッケージタイプ : TO-220FP●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●トランジスタ構成 : シングル●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最小DC電流ゲイン : 100●最大ベース-エミッタ間飽和電圧 : 4 V●最大コレクタ-ベース間電圧 : 100 V●最大コレクタカットオフ電流 : 5mA●最大パワー消費 : 33 Wmm●NPNダーリントントランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics Nチャンネル IGBT 600 V 15 A, 3-Pin TO-220FP シングル STMicroSTMicroelectronics Nチャンネル IGBT 600 V 15 A, 3-Pin TO-220FP シングルSTMicro
689税込758
1袋(2個)
7日以内出荷
最大連続コレクタ電流 = 15 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 600 V最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±20Vパッケージタイプ = TO-220FP実装タイプ = スルーホールチャンネルタイプ = Nピン数 = 3トランジスタ構成 = シングル寸法 = 10.4 x 4.6 x 9.3mm動作温度 Min = -55 ℃IGBTディスクリート、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Nチャンネル MOSFET650 V 15 A スルーホール パッケージTO-220F 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET650 V 15 A スルーホール パッケージTO-220F 3 ピンonsemi
12,980税込14,278
1セット(50個)
7日以内出荷
チャンネルタイプ N最大連続ドレイン電流 15 A最大ドレイン-ソース間電圧 650 Vシリーズ UniFET実装タイプ スルーホールピン数 3最大ドレイン-ソース間抵抗 440 mΩチャンネルモード エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 3V最大パワー消費 38.5 Wトランジスタ構成 シングル最大ゲート-ソース間電圧 -30 V, +30 V長さ 10.16mm高さ 15.87mmUniFET NチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. UniFET MOSFETは、Fairchild Semiconductor製の高電圧MOSFETファミリです。 この製品は、平面MOSFETの間に最小のオン状態抵抗を搭載しており、優れたスイッチング性能と高いアバランシェエネルギー強度も提供しています。 さらに、内部ゲート ソースESDダイオードにより、UniFET-II MOSFETは2000 HBMを超えるサージストレスに耐えることができます。 UniFET MOSFETは、力率補正(PFC)、フラットパネルディスプレイ(FPD) TV電源、ATX (Advanced Technology eXtended)、電子ランプバラストなどの電力変換の用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba Nチャンネル MOSFET, 40 V, 15 A, 3 ピン パッケージDPAK+ (TO-252) U-MOSVIII-H シリーズ 東芝Toshiba Nチャンネル MOSFET, 40 V, 15 A, 3 ピン パッケージDPAK+ (TO-252) U-MOSVIII-H シリーズ東芝
429税込472
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 15 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 40 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 37 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 2.5V最低ゲートしきい値電圧 = 1.5V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = DPAK+ (TO-252)実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = スイッチングレギュレータMOSFET最大パワー消費 = 46 W1チップ当たりのエレメント数 = 1MOSFET Nチャンネル、TK1xシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET, 200 V, 15 A, 3 ピン パッケージTO-220 STripFET シリーズ STMicroSTMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET, 200 V, 15 A, 3 ピン パッケージTO-220 STripFET シリーズSTMicro
1,698税込1,868
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 15 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 200 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 160 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 4V最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 90 W標準ターンオフ遅延時間 = 19 nsNチャンネルSTripFETΩ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応