絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BELKIN(ベルキン)(9)
- STMicro(5)
- RELECO(3)
- SCHMERSAL(3)
- RS PRO(3)
- VISHAY(2)
- HUBER & SUHNER(2)
- Hirschmann Test & Measurement(2)
- WeEn Semiconductors Co., Ltd(2)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- IXYS(1)
- LITTELFUSE(1)
- MICROCHIP(1)
- LAPP(1)
- OSRAM Opto Semiconductors(1)
- Wenger SwissGear(1)
- Omnicharge(1)
- MOTTERU(1)
- Dell Technologies(1)
エコロジープロダクト
「to-16a」の検索結果

HPE 2.5m C19 to 16A L6-20 JP Power Cord
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷電源ケーブル。HPE 2.5m C19 to 16A L6-20 JP Power Cord。電源コード(m)2.5
Vishay ショットキーバリアダイオード, 16A, 60V, 2-Pin TO-220AC
VISHAY¥269税込¥2961個欠品中仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 60V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-220ACダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2長さ = 10.54mm幅 = 4.7mm高さ = 8.89mm動作温度 Min = -65 ℃高性能ショットキー整流器、16 → 25 A、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は、非常に速いです。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET, 60 V, 16 A, 3 ピン パッケージTO-220 STripFET シリーズ
STMicro¥1,598税込¥1,7581袋(5個)7日以内出荷仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 16 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 100 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 4V最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホールトランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 45 W標準入力キャパシタンス @ Vds = 315 pF @ 25 VNチャンネルSTripFETΩ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
10Gbpsシリコンケーブル USB-A to USB-C iPhone16 15 Android各種 しなやか 絡まない USB3.2 Gen2 高速データ転送 ケーブルバンド付 1m 全1色 2年保証 スモーキーブラック
MOTTERU¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷最大10Gbpsの高速データ転送対応。すべすべとした触りごこち。断線にも強い。幅広い機種に対応。"もしも"の時もスマホを守る 温度センサー搭載。シリコンケーブルバンド付きで持ち運びも便利。安心の2年保証本体質量(g)約50通信速度最大10GbpsUSBタイプUSB3.2(Gen2)
BoostCharge USB-A to USB-C ケーブル 15W 3M ブラック
BELKIN(ベルキン)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷このUSB-A to USB-C充電ケーブルは、iPhone 16を45分で0%から50%まで充電し、。Samsung Galaxy S25およびそれ以前のモデルと一般的なタブレットに対応しています。再生素材を使用して作られたBelkin初のケーブルで、柔らかく耐久性に優れ、30万回の折り曲げや2万回の抜き差しにも耐えることができます。iPhone 16およびそれ以前のモデル、またはSamsung Galaxy S25およびそれ以前のモデルを45分で0%から50%まで急速充電 。ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、被膜の50%にPCR(使用済みリサイクル)TPE素材を使用することで、。充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減 。柔らかい編組ナイロンの外装を採用した、柔軟で使いやすい設計 。30万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐える安全かつ高耐久な構造。高品質な素材と洗練されたデザイン 。持ち運びや収納に便利なコンパクトサイズ 。USB-IF認証済み色ブラックケーブル長(m)3保証期間2年間製品保証RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)PCRワット数15W
Omni Mobile 25600
Omnicharge¥26,980税込¥29,6781個当日出荷Omnichargeのモバイルシリーズの中のProモデル。25600mAhのUSB-A 2ポート USB-C 出力60W DC 出力最大72W ワイヤレス充電 10W ケーブル計2本付きモデル色ブラック質量(g)630出力USB-C:5V、9V、12V、15V、20V、up to 3A、60W max、USB-A:QC3.0、5V/2.4A、9V/2A、12V/1.5A、DC:12V、16V、19V、24V up to 3A、72W max寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×157×25入力USB-C:USB-PD、5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、90W max、DC:5-25V、5A max、90W max動作温度、湿度範囲0~40℃バッテリー容量(mAh)25600USBポート数3充電端子USB-C/DC給電端子USB-C/USB-A/DC
Releco リレーソケット
RELECO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から7日以内出荷保存温度(℃)-40~80RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~60アクセサリタイプソケット
Releco リレー
RELECO¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から7日以内出荷保存温度(℃)-40~80保護IP40RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~60最大スイッチング電圧(AC V)250
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 21mm 赤
Hirschmann Test & Measurement¥999税込¥1,0991個翌々日出荷仕様●色:赤●オス/メス:メス●端子方法:はんだ●定格電圧:60V dc●許容電流値:16A●コンタクトめっき:錫●ばね接点:あり●長さ:21mm●コンタクト材質:真鍮●絶縁体:ポリカーボネイト(PC)●IEC1010. PCB Socket. Used to measure and test printed circuit boards during operation. These sockets have shrouded centre contacts and are side stackable. They may be screwed also to the PCB with self tapping screw from below. Insulation resistance: 5MΩRoHS指令(10物質対応)対応
BoostCharge USB-A to USB-C ケーブル 15W 2M ホワイト
BELKIN(ベルキン)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷このUSB-A to USB-C充電ケーブルは、iPhone 16を45分で0%から50%まで充電し、。Samsung Galaxy S25およびそれ以前のモデルと一般的なタブレットに対応しています。再生素材を使用して作られたBelkin初のケーブルで、柔らかく耐久性に優れ、30万回の折り曲げや2万回の抜き差しにも耐えることができます。iPhone 16およびそれ以前のモデル、またはSamsung Galaxy S25およびそれ以前のモデルを45分で0%から50%まで急速充電 。ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、被膜の50%にPCR(使用済みリサイクル)TPE素材を使用することで、。充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減 。柔らかい編組ナイロンの外装を採用した、柔軟で使いやすい設計 。30万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐える安全かつ高耐久な構造。高品質な素材と洗練されたデザイン 。持ち運びや収納に便利なコンパクトサイズ 。USB-IF認証済み色ホワイトケーブル長(m)2保証期間2年間製品保証RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)PCRワット数15W
BoostCharge USB-A to USB-C ケーブル 15W 1M ブラック
BELKIN(ベルキン)¥899税込¥9891個4日以内出荷このUSB-A to USB-C充電ケーブルは、iPhone 16を45分で0%から50%まで充電し、。Samsung Galaxy S25およびそれ以前のモデルと一般的なタブレットに対応しています。再生素材を使用して作られたBelkin初のケーブルで、柔らかく耐久性に優れ、30万回の折り曲げや2万回の抜き差しにも耐えることができます。iPhone 16およびそれ以前のモデル、またはSamsung Galaxy S25およびそれ以前のモデルを45分で0%から50%まで急速充電 。ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、被膜の50%にPCR(使用済みリサイクル)TPE素材を使用することで、。充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減 。柔らかい編組ナイロンの外装を採用した、柔軟で使いやすい設計 。30万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐える安全かつ高耐久な構造。高品質な素材と洗練されたデザイン 。持ち運びや収納に便利なコンパクトサイズ 。USB-IF認証済み色ブラックケーブル長(m)1保証期間2年間製品保証RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)PCRワット数15W
BoostCharge USB-A to USB-C ケーブル 15W 1M ホワイト
BELKIN(ベルキン)¥899税込¥9891個4日以内出荷このUSB-A to USB-C充電ケーブルは、iPhone 16を45分で0%から50%まで充電し、。Samsung Galaxy S25およびそれ以前のモデルと一般的なタブレットに対応しています。再生素材を使用して作られたBelkin初のケーブルで、柔らかく耐久性に優れ、30万回の折り曲げや2万回の抜き差しにも耐えることができます。iPhone 16およびそれ以前のモデル、またはSamsung Galaxy S25およびそれ以前のモデルを45分で0%から50%まで急速充電 。ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、被膜の50%にPCR(使用済みリサイクル)TPE素材を使用することで、。充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減 。柔らかい編組ナイロンの外装を採用した、柔軟で使いやすい設計 。30万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐える安全かつ高耐久な構造。高品質な素材と洗練されたデザイン 。持ち運びや収納に便利なコンパクトサイズ 。USB-IF認証済み色ホワイトケーブル長(m)1保証期間2年間製品保証RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)PCRワット数15W
BoostCharge USB-A to USB-C ケーブル 15W 15cm ブラック
BELKIN(ベルキン)¥799税込¥8791個4日以内出荷このUSB-A to USB-C充電ケーブルは、iPhone 16を45分で0%から50%まで充電し、。Samsung Galaxy S25およびそれ以前のモデルと一般的なタブレットに対応しています。再生素材を使用して作られたBelkin初のケーブルで、柔らかく耐久性に優れ、30万回の折り曲げや2万回の抜き差しにも耐えることができます。iPhone 16およびそれ以前のモデル、またはSamsung Galaxy S25およびそれ以前のモデルを45分で0%から50%まで急速充電 。ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、被膜の50%にPCR(使用済みリサイクル)TPE素材を使用することで、。充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減 。柔らかい編組ナイロンの外装を採用した、柔軟で使いやすい設計 。30万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐える安全かつ高耐久な構造。高品質な素材と洗練されたデザイン 。持ち運びや収納に便利なコンパクトサイズ 。USB-IF認証済み色ブラック保証期間2年間製品保証RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)PCRワット数15W
Connect ユニバーサル 16ポート トリプルディスプレイ対応 USB-C ドック 100W
BELKIN(ベルキン)¥40,980税込¥45,0781個4日以内出荷複数の画面を必要とするプロフェッショナル向けに、ノートパソコンのポートを最大16個まで拡張して、トリプルディスプレイを接続したり、さらに多くのデバイスを追加したりできます。このドックは、最先端のDisplayLinkテクノロジー、旧型ノートパソコン用のUSB-C-USB-A変換アダプター、さらに1本のUSB-Cケーブルでワークステーションへの電源供給と拡張を可能にします。ホストデバイスに最大100Wの電力供給、最大10Gbpsのデータ転送速度、最大2.5Gbイーサネットにも対応しています。付属品Connect ユニバーサル16ポートトリプルディスプレイUSB-Cドック、専用電源、USB-C to USB-C ケーブル、USB-C to USB-Aアダプター寸法(mm)140×105×40.1質量(g)517ケーブル長(m)【PSUケーブル】1【付属USB-C】1保証期間3年間互換性Samsung Galaxy Book5 Pro (14")、Samsung Galaxy Book6 Pro (14")、Samsung Galaxy Book6 Pro (16")、Samsung Galaxy Book6 Ultra (16")、Samsung Galaxy Book6 Enterprise Edition (14")、Samsung Galaxy Book6 Enterprise Edition (16")RoHS指令(10物質対応)対応ポート【前面】USB-A 3.0×2、USB-A 3.0×1、USB-C 3.2×1、3.5mmステレオヘッドホンジャック、3.5mmマイクジャック、【背面】DisplayPort(4K@60Hz)×2、HDMI 2.0(4K@60Hz)×3、2.5Gb EthernetUSB-C 3.2 100W PD、電源ユニット150W
BoostCharge USB-A to USB-C ケーブル 15W 3M ホワイト
BELKIN(ベルキン)¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷このUSB-A to USB-C充電ケーブルは、iPhone 16を45分で0%から50%まで充電し、。Samsung Galaxy S25およびそれ以前のモデルと一般的なタブレットに対応しています。再生素材を使用して作られたBelkin初のケーブルで、柔らかく耐久性に優れ、30万回の折り曲げや2万回の抜き差しにも耐えることができます。iPhone 16およびそれ以前のモデル、またはSamsung Galaxy S25およびそれ以前のモデルを45分で0%から50%まで急速充電 。ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、被膜の50%にPCR(使用済みリサイクル)TPE素材を使用することで、。充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減 。柔らかい編組ナイロンの外装を採用した、柔軟で使いやすい設計 。30万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐える安全かつ高耐久な構造。高品質な素材と洗練されたデザイン 。持ち運びや収納に便利なコンパクトサイズ 。USB-IF認証済み色ホワイトケーブル長(m)3保証期間2年間製品保証RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)PCRワット数15W
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート 7/16 プラグ 7/16 - ジャック
HUBER & SUHNER¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷タイプ7/16プラグ to 7/16ソケット、(A)41106、(B)41106材質(コンタクト)ベリリウム銅, 真鍮インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっき無電解ニッケルの上に金, ホワイトブロンズ
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート N型 プラグ 7/16 - ジャック
HUBER & SUHNER¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きストレート
RS Pro コモンブロック
RS PRO¥11,980税込¥13,1781袋(3個)7日以内出荷仕様極数 = 11ケーブルサイズ = 10 → 2 AWG定格電流 = 170A端子方法 = 埋め込みネジ長さ = 58mm幅 = 43mm高さ = 42mm色 = クリア定格電圧 = 450 VケーブルCSA = 35 mm2, 6 mm2最高使用温度 = +85℃Commoning Blocks. Designed for the commoning together of same potential cables, the terminal blocks are ideal for use in junction boxes, panel boards, equipotential earthing applications and where disconnection of branch wires must be possible without interruption on the main conductors. Each pole of the terminal is linked internally by a copper busbar, providing a low resistance connection path.,Certain blocks are available in a mixed pole size format 2 e.g. stock no. 388-2849 is shown as 2 + 6. This is 2 x 16mm2 + 6 x 6mm2. Voltage rating 450V Current rating by CSA: 6mm (16A), 16mm (100A), 35mm (170A) The mixed pole format have a current rating corresponding to the max. CSA accomodatedRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro コモンブロック
RS PRO¥9,798税込¥10,7781袋(3個)7日以内出荷仕様極数 = 12ケーブルサイズ = 10 → 5 AWG定格電流 = 100A端子方法 = 埋め込みネジ長さ = 104.5mm幅 = 32.5mm高さ = 36.5mm色 = クリア定格電圧 = 450 VケーブルCSA = 16 mm2, 6 mm2最高使用温度 = +85℃Commoning Blocks. Designed for the commoning together of same potential cables, the terminal blocks are ideal for use in junction boxes, panel boards, equipotential earthing applications and where disconnection of branch wires must be possible without interruption on the main conductors. Each pole of the terminal is linked internally by a copper busbar, providing a low resistance connection path.,Certain blocks are available in a mixed pole size format 2 e.g. stock no. 388-2849 is shown as 2 + 6. This is 2 x 16mm2 + 6 x 6mm2. Voltage rating 450V Current rating by CSA: 6mm (16A), 16mm (100A), 35mm (170A) The mixed pole format have a current rating corresponding to the max. CSA accomodatedRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コモンブロック
RS PRO¥13,980税込¥15,3781袋(3個)7日以内出荷仕様極数:12 ケーブルサイズ:10 5 AWG 定格電流:100A レール取付の互換性:あり 端子方法:埋め込みネジ 長さ:104.5mm 幅:50mm 高さ:42mm 色:クリア 定格電圧:450 、 ケーブルCSA:16 mm2, mm2 動作温度 Max:+85℃ Commoning Blocks (DIN Rail Mounting). Designed for the commoning together of same potential cables, the terminal blocks are ideal for use in junction boxes, panel boards, equipotential earthing applications and where disconnection of branch wires must be possible without interruption on the main conductors. Each pole of the terminal is linked internally by copper busbar, providing low resistance connection path.,Certain blocks are available in mixed pole size format e.g. stock no. 388-2827 is shown as + 6. This is x 16mm2 6 6mm2. See comparison table for detail(TM) of other formats.,Voltage rating 450V,DIN rail mounting commoning blocks fit all types of Top hat rails. Current rating by CSA 6mm (16A), 16mm (100A), 35mm (170A) The mixed pole format have current rating corresponding to the max. CSA accomodatedRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, サイリスタ SCR, 800V, 3-Pin D2PAK (TO-263)
STMicro¥2,298税込¥2,5281袋(5個)7日以内出荷仕様定格平均オン電流 = 16Aサイリスタタイプ = SCRパッケージタイプ = D2PAK (TO-263)繰返しピーク逆方向電圧 = 800Vサージ電流レーティング = 314A実装タイプ = 表面実装最大ゲートトリガー電流 = 40mA最大ゲートトリガー電圧 = 1.3V最大保持電流 = 50mAピン数 = 3長さ = 10.28mm幅 = 9.35mm高さ = 4.6mm寸法 = 10.28 x 9.35 x 4.6mm動作温度 Max = +125 ℃サイリスタ、STMicroelectronics. STMicroelectronics製の幅広い汎用サイリスタは、定格400 → 1200 Vの遮断電圧と最高定格50 Aのオン状態の電流を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
ヒルシュマン マルチメータ用 テストプローブキット, 1m
Hirschmann Test & Measurement¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷仕様リードタイプ テストプローブキットコネクタ タイプ スプリングロードピンリード長 1m許容電流値 16A安全カテゴリ電圧 1000V安全カテゴリ CAT II 1000 V, CAT III 1000 V動作温度 Min -15℃動作温度 Max +70℃安全カテゴリレベル CAT II, CAT IIIHirschmann Test Measurement Multimeter Safety Probe Set. Brought to you by Hirschmann Test Measurement, safety test probe set conforming to IEC 1010 safety requirements. The sharp contact tips can penetrate the insulation and oxide layers and are protected by removable safety caps. Contact area also duals as 4mm plug so they may be connected to any 4mm standard socket. Assemblies are m long and cable is mm? PVC. Rated to 1000V CAT II, a.c./16A. All models are highly reliable and excellent quality. Features and Benefits. Sharp probe tips for ease of use Durable and long lasting Connects to any mm standard socket 1000 CAT II. What are test leads These leads are connecting cables which are used specifically for Multimeters, attaching test probe to the end will allow the user to measure the required voltage, current or electrical resistance. As it assists operation with multimeter, at least two of these types of electrical values are measured. What are test probes Connecting to multimeters, set of test probes will measure the device or target for an accurate reading, such as voltage or current. Due to the flexibility and quality produced by Hirschmann Test Measurement, each probe provides much-needed precision. What are the differences between safety categories For protection, safety categories are an important attribute which must be taken into consideration for any electronic test equipment. With any category (i.e CAT II, CAT III), higher voltage will indicate higher level of protection. As an example, test probe providing CAT III 1000 V, provides higher degree of protection than CAT III 600 probe.RoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal ねじ栓 AZM415 Safety Switch
SCHMERSAL¥859税込¥9451個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:ねじプラグ併用:EXシリーズ危険区域認証:ATEXIEC 60947-5-1, IEC 61241-1, BG-GS-ET-15. II 3D Ex tD A22 IP67 T90℃ X. Actuator not supplied and must be ordered separately. AZ16, ATEX. Long life - up to 1 million mechanical operations Double insulated 3 cable entries M16 x 1.5 Large wiring compartment High level of contact reliability with low voltages and currents Patented roller system - not sensitive to dirty conditions Slotted holes for adjustment, circular holes for locationRoHS指令(10物質対応)対応
DellProMaxSlim(U7/16/512/RW/11P/1000/3Y)
Dell Technologies¥539,800税込¥593,7801台8日以内出荷仕様●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●メモリタイプ:16GB(1×16GB) DDR5 5600MT/s 非ECC(最大128GB)●グラフィックコントローラ:NVIDIA A1000、 8 GB GDDR6、 4 mDP to DP アダプター●その他インターフェース:グローバル ヘッドセット ジャック×1●本体サイズ(H×W×D):高さ:303.5mm x 幅:95mm x 奥行き:293mm●国際エネルギースター:登録●プロセッサーテクノロジー:シリーズ2(Products formerly Arrow Lake)Core Ultra 7●ディスプレイ詳細:なし●メモリスロット(空/全):(空3/全4)●タッチパネル:非搭載●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●メインメモリ(最大):128GB●メモリカードスロット:なし●リカバリ用データ保存場所:なし●ストレージ容量:512GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●ストレージタイプ:512GB SSD TLC with DRAM M.2 2280 PCIe Gen4 SED Ready●VCCI:対応●エネルギー消費効率:16区分 63●CPU詳細:シリーズ2 インテル Core Ultra 7 265 (30 MBキャッシュ、20コア、 20スレッド、 1.8 GHz ー 5.3 GHz、 65W)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メインメモリ(標準):16GB●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort 1.4a×3●ライセンスOS:Windows 11 Pro本体質量(g)ベースモデル最小構成重量3970最大構成重量6110※重量は構成および製造時の条件によって異なります。スピーカー内蔵スピーカーキーボードあり Dell 有線 キーボード KB216 ブラック (日本語)ポインティングデバイスあり Dell 有線マウス-MS116 - ブラックWebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブ8x DVD+/-RW 9.5mm RAM ODD有線LANRJ-45 Ethernet (10/100/1000 Mbps)×1無線LANなしUSB前面:USB 2.0 ×2(1つはPowerShare対応)、USB Type-C 3.2 Gen 2x2×1、USB 3.2 Gen 2×1 背面:USB Type-C 3.2 Gen 2×1、USB 3.2 Gen 1 ×3、USB 2.0 ×2(PowerShare対応)オフィスソフトなし