カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • 厨房用品(6)
  • 機構部品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • バイク部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「to-21」の検索結果

関連キーワード
40件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルフィルター モノタロウ

    オイルフィルター

    モノタロウ(8688件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
    用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
  • タブ・オン接続子 JST(日本圧着端子製造)

    タブ・オン接続子

    JST(日本圧着端子製造)(28件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1セット(100個)ほか
    当日出荷
    平型接続ターミナル
    種類裸圧着端子端子形状平形材質(端子)黄銅/すずめっき
  • 18-0一斗缶用蓋 SUGICO(スギコ)

    18-0一斗缶用蓋

    SUGICO(スギコ)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    一斗缶用の被せ蓋です。 耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×245×20RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクアタップトルマリン+ クリタック

    アクアタップトルマリン+

    クリタック
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    活性炭+トルマリン、ソフトな水流で水はね防止。効率的多重ろ過により、ゴミ・鉄サビを除去し水をクリーンにします。
    材質ジョイント/塩化ビニル樹脂、、本体・ジョイントリング・仕切り板・集水板/スチロール樹脂、アタッチメント/ポリアセタール、パッキン/シリコン、フィルター上/PVA、フィルター下/PP・PE不織布、ろ過材/トルマリン・活性炭・亜硫酸カルシウム交換目安約3か月(※PVAフィルターが赤褐色になると取換時期です。ただし、水質・使用水量により差異が生じます。)水温(℃)45以下対応水栓泡沫水栓(JIS規格の外ネジ式)水栓先端のキャップを外し、ネジ部外径22mmネジ山ピッチ1.25のもの・先端にふくらみのある外径16~19mmの丸型自在水栓、【取り付けられない水栓】角型水栓、外径19mmを超える自在水栓、先端にふくらみの無い丸型自在水栓、内ネジ式泡沫水栓(モーエン・グローエ・KVK製)、シャワー付水栓・自動水栓・限定生産品など
  • L型取手 SUGICO(スギコ)

    L型取手

    SUGICO(スギコ)
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    L型のハンドルです。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)
  • 押手ブラケット SUGICO(スギコ)

    押手ブラケット

    SUGICO(スギコ)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    翌々日出荷
    配膳車などのパイプハンドルの固定にご使用ください。パイプの両端に使用します。
    材質亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)適合パイプ径(Φmm)25
  • 18-8丸棒ハンドル引手 SUGICO(スギコ)

    18-8丸棒ハンドル引手

    SUGICO(スギコ)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    翌々日出荷
    ドアなどの取手にお使いいただけます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質【本体】ステンレス(SUS303)【ネジ】真鍮ねじサイズねじ足/M3
  • 座無ミラーハンドル 鏡面仕上げ SUGICO(スギコ)

    座無ミラーハンドル 鏡面仕上げ

    SUGICO(スギコ)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    翌々日出荷
    ドアなどの取手にお使いいただけます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    その他ネジ足:M3材質【本体】ステンレス(SUS303)【ナット】真鍮仕上鏡面研磨
  • 新品ドライブシャフトAssy ドライブシャフトブーツ HDK

    新品ドライブシャフトAssy ドライブシャフトブーツ

    HDK
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    翌々日出荷
    リビルトではないのでコアの返却不要!
  • コンテナー用丸型押手 SUGICO(スギコ)

    コンテナー用丸型押手

    SUGICO(スギコ)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    翌々日出荷
    給食用コンテナの押手などにご使用ください。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)
  • 18-8 一斗缶用角ロート SUGICO(スギコ)

    18-8 一斗缶用角ロート

    SUGICO(スギコ)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    翌々日出荷
    一斗缶専用のロートです。スムーズに液体を注ぐことができます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質SUS304寸法(mm)210×210×H210
  • ランプウォーマー用コード長さ調節金具 SUGICO(スギコ)

    ランプウォーマー用コード長さ調節金具

    SUGICO(スギコ)
    ¥679税込¥747
    1個
    翌々日出荷
    ペンダントコードを約500mm調整できます。
    材質ステンレス材寸法(mm)40×100
  • パール ヤマニパッケージ

    パール

    ヤマニパッケージ
    ¥19,980税込¥21,978
    1ケース(100枚)
    5日以内出荷
    フタのパールな質感が高級感を演出します。
    仕様フタ・身種別果物・フルーツ構成部品2
  • ランプウォーマー(黒・フレキシブルタイプ)白球付 SUGICO(スギコ)

    ランプウォーマー(黒・フレキシブルタイプ)白球付

    SUGICO(スギコ)
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    7日以内出荷
    天井から吊るすタイプのランプウォーマーです。ランプの熱で料理を保温します。コードは長さの調整ができるフレキシブルタイプです。機器の電源を手元でON/OFFできる手元スイッチ付きです。取付部から傘先まで、全長約800~ 1,800mmまで伸縮します。引掛式プラグ付きです。
    材質アルミ色コード:黒電源(V)単相100消費電力(W)185寸法(Φ×高さH)(mm)165×245
  • スギコ ランプウォーマー(ライティングダクト用)白球付 SUGICO(スギコ)

    スギコ ランプウォーマー(ライティングダクト用)白球付

    SUGICO(スギコ)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    9日以内出荷
    ライティングダクト用引掛シーリング付き。
    質量(kg)0.66(ランプ含む)色シルバーメタリック電源(V)単相100消費電力(W)185
  • ランプウォーマー白球付 SUGICO(スギコ)

    ランプウォーマー白球付

    SUGICO(スギコ)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    9日以内出荷
    天井から吊るすタイプのランプウォーマーです。ランプの熱で料理を保温します。機器の電源を手元でON/OFFできる手元スイッチ付きです。コードに引掛シーリングキャップが付いているので届いてすぐに使用できます。(※引掛シーリングボディが天井に付いている場合)
    付属品赤外線電球(185W)材質カサ:アルミ色シルバーメタリック電源(V)単相100消費電力(W)185口金E26寸法(Φ×高さH)(mm)カサ寸法:165×245配線方式引掛け式
  • 668x458x35mm [EA506AF-21 to-37用]フタ エスコ

    668x458x35mm [EA506AF-21 to-37用]フタ

    エスコ
    ¥4,150税込¥4,565
    1個
    翌日出荷
    EA506AF-21~23、25~27、 29~31、33~35、37用のフタ。ロック付。
    エスコ品番EA506AF-40材質PP寸法(mm)668×458×35質量(g)925
  • フォトダイオード Vishay IR + Visible Light 50 ° Si スルーホール実装 TO-5 VISHAY

    フォトダイオード Vishay IR + Visible Light 50 ° Si スルーホール実装 TO-5

    VISHAY(2件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷
    仕様検出スペクトル = 赤外線, 可視光ピーク感度波長 = 920nmパッケージタイプ = TO-5実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 2ダイオード材質 = Si最小検出波長 = 400nm最大検出波長 = 1100nm長さ = 9.1mm幅 = 9.1mm高さ = 3.1mm極性 = 順方向BPW20 / BPW21シリーズフォトダイオード. Vishay Semiconductor製BPW20 / BPW21シリーズのシリコンフォトダイオードは、標準のTO-5パッケージに収納されています。ハーメチックシール構造のパッケージのBPW20 / BPW21は高精度のリニア用途に最適です。BPW20 / BPW21フォトダイオードに適した用途には、カメラ、光度計、カラーアナライザ、露出計の光測定用センサ、その他の一般的な医療 / 産業向けの測定 / 制御などがあります。. BPW20 / BPW21フォトダイオードの特長: フラットガラスレンズの付いたTO-5パッケージ 直径: 8.13 mm 放射検出面積: 7.5 mm2 高感光性 半輝度角度: 50 ° 低暗電流 高直線性RoHS指令(10物質対応)対応
  • 液晶ディスプレイ 31.5型/1920×1080/ブラック JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 31.5型/1920×1080/ブラック

    JAPANNEXT(1件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    翌日出荷
    31.5インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度250cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。インターフェイスはHDMI1.4端子 x1(75Hz)、VGA端子 x1(75Hz)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。本製品には2年間のメーカー保証が付きます。
    仕様●パネル方式:IPS●本体サイズ(H×W×D):高500mm×幅715mm×奥行115mm●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●左右角度調整(スイベル)機能:なし●本体(色):ブラック●リフレッシュレート:75Hz●応答速度(G to G):8ms●高さ調整:なし●標準消費電力:最大≦45W 通常≦21W 省エネ≦12W スタンバイ≦0.5W●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5+15°」サイズ31.5型ピッチ約0.363mm電源AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 4A表面処理グレア本体質量(kg)約4.8入力信号デジタル、アナログ最大消費電力(W)45コントラスト比1200:1表示色1677万色 sRGB 100/ DCI-P3 84解像度1920×1080視野角H:178oV:178oケーブル電源アダプター(一体型)/HDMIケーブル入力端子HDMI×1/VGA×1スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250USBNO
  • BoostCharge 45W USB-C 小型充電器 USB-C to C 1mケーブル付き BELKIN(ベルキン)

    BoostCharge 45W USB-C 小型充電器 USB-C to C 1mケーブル付き

    BELKIN(ベルキン)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    ・電力供給最大40W、PD および PPS 充電プロトコルをサポート。・USB-PD3.1 認定。・USB-C PD 認証により、製品の安全性、準拠性、および必要な仕様の遵守が保証。・入力電力: 100-240V - 50/60Hz 1.2A。・出力: PD 45W PPS 5-21V@2.1A。・USB-C to C ケーブル(1m)付属
    色ホワイトケーブル長(m)1
  • 液晶ディスプレイ 31.5型/1920×1080/ブラック JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 31.5型/1920×1080/ブラック

    JAPANNEXT
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    翌日出荷
    31.5インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度250cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。昇降式多機能スタンドを搭載。最大115mmの範囲で高さ調節が可能です。また、右90度まで回転して縦画面でも使用できるピボット機能も装備します。インターフェイスはHDMI1.4端子 x1(75Hz)、VGA端子 x1(75Hz)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。本製品には2年間のメーカー保証が付きます。
    仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体(色):ブラック●左右角度調整(スイベル)機能:あり「R45°/L45°」●縦回転(ピボット)機能:あり「R90°」●パネル方式:IPS●本体サイズ(H×W×D):高横500-615/縦740-760mm×横718mm×奥行229mm●高さ調整:あり「115mm」●標準消費電力:最大≦45W 通常≦21W 省エネ≦12W スタンバイ≦0.5W●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5+20°」●リフレッシュレート:75Hz●応答速度(G to G):8msサイズ31.5型ピッチ約0.363mm電源AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 4A表面処理グレア本体質量(kg)約6.2入力信号デジタル、アナログ最大消費電力(W)45コントラスト比1200:1表示色1677万色 sRGB 100/ DCI-P3 84解像度1920×1080視野角H:178oV:178oケーブル電源アダプター(一体型)/HDMIケーブル入力端子HDMI×1/VGA×1スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250USBNO
  • DEK-REL-G24/21 フエニックス・コンタクト

    DEK-REL-G24/21

    フエニックス・コンタクト
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    仕様Interface module, relay terminal with alternating contact, 6A. DEK interface terminals offer complete interface functions in 6.2 mm terminal housings. The miniature relay used achieves the switching capacity of 250Vac/6A. Integrated input suppressors, an IP67 relay housing, a 4 kV test voltage and the isolation to DIN VDE 0106-101 offers maximum safety. DEK-REL-G24/21. Relay terminal with 6.2mm overall width, 1 changeover contact, for coil voltage of 24VdcRoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon Nチャンネル パワーMOSFET INFINEON

    Infineon Nチャンネル パワーMOSFET

    INFINEON
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(2個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • Vishay ショットキーバリアダイオード, コモンカソード, 300A, 100V, 3-Pin TO-244 VISHAY

    Vishay ショットキーバリアダイオード, コモンカソード, 300A, 100V, 3-Pin TO-244

    VISHAY
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    翌々日出荷
    仕様ダイオード構成 = コモンカソード1チップ当たりのエレメント数 = 2ピーク逆繰返し電圧 = 100V実装タイプ = パネルマウントパッケージタイプ = TO-244ダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 3長さ = 93mm幅 = 21mm高さ = 17.5mmピーク逆電流 = 4.5mA高性能ショットキー整流器、50 → 400 A、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短時間です。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。. 低順方向電圧降下 低熱抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ヒートシンク トランジスタスプリングクリップ TO-218、TO-220、TO-247、TO-3P用 RS PRO

    RS Pro ヒートシンク トランジスタスプリングクリップ TO-218、TO-220、TO-247、TO-3P用

    RS PRO
    ¥799税込¥879
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様アクセサリタイプ = スプリングクリップ併用 = TO-218、TO-220、TO-247、TO-3Pトランジスタスプリングクリップ. TO220、TO218、TO247、TO3Pなどのパワートランジスタをヒートシンクに1箇所で固定可能なトランジスタスプリングクリップ 強力な押し付け力(最大7.5kg)で、ヒートシンクへの熱伝導特性を最大化。丸穴1つだけで2つのトランジスタに対応可能 あらゆる厚さのヒートシンクパネル又はパッドに適合 亜鉛めっき、透明不動態化仕上げ - 絶縁電圧1000V RS品番131-1216 TO-220適用、RS品番131-1238 TO-3P適用RoHS指令(10物質対応)対応
  • B型グロメット SUGICO(スギコ)

    B型グロメット

    SUGICO(スギコ)
    ¥225税込¥248
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ドーナツ状のゴムです。 ケーブルを保護します。
    材質EPDM
  • フィッシャー ヒートシンク トランジスタ用, ネジ止め式 Fischer Elektronik

    フィッシャー ヒートシンク トランジスタ用, ネジ止め式

    Fischer Elektronik
    ¥239税込¥263
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 21mm 赤 Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 21mm 赤

    Hirschmann Test & Measurement
    ¥999税込¥1,099
    1個
    翌々日出荷
    仕様●色:赤●オス/メス:メス●端子方法:はんだ●定格電圧:60V dc●許容電流値:16A●コンタクトめっき:錫●ばね接点:あり●長さ:21mm●コンタクト材質:真鍮●絶縁体:ポリカーボネイト(PC)●IEC1010. PCB Socket. Used to measure and test printed circuit boards during operation. These sockets have shrouded centre contacts and are side stackable. They may be screwed also to the PCB with self tapping screw from below. Insulation resistance: 5MΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • 環境配慮型 床用洗剤 GP101 HDクリーナー フローケム

    環境配慮型 床用洗剤 GP101 HDクリーナー

    フローケム
    ¥5,398税込¥5,938
    1本(3.78L)
    4日以内出荷
    「GP101 HDクリーナー」はアメリカ政府機関EPAが認定する環境配慮型のカーペット用洗剤です。(SAFER CHOICEセイファーチョイス認定取得) リスクアセスメントで実施義務の対象物質を含まない。すべての洗浄機で使える。素材にやさしい成分配合で多目的に使える。 汚れを浮かせる力が強く凹凸のある床材に最適。磨きの磁器タイルも光沢を損なわない。希釈の調整で幅広い用途に使える。
    用途機械部品などの製造工場の床、食品工場や厨房の、凹凸のある床など(磁器タイル、コンクリート、防水塗装の床、石材、ノンスリップシートなど)成分クエン酸ナトリウムほか希釈倍率ひどい汚れ:10倍/普通の汚れ:20倍/軽い汚れ:40倍/多目的:50~80倍液性アルカリ性香りシトラス
  • きいてうたって24曲 どうよううたのえほん 永岡書店

    きいてうたって24曲 どうよううたのえほん

    永岡書店(1件のレビュー)
    ¥2,300税込¥2,530
    1冊
    4日以内出荷
    子どもに人気の24曲のうたとカラオケが流れる、「うたのえほん」です。効果音ボタンを押して、遊びながらうたうことができます。24曲のうち4曲が英語のうたで、ネイティブの発音を楽しめます。対象年齢3歳以上。*** 収録曲 ***。1) アンパンマンのマーチ。2)きしゃポッポ。3)もりのくまさん。4)となりのトトロ 。5)あめふり。6)かたつむり。7)しゃぼんだま。8)ゆりかごのうた。9)はと。10)おにのパンツ。11)うさぎとかめ。12)しょうじょうじのたぬきばやし。13)はるがきた。14)かもめのすいへいさん。15)どんぐりころころ。16)ゆき。17)むすんでひらいて。18)おおきなくりのきのしたで。19)グーチョキパーでなにつくろう。20)いとまき。21)【えいご】 Head, Shoulders, Knees and Toes。22)【えいご】 Happy Birthday to You。23)【えいご】 Twinkle, Twinkle, Little Star。24)【えいご】 We Wish You a Merry Christmas
    判型B5変ページ数27ジャンル音の出る絵本著者名永岡書店編集部初版年月201711
  • ASUS ROG MAXIMUS Z890 APEX マザーボード ASUS(エイスース)

    ASUS ROG MAXIMUS Z890 APEX マザーボード

    ASUS(エイスース)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    4日以内出荷
    ・堅牢な電源ソリューション: 22(110A)+1(90A)+2(90A)+2(80A)電源ステージ、8 + 8 PIN ProCool電源コネクタ、SMDコンデンサ、マイクロファイン合金チョーク。・オーバークロック テクノロジー: NPU BOOST、オーバークロッカーのツールキット、AI OVERCLOCKING。・包括的な冷却:サーマルマネジメント、クーラーの互換性、VRMとアルミニウムI/Oヒートシンク、高伝導性サーマルパッド、AI Cooling ll、M.2 ヒートシンクとバックプレート、PCHヒートシンク、ROG DIMM.2カードヒートシンク、 ASUS Fan Xpert 4。・次世代の接続性:PCIe 5.0 SafeSlots、PCIe 5.0 M.2スロット、M.2 Slots with ROG M.2 PowerBoost、リア2 × THUNDERBOLT 4 TYPE-C PORTS、フロント1 x USB 20Gbps 60W 急速充電 & 1 × USB 10Gbps TYPE-C。・オンラインゲームに最適: WIFI 7、2.5Gbイーサネット、10Gbイーサネット、LANGuard。・DIYフレンドリー:PCIe スロット Q-Release Slim、M.2 Q-Latch、M.2 Q-Release、M.2 Q-Slide、Q-Antenna、Q-Dashboard、Q-Code、Q-LED、BIOS FlashBack ボタン、Clear CMOS ボタン、プリマウントされた I/O シールド。・没入型オーディオ: ROG SupremeFX ALC4080 コーデック、Savitech SV3H712 アンプ、Dolby Atmos。・ASUS AIインテリジェンス:AI NETWORKING II、AI OVERCLOCKING、AI COOLING II
    その他WOL by PME/P×E外寸(mm)370×312×108機能BIOS:2×256Mb Flash ROM/UEFI AMI BIOS、Extreme OC Kit、FlexKey button、LN2 Mode、ProbeIt、ReTry button、Safe boot button、Start button、Slow Mode、Extreme Engine Digi+、SMD Capacitor、MicroFine Alloy Choke、ASUS Q-Design 、M.2 Q-Latch、M.2 Q-Release、M.2 Q-Slide、PCIe Slot Q-Release Slim (with PCIe SafeSlot)、Q-Antenna、Q-Code、Q-Dashboard、Q-Connector、Q-DIMM、Q-LED (CPU [red]/ DRAM [yellow]/ VGA [white]/ Boot Device [yellow green])、Q-Slot、ASUS Thermal Solution、M.2 heatsink backplate、M.2 heatsink、VRM heatsink design、ASUS EZ DIY、BIOS FlashBack button、Clear CMOS button、CPU Socket lever protector、ProCool 2、Pre-mounted I/O shield、SafeSlot、SafeDIMM、Aura Sync、Addressable Gen 2 headers、Dual BIOS、Front Panel USB 20Gbps with Quick Charge 4+ Support、Support: up to 60W fast charging and USB Wattage Watcher、Output: 5/9/15/20V max. 3A/ PPS:3.3-21V max. 3A、Compatible with PD3.0 and PPSOSWindows 11(22H2 & later)/Windows 10 64bit(21H2 & later)チップセットIntel Z890オーディオ機能ROG SupremeFx 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4080、Impedance sense for front and rear headphone outputs、Supports: Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel MIC Jack-retasking、High quality 120 dB SNR stereo playback output and 110 dB SNR recording input、Supports up to 32-Bit/384 kHz playback on front panel、Audio Features 、SupremeFx Shielding Technology、Savitech SV3H712 AMP 、Gold-plated audio jacks、Rear optical S/PDIF out port、Premium audio capacitors、Audio coverRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth v5.4USBタイプRear USB(Total 11 ports):2 × Thunderbolt 4 ports(2 × USB Type-C)、1 × USB 20Gbps port(1 × USB Type-C)、4 × USB 10Gbps ports(4 × Type-A)、4 × USB 5Gbps ports(4 × Type-A)、Front USB(Total 10 ports)、1 × USB 20Gbps connector(supports USB Type-C with up to 60W PD/QC4+)、1 × USB 10Gbps connector(supports USB Type-C)、2 × USB 5Gbps headers support 4 additional USB 5Gbps ports、2 × USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 ports、USB Type-C power delivery output: max. 5V/3A、USB Type-C power delivery output: 5/9/15/20V max. 3A、PPS:3.3-21V max. 3AWi-FiWi-Fi 7、2×2 Wi-Fi 7 (802.11be)、Supports 2.4/5/6GHz frequency band、Supports Wi-Fi 7 320MHz bandwidth/up to 5.8Gbps transfer rateストレージTotal supports 6 × M.2 slots and 4 × SATA 6Gb/s ports、Support Intel Core Ultra Processors(series 2) 、M.2_1 slot(Key M)、type 2242/2260/2280/22110(supports PCIe 5.0 ×4 mode)、M.2_2 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、M.2_3 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 5.0 ×4 modes)、M.2_4 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 5.0 ×4 modes)、DIMM.2_1 slot(Key M) via ROG DIMM.2、type 2230/2242/2260/2280/22110(supports PCIe 4.0 ×4 mode) 、DIMM.2_2 slot(Key M) via ROG DIMM.2、type 2230/2242/2260/2280/22110(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、4 × SATA 6Gb/s ports、 Intel Rapid Storage Technology supports PCIe RAID 0/1/5/10、SATA RAID 0/1/5/10、M.2 slot from CPU only supports RAID 0/1/5、M.2_3 & M.2_4 share bandwidth with PCIE×16(G5)_2. When M.2_3 is enabled、PCIE×16(G5)_1 will run ×8 & PCIE×16(G5)_2 will run ×4. When M.2_3 & M.2_4 are enabled、PCIE×16(G5)_1 will run ×8 & PCIE×16(G5)_2 will disabled内蔵グラフィックス2 × Intel Thunderbolt 4 ports (USB Type-C) support DisplayPort and Thunderbolt video outputs Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to www.intel.com for any updates.Supports up to 8K@60Hz ×1 with DSC or 4K@60Hz × 2, ma×imum total bandwidth up to 23.8Gbps or 16Gbps/16Gbps, for resolution support please check DisplayPort 2.1 specs. VGA resolution support depends on processors' or graphic cards' resolution.フォームファクタATX:305×244イーサネット対応1 × Realtek 5Gb Ethernet/ASUS LANGuard対応ソフトウェアROG EXclusive Software:ROG CPU-Z、Dolby Atmos、Internet Security (1-year full version)、ASUS EXclusive Software、Armoury Crate、AIDA64 EXtreme (1 year full version)、Aura Creator、Aura Sync、Fan Xpert 4 (with AI Cooling2)、GameFirst、Power Saving、HWiNFO、ASUS AI Advisor、ASUS Driver Hub、ASUS GlidEX、Turbo Vcore、Adobe Creative Cloud (Free Trial)、Thunderbolt Share、USB Wattage Watcher、WinRAR (40 Days Free Trial)、UEFI BIOS、AI Overclocking Guide、ASUS EZ DIY 、ASUS CrashFree BIOS 3 、ASUS EZ Flash 3 、ASUS UEFI BIOS EZ Mode、ASUS MyHotkey、NPU Boost
  • LINK PIPE AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    LINK PIPE

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    62日以内出荷
  • AAVID THERMALLOY ヒートシンククリップ  TO-218、TO-220、TO-247用 AAVID THERMALLOY

    AAVID THERMALLOY ヒートシンククリップ TO-218、TO-220、TO-247用

    AAVID THERMALLOY
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = クリップ併用可能製品 = TO-218、TO-220、TO-247RoHS指令(10物質対応)対応併用機器TO-218、TO-220、TO-247アクセサリタイプクリップ
  • Vishay 整流ダイオード, シリーズ VISHAY

    Vishay 整流ダイオード, シリーズ

    VISHAY
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトダイオード Osram Opto Full Spectrum 55°Si スルーホール実装 TO-39 OSRAM Opto Semiconductors

    フォトダイオード Osram Opto Full Spectrum 55°Si スルーホール実装 TO-39

    OSRAM Opto Semiconductors
    ¥58,980税込¥64,878
    1箱(40個)
    7日以内出荷
    仕様検出スペクトル:赤外線, 紫外線, 可視光●ピーク感度波長:550nm●パッケージタイプ:TO-39●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●最小検出波長:350nm●最大検出波長:820nm●長さ:9.5mm●幅:9.5mm●高さ:3.7mm●極性:順方向●PINフォトダイオードTO-5パッケージ. OSRAM Opto SemiconductorsのBPW 21は、TO-39メタルCANパッケージに収められたフォトダイオードです。このスルーホールメタルパッケージは、ハーメチックシールドです。BPW 21は、人間の眼(VLambda)と同様の350 → 820 nmの用途向けに設計されています。BPW 21に適した用途には、露出計及び色分析があります。. BPW 21フォトダイオードの特長: TO-39パッケージ スルーホール取り付け 半角度: 55° 放射検出面積: 2.73 x 2.73 mm2RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET, 60 V, 43 A, 3 ピン パッケージTO-220 TK シリーズ 東芝

    Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET, 60 V, 43 A, 3 ピン パッケージTO-220 TK シリーズ

    東芝
    ¥979税込¥1,077
    1袋(5個)
    欠品中
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 43 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 15 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 4V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 53 W標準ターンオン遅延時間 = 21 nsMOSFET Nチャンネル、TK3xシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO マザーボード ASUS(エイスース)

    ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO マザーボード

    ASUS(エイスース)
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    22日以内出荷
    ・堅牢な電源ソリューション: 22(110A)+1(90A)+2(90A)+2(80A)電源ステージ、8 + 8 PIN ProCool電源コネクタ、10K ブラックメタリックコンデンサ。・オーバークロック テクノロジー: NPU BOOST、AI OVERCLOCKING。・包括的な冷却:サーマルマネジメント、クーラーの互換性、VRMとアルミニウムI/Oヒートシンク、高伝導性サーマルパッド、AI Cooling ll、M.2 ヒートシンクとバックプレート、PCHヒートシンク、ASUS Fan Xpert 4。・次世代の接続性:PCIe 5.0 SafeSlots、PCIe 5.0 M.2スロット、M.2 Slots with ROG M.2 PowerBoost、リア2 × THUNDERBOLT 4 TYPE-C PORTS、フロント1 x USB 20Gbps 60W 急速充電 & ONE USB 10Gbps TYPE-C FRONT PANEL CONNECTORS。・オンラインゲームに最適: WIFI 7、2.5Gbイーサネット、5Gbイーサネット、LANGuard。・DIYフレンドリー:PCIe スロット Q-Release Slim、NEW M.2 Q-Latch、M.2 Q-Release、M.2 Q-Slide、Q-Antenna、Q-Dashboard、Q-Code、Q-LED、BIOS FlashBack ボタン、Clear CMOS ボタン、プリマウントされた I/O シールド。・没入型オーディオ: ROG SupremeFX ALC4080 コーデック、Savitech SV3H712 アンプ、Dolby Atmos。・ASUS AIインテリジェンス:AI NETWORKING II、AI OVERCLOCKING、AI COOLING II
    その他256Mb Flash ROM/UEFI AMI BIOS外寸(mm)370×312×108機能BIOS:256Mb Flash ROM/UEFI AMI BIOS、Extreme OC Kit、FlexKey button、ReTry button、Start buttonExtreme Engine Digi+、10K Black metallic capacitors、MicroFine alloy choke ASUS Q-Design 、M.2 Q-Latch、M.2 Q-Release、M.2 Q-Slide、Q-Release Slim (with PCIe SafeSlot)、Q-Antenna、Q-Code、Q-Connector、Q-Dashboard、Q-LED (CPU [red]/ DRAM [yellow]/ VGA [white]/ Boot Device [yellow green])、Q-SlotASUS Thermal Solution、M.2 heatsink backplate、M.2 heatsink、Metal backplate、VRM heatsink designASUS EZ DIY、Backplate、BIOS FlashBack button、Clear CMOS button、CPU Socket lever protector、ProCool 2、Pre-mounted I/O shield、SafeSlot、SafeDIMMAura Sync、Addressable Gen 2 header(s)ROG M.2 PowerBoostFront Panel USB 20Gbps with Quick Charge 4+ Support、Support: up to 60W fast charging and USB Wattage Watcher、Output: 5/9/15/20V max. 3A/ PPS:3.3-21V max. 3AOSWindows 11(22H2 & later)オーディオ機能ROG SupremeFx 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4082、Impedance sense for front and rear headphone outputs、Supports: Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel MIC Jack-retasking、High quality 120 dB SNR stereo playback output and 110 dB SNR recording input、Supports up to 32-Bit/384 kHz playback on front panel、Audio Features 、SupremeFx Shielding Technology、ESS ES9219 QUAD DAC、Gold-plated audio jacks、Rear optical S/PDIF out port、Premium audio capacitorsRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth v5.4USBタイプRear USB(Total 11 ports):2 × Thunderbolt 4 ports(2 × USB Type-C)、5 × USB 10Gbps ports(4 × Type-A + 1 × USB Type-C)、4 × USB 5Gbps ports(4 × Type-A)、Front USB(Total 10 ports)、1 × USB 20Gbps connector(supports USB Type-C with up to 60W PD/QC4+)、1 × USB 10Gbps connector(supports USB Type-C)、2 × USB 5Gbps headers support 4 additional USB 5Gbps ports、2 × USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 ports、USB Type-C power delivery output: max.5V/3A、USB Type-C power delivery output:5/9/15/20V max.3A、PPS:3.3-21V max.3AWi-FiWi-Fi 7、2×2 Wi-Fi 7 (802.11be)、Supports 2.4/5/6GHz frequency band、Supports Wi-Fi 7 320MHz bandwidth/up to 5.8Gbps transfer rateストレージSupports 6 × M.2 slots and 4 × SATA 6Gb/s ports、Intel Core Ultra Processors(series 2) 、M.2_1 slot(Key M)、type 2242/2260/2280/22110(supports PCIe 5.0 ×4 mode)、M.2_2 slot(Key M)、type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 ×4 mode)、M.2_3 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 5.0 ×4 mode)、M.2_4 slot(Key M)、type 2242/2260/2280 (supports PCIe 5.0 ×4 mode)、Intel Z890 Chipset、M.2_5 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode) 、M.2_6 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、4 × SATA 6Gb/s ports 、SlimSAS slot supports PCIe 4.0 ×4 mode or up to 4 SATA devices via a transfer cable. The cable is purchased separately. 、 Intel Rapid Storage Technology supports PCIe RAID 0/1/5/10、SATA RAID 0/1/5/10、M.2 slot from CPU only supports RAID 0/1/5、 When M.2_3 or M.2_4 is enabled、PCIE×16(G5) will run ×8 only内蔵グラフィックス1 × HDMI port 2 × Intel Thunderbolt 4 ports (USB Type-C) support DisplayPort and Thunderbolt video outputs Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to www.intel.com for any updates Supports ma×. 8K@60Hz with DSC as specified in HDMI 2.1. Supports up to 8K@60Hz ×1 with DSC or 4K@60Hz × 2, ma×imum total bandwidth up to 23.8Gbps or 16Gbps/16Gbps, for resolution support please check DisplayPort 2.1 specs. VGA resolution support depends on processors' or graphic cards' resolution.フォームファクタATX:305×244イーサネット対応1 × Intel 2.5Gb Ethernet/1 × Realtek 5Gb Ethernet/ASUS LANGuard対応ソフトウェアROG EXclusive Software:ROG CPU-Z、Dolby Atmos、Polymo Lighting2、Internet Security (1-year full version)、ASUS EXclusive Software、Armoury Crate、AIDA64 EXtreme (1 year full version)、Aura Creator、Aura Sync、Xpert 4 (with AI Cooling2)、GameFirst、Power Saving、Hwinfo、ASUS AI Advisor、ASUS DriverHub、ASUS GlidEX、Thunderbolt Share、USB Wattage Watcher、TurboV Core 、Adobe Creative Cloud (Free Trial)、WinRAR (40 Days Free Trial)、UEFI BIOS、NPU Boost、AI Overclocking Guide、ASUS EZ DIY 、ASUS CrashFree BIOS 3 、ASUS EZ Flash 3 、ASUS UEFI BIOS EZ Mode、ASUS MyHotkey、FlEXKey
  • オープンエアシェーカー用アクセサリ テストチューブラック オーハウス

    オープンエアシェーカー用アクセサリ テストチューブラック

    オーハウス
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    30日以内出荷
    ラックの素材は、塩化ビニル鋼鈑です。プラットフォームへの簡単な取り付けを可能にする部品が付属しています。
    寸法(cm)9.5×41.9×10.2
  • Turn Signal Load Resistors To Replace Original DENALI

    Turn Signal Load Resistors To Replace Original

    DENALI
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    62日以内出荷
    Turn Signal Load Resistors To Replace Original は、白熱灯から LEDウィンカーに交換するときに、信号の過点滅を防ぐために必要です。これらの10オーム負荷抵抗器を使用して、元の21ワットのウィンカーを DENALI LEDウィンカーに交換してください。オートバイに取り付けられているウィンカーごとに 1 つの抵抗器が必要です。
    仕様21 Watt Signals (Pair)セット内容(×2) 10 オーム、20 ワットのウィンカー抵抗器、(×4) ポジロック コネクタ