18650リチウムイオン充電池です。
電池に直接ケーブルを挿せるmicroUSB充電ポート搭載なので、充電器の必要がありません。
規格18650、【PES】有
バッテリー容量(mAh)2600
電圧(V)3.7
保護回路有り
寸法(Φ×mm)18×69
質量(g)48
対応機種A20、A22、C2、C3、D1、E10、E12R、FU8、L50C、P26、T1、TO40R、E10、I333、L50、L50S、L60、LT35Pro、T101、T101Pro、T103、T103Pro、T103W、T103WPro、TO46R、LT35
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様【電力】9.62Wh
本数1本
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
21700リチウムイオン充電池です。
電池に直接ケーブルを挿せるmicroUSB充電ポート搭載なので、充電器の必要がありません。
規格21700、【PES】有
バッテリー容量(mAh)4800
電圧(V)3.7
保護回路有り
寸法(Φ×mm)21.6×76.1
質量(g)72.3
対応機種A20、A22、L1、C2、TO50R
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様【電力】17.76Wh
本数1本
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
パッケージ/ケースTO-263
許容差±1%
テクノロジー厚膜
長さ(mm)10.5
関連キーワード