カテゴリ

  • 自動車補修部品(2)
    • 高付加価値オイルフィルター(2)
  • パソコン/周辺機器(102)
  • 制御機器(77)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 測定用品(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 作業工具(5)
  • 機構部品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 家電(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 切削工具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「to-24」の検索結果

関連キーワード
233件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルフィルター モノタロウ

    オイルフィルター

    モノタロウ(8687件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1個ほか
    当日出荷
    日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
    用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
  • 育苗用ティーオートレー シモジマ

    育苗用ティーオートレー

    シモジマ(52件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1枚
    当日出荷
    材質ポリプロピレン
  • 802.3 af to 24V ギガビットPoEコンバータ ハイテクインター

    802.3 af to 24V ギガビットPoEコンバータ

    ハイテクインター
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    11日以内出荷
    802.3 af to 24V ギガビットPoEコンバータ【オプション製品】
  • ステンレスアジャスターボルトシリーズ SUGICO(スギコ)

    ステンレスアジャスターボルトシリーズ

    SUGICO(スギコ)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ・機器や家具の高さ、水平調整に使用します。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
  • 重量級アジャスト脚 TO-240 SUGICO(スギコ)

    重量級アジャスト脚 TO-240

    SUGICO(スギコ)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    翌々日出荷
    材質SUS304、(ボルト)SUS303ねじ径W3/4×10
  • アジャスト脚 SUGICO(スギコ)

    アジャスト脚

    SUGICO(スギコ)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    翌々日出荷
    ・機器や家具の高さ、水平調整に使用します。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
  • 重量級アジャスト脚 SUGICO(スギコ)

    重量級アジャスト脚

    SUGICO(スギコ)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    翌々日出荷
    用途18-8ステンレス(SUS304)製で耐食性・耐薬品性に優れています。 ボール部もムクですので重量感があります。材質SUS304ねじ山W3/4×10RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS430 アジャスト脚 SUGICO(スギコ)

    SUS430 アジャスト脚

    SUGICO(スギコ)
    ¥849税込¥934
    1個
    翌々日出荷
    ・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
  • 味わい食房 使いやすいお玉 下村工業

    味わい食房 使いやすいお玉

    下村工業
    ¥379税込¥417
    1個
    翌々日出荷
    使いやすいミドルサイズのお玉!小さめの鍋にもピッタリ。汁物や煮物がすくいやすい。食器洗い乾燥機に対応
    材質金属部/ステンレス鋼 ハンドル/ポリプロピレン質量(g)70本体寸法(mm)72×60×265対応食洗機:対応○
  • アジャスターボルト TO-240-1・TO-240-2 SUGICO(スギコ)

    アジャスターボルト TO-240-1・TO-240-2

    SUGICO(スギコ)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    翌々日出荷
    ・機器や家具の高さ、水平調整に使用します。・床固定用のアンカー穴付きです。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質SUS304
  • アジャスターボルト TO-240CS SUGICO(スギコ)

    アジャスターボルト TO-240CS

    SUGICO(スギコ)
    ¥649税込¥714
    1個
    翌々日出荷
    ・機器や家具の高さ、水平調整に使用します。・床固定用のアンカー穴付きです。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質SUS430
  • 重量級アジャスト脚(床固定型)TO-240H SUGICO(スギコ)

    重量級アジャスト脚(床固定型)TO-240H

    SUGICO(スギコ)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    翌々日出荷
    ・機器や家具の高さ、水平調整に使用します。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質SUS304、(ボルト)SUS303ねじ径W3/4×10
  • 六角受座 M20×P2.5ネジ用 SUGICO(スギコ)

    六角受座 M20×P2.5ネジ用

    SUGICO(スギコ)
    ¥319税込¥351
    1個
    翌々日出荷
    ・アジャスター用の受座です。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • TKF 油用フィルター Φ260X340(Φ29) 東海

    TKF 油用フィルター Φ260X340(Φ29)

    東海
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(2個)
    翌々日出荷
    放電加工油の耐油性に優れたろ紙、部材を使用しています。熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は水用ろ紙に比べて粗目となります。
    適合放電加工油用材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ 、パッキン:NBRゴム質量(kg)8高さ(mm)340内径(Φmm)29方式内圧式外径(Φmm)260圧力方式内圧式
  • ラダーストッパー TOWA[清掃用品、安全保護具]

    ラダーストッパー

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    5日以内出荷
    最大級のT型のアルミニウムが、粘りのあるゴムに埋め込まれています。 ゴムの上面には2mmの溝、底部には雨でも滑らない最適の溝が掘られています。 実際にフォークリフトのタイヤに使われているものと同じ構造になっています。
    繰り返し・詰め替え対応
  • パール ヤマニパッケージ

    パール

    ヤマニパッケージ
    ¥19,980税込¥21,978
    1ケース(50枚)
    5日以内出荷
    フタのパールな質感が高級感を演出します。桃Lサイズが5ケ入ります。
    仕様フタ・身適合桃Lサイズ5個種別果物・フルーツ構成部品2
  • ポットシンク SUGICO(スギコ)

    ポットシンク

    SUGICO(スギコ)
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1個
    7日以内出荷
    材質SUS304内寸(mm)610×610
  • コンテナ運搬用台車 トーホーエイド

    コンテナ運搬用台車

    トーホーエイド
    ¥5,098税込¥5,608
    1台
    3日以内出荷
    1辺オープン(下向き)型のため、積載物を取り出しやすいです。天板材質はスチールで頑丈のため、現場での作業にも最適です。キャスターはエラストマーのため、滑らかで静音性も優れています。
    用途コンテナ運搬用台車質量(kg)4.8色ホワイト材質(車輪)エラストマー耐荷重(kg)100荷台寸法(幅)(mm)440キャスター径(Φmm)50材質(天板)スチールRoHS指令(10物質対応)対応特性静音性荷台寸法(奥行)(mm)670
  • Type-Cケーブル直出し & USB Type-Aポート×1 2台同時充電可能 省スペースデザイン AC充電器 avail(アベル)

    Type-Cケーブル直出し & USB Type-Aポート×1 2台同時充電可能 省スペースデザイン AC充電器

    avail(アベル)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    スマートフォンの急速充電やタブレットモバイルバッテリーの充電など、家庭用コンセントから直接充電できます。最大出力2.4AのUSBポート付なので、機器を2台同時に充電できます。USBポートには接続機器を自動判別して最適な充電できる機能を搭載。離れた場所でも充電に便利なコード長さ約2m。コンパクトな設計&折りたたみプラグで持ち運びにも便利。100~240V対応なので海外でもご使用になれます
    質量(g)約74出力Type‐C:DC5V/2.4A(MAX)、USB‐A:DC5V/2.4A(MAX)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×35×35入力AC100V~240V 50/60Hz 0.3A
  • iPhone16 6.1インチ対応 フチまで全面保護 液晶保護ガラスフィルム avail(アベル)

    iPhone16 6.1インチ対応 フチまで全面保護 液晶保護ガラスフィルム

    avail(アベル)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    4日以内出荷
    画面を広くカバーする全面保護タイプ。ガラスの表面硬度10Hで傷がつきにくい。エアレス仕様で気泡を軽減、ガラスが貼りやすい。厚さ0.33mmの日本メーカー製ガラスを採用。万一割れても安心な飛散防止加工。汚れや防指紋に優れた表面コートで滑らかなタッチ操作。手を傷つけないラウンドエッジ加工
    付属品アルコールシート×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、取扱説明書 兼 保証書×1厚さ(mm)ガラス本体:0.33寸法(幅W×高さH)(mm)約68.2×144.2
  • グランドジョイント(雌) 24/30 IWAKI(AGCテクノグラス)

    グランドジョイント(雌) 24/30

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    長さ(mm)摺:30管径(Φmm)28大径(Φmm)24摺合せ共通摺合せTS24/30
  • PD20W対応 Type-Cケーブル直結 窒化ガリウム採用 コンパクトAC充電器 avail(アベル)

    PD20W対応 Type-Cケーブル直結 窒化ガリウム採用 コンパクトAC充電器

    avail(アベル)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    4日以内出荷
    直結のUSB CケーブルとUSB Aポート付き
    用途電源プラグは90度折りたたみ可能なので、カバンの中やポケットの中で引っかかったり一緒に入っているものを傷つける心配がありません仕様PowerDelivery:PD20W対応色ブラック長さ(m)1.5保証期間6ヶ月
  • PD20W対応 Type-Cケーブル直結窒化ガリウム採用 コンパクトAC充電器 avail(アベル)

    PD20W対応 Type-Cケーブル直結窒化ガリウム採用 コンパクトAC充電器

    avail(アベル)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    4日以内出荷
    Type-C(PD: Power Delivery3.0)ケーブルとUSB-A(QC)ポートを備え、2台同時充電が可能。Type-C(PD)接続なら最大20Wの高速充電に対応。接続機器を自動認識して最適な充電ができるSmartIC機能。90°折たたみプラグで持ち運びに便利。次世代半導体であるGaN(窒化ガリウム)ICを搭載。使用中の発熱を抑え、小型化を実現。100~240V対応なので海外でも使用可能
    色ホワイト出力【Type‐C出力】PD3.0 : DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大20W) 【USB‐A出力】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A (最大18W) 【C+A同時出力】5V/3A (最大15W)コード長さ(m)約1.5コネクタ形状Type‐C寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×40入力AC100V~240V 50/60Hz 0.8A
  • iPhone SE 4.7インチ対応 ケースに干渉しない 液晶保護ガラスフィルム avail(アベル)

    iPhone SE 4.7インチ対応 ケースに干渉しない 液晶保護ガラスフィルム

    avail(アベル)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    4日以内出荷
    ケースに干渉しないスタンダードサイズ。ガラスの表面硬度10Hで傷がつきにくい。エアレス仕様で気泡を軽減、ガラスが貼りやすい。厚さ0.33mmの日本メーカー製ガラスを採用。万一割れても安心な飛散防止加工。汚れや防指紋に優れた表面コートで滑らかなタッチ操作。手を傷つけないラウンドエッジ加工
    付属品アルコールシート×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、取扱説明書 兼 保証書×1厚さ(mm)ガラス本体:0.33寸法(幅W×高さH)(mm)約59.0×129.9
  • iPhone16 6.1インチ対応 ケースに干渉しない 液晶保護ガラスフィルム avail(アベル)

    iPhone16 6.1インチ対応 ケースに干渉しない 液晶保護ガラスフィルム

    avail(アベル)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    4日以内出荷
    ケースに干渉しないスタンダードサイズ。ガラスの表面硬度10Hで傷がつきにくい。エアレス仕様で気泡を軽減、ガラスが貼りやすい。厚さ0.33mmの日本メーカー製ガラスを採用。万一割れても安心な飛散防止加工。汚れや防指紋に優れた表面コートで滑らかなタッチ操作。手を傷つけないラウンドエッジ加工
    付属品アルコールシート×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、取扱説明書 兼 保証書×1厚さ(mm)ガラス本体:0.33寸法(幅W×高さH)(mm)約65.7×141.7
  • グランドジョイント(雌) 24/40 IWAKI(AGCテクノグラス)

    グランドジョイント(雌) 24/40

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    長さ(mm)摺:40管径(Φmm)28大径(Φmm)24摺合せ共通摺合せTS24/40
  • 透明摺合せグランドジョイント(雌) 24/30 IWAKI(AGCテクノグラス)

    透明摺合せグランドジョイント(雌) 24/30

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    ¥3,898税込¥4,288
    1箱(1個)
    12日以内出荷
    長さ(mm)摺:30管径(Φmm)28大径(Φmm)24摺合せ24/30
  • 透明摺合せグランドジョイント(雌) 24/40 IWAKI(AGCテクノグラス)

    透明摺合せグランドジョイント(雌) 24/40

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    ¥4,198税込¥4,618
    1箱(1個)
    12日以内出荷
    長さ(mm)摺:40管径(Φmm)28大径(Φmm)24摺合せ24/40
  • TE Connectivity ファストン端子 メス FASTON .187 シリーズ, 24AWG to 20AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ファストン端子 メス FASTON .187 シリーズ, 24AWG to 20AWG

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥579税込¥637
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様シリーズ = FASTON .187絶縁 = 非絶縁最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.6mm2最小ワイヤサイズAWG = 24AWG最大ワイヤサイズAWG = 20AWGタブサイズ = 4.75 x 0.51mm長さ = 16.6mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity FASTON 187シリーズクイックコネクトレセプタクル圧着端子. 迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 187シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。このFASTON 187レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補うステップダウン絶縁サポートバレルを備えています。このFASTON 187レセプタクルの背面にあるテーパー壁は、座なしタブの過挿入を防止します。各FASTON端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様通りに機能します。機械的強度と導電性の最適な組み合わせを実現するために、別売りの専用圧着工具を使用してください。「F」型圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで精確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。. 特長と利点. 正しい工具を使用して素早く導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 正確な伸張強度及び導電性 振動及び腐食に最大限の耐久性. 用途. FASTON 187圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity ファストン端子 メス FASTON .110 シリーズ, 24AWG to 20AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ファストン端子 メス FASTON .110 シリーズ, 24AWG to 20AWG

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様シリーズ = FASTON .110絶縁 = 非絶縁最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2コネクタタイプ = クイックディスコネクト ターミナル最小ワイヤサイズAWG = 24AWG最大ワイヤサイズAWG = 20AWGタブサイズ = 2.79 x 0.5mm長さ = 15.4mmTE Connectivity FASTON 110シリーズ圧着レセプタクル. 迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 110シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。このFASTON 110レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補うステップダウン絶縁サポートバレルを備えています。このFASTON 110レセプタクルの背面にあるテーパー壁は、座なしタブの過挿入を防止します。各FASTON端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様通りに機能します。機械的強度と導電性の最適な組み合わせを実現するために、別売りの専用圧着工具を使用してください。「F」型圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで精確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。. 特長と利点. 正しい工具を使用して素早く導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 正確な伸張強度及び導電性 振動及び腐食に最大限の耐久性. 用途. FASTON 110圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(275件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • スポーツバイク用ボトムブラケット FSA BB ck M/EXO 24mm to PF30 CFM3-46 FSA

    スポーツバイク用ボトムブラケット FSA BB ck M/EXO 24mm to PF30 CFM3-46

    FSA
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    4日以内出荷
    FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。PF30規格のフレームに24mmシャフトのMegaExoクランクを合わせるためのボトムブラケット。
    材質アルミ色ニュートラル質量(g)50タイプボトムブラケット径(Φ)フレーム:PF30メーカーFSA互換性Mega Exo 24mm分野ロードテクノロジーPressFit30
  • TE Connectivity ファストン端子 メス FASTON .110 シリーズ, 24AWG to 20AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ファストン端子 メス FASTON .110 シリーズ, 24AWG to 20AWG

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥3,298税込¥3,628
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = FASTON .110絶縁 = 非絶縁断熱材 = ナイロン, PE, PP最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.6mm2最小ワイヤサイズAWG = 24AWG最大ワイヤサイズAWG = 20AWGタブサイズ = 2.79mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅合金TE Connectivity FASTON 110シリーズ圧着レセプタクル. 迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 110シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。このFASTON 110レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補うステップダウン絶縁サポートバレルを備えています。このFASTON 110レセプタクルの背面にあるテーパー壁は、座なしタブの過挿入を防止します。各FASTON端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様通りに機能します。機械的強度と導電性の最適な組み合わせを実現するために、別売りの専用圧着工具を使用してください。「F」型圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで精確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。. 特長と利点. 正しい工具を使用して素早く導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 正確な伸張強度及び導電性 振動及び腐食に最大限の耐久性. 用途. FASTON 110圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • LINDY DVI-D(24+1) to VGA オス/メス 変換アダプタケーブル LINDY

    LINDY DVI-D(24+1) to VGA オス/メス 変換アダプタケーブル

    LINDY
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    5日以内出荷
    DVIデジタル信号を VGAアナログ信号に変換できます。 DVIポートからの供給電力により、外部電源不要。 すべての VGA端子のプロジェクターとモニターに対応。 繋ぐだけですぐに使え、ドライバ不要です。
    仕様【前端】DVI-D(24+1)オス【後端】VGA メス色ブラック使用温度(℃)0 ~ 80寸法(cm)10消費電力(mA)250最大解像度1920×1200 / 1920×1080色深度8 / 10 / 12 bits材質(シェル)PVC / ABS
  • Mean Well スイッチング電源 MEAN WELL

    Mean Well スイッチング電源

    MEAN WELL(2件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • New Japan Radio 正電圧 3端子レギュレータ, 1.5A, 24 V 固定出力, 3-Pin TO-220F 新日本無線

    New Japan Radio 正電圧 3端子レギュレータ, 1.5A, 24 V 固定出力, 3-Pin TO-220F

    新日本無線
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様出力電圧 = 24 V出力電流 Max = 1.5Aパッケージタイプ = TO-220F出力タイプ = 固定実装タイプ = スルーホール入力電圧 Max = 40 Vピン数 = 3パワーレーティング = 1W動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃出力数 = 1極性 = 正ロードレギュレーション = 240 mVNJM78xx、1.5 A電圧レギュレータ、新日本無線. 新日本無線 の NJM78xx シリーズの正リニア電圧レギュレータは固定電圧レギュレータです。 この3端子NJM78シリーズの電圧レギュレータは、電圧及び電流出力の調整を求めない限り、外部コンポーネントは必要ありません。 内部熱的過負荷保護、電流制限及び安全領域動作補償機能を統合しています。 NJRレギュレータICは、1.5 Aの出力電流を生成し、シングルポイントレギュレーションで発生する問題を解消するオンカードレギュレーションなど、幅広い用途で用いられています。. 出力電流: 1.5 A 固定電圧範囲: 5 → 20 V 内部短絡保護制限 / 内部熱的過負荷保護 良好なリップル除去率 TO252パッケージ バイポーラテクノロジー
  • HDMIメス-DVI(24 + 1)オスアダプター VENTION

    HDMIメス-DVI(24 + 1)オスアダプター

    VENTION
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷
    DVI(24+1) to HDMI アダプター
    インターフェースDMI(24+1)オス:HDMIメスプラグ金メッキ解像度1080P/60HzRoHS指令(10物質対応)対応メス形状HDMI変換タイプメス - オス材質(シェル)PVC
  • HDMIオス-DVI(24 + 5)メスアダプター VENTION

    HDMIオス-DVI(24 + 5)メスアダプター

    VENTION
    ¥929税込¥1,022
    1個
    6日以内出荷
    HDMI to DVI(24+5) アダプター
    プラグ金メッキ解像度1080P/60HzRoHS指令(10物質対応)対応オス形状HDMI変換タイプオス-メス材質(シェル)PVC
  • 膜付グロメット SUGICO(スギコ)

    膜付グロメット

    SUGICO(スギコ)
    ¥61税込¥67
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ドーナツ状のゴムです。ケーブルを保護します。
    材質EPDM
  • 液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    翌日出荷
    27インチのIPSパネルを採用、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジに対応。インターフェイスはHDMI 2.0x1 (60Hz)、DisplayPort 1.2 x1 (60Hz)、USB Type-C x1 (60Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらに、KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。最大130mm(横置時)の範囲で高さを調整出来る昇降式スタンドを搭載し、お好みの高さにモニターを固定できます。さらに、ピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。75x75mmのVESAマウントに対応します。
    付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源アダプター、電源ケーブル、マニュアル、保証書仕様●HDR10:NO●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES質量(kg)約3.5使用温度範囲(℃)0~50電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4Aサイズ(inch)27表面処理非光沢使用湿度範囲10~90%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440×614×194コントラスト比4000:1表示色1677万色 sRGB87% / DCI-P3 71%解像度1920×1080視野角H:178°/V:178°(上下/左右)応答速度16ms入力端子HDMI×1/Type-C×1スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式VAブルーライトカットブルーライト軽減モード:YESフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250
関連キーワード
tok do-24特集