「to-2282」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルフィルター 東洋エレメントオイルフィルター東洋エレメント(20件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷から7日以内出荷
自動車用フィルタのトップメーカーとしての軽自動車からバスやトラックにいたるまで一販隻以上の実績と信頼が「東洋ブランド」の強みです。
用途オイル中の有害な不純物を取り除き、綺麗なオイルをエンジンに供給する役目
オイルフィルター モノタロウオイルフィルターモノタロウ(8517件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
オイルフィルター サンエレメントオイルフィルターサンエレメント(147件のレビュー)
4,990税込5,489
1個
当日出荷から12日以内出荷
日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
オイルフィルター EXCEL(エクセル)オイルフィルターEXCEL(エクセル)(274件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から32日以内出荷
オイルエレメント アルプス工業オイルエレメントアルプス工業(11件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から12日以内出荷
用途自動車用オイルエレメント
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 1.2 → 37 V, 3-Pin, LM317MBTG onsemionsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 1.2 → 37 V, 3-Pin, LM317MBTGonsemi
1,398税込1,538
1袋(20個)
5日以内出荷
レギュレータタイプ = リニア電圧mA出力電圧 = 1.2 → 37 Vラインレギュレーション = 0.07 %/Vロードレギュレーション = 1.5 %/V、70 mV%極性 = 正パッケージタイプ = TO-220基準電圧 = 1.25V出力タイプ = 可変寸法 = 10.28 x 4.82 x 15.75mm動作温度 Min = -40 ℃mm幅 = 4.82mm1.2 → 37 V リニア電圧レギュレータ、 ON Semiconductor. ON SemiconductorのLM317シリーズは可変リニア電圧レギュレータです。この3端子正電圧レギュレータは、出力電圧範囲1.2 → 37 Vで1.5 A以上の出力電流を供給できます。LM317可変電圧レギュレータは使いやすく、オンカードレギュレーションなどの多様な用途に使用できるほか、プログラマブル出力レギュレータとしても使用できます。調整端子と出力端子の間に固定抵抗を入れると、高精度の電流レギュレータとして使用できます。. 出力電圧範囲: 1.25 → 37 V 出力電流: 1.5 A 短絡電流制限、熱保護及び安全領域補償 高電圧用途向けのフローティング動作
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 -15 V, 3-Pin, MC79M15CTG onsemionsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 -15 V, 3-Pin, MC79M15CTGonsemi
2,598税込2,858
1セット(50個)
7日以内出荷
レギュレータタイプ = リニア電圧mA出力電圧 = -15 Vラインレギュレーション = 80 mVロードレギュレーション = 240 mV極性 = 負パッケージタイプ = TO-220ピン数 = 3出力タイプ = 固定寸法 = 10.28 x 4.82 x 15.75mm動作温度 Min = 0 ℃mm幅 = 4.82mm負電圧リニアレギュレータ、ON Semiconductor. 短絡 / 過熱保護機能を搭載した経済的な負電圧レギュレータです。 さまざまな用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応