カテゴリ

  • 自動車補修部品(1)
    • 高付加価値オイルフィルター(1)
  • 制御機器(27)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 測定用品(2)
  • 電気材料(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「to16a」の検索結果

関連キーワード
44件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルフィルター モノタロウ

    オイルフィルター

    モノタロウ(8693件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1個ほか
    当日出荷
    日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
    用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
  • HPE 2.5m C19 to 16A L6-20 JP Power Cord HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE 2.5m C19 to 16A L6-20 JP Power Cord

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷
    電源ケーブル。HPE 2.5m C19 to 16A L6-20 JP Power Cord。
    電源コード(m)2.5
  • Vishay ショットキーバリアダイオード, 16A, 60V, 2-Pin TO-220AC VISHAY

    Vishay ショットキーバリアダイオード, 16A, 60V, 2-Pin TO-220AC

    VISHAY
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 60V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-220ACダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2長さ = 10.54mm幅 = 4.7mm高さ = 8.89mm動作温度 Min = -65 ℃高性能ショットキー整流器、16 → 25 A、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は、非常に速いです。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET, 60 V, 16 A, 3 ピン パッケージTO-220 STripFET シリーズ STMicro

    STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET, 60 V, 16 A, 3 ピン パッケージTO-220 STripFET シリーズ

    STMicro
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 16 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 100 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 4V最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホールトランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 45 W標準入力キャパシタンス @ Vds = 315 pF @ 25 VNチャンネルSTripFETΩ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • 10Gbpsシリコンケーブル USB-A to USB-C iPhone16 15 Android各種 しなやか 絡まない  USB3.2 Gen2  高速データ転送 ケーブルバンド付 1m 全1色 2年保証 スモーキーブラック MOTTERU

    10Gbpsシリコンケーブル USB-A to USB-C iPhone16 15 Android各種 しなやか 絡まない USB3.2 Gen2 高速データ転送 ケーブルバンド付 1m 全1色 2年保証 スモーキーブラック

    MOTTERU
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    4日以内出荷
    最大10Gbpsの高速データ転送対応。すべすべとした触りごこち。断線にも強い。幅広い機種に対応。"もしも"の時もスマホを守る 温度センサー搭載。シリコンケーブルバンド付きで持ち運びも便利。安心の2年保証
    本体質量(g)約50通信速度最大10GbpsUSBタイプUSB3.2(Gen2)
  • BoostCharge USB-A to USB-C ケーブル 15W 3M ブラック BELKIN(ベルキン)

    BoostCharge USB-A to USB-C ケーブル 15W 3M ブラック

    BELKIN(ベルキン)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    このUSB-A to USB-C充電ケーブルは、iPhone 16を45分で0%から50%まで充電し、。Samsung Galaxy S25およびそれ以前のモデルと一般的なタブレットに対応しています。再生素材を使用して作られたBelkin初のケーブルで、柔らかく耐久性に優れ、30万回の折り曲げや2万回の抜き差しにも耐えることができます。iPhone 16およびそれ以前のモデル、またはSamsung Galaxy S25およびそれ以前のモデルを45分で0%から50%まで急速充電 。ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、被膜の50%にPCR(使用済みリサイクル)TPE素材を使用することで、。充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減 。柔らかい編組ナイロンの外装を採用した、柔軟で使いやすい設計 。30万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐える安全かつ高耐久な構造。高品質な素材と洗練されたデザイン 。持ち運びや収納に便利なコンパクトサイズ 。USB-IF認証済み
    色ブラックケーブル長(m)3保証期間2年間製品保証RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)PCRワット数15W
  • Vishay サイリスタ SCR VISHAY

    Vishay サイリスタ SCR

    VISHAY
    ¥439~税込¥483~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート 7/16 プラグ - N型 - ジャック HUBER & SUHNER

    Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート 7/16 プラグ - N型 - ジャック

    HUBER & SUHNER
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(コンタクト)ベリリウム銅, 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きストレート
  • Omni Mobile 25600 Omnicharge

    Omni Mobile 25600

    Omnicharge
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    Omnichargeのモバイルシリーズの中のProモデル。25600mAhのUSB-A 2ポート USB-C 出力60W DC 出力最大72W ワイヤレス充電 10W ケーブル計2本付きモデル
    色ブラック質量(g)630出力USB-C:5V、9V、12V、15V、20V、up to 3A、60W max、USB-A:QC3.0、5V/2.4A、9V/2A、12V/1.5A、DC:12V、16V、19V、24V up to 3A、72W max寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×157×25入力USB-C:USB-PD、5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、90W max、DC:5-25V、5A max、90W max動作温度、湿度範囲0~40℃バッテリー容量(mAh)25600USBポート数3充電端子USB-C/DC給電端子USB-C/USB-A/DC
  • Releco リレーソケット RELECO

    Releco リレーソケット

    RELECO
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    保存温度(℃)-40~80RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~60アクセサリタイプソケット
  • Releco リレー RELECO

    Releco リレー

    RELECO
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    保存温度(℃)-40~80保護IP40RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~60最大スイッチング電圧(AC V)250
  • Littelfuse サイリスタ LITTELFUSE

    Littelfuse サイリスタ

    LITTELFUSE
    ¥3,598税込¥3,958
    1袋(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • WeEn Semiconductors Co., Ltd サイリスタ SCR WeEn Semiconductors Co., Ltd

    WeEn Semiconductors Co., Ltd サイリスタ SCR

    WeEn Semiconductors Co., Ltd
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • IXYS 整流ダイオード シリーズ IXYS

    IXYS 整流ダイオード シリーズ

    IXYS
    ¥3,398税込¥3,738
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip 低ノイズLDO電圧レギュレータ MICROCHIP

    Microchip 低ノイズLDO電圧レギュレータ

    MICROCHIP
    ¥249,800税込¥274,780
    1リール(750個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Wenger SwissGear  ノートパソコンケース Wenger SwissGear

    Wenger SwissGear ノートパソコンケース

    Wenger SwissGear
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 21mm 赤 Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 21mm 赤

    Hirschmann Test & Measurement
    ¥999税込¥1,099
    1個
    翌々日出荷
    仕様●色:赤●オス/メス:メス●端子方法:はんだ●定格電圧:60V dc●許容電流値:16A●コンタクトめっき:錫●ばね接点:あり●長さ:21mm●コンタクト材質:真鍮●絶縁体:ポリカーボネイト(PC)●IEC1010. PCB Socket. Used to measure and test printed circuit boards during operation. These sockets have shrouded centre contacts and are side stackable. They may be screwed also to the PCB with self tapping screw from below. Insulation resistance: 5MΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • BoostCharge USB-A to USB-C ケーブル 15W 2M ホワイト BELKIN(ベルキン)

    BoostCharge USB-A to USB-C ケーブル 15W 2M ホワイト

    BELKIN(ベルキン)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    6日以内出荷
    このUSB-A to USB-C充電ケーブルは、iPhone 16を45分で0%から50%まで充電し、。Samsung Galaxy S25およびそれ以前のモデルと一般的なタブレットに対応しています。再生素材を使用して作られたBelkin初のケーブルで、柔らかく耐久性に優れ、30万回の折り曲げや2万回の抜き差しにも耐えることができます。iPhone 16およびそれ以前のモデル、またはSamsung Galaxy S25およびそれ以前のモデルを45分で0%から50%まで急速充電 。ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、被膜の50%にPCR(使用済みリサイクル)TPE素材を使用することで、。充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減 。柔らかい編組ナイロンの外装を採用した、柔軟で使いやすい設計 。30万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐える安全かつ高耐久な構造。高品質な素材と洗練されたデザイン 。持ち運びや収納に便利なコンパクトサイズ 。USB-IF認証済み
    色ホワイトケーブル長(m)2保証期間2年間製品保証RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)PCRワット数15W
  • BoostCharge USB-A to USB-C ケーブル 15W 1M ブラック BELKIN(ベルキン)

    BoostCharge USB-A to USB-C ケーブル 15W 1M ブラック

    BELKIN(ベルキン)
    ¥899税込¥989
    1個
    6日以内出荷
    このUSB-A to USB-C充電ケーブルは、iPhone 16を45分で0%から50%まで充電し、。Samsung Galaxy S25およびそれ以前のモデルと一般的なタブレットに対応しています。再生素材を使用して作られたBelkin初のケーブルで、柔らかく耐久性に優れ、30万回の折り曲げや2万回の抜き差しにも耐えることができます。iPhone 16およびそれ以前のモデル、またはSamsung Galaxy S25およびそれ以前のモデルを45分で0%から50%まで急速充電 。ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、被膜の50%にPCR(使用済みリサイクル)TPE素材を使用することで、。充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減 。柔らかい編組ナイロンの外装を採用した、柔軟で使いやすい設計 。30万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐える安全かつ高耐久な構造。高品質な素材と洗練されたデザイン 。持ち運びや収納に便利なコンパクトサイズ 。USB-IF認証済み
    色ブラックケーブル長(m)1保証期間2年間製品保証RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)PCRワット数15W
  • BoostCharge USB-A to USB-C ケーブル 15W 3M ホワイト BELKIN(ベルキン)

    BoostCharge USB-A to USB-C ケーブル 15W 3M ホワイト

    BELKIN(ベルキン)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    6日以内出荷
    このUSB-A to USB-C充電ケーブルは、iPhone 16を45分で0%から50%まで充電し、。Samsung Galaxy S25およびそれ以前のモデルと一般的なタブレットに対応しています。再生素材を使用して作られたBelkin初のケーブルで、柔らかく耐久性に優れ、30万回の折り曲げや2万回の抜き差しにも耐えることができます。iPhone 16およびそれ以前のモデル、またはSamsung Galaxy S25およびそれ以前のモデルを45分で0%から50%まで急速充電 。ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、被膜の50%にPCR(使用済みリサイクル)TPE素材を使用することで、。充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減 。柔らかい編組ナイロンの外装を採用した、柔軟で使いやすい設計 。30万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐える安全かつ高耐久な構造。高品質な素材と洗練されたデザイン 。持ち運びや収納に便利なコンパクトサイズ 。USB-IF認証済み
    色ホワイトケーブル長(m)3保証期間2年間製品保証RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)PCRワット数15W
  • BoostCharge USB-A to USB-C ケーブル 15W 1M ホワイト BELKIN(ベルキン)

    BoostCharge USB-A to USB-C ケーブル 15W 1M ホワイト

    BELKIN(ベルキン)
    ¥899税込¥989
    1個
    6日以内出荷
    このUSB-A to USB-C充電ケーブルは、iPhone 16を45分で0%から50%まで充電し、。Samsung Galaxy S25およびそれ以前のモデルと一般的なタブレットに対応しています。再生素材を使用して作られたBelkin初のケーブルで、柔らかく耐久性に優れ、30万回の折り曲げや2万回の抜き差しにも耐えることができます。iPhone 16およびそれ以前のモデル、またはSamsung Galaxy S25およびそれ以前のモデルを45分で0%から50%まで急速充電 。ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、被膜の50%にPCR(使用済みリサイクル)TPE素材を使用することで、。充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減 。柔らかい編組ナイロンの外装を採用した、柔軟で使いやすい設計 。30万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐える安全かつ高耐久な構造。高品質な素材と洗練されたデザイン 。持ち運びや収納に便利なコンパクトサイズ 。USB-IF認証済み
    色ホワイトケーブル長(m)1保証期間2年間製品保証RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)PCRワット数15W
  • BoostCharge USB-A to USB-C ケーブル 15W 15cm ブラック BELKIN(ベルキン)

    BoostCharge USB-A to USB-C ケーブル 15W 15cm ブラック

    BELKIN(ベルキン)
    ¥799税込¥879
    1個
    6日以内出荷
    このUSB-A to USB-C充電ケーブルは、iPhone 16を45分で0%から50%まで充電し、。Samsung Galaxy S25およびそれ以前のモデルと一般的なタブレットに対応しています。再生素材を使用して作られたBelkin初のケーブルで、柔らかく耐久性に優れ、30万回の折り曲げや2万回の抜き差しにも耐えることができます。iPhone 16およびそれ以前のモデル、またはSamsung Galaxy S25およびそれ以前のモデルを45分で0%から50%まで急速充電 。ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、被膜の50%にPCR(使用済みリサイクル)TPE素材を使用することで、。充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減 。柔らかい編組ナイロンの外装を採用した、柔軟で使いやすい設計 。30万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐える安全かつ高耐久な構造。高品質な素材と洗練されたデザイン 。持ち運びや収納に便利なコンパクトサイズ 。USB-IF認証済み
    色ブラック保証期間2年間製品保証RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)PCRワット数15W
  • Connect ユニバーサル 16ポート トリプルディスプレイ対応 USB-C ドック 100W BELKIN(ベルキン)

    Connect ユニバーサル 16ポート トリプルディスプレイ対応 USB-C ドック 100W

    BELKIN(ベルキン)
    ¥40,980税込¥45,078
    1個
    6日以内出荷
    複数の画面を必要とするプロフェッショナル向けに、ノートパソコンのポートを最大16個まで拡張して、トリプルディスプレイを接続したり、さらに多くのデバイスを追加したりできます。このドックは、最先端のDisplayLinkテクノロジー、旧型ノートパソコン用のUSB-C-USB-A変換アダプター、さらに1本のUSB-Cケーブルでワークステーションへの電源供給と拡張を可能にします。ホストデバイスに最大100Wの電力供給、最大10Gbpsのデータ転送速度、最大2.5Gbイーサネットにも対応しています。
    付属品Connect ユニバーサル16ポートトリプルディスプレイUSB-Cドック、専用電源、USB-C to USB-C ケーブル、USB-C to USB-Aアダプター寸法(mm)140×105×40.1質量(g)517ケーブル長(m)【PSUケーブル】1【付属USB-C】1保証期間3年間互換性Samsung Galaxy Book5 Pro (14")、Samsung Galaxy Book6 Pro (14")、Samsung Galaxy Book6 Pro (16")、Samsung Galaxy Book6 Ultra (16")、Samsung Galaxy Book6 Enterprise Edition (14")、Samsung Galaxy Book6 Enterprise Edition (16")RoHS指令(10物質対応)対応ポート【前面】USB-A 3.0×2、USB-A 3.0×1、USB-C 3.2×1、3.5mmステレオヘッドホンジャック、3.5mmマイクジャック、【背面】DisplayPort(4K@60Hz)×2、HDMI 2.0(4K@60Hz)×3、2.5Gb EthernetUSB-C 3.2 100W PD、電源ユニット150W
  • STマイクロ, トライアック STMicro

    STマイクロ, トライアック

    STMicro
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
  • Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート 7/16 プラグ 7/16 - ジャック HUBER & SUHNER

    Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート 7/16 プラグ 7/16 - ジャック

    HUBER & SUHNER
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    7日以内出荷
    タイプ7/16プラグ to 7/16ソケット、(A)41106、(B)41106材質(コンタクト)ベリリウム銅, 真鍮インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっき無電解ニッケルの上に金, ホワイトブロンズ
  • Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート N型 プラグ 7/16 - ジャック HUBER & SUHNER

    Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート N型 プラグ 7/16 - ジャック

    HUBER & SUHNER
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きストレート
  • STマイクロ, シリコン制御整流器 SCR STMicro

    STマイクロ, シリコン制御整流器 SCR

    STMicro
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • WeEn Semiconductors Co., Ltd トライアック WeEn Semiconductors Co., Ltd

    WeEn Semiconductors Co., Ltd トライアック

    WeEn Semiconductors Co., Ltd
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • RS Pro コモンブロック RS PRO

    RS Pro コモンブロック

    RS PRO
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    仕様極数 = 11ケーブルサイズ = 10 → 2 AWG定格電流 = 170A端子方法 = 埋め込みネジ長さ = 58mm幅 = 43mm高さ = 42mm色 = クリア定格電圧 = 450 VケーブルCSA = 35 mm2, 6 mm2最高使用温度 = +85℃Commoning Blocks. Designed for the commoning together of same potential cables, the terminal blocks are ideal for use in junction boxes, panel boards, equipotential earthing applications and where disconnection of branch wires must be possible without interruption on the main conductors. Each pole of the terminal is linked internally by a copper busbar, providing a low resistance connection path.,Certain blocks are available in a mixed pole size format 2 e.g. stock no. 388-2849 is shown as 2 + 6. This is 2 x 16mm2 + 6 x 6mm2. Voltage rating 450V Current rating by CSA: 6mm (16A), 16mm (100A), 35mm (170A) The mixed pole format have a current rating corresponding to the max. CSA accomodatedRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro コモンブロック RS PRO

    RS Pro コモンブロック

    RS PRO
    ¥9,798税込¥10,778
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    仕様極数 = 12ケーブルサイズ = 10 → 5 AWG定格電流 = 100A端子方法 = 埋め込みネジ長さ = 104.5mm幅 = 32.5mm高さ = 36.5mm色 = クリア定格電圧 = 450 VケーブルCSA = 16 mm2, 6 mm2最高使用温度 = +85℃Commoning Blocks. Designed for the commoning together of same potential cables, the terminal blocks are ideal for use in junction boxes, panel boards, equipotential earthing applications and where disconnection of branch wires must be possible without interruption on the main conductors. Each pole of the terminal is linked internally by a copper busbar, providing a low resistance connection path.,Certain blocks are available in a mixed pole size format 2 e.g. stock no. 388-2849 is shown as 2 + 6. This is 2 x 16mm2 + 6 x 6mm2. Voltage rating 450V Current rating by CSA: 6mm (16A), 16mm (100A), 35mm (170A) The mixed pole format have a current rating corresponding to the max. CSA accomodatedRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO コモンブロック RS PRO

    RS PRO コモンブロック

    RS PRO
    ¥13,980税込¥15,378
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    仕様極数:12 ケーブルサイズ:10 5 AWG 定格電流:100A レール取付の互換性:あり 端子方法:埋め込みネジ 長さ:104.5mm 幅:50mm 高さ:42mm 色:クリア 定格電圧:450 、 ケーブルCSA:16 mm2, mm2 動作温度 Max:+85℃ Commoning Blocks (DIN Rail Mounting). Designed for the commoning together of same potential cables, the terminal blocks are ideal for use in junction boxes, panel boards, equipotential earthing applications and where disconnection of branch wires must be possible without interruption on the main conductors. Each pole of the terminal is linked internally by copper busbar, providing low resistance connection path.,Certain blocks are available in mixed pole size format e.g. stock no. 388-2827 is shown as + 6. This is x 16mm2 6 6mm2. See comparison table for detail(TM) of other formats.,Voltage rating 450V,DIN rail mounting commoning blocks fit all types of Top hat rails. Current rating by CSA 6mm (16A), 16mm (100A), 35mm (170A) The mixed pole format have current rating corresponding to the max. CSA accomodatedRoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ, サイリスタ SCR, 800V, 3-Pin D2PAK (TO-263) STMicro

    STマイクロ, サイリスタ SCR, 800V, 3-Pin D2PAK (TO-263)

    STMicro
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様定格平均オン電流 = 16Aサイリスタタイプ = SCRパッケージタイプ = D2PAK (TO-263)繰返しピーク逆方向電圧 = 800Vサージ電流レーティング = 314A実装タイプ = 表面実装最大ゲートトリガー電流 = 40mA最大ゲートトリガー電圧 = 1.3V最大保持電流 = 50mAピン数 = 3長さ = 10.28mm幅 = 9.35mm高さ = 4.6mm寸法 = 10.28 x 9.35 x 4.6mm動作温度 Max = +125 ℃サイリスタ、STMicroelectronics. STMicroelectronics製の幅広い汎用サイリスタは、定格400 → 1200 Vの遮断電圧と最高定格50 Aのオン状態の電流を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Releco 短絡バー ブリッジバー RELECO

    Releco 短絡バー ブリッジバー

    RELECO
    ¥5,998税込¥6,598
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒルシュマン マルチメータ用 テストプローブキット, 1m Hirschmann Test & Measurement

    ヒルシュマン マルチメータ用 テストプローブキット, 1m

    Hirschmann Test & Measurement
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    7日以内出荷
    仕様リードタイプ テストプローブキットコネクタ タイプ スプリングロードピンリード長 1m許容電流値 16A安全カテゴリ電圧 1000V安全カテゴリ CAT II 1000 V, CAT III 1000 V動作温度 Min -15℃動作温度 Max +70℃安全カテゴリレベル CAT II, CAT IIIHirschmann Test Measurement Multimeter Safety Probe Set. Brought to you by Hirschmann Test Measurement, safety test probe set conforming to IEC 1010 safety requirements. The sharp contact tips can penetrate the insulation and oxide layers and are protected by removable safety caps. Contact area also duals as 4mm plug so they may be connected to any 4mm standard socket. Assemblies are m long and cable is mm? PVC. Rated to 1000V CAT II, a.c./16A. All models are highly reliable and excellent quality. Features and Benefits. Sharp probe tips for ease of use Durable and long lasting Connects to any mm standard socket 1000 CAT II. What are test leads These leads are connecting cables which are used specifically for Multimeters, attaching test probe to the end will allow the user to measure the required voltage, current or electrical resistance. As it assists operation with multimeter, at least two of these types of electrical values are measured. What are test probes Connecting to multimeters, set of test probes will measure the device or target for an accurate reading, such as voltage or current. Due to the flexibility and quality produced by Hirschmann Test Measurement, each probe provides much-needed precision. What are the differences between safety categories For protection, safety categories are an important attribute which must be taken into consideration for any electronic test equipment. With any category (i.e CAT II, CAT III), higher voltage will indicate higher level of protection. As an example, test probe providing CAT III 1000 V, provides higher degree of protection than CAT III 600 probe.RoHS指令(10物質対応)対応
  • オスラム フォトトランジスタ, IR + Visible Light OSRAM Opto Semiconductors

    オスラム フォトトランジスタ, IR + Visible Light

    OSRAM Opto Semiconductors
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
  • TE Connectivity 丸形コネクタ Series 1シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 丸形コネクタ Series 1シリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    7日以内出荷
    シリーズSeries 1材質(ハウジング)サーモプラスチックボディ向きストレート
  • Schmersal ねじ栓 AZM415 Safety Switch SCHMERSAL

    Schmersal ねじ栓 AZM415 Safety Switch

    SCHMERSAL
    ¥859税込¥945
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:ねじプラグ併用:EXシリーズ危険区域認証:ATEXIEC 60947-5-1, IEC 61241-1, BG-GS-ET-15. II 3D Ex tD A22 IP67 T90℃ X. Actuator not supplied and must be ordered separately. AZ16, ATEX. Long life - up to 1 million mechanical operations Double insulated 3 cable entries M16 x 1.5 Large wiring compartment High level of contact reliability with low voltages and currents Patented roller system - not sensitive to dirty conditions Slotted holes for adjustment, circular holes for locationRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schmersal ねじ AZ 16 Safety Switch SCHMERSAL

    Schmersal ねじ AZ 16 Safety Switch

    SCHMERSAL
    ¥129~税込¥142~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応