カテゴリ

  • 家電(2)
  • 制御機器(1)
  • 自動車補修部品(1)

「to22r」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルフィルター モノタロウオイルフィルターモノタロウ(8538件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
【ABE2600C】18650 リチウムバッテリー(充電ポート付き) WUBEN(ウーベン)【ABE2600C】18650 リチウムバッテリー(充電ポート付き)WUBEN(ウーベン)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
18650リチウムイオン充電池です。 電池に直接ケーブルを挿せるmicroUSB充電ポート搭載なので、充電器の必要がありません。
規格18650、【PES】有バッテリー容量(mAh)2600電圧(V)3.7保護回路有り寸法(Φ×mm)18×69質量(g)48対応機種A20、A22、C2、C3、D1、E10、E12R、FU8、L50C、P26、T1、TO40R、E10、I333、L50、L50S、L60、LT35Pro、T101、T101Pro、T103、T103Pro、T103W、T103WPro、TO46R、LT35RoHS指令(10物質対応)対応仕様【電力】9.62Wh本数1本
【ABD4800R】21700リチウムイオンバッテリー(充電ポート付き) WUBEN(ウーベン)【ABD4800R】21700リチウムイオンバッテリー(充電ポート付き)WUBEN(ウーベン)
5,498税込6,048
1台
当日出荷
21700リチウムイオン充電池です。 電池に直接ケーブルを挿せるmicroUSB充電ポート搭載なので、充電器の必要がありません。
規格21700、【PES】有バッテリー容量(mAh)4800電圧(V)3.7保護回路有り寸法(Φ×mm)21.6×76.1質量(g)72.3対応機種A20、A22、L1、C2、TO50RRoHS指令(10物質対応)対応仕様【電力】17.76Wh本数1本
Vishay 電力用抵抗器 VISHAYVishay 電力用抵抗器VISHAY
1,298税込1,428
1個ほか
7日以内出荷
パッケージ/ケースTO-263許容差±1%テクノロジー厚膜長さ(mm)10.5