カテゴリ

  • 自動車補修部品(4)
    • 高付加価値オイルフィルター(2)
  • 作業服(676)
  • バイク純正部品(490)
  • 制御機器(289)
  • パソコン/周辺機器(136)
  • 電気材料(102)
  • 科学研究・開発用品(47)
  • 卓上消耗品(45)
  • 作業工具(41)
  • オフィス家具(32)
  • 空調・照明・電設資材(20)
  • トラック用品・パーツ(19)
  • 防災用品(18)
  • 船舶用品・漁業資材(17)
  • 厨房用品(16)
  • 医療(16)
  • 食品・飲料(13)
  • 農業機械(13)
  • バイク部品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 学童・教育用品(12)
  • 介護用品(11)
  • 整備工具・収納(11)
  • 測定用品(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • 自転車部品(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 梱包用品(6)
  • 保管用品(5)
  • 機構部品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 住設機器(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 家電(4)
  • 物流用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • カー用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 日用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 切削工具(2)
  • 完成車(2)
  • 事務用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「to24」の検索結果

関連キーワード
2,164件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルフィルター モノタロウオイルフィルターモノタロウ(8658件のレビュー)
489税込538
1個ほか
当日出荷
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
育苗用ティーオートレー シモジマ育苗用ティーオートレーシモジマ(52件のレビュー)
329税込362
1枚
当日出荷
材質ポリプロピレン
ステンレスアジャスターボルトシリーズ SUGICO(スギコ)ステンレスアジャスターボルトシリーズSUGICO(スギコ)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
・機器や家具の高さ、水平調整に使用します。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
重量級アジャスト脚 TO-240 SUGICO(スギコ)重量級アジャスト脚 TO-240SUGICO(スギコ)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
材質SUS304、(ボルト)SUS303ねじ径W3/4×10
重量級アジャスト脚 SUGICO(スギコ)重量級アジャスト脚SUGICO(スギコ)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
用途18-8ステンレス(SUS304)製で耐食性・耐薬品性に優れています。 ボール部もムクですので重量感があります。ねじ山W3/4×10材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスト脚 SUGICO(スギコ)アジャスト脚SUGICO(スギコ)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
・機器や家具の高さ、水平調整に使用します。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
SUS430 アジャスト脚 SUGICO(スギコ)SUS430 アジャスト脚SUGICO(スギコ)
849税込934
1個
翌々日出荷
・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
アジャスト脚(ステンレス) SUGICO(スギコ)アジャスト脚(ステンレス)SUGICO(スギコ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
丈夫な無垢仕様です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)全長(mm)140ねじ山M20×P2.5
ステンレスアジャスター SUGICO(スギコ)ステンレスアジャスターSUGICO(スギコ)
989税込1,088
1個
翌々日出荷
機器や家具の高さ、水平調整に使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
アジャスターボルト TO-240CS SUGICO(スギコ)アジャスターボルト TO-240CSSUGICO(スギコ)
649税込714
1個
翌々日出荷
・機器や家具の高さ、水平調整に使用します。・床固定用のアンカー穴付きです。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS430
ステンレスフットボルト SUGICO(スギコ)ステンレスフットボルトSUGICO(スギコ)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
底部に非移行性ゴム(EP)を使用しています。ボルト保護カバー付です。
用途建築設備、機械など材質シャフト:ステンレス(SUS304)、台座:エチレンプロピレンゴム(EPDM)寸法(mm)Φ40×H81.5
アジャスターボルト TO-240-1・TO-240-2 SUGICO(スギコ)アジャスターボルト TO-240-1・TO-240-2SUGICO(スギコ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
・機器や家具の高さ、水平調整に使用します。・床固定用のアンカー穴付きです。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304
重量級アジャスト脚(床固定型)TO-240H SUGICO(スギコ)重量級アジャスト脚(床固定型)TO-240HSUGICO(スギコ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
・機器や家具の高さ、水平調整に使用します。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304、(ボルト)SUS303ねじ径W3/4×10
ラダーストッパー TOWA[清掃用品、安全保護具]ラダーストッパーTOWA[清掃用品、安全保護具]
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
最大級のT型のアルミニウムが、粘りのあるゴムに埋め込まれています。 ゴムの上面には2mmの溝、底部には雨でも滑らない最適の溝が掘られています。 実際にフォークリフトのタイヤに使われているものと同じ構造になっています。
繰り返し・詰め替え対応
六角受座 M20×P2.5ネジ用 SUGICO(スギコ)六角受座 M20×P2.5ネジ用SUGICO(スギコ)
319税込351
1個
翌々日出荷
・アジャスター用の受座です。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
TKF 油用フィルター Φ260X340(Φ29) 東海TKF 油用フィルター Φ260X340(Φ29)東海
15,980税込17,578
1箱(2個)
翌々日出荷
放電加工油の耐油性に優れたろ紙、部材を使用しています。熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は水用ろ紙に比べて粗目となります。
外径(Φmm)260高さ(mm)340内径(Φmm)29圧力方式内圧式適合放電加工油用材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ 、パッキン:NBRゴム質量(kg)8方式内圧式
パール ヤマニパッケージパールヤマニパッケージ
19,980税込21,978
1ケース(50枚)
5日以内出荷
フタのパールな質感が高級感を演出します。桃Lサイズが5ケ入ります。
仕様フタ・身適合桃Lサイズ5個種別果物・フルーツ構成部品2
ポットシンク SUGICO(スギコ)ポットシンクSUGICO(スギコ)
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
材質SUS304内寸(mm)610×610
コンテナ運搬用台車 トーホーエイドコンテナ運搬用台車トーホーエイド
5,098税込5,608
1台
3日以内出荷
1辺オープン(下向き)型のため、積載物を取り出しやすいです。天板材質はスチールで頑丈のため、現場での作業にも最適です。キャスターはエラストマーのため、滑らかで静音性も優れています。
用途コンテナ運搬用台車質量(kg)4.8ホワイト材質(車輪)エラストマー耐荷重(kg)100荷台寸法(幅)(mm)440キャスター径(Φmm)50材質(天板)スチールRoHS指令(10物質対応)対応特性静音性荷台寸法(奥行)(mm)670
Type-Cケーブル直出し & USB Type-Aポート×1 2台同時充電可能 省スペースデザイン AC充電器 avail(アベル)Type-Cケーブル直出し & USB Type-Aポート×1 2台同時充電可能 省スペースデザイン AC充電器avail(アベル)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
スマートフォンの急速充電やタブレットモバイルバッテリーの充電など、家庭用コンセントから直接充電できます最大出力2.4AのUSBポート付なので、機器を2台同時に充電できますUSBポートには接続機器を自動判別して最適な充電できる機能を搭載離れた場所でも充電に便利なコード長さ約2mコンパクトな設計&折りたたみプラグで持ち運びにも便利100~240V対応なので海外でもご使用になれます
質量(g)約74出力Type‐C:DC5V/2.4A(MAX)、USB‐A:DC5V/2.4A(MAX)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×35×35入力AC100V~240V 50/60Hz 0.3A
グランドジョイント(雌) 24/30 IWAKI(AGCテクノグラス)グランドジョイント(雌) 24/30IWAKI(AGCテクノグラス)
16,980税込18,678
1箱(10個)
5日以内出荷
長さ(mm)摺:30管径(Φmm)28大径(Φmm)24摺合せ共通摺合せTS24/30
iPhone16 6.1インチ対応 フチまで全面保護 液晶保護ガラスフィルム avail(アベル)iPhone16 6.1インチ対応 フチまで全面保護 液晶保護ガラスフィルムavail(アベル)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
画面を広くカバーする全面保護タイプガラスの表面硬度10Hで傷がつきにくいエアレス仕様で気泡を軽減、ガラスが貼りやすい厚さ0.33mmの日本メーカー製ガラスを採用万一割れても安心な飛散防止加工汚れや防指紋に優れた表面コートで滑らかなタッチ操作手を傷つけないラウンドエッジ加工
付属品アルコールシート×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、取扱説明書 兼 保証書×1厚さ(mm)ガラス本体:0.33寸法(幅W×高さH)(mm)約68.2×144.2
グランドジョイント(雌) 24/40 IWAKI(AGCテクノグラス)グランドジョイント(雌) 24/40IWAKI(AGCテクノグラス)
16,980税込18,678
1箱(10個)
5日以内出荷
長さ(mm)摺:40管径(Φmm)28大径(Φmm)24摺合せ共通摺合せTS24/40
PD20W対応 Type-Cケーブル直結 窒化ガリウム採用 コンパクトAC充電器 avail(アベル)PD20W対応 Type-Cケーブル直結 窒化ガリウム採用 コンパクトAC充電器avail(アベル)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
直結のUSB CケーブルとUSB Aポート付き
用途電源プラグは90度折りたたみ可能なので、カバンの中やポケットの中で引っかかったり一緒に入っているものを傷つける心配がありません仕様PowerDelivery:PD20W対応ブラック長さ(m)1.5保証期間6ヶ月
PD20W対応 Type-Cケーブル直結窒化ガリウム採用 コンパクトAC充電器 avail(アベル)PD20W対応 Type-Cケーブル直結窒化ガリウム採用 コンパクトAC充電器avail(アベル)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
Type-C(PD: Power Delivery3.0)ケーブルとUSB-A(QC)ポートを備え、2台同時充電が可能Type-C(PD)接続なら最大20Wの高速充電に対応接続機器を自動認識して最適な充電ができるSmartIC機能90°折たたみプラグで持ち運びに便利次世代半導体であるGaN(窒化ガリウム)ICを搭載。使用中の発熱を抑え、小型化を実現100~240V対応なので海外でも使用可能
ホワイト出力【Type‐C出力】PD3.0 : DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大20W) 【USB‐A出力】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A (最大18W) 【C+A同時出力】5V/3A (最大15W)コード長さ(m)約1.5コネクタ形状Type‐C寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×40入力AC100V~240V 50/60Hz 0.8A
iPhone SE 4.7インチ対応 ケースに干渉しない 液晶保護ガラスフィルム avail(アベル)iPhone SE 4.7インチ対応 ケースに干渉しない 液晶保護ガラスフィルムavail(アベル)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
ケースに干渉しないスタンダードサイズガラスの表面硬度10Hで傷がつきにくいエアレス仕様で気泡を軽減、ガラスが貼りやすい厚さ0.33mmの日本メーカー製ガラスを採用万一割れても安心な飛散防止加工汚れや防指紋に優れた表面コートで滑らかなタッチ操作手を傷つけないラウンドエッジ加工
付属品アルコールシート×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、取扱説明書 兼 保証書×1厚さ(mm)ガラス本体:0.33寸法(幅W×高さH)(mm)約59.0×129.9
iPhone16 6.1インチ対応 ケースに干渉しない 液晶保護ガラスフィルム avail(アベル)iPhone16 6.1インチ対応 ケースに干渉しない 液晶保護ガラスフィルムavail(アベル)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
ケースに干渉しないスタンダードサイズガラスの表面硬度10Hで傷がつきにくいエアレス仕様で気泡を軽減、ガラスが貼りやすい厚さ0.33mmの日本メーカー製ガラスを採用万一割れても安心な飛散防止加工汚れや防指紋に優れた表面コートで滑らかなタッチ操作手を傷つけないラウンドエッジ加工
付属品アルコールシート×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、取扱説明書 兼 保証書×1厚さ(mm)ガラス本体:0.33寸法(幅W×高さH)(mm)約65.7×141.7
802.3 af to 24V ギガビットPoEコンバータ ハイテクインター802.3 af to 24V ギガビットPoEコンバータハイテクインター
18,980税込20,878
1個
11日以内出荷
802.3 af to 24V ギガビットPoEコンバータ【オプション製品】
透明摺合せグランドジョイント(雌) 24/30 IWAKI(AGCテクノグラス)透明摺合せグランドジョイント(雌) 24/30IWAKI(AGCテクノグラス)
3,898税込4,288
1箱(1個)
12日以内出荷
長さ(mm)摺:30管径(Φmm)28大径(Φmm)24摺合せ24/30
透明摺合せグランドジョイント(雌) 24/40 IWAKI(AGCテクノグラス)透明摺合せグランドジョイント(雌) 24/40IWAKI(AGCテクノグラス)
4,198税込4,618
1箱(1個)
12日以内出荷
長さ(mm)摺:40管径(Φmm)28大径(Φmm)24摺合せ24/40
MARK,R TO*TYPE24*  87603MAJM60ZB ホンダMARK,R TO*TYPE24* 87603MAJM60ZBホンダ
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
MARK,L TO*TYPE24*  87604MAJM61ZB ホンダMARK,L TO*TYPE24* 87604MAJM61ZBホンダ
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
MARK,L TO*TYPE24*  87604MAJM60ZB ホンダMARK,L TO*TYPE24* 87604MAJM60ZBホンダ
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
MARK,R TO*TYPE24*  87603MAJM61ZB ホンダMARK,R TO*TYPE24* 87603MAJM61ZBホンダ
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
クリンプ ターミナル M3.5 26AWG TO 24AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))クリンプ ターミナル M3.5 26AWG TO 24AWGTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
999税込1,099
1個
欠品中
仕様製品群:PIDG シリーズ ワイヤーサイズ(AWG):26AWG to 24AWG 導体部 CSA:0.24mmイ スタッド サイズ メトリック:M3.5 スタッド サイズ インペリアル:#6 絶縁体 材質:ナイロン(ポリアミド)アズワン品番65-1391-13
TE Connectivity ファストン端子 メス FASTON .187 シリーズ, 24AWG to 20AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ファストン端子 メス FASTON .187 シリーズ, 24AWG to 20AWGTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
529税込582
1袋(50個)
当日出荷
仕様シリーズ = FASTON .187絶縁 = 非絶縁最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.6mm2最小ワイヤサイズAWG = 24AWG最大ワイヤサイズAWG = 20AWGタブサイズ = 4.75 x 0.51mm長さ = 16.6mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity FASTON 187シリーズクイックコネクトレセプタクル圧着端子. 迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 187シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。このFASTON 187レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補うステップダウン絶縁サポートバレルを備えています。このFASTON 187レセプタクルの背面にあるテーパー壁は、座なしタブの過挿入を防止します。各FASTON端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様通りに機能します。機械的強度と導電性の最適な組み合わせを実現するために、別売りの専用圧着工具を使用してください。「F」型圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで精確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。. 特長と利点. 正しい工具を使用して素早く導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 正確な伸張強度及び導電性 振動及び腐食に最大限の耐久性. 用途. FASTON 187圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity ファストン端子 メス FASTON .110 シリーズ, 24AWG to 20AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ファストン端子 メス FASTON .110 シリーズ, 24AWG to 20AWGTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
999税込1,099
1袋(50個)
当日出荷
仕様シリーズ = FASTON .110絶縁 = 非絶縁最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2コネクタタイプ = クイックディスコネクト ターミナル最小ワイヤサイズAWG = 24AWG最大ワイヤサイズAWG = 20AWGタブサイズ = 2.79 x 0.5mm長さ = 15.4mmTE Connectivity FASTON 110シリーズ圧着レセプタクル. 迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 110シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。このFASTON 110レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補うステップダウン絶縁サポートバレルを備えています。このFASTON 110レセプタクルの背面にあるテーパー壁は、座なしタブの過挿入を防止します。各FASTON端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様通りに機能します。機械的強度と導電性の最適な組み合わせを実現するために、別売りの専用圧着工具を使用してください。「F」型圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで精確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。. 特長と利点. 正しい工具を使用して素早く導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 正確な伸張強度及び導電性 振動及び腐食に最大限の耐久性. 用途. FASTON 110圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
PoE injector; 24 VDC to PoE on unused pa RED LIONPoE injector; 24 VDC to PoE on unused paRED LION
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
Red Lion EB-PSE は、産業用 PoE パワーインジェクタにより、1 又は 2 つのイーサネットポートに 48 V dc の電力が供給されるため、同じワイヤ経由で現場のイーサネットデバイスに電力とデータを渡すことができます。24V-1 モデルは、24 V dc のステップアップで 1 つの PoE ポートを供給するため、個別の DC/DC コンバータは不要です。給電装置の動作 PD の自動検出 チャネルあたり最大 15.4 Watts を供給します 過電圧及び電圧低下保護
仕様●入力電圧:24V dc●出力電圧:48V dc●出力ポート数:1●定格電力:15.4W●幅:25.40mm●奥行き:82.95mm●最低温度:-40℃●最高温度:75℃●DC電力出力ポート数:1●コード番号:221-2078アズワン品番65-7223-61
PoE injector; 24 VDC to PoE on signal pa RED LIONPoE injector; 24 VDC to PoE on signal paRED LION
77,980税込85,778
1個
7日以内出荷
Red Lion EB-PSE は、産業用 PoE パワーインジェクタです。 48 V dc の電力を 1 又は 2 つのイーサネットポートに供給し、同じワイヤ経由でフィールドのイーサネットデバイスに電力とデータを転送できるようにします。24V-1 モデルは、24 V dc のステップアップで 1 つの PoE ポートを供給するため、個別の DC/DC コンバータは不要です。給電装置の動作 P
仕様●入力電圧:24V dc●出力電圧:48V dc●出力ポート数:1●定格電力:15.4W●奥行き:82.95mm●最低温度:-40℃●最高温度:75℃●DC電力出力ポート数:1アズワン品番65-7223-67
TE Connectivity ファストン端子 メス FASTON .110 シリーズ, 24AWG to 20AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ファストン端子 メス FASTON .110 シリーズ, 24AWG to 20AWGTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,198税込3,518
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = FASTON .110絶縁 = 非絶縁断熱材 = ナイロン, PE, PP最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.6mm2最小ワイヤサイズAWG = 24AWG最大ワイヤサイズAWG = 20AWGタブサイズ = 2.79mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅合金TE Connectivity FASTON 110シリーズ圧着レセプタクル. 迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 110シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。このFASTON 110レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補うステップダウン絶縁サポートバレルを備えています。このFASTON 110レセプタクルの背面にあるテーパー壁は、座なしタブの過挿入を防止します。各FASTON端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様通りに機能します。機械的強度と導電性の最適な組み合わせを実現するために、別売りの専用圧着工具を使用してください。「F」型圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで精確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。. 特長と利点. 正しい工具を使用して素早く導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 正確な伸張強度及び導電性 振動及び腐食に最大限の耐久性. 用途. FASTON 110圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...
toto 鏡特集
  • おすすめ人気ランキング
  • toto 鏡