153件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型、軽量の防滴メガホンです。 付属のバッテリースペーサーを使用すると、単3乾電池4本でも使用できます。 ハンドル、マイクに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。
種類ハンドタイプ 付属品バッテリースペーサー 材質(ホーン部)ASA樹脂、(ストラップ)ナイロン、(その他)ASA樹脂 使用温度範囲(℃)-10~+40 電源単3乾電池 R6PU×6(DC9V)またはR6PU×4(DC6V) 最大出力(W)10(単3乾電池6本使用時) 定格出力(W)6(単3乾電池6本使用時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)154×266×250 周波数範囲(Hz)450~6k(SPL-20dB) 防水性IPX5
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格出力3Wで小型、軽量の防滴メガホンです。 IPX5を満足しています。 ハンドル、マウスに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。
種類ハンドタイプ トラスコ品番290-4535 材質ホーン部:ASA樹脂その他:ASA樹脂 ダークグレー 質量(g)610(電池別) 使用温度範囲(℃)-10~+40 電源単3形乾電池 R6P×4本(DC6V)(別売) 最大出力(W)4 定格出力(W)3 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)137×257.8×210 周波数特性500~6000Hz(SPL-20dB) 標準持続時間(h)約10(JEITA)1日30分間使用した時の延べ時間です。 有効距離(m)約125(JEITA)静かな街頭で未使用電池を使用した時のものです。電池の容量低下、周囲雑音、風向き、障害物などの周囲環境で異なります。 防水仕様IPX5 RoHS指令(10物質対応)対応 TKG品番9-2073-0901 TKG品番(2017)6-1879-1001
1台
10,980 税込12,078
当日出荷


1個
30,980 税込34,078
当日出荷

定格出力30Wのホイッスル音付ショルダー型メガホン。 持ち運びに便利なベルト、ハンドルを装備しています。 外部マイクロホン入力端子、AUX(予備)入力端子、外部電源入力端子、電池残量表示機能を装備。 マイクロホンは抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。スピーカースタンドST-16A(別売)に取付けることができます。
種類ショルダーメガホン 仕様内蔵音:ホイッスル 付属品Φ3.5ミニプラグ(AUX入力用)×1、外部電源用プラグ付コード(1 m)×1、防滴カバー×1 トラスコ品番443-8655 全長(mm)512 質量(kg)3.6(電池別) 電源単1×10本またはDC12V 最大出力(W)45(AUX入力時) 口径(Φmm)351 定格出力(W)30 有効距離(m)(音声時)約800、(ホイッスル時)約1000 ストラップ長(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
46,980 税込51,678
当日出荷

電源:単2形乾電池×6(別売)又は、単3形乾電池×6(別売)電池持続時間:単2使用時/約20時間 単3使用時/約6時間通達距離:315m材質:ASA樹脂・防水性能(IPX4)で、小雨が降っている天候でも、安心して 使用することができます。 ハンドル、マウスに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。 通常は単2乾電池を使用、アダプターを装着すると単3乾電池でも使用することができ軽量化になります。
種類ハンドタイプ トラスコ品番443-8639 質量(kg)0.94 電源単2形乾電池×6(別売)、または単3形乾電池×6(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×319×291 電池寿命単2使用時/約20時間、単3使用時/約6 TKG品番9-2606-0401 TKG品番(2017)6-2396-0401
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

高音質で、聞き取りやすい音質です。 主要部分を抗菌処理しています。
種類ウエストホーン 仕様内蔵音/ホイッスル
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイクロホンが着脱自由なハンド型メガホンです。 マイクロホンをはずしてショルダー型としても使用できます。 ハンドル、マウスに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。 通常は単2乾電池を使用、アダプターを装着すると単3乾電池でも使用することができ軽量化になります。
種類ショルダーメガホン 材質ABS樹脂 質量(kg)0.94 使用温度範囲(℃)-10~+40 電源単2形乾電池×6(別売)、または単3形乾電池×6(別売) 最大出力(W)23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×355×291 定格出力(W)15 電池寿命単2使用時/約13時間、単3使用時/約4時間 有効距離(m)約400 TKG品番9-2606-0501 TKG品番(2017)6-2396-0501
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷



高音質で、聞き取りやすい音質です。 主要部分を抗菌処理しています。
種類ハンドタイプ 仕様内蔵音/ホイッスル、JIS C0920保護等級4(IP64)相当品 トラスコ品番290-4586 全長(mm)319 質量(g)950 電源単3×6本(単2×6本可) 定格出力(W)15 口径(mm)210 有効距離(m)(音声通達距離)約315、(内蔵音通達距離)約500
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷

※マイク、サイレンの2種類の機能を備えています。 ※先端部にゴムを使用していますので、本体に傷がつきにくく、また机などに傷を付けにくい構造になっています。 ※取っ手部分も折りたためますので、カバン等にも入れても邪魔になりません。 ※ベルト付きなの肩にぶらさげれます。
用途工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。 種類ハンドタイプ 付属品ストラップ(長さ約270~380mm) 材質ABS 長さ(mm)(把手)約110 質量(g)約450(電池を除く) 寸法(幅W×奥行D)(mm)140×220 最大出力(W)10 機能マイク、サイレン(外国パトカー音) 使用電池単2形アルカリ乾電池×4本(別売) 有効距離(m)約200(使用状況により有効距離は異なる場合があります。)
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

メガホンとサイレン、目的に合わせて選べます。 メガフォン、サイレン共に音量調節可能です。
種類ハンドタイプ 仕様緊急サイレン付、肩掛け用ベルト付、折りたたみハンドル 材質ABS樹脂 質量(g)520(乾電池・ストラップを含む) 最大出力(W)5 寸法(cm)径13.8×長さ21.6×把手部長さ11 騒音値(dB)115 (5m) 電池寿命(時間)アルカリ乾電池(連続使用)/約18 使用電池単2形乾電池4個 (別売り) 有効距離(m)約70~80(使用状況により、有効距離は異なる場合がある)
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

メガホンER1103およびER1106シリーズ用壁掛収納用専用金具です。
トラスコ品番722-3919 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

両手が自由に使えるスピーカーです 軽量のヘッドセットマイクロホンで違和感のない装着を実現します
用途商品展示、工場案内に最適。 仕様【音声通達距離】80m トラスコ品番227-9270 セット内容ヘッドセットマイクロホン、ウエストベルト、ポシェット、バッテリースペーサ 全長(mm)222 質量(g)480 電源単3×6本 ベルト仕様(mm)1000(服装着時) 定格出力(W)6 リング色ブルー 色(本体)ブラック
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

大型タイプ、大出力のメガホンです。 マイク機能とサイレン機能を兼ね備えています。 先端部にゴムを付けているので、本体へのキズ防止はもちろん、机などに置く際のキズ防止にもなります。 ストラップ付きなので肩に掛けたり、吊り下げての保管ができます。
用途工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。 種類ハンドタイプ 最大出力(W)20 有効距離(m)約600-1000(使用状況により有効距離は異なる場合があります。) 付属品ストラップ(長さ約230~320mm) 材質(本体)ABS、ゴム、(ストラップ)ナイロン 長さ(mm)(把手)約147 質量(g)約670(電池を除く) 寸法(幅W×奥行D)(mm)200×330 機能マイク、サイレン(外国パトカー音) 使用電池単1形アルカリ乾電池×6本(別売) 取扱説明書(0.6MB)
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

インピーダンス(定格)3.3kΩ、10kΩ スピーカー12cmコーン型 音圧レベル(dB)(出力)91dB(1W/1m) 周波数特性200Hz~18kHz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)173×195×101 仕上ケース:ABS 樹脂(オフホワイト)、裏板:ハードボード
1個
4,998 税込5,498
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


差込式カラー端子台採用 送り配線用中継端子を標準装備(CM-2330A)。
周波数特性90Hz~15kHz(ピーク-20dB時) インピーダンス(定格3.3kΩ(3W)、10KΩ(1W) 取付穴寸法(mm)Φ200(最大板厚50mm) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×174×95
1個
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スピーカーを埋め込めない天井等に露出取付けができます。V字型スプリングキャッチ方式により簡単に設置ができます。差込式コネクターによりワンタッチで結線ができ、送り端子で送り配線ができます。付属金具は電工ボックスに取付けができます。
付属品スピーカー取付金具×1、電工ボックス取付ねじ(M4×35)×2、天井取付ねじ(4×20)×2 種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上) 材質パネル:難燃性ABS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0)オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装 寸法(mm)Φ260×92.5(露出部) 周波数特性100Hz~18kHz 取付け方法V字型スプリングキャッチ方式 入力端子ワンタッチ式差込型コネクター(送り端子) 音圧レベル(dB)出力92(1W/1m) スピーカー12cmコーン型 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.6mm、より線(7心銅線):0.75~1.25mm2 定格入力(W)3 指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満:Q=5、30°以上60°未満:Q=3、60°以上90°以下:Q=0.8) 音響パワーレベル(dB)95(1W)
1個
8,398 税込9,238
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

事務所内、工場内の定時自動放送に最適です。小型軽量で広報・案内放送に適した明瞭性の良いスピーカです
トラスコ品番448-5351 質量(kg)1.9
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

コンパクトサイズで、アナウンス・音楽再生にも適した広帯域スピーカーです。ハイインピーダンス・ローインピーダンスの両方に対応した2ウェイバスレフ型スピーカーシステムです。また、防水性能もあわせて持っておりますので、直接雨のかからない屋外軒下等の環境でも使用することができます。
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる 付属品アングル×1、アングル取付ねじ×2、アングル取付座金×2 種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)、ただし1W時:M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上) 質量(kg)2.5(本体のみ) 形式エンクロージャ:2ウェイバスレフ型 使用温度範囲(℃)-10~50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)196×290×150(本体のみ) 周波数特性80Hz~20kHz コードスピーカー:Φ62心キャプタイヤコード 音圧レベル(dB)出力90(1W/1m) スピーカー12cmコーン型+ドーム型 定格入力(W)20 指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.8) 防水保護等級IPX4(縦・横設置対応、ただし水平より下向きに設置要※) インピーダンス(Ω)500(20W)/1k(10W)/2k(5W)/3.3k(3W)/10k(1W)/8(20W)ロータリースイッチによる切換 音響パワーレベル(dB)91(1W)
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホテル・病室などの小さな居室や、銀行・医院などのカウンターや、受付用スピーカーとして使用できる小型の壁埋込型スピーカーです。
仕様【取付ボックス】3サイズスイッチボックス(別途ご用意ください) その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる 材質アルミヘアライン 周波数特性150Hz~18kHz 音圧レベル(dB)出力86(1W/1m) スピーカー7.7cmコーン型 定格入力(W)3 指向性指向特性区分:X(水平・垂直:0°以上60°未満Q=2、60°以上90°以下Q=0.8) 音響パワーレベル(dB)92(1W、1m)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

庭園やテーマパーク、リゾート施設などでのBGM・案内放送に適した小型ガーデンスピーカーです。外観には耐食性にすぐれた素材を使っています。庭の植え込みに目立たないように設置できるデザインになっています。
付属品TOAラベル×2 材質トップカバー/本体ベース:FRP樹脂ダークグレー(マンセルN2.5近似色)半艶塗装、スピーカーパネル:ABS樹脂ダークグレー(マンセルN2.5近似色)半艶塗装、脚:アルミダークグレー(マンセルN2.5近似色)半艶塗装 質量(kg)2.4 形式エンクロージャ:密閉型 寸法(Φ×高さH)(mm)270×335 周波数特性100Hz~8kHz 入力端子プッシュ式端子台 音圧レベル(dB)出力87(1W/1m) スピーカー12cm防滴コーン型 適合電線単線:Φ0.8~Φ1.6mm、より線:0.75~1.25mm2 定格入力(W)30 防水保護等級IPX4相当 インピーダンス(Ω)330(30W)/670(15W)/1k(10W)/2k(5W)/3.3k(3W)
1個
30,980 税込34,078
5日以内出荷

差込式カラー端子台採用 送り配線用中継端子を標準装備(CM-1830A/1860A)。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×134×80 周波数特性100Hz~18kHz(ピーク-20dB時) 取付穴寸法(mm)Φ150(最大板厚50mm)
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スピーカーユニットと前面ネット、取付金具が一体型の金属製天井埋込型スピーカーです。音質を重視した設計で、店舗などのBGM用途に適しています。スプリングクランプ方式により、スピーカーを簡単に天井に取り付けることができます。入力変更は、トランスタップを差し換えることで簡単に行えます。また、ローインピーダンス(8 Ω)にも対応できます。スピーカー端子台は、プッシュイン式になっており、接続が簡単で送り配線にも対応できます。
付属品型紙×1、ファストン端子付リード線(黒色)×1 種別スピーカー:6W、3W、1.5W時:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)、0.8W時:M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上) 材質フレーム:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、パンチングネット:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装 質量(g)760 使用温度範囲(℃)-10~50 周波数特性45Hz~20kHz(ピーク-20dB時) 取付穴径(Φmm)200±3(天井板厚:5~25) 取付け方法スプリングクランプ方式(スピーカーパネル) 音圧レベル(dB)出力93(1W/1m)(500Hz~5kHz/ピンクノイズ時) スピーカー16cmダブルコーン型 配線方式ワンタッチ式差し込み型コネクター(送り端子2分岐タイプ) 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.2mm、より線(7心銅線):0.75~1.25mm2 定格入力(W)6 インピーダンス(Ω)ローインピーダンス:8(6W)、ハイインピーダンス100系:1.7k(6W)/3.3k(3W)/6.7k(1.5W)/13k(0.8W)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷


CM-1800A/ATシリーズスピーカー(別売)のコイルばねに引っ掛けるだけで簡単に施工できるスピーカーパネルです。黒をベースにした薄型デザインを採用しているため、天井の内装にマッチします。また、ネットは金属製の塗装品ですので、クリーニングも容易です。
仕様フレーム:ABS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)、ネット:アルミパンチング黒(マンセルN1.0近似色)塗装 適合【スピーカー】CM-1830A、CM-1830AT、CM-1860A、CM-1810、CM-1810T 質量(g)60 取付方式スプリングキャッチ方式 寸法(Φ×mm)180×8
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷

音質のよい木製の壁掛型スピーカーです。アンカーボルトで壁面に固定します。
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる 種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上) 材質ケース:木製オフホワイト(マンセル5Y9/0.5近似色)、前面ジャージネット:オフホワイト 質量(kg)4.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×300×240 周波数特性120Hz~13kHz 音圧レベル(dB)出力92(1W/1m) スピーカー16cmコーン型 定格入力(W)3 指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.8) インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W) 音響パワーレベル(dB)95(1W)
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

付属品アウトレットボックス取付用ねじ(+皿小ねじ)M4×35×2 材質本体部:ABS樹脂ミルキーホワイト(マンセル5Y8/1近似色)、取付部:鋼板ニッケルめっき 許容電流(A)AC10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×110×53 接続端子M3ねじ端子×4 適合電線600Vビニル絶縁電線または相当品、径または断面積Φ0.8~Φ1.6mmまたは0.9~2mm2 適合プレートYP-1AF(アルミプレート)(別売)、パナソニック(株)フルカラープレート(3コ用)、パナソニック(株)ニューコスモシリーズワイドプレート(1連用)+化粧カバー(3コ用)
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CM-2330A,CM-2330AT(別売)のコイルばねに引っ掛けるだけで簡単に施工できるスピーカーパネルです。シルバーメタリック塗装の薄型デザインを採用し、汚れが目立ちにくい仕上げです。フレーム、ネットともに金属製の塗装品ですので、クリーニングも容易です。
仕様フレーム:アルミシルバーメタリック塗装、ネット:アルミパンチングシルバーメタリック塗装 適合【スピーカー】CM-2310、CM-2310T、CM-2330A、CM-2330AT、CM-2360 質量(g)90 取付方式スプリングキャッチ方式 寸法(Φ×mm)230×7
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

高天井等の大音量が必要とされる場所に適した天井埋込型スピーカーシステムです。設置環境に最適なスピーカーパネル(別売)を選定できます。スプリングキャッチ方式により、パネルを引っ掛けるだけで簡単に施工できます。差込型コネクターによりワンタッチで結線でき、中継端子を標準装備していますので、3線式配線で外部アッテネーター(別売)を使用する際などには工事の省施工が可能です。また、システム天井用としてもお使いいただけます。
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる 適合【パネル】CP-233A、CP-233B、CP-233W、CP-234A、CP-239A、CP-239W 種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上) 材質ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色) 質量(g)910 使用温度範囲(℃)-10~50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×174×95 周波数特性90Hz~16kHz(ピーク-20dB時) 取付穴径(Φmm)200(最大天井厚:50) 取付け方法スプリングキャッチ方式(スピーカーパネル脱落防止構造) 入力端子スピーカー:ワンタッチ式差込型コネクター(送り配線分岐配線可能) 音圧レベル(dB)出力98(1W/1m/600Hz~6kHz/ピンクノイズ時) スピーカー16cmコーン型 適合電線銅単線:Φ0.8~Φ1.6mm 定格入力(W)6 指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.8) インピーダンス(Ω)1.7k(6W)/3.3k(3W) 音響パワーレベル(dB)96(1W)
1個
12,980 税込14,278
欠品中

CM-1230,CM-1230T(別売)のコイルばねに引っ掛けるだけで簡単に施工できるスピーカーパネルです。黒をベースにした薄型デザインを採用しているため、天井の内装にマッチします。また、ネットは金属製の塗装品ですので、クリーニングも容易です。
仕様フレーム:ABS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)、ネット:アルミパンチング黒(マンセルN1.0近似色)塗装 適合【スピーカー】CM-1230、CM-1230T 質量(g)25 取付方式スプリングキャッチ方式 寸法(Φ×mm)120×4.3(露出部)
1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷

天井埋込型のスピーカーシステムです。設置環境に最適なスピーカーパネル(別売)を選定できます。スプリングキャッチ方式によりパネルを引っ掛けるだけで簡単に施工できます。また、ワンタッチで結線可能な差込式コネクターを採用しています。外部アッテネーター(別売)を使用する際は、ATT端子を使用することで省施工が可能です。また、システム天井用としてもお使いいただけます。
仕様【設定スイッチ】ATT端子スイッチ(使う/使わない)、入力切換スイッチ(3W/1W) その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる 適合【パネル】CP-123、CP-123B、CP-123W 種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上) 材質ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色) 質量(g)570 使用温度範囲(℃)-10~50 適合板厚(mm)5~25(天井) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×53×80 周波数特性160Hz~18kHz(ピーク-20dB時) 取付穴径(Φmm)100~105 取付け方法スプリングキャッチ方式(スピーカーパネル脱落防止構造) 音圧レベル(dB)出力92(1W/1m/600Hz~6kHz/ピンクノイズ時) スピーカー8cmコーン型 適合電線銅単線:Φ0.8~Φ1.6mm 定格入力(W)3 指向性指向特性区分:X(0°以上20°未満Q=3、20°以上60°未満Q=2、60°以上80°未満Q=1、80°以上90°以下Q=0.5) インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W) 音響パワーレベル(dB)93(1W)
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

スピーカーコンセント方式のため取付けが簡単です。
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる 付属品小ねじ×2、タッピンねじ×2、SPコンセント×1 種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上) 材質ケース:木製オフホワイト(マンセル5Y9/0.5近似色)、前面ジャージネット:オフホワイト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)452×300×240 周波数特性120Hz~13kHz 音圧レベル(dB)出力92(1W/1m) スピーカー16cmコーン型 定格入力(W)3 適合ボックス露出、埋込:JISC8340 指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.8) インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W) 音響パワーレベル(dB)95(1W) 音量調節0(断)、1(-12dB)、2(-6dB)、3(0dB)
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

天井面または壁面に取り付けることができる定格入力3 W(100系)の露出型スピーカーです。小型でインテリア空間に調和するデザインを採用しており、スイッチボックスを使用すると、天井面や壁面のないところへの施工もできます。入力端子はプッシュイン式になっており、接続が簡単で送り配線や分岐配線にも対応できます。入力変更は、トランスタップを差し換えることで簡単に行えます。本機はリアケース付きの背面が閉じられた構造になっており、性能や音質など設置場所による影響を受けません。
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる 付属品スイッチボックス取付ねじ(M4×35)×2、天井取付ねじ(4×35)×2 種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上) 寸法(mm)Φ220×80.5(D)(突起部を除く) 質量(g)880 使用温度範囲(℃)-10~50 周波数特性160Hz~16kHz 音圧レベル(dB)出力94(1W/1m) スピーカー防滴12cmコーン型 配線方式ワンタッチ式差込型コネクター(送り配線、分岐配線) 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.2mm、より線(7心銅線):0.75~1.25mm2 定格入力(W)3 指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.5) インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/5k(2W)/10k(1W) 音響パワーレベル(dB)96(1W)
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷

非常用放送設備の専用スピーカーで、能率が高く、 耐熱性にすぐれています。
付属品型紙×1、枠取付金具×2、天井取付ねじ×一式 種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上) 材質本体:不燃材使用(アルミ)オフホワイト(マンセル5Y9/1近似色)塗装 質量(kg)1.6(取付金具含む) 耐電圧AC1、000V1分間(入力端子とボディー間) 耐熱性380℃の気流中で15分間動作異常なし 周波数特性500~8000Hz 取付穴径(Φmm)130(最大板厚:30) 音圧レベル(dB)出力100(1W/1m) 定格入力(W)1 指向性指向特性区分:X(水平・垂直:0°以上30°未満Q=5、30°以上50°未満Q=3、50°以上65°未満Q=1、65°以上90°以下Q=0.5) 絶縁抵抗DC500V10MΩ以上(入力端子とボディー間) インピーダンス(Ω)10k 音響パワーレベル(dB)102(1W、1m)
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

CM-2330A,CM-2330AT(別売)のコイルばねに引っ掛けるだけで簡単に施工できるスピーカーパネルです。白をベースにした薄型デザインを採用しているため、天井の内装にマッチします。樹脂一体型パネルで施工時の取扱いが容易です。
仕様パネル:ABS樹脂一体型オフホワイト(マンセルN9.5近似色) 適合【スピーカー】CM-2310、CM-2310T、CM-2330A、CM-2330AT、CM-2360 質量(g)80 取付方式スプリングキャッチ方式 寸法(Φ×mm)230×8
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

密閉型キャビネットタイプの防滴型コンパクトスピーカーです。10 cmフルレンジスピーカーユニット(樹脂製コーン)を採用し、防水性能はIPX2を満足しています。軒下など直接水滴がかからない場所や、湿度の高い場所(プールの更衣室、浴室の脱衣場等)で使用することができます。
種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上) 材質エンクロージャ:ポリプロピレングレー(マンセルN7.5近似色)塗装、パンチングネット:アルミシルバーグレー塗装、取付アングル:圧延鋼板グレー(マンセルN7.5近似色)塗装 質量(kg)1.5 形式エンクロージャ:密閉型 使用温度範囲(℃)-20~55 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)196×177×160 周波数特性100Hz~12kHz 音圧レベル(dB)出力87(1W/1m) スピーカー10cmコーン型(樹脂コーン) 定格入力(W)5 防水保護等級IPX2 インピーダンス(Ω)2k(5W)
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

耐熱12 cmフルレンジスピーカーユニットを使用した乾式サウナ専用の耐熱スピーカーです。エンクロージャに北米産のスプルス材を用いた密閉タイプのスピーカーシステムです。取付けた状態で金属部分に手がふれない構造になっており、乾式サウナ風呂などの常時高温の場所に設置しても、やけどなどの心配がありません。また、エンクロージャのスプルス材はサウナの内装材に多用されていますのでインテリア的にマッチします。
種別スピーカー:(3W、5W時)L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)、(2W時)M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上) 材質エンクロージャ、バッフル:北米産スプルスバフ仕上げ、取付金具:ステンレス 質量(kg)2.2 形式エンクロージャ:密閉型 使用温度範囲(℃)-20~55 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×170×153 周波数特性90Hz~10kHz 入力端子M4ねじ端子バリアー間隔8.8mm 音圧レベル(dB)出力87(1W/1m) スピーカー耐熱12cmコーン型 定格入力(W)5 インピーダンス(Ω)2k(5W)/3.3k(3W)/5k(2W)/内蔵マッチングトランスを使用しないとき8(5W)
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷