鉱物油や動植物油に対し、自重30倍以上の吸着力があります。親油性、疎水性のマカロニのような形状の中空繊維だから高性能。吸着後も保持力が高く滴りが少ない。経済性は抜群少量使用で大きな効果、廃棄ゴミも削減され低コスト。比重が軽く油吸着後も水に浮いているので回収が容易にできます。
用途オイル用(水は吸いません)
対応オイル
トラスコ品番283-3611
材質/仕上天然繊維主原料
質量(g)100
吸収量(L/本)3.3
サイズ(mm)Φ70×1200
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
油吸着に特に優れ、自重の約30倍の油を吸着できます。
チューブ状の両端にヒモ装着(別注)して連結も可能です。
NETIS登録商品です。
用途オイル用。生産ライン周り、ドレン装置周辺、自動車整備工場などの拡散防止に。
対応オイル
トラスコ品番818-4363
材質植物系天然繊維主体
質量(g)170
タイプチューブタイプ
長さ(m)2
外径(Φmm)70
吸収量(L/本)5.5
NETIS番号QS-090037-VE)
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
油吸着に特に優れ、自重の約30倍の油を吸着できます。チューブ状の両端にヒモ装着(別注)して連結も可能です。NETIS登録商品です。
用途オイル用。生産ライン周り、ドレン装置周辺、自動車整備工場などの拡散防止に。
対応オイル
仕様チューブタイプ
トラスコ品番855-2562
材質植物系天然繊維主体
質量(kg)2.5
長さ(m)1.2
吸収量(L/本)3.3
外径(mm)70
2018年トラスコ掲載ページ9 0436
NETIS番号QS-090037-VE)
1セット(25本)
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
ISO14001の緊急事態対応品として活用いただけます。
自重の約30倍の油を吸着できます。
キット内容は単品でも用意していますので一部を使用しても補充が可能です。
用途オイル用(水は吸いません)
対応オイル
材質植物系天然繊維主体
関連キーワード