27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高重合特殊樹脂配合により、圧縮永久歪が低く高い反発弾性と共にゴム弾性に富んでいます。 耐寒性に優れ、冬場の細かい作業もスムーズで使用範囲が広がりました。 食品衛生法(厚生省告示20号)に適合。 スプリングホースは減圧に耐えバキューム用途に最適。
用途水:工場・機械の給排水、土木建築 エアー:工場内の配管・空圧機器用 粉体:吸引配管・空圧圧送 防触、防護・地中埋設管に 特性耐寒/耐油/食衛適合/バキューム/弾性 材質軟質ポリ塩化ビニール 使用流体水、油、粉体 クリア 使用温度範囲(℃)-5~+60 連続使用温度(℃)-5~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
839 税込923
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

耐圧ホースの常識が変わる! 高弾性樹脂を使用。ナチュラル色で流体確認が容易。
用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
1本
539 税込593
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

ゴムホースに比べ軽く移動や持ち運びが楽です。耐候性に優れヒビ割れしにくいです。
用途船舶・ガソリンスタンド・工場内・農業・ゴルフ場などの洗浄、散水に。 材質軟質ポリ塩化ビニール(PVC) 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体 特性耐候
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

MEGA耐油サンブレーホース 十川産業 動画あり
耐油性抜群、潤滑油の配管に最適。
用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水 仕様カットマーク入り 使用温度範囲(℃)-5~+60 使用流体水、空気、粉体、油 特性耐油
1本
579 税込637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

材質ポリオレフィン系エラストマー 透明 使用温度範囲(℃)-20~80 使用流体水/食品/薬品 特性耐熱/耐寒/耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ
1本
4,098 税込4,508
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

水・油・エアー用耐圧ホース[トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 特性耐圧、耐油 機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
1本
189 税込208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (387種類の商品があります)

耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース 材質PVC 材質(補強材)ポリエステル糸 使用流体空気・水 透明 使用温度範囲(℃)0~50 特性耐圧/柔軟性
1本
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非塩ビで油脂食品の使用が可能です。耐熱性に優れ、耐薬品性にも優れています。
用途食品・飲料水搬送に。 材質ポリオレフィン系エラストマー
1本
9,098 税込10,008
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

十川産業耐熱エコホース
エコ商品
透明 仕様食品衛生法厚生労働省告示201号適合(内面層n-ヘプタン適合) 材質TPE 使用温度範囲(℃)-20~80 使用流体水/食品/薬品 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱/耐寒/耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ
1巻
41,980 税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

硬鋼線入り構造で減圧に耐えバキューム用途に最適です。耐油性に優れ、作動油配管などにも最適です。
用途工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水。 材質軟質ポリ塩化ビニール樹脂(PVC) 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水 特性耐油性
1巻
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MEGA発泡ホース 十川産業 動画あり
発泡材使用で、ホースの表面に水滴がつきにくい。
用途印刷機、成形機の冷却水用(結露防止) 材質PVC 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体 特性耐油/耐圧/結露防止/柔軟性/つぶれ強さ
1本ほか
51,980 税込57,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

十川産業耐摩耗スプリングホース
エコ商品
【流体】。粉体・粒体・ペレット。【使用温度範囲】。ー5℃~+60℃
用途【使用用途】。樹脂ペレット輸送、粉体・粒体・ナットランナー 透明 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.16MB)
1巻(50m)ほか
104,800 税込115,280
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水に適しています。 鋼線入構造により粉体等の輸送の際のアース線として使用可能です。
材質軟質PVC クリア 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体水・粉体
1本(1m)ほか
359 税込395
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

【流体】。溶剤・化学薬品。【使用温度範囲】。ー20℃~+68℃
用途【使用用途】。塗料・溶剤配管・化学薬品・飲料水・食品配管 透明 ホース寸法(内径×外径)(mm)15×22 定尺(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.68MB)
1本(10m)
71,980 税込79,178
6日以内出荷

【流体】。溶剤・化学薬品。【使用温度範囲】。ー20℃~+67℃
用途【使用用途】。塗料・溶剤配管・化学薬品・飲料水・食品配管 透明 ホース寸法(内径×外径)(mm)15×22 定尺(m)5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.68MB)
1本(5m)
37,980 税込41,778
6日以内出荷

非粘着・低溶出・耐薬品性・耐溶剤性に優れ、導電性も兼ね備えた柔軟フッ素ホースです。
用途塗料・溶剤配管・化学薬品・飲料水・食品配管に。 材質耐溶性ウレタン樹脂(導電性樹脂ライン・ポリエステル糸入り)、内面フッ素樹脂
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


十川産業ピュアフーズホース(JHP)
エコ商品
材質PVC 乳白 使用温度範囲(℃)-5~70 使用流体飲料 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱/耐油/食衛適合/柔軟性/透明性/つぶれ強さ
1本
3,798 税込4,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

JHP規格に適合しており、有害物質を含まず安心です。
用途食品飲料水搬送 使用流体食料飲料水 材質軟質ポリ塩化ビニール 使用温度範囲(℃)-5~60 ホワイト
1巻
4,998 税込5,498
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

青透明 材質軟質ポリ塩化ビニール 使用流体水/油 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐油/バキューム/内面平滑性/滑り性
1本ほか
3,098 税込3,408
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

細物から太物まで幅広いサイズをラインナップ!
用途工場設備配管、農・園芸の散水、カバー材 使用流体空気、水 材質軟質ポリ塩化ビニール クリア 使用温度範囲(℃)-5~60
1巻
3,998 税込4,398
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

十川産業サンスパイラルチューブ
エコ商品
ポリエチレンチューブをスパイラル状にスリット加工したもので、配線・ホース等に簡単に取り付けられます。
用途配線結束用、高圧ホースの保護用 材質ポリオレフィン ブラック 使用温度範囲(℃)-40~+60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷

クリア 使用圧力(MPa)1 材質ホース/軟質塩化ビニール、継手/真鍮 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体水、空気、粉体、油
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高弾性樹脂の使用によりラバーライクな感触。クリア色で流体物の確認が容易です。 食品衛生法厚生省告示第20号適合
用途工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水。 長さ(m)100 透明(ホワイトライン入り) 仕様食品衛生法厚生省告示第20号適合 トラスコ品番389-1178 材質PVC 質量(kg)26 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)15 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)22 使用流体水/油 特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ 最小曲半径(mm)60
1巻ほか
43,980 税込48,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)