カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(526)
  • パソコン/周辺機器(329)
  • 制御機器(317)
  • トラック用品・パーツ(228)
  • 建築金物(204)
  • 作業工具(181)
  • 切削工具(139)
  • 科学研究・開発用品(123)
  • バイク部品(109)
  • メカニカル部品(79)
  • 配管・水廻り設備部材(76)
  • 空調・照明・電設資材(61)
  • 電気材料(58)
  • 自動車純正部品(54)
  • 家電(53)
  • FA担当者のオススメ新商品(50)
  • 物流用品(47)
  • 自動車補修部品(43)
  • 学童・教育用品(39)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(36)
  • 保管用品(34)
  • 厨房用品(34)
  • オフィス家具(33)
  • 建材・エクステリア(31)
  • 事務用品(29)
  • 作業服(28)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(27)
  • 測定用品(23)
  • 医療(23)
  • 機構部品(22)
  • 清掃用品(22)
  • 農業・園芸資材(21)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(19)
  • 日用品(17)
  • 介護用品(15)
  • カー用品(15)
  • 縫製用品(15)
  • 防犯用品(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 農業機械(14)
  • 安全標識(13)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(13)
  • トラック純正部品(13)
  • スプレー・オイル・グリス(12)
  • バイク純正部品(11)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 防災用品(11)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(10)
  • 塗料(9)
  • 洗剤・除去剤(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • 梱包用品(6)
  • 溶接用品(6)
  • 住設機器(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 安全用品(5)
  • 研磨材(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 理美容(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • テープ(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 安全保護具(3)
  • 手袋(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • マスク(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 完成車(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 自転車部品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「toh」の検索結果

関連キーワード
3,363件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルフィルター 東洋エレメント

    オイルフィルター

    東洋エレメント(21件のレビュー)
    969税込1,066
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    自動車用フィルタのトップメーカーとしての軽自動車からバスやトラックにいたるまで一販隻以上の実績と信頼が「東洋ブランド」の強みです。
    用途オイル中の有害な不純物を取り除き、綺麗なオイルをエンジンに供給する役目
  • エアーエレメント 東洋エレメント

    エアーエレメント

    東洋エレメント(3件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    エアフィルタは大量に通過する空気の流れを阻害することなく、エンジンに有害な不純物を取り除き、綺麗な空気をエンジンに供給する役目をしています。
  • Φ16 表示灯 AH164・AH165 長角平形 富士電機

    Φ16 表示灯 AH164・AH165 長角平形

    富士電機(7件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
    形状長角寸法(mm)25×18(突起部含む)種類照光式ボタン形状長角(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子相対湿度45~85%RH(at-5~40℃)使用周囲温度(℃)盤内:-20~70取付穴径(Φmm)16.2(+0.2~0)振動共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hzボタン部寸法(mm)18×24
  • 六角防振ゴム TRUSCO

    六角防振ゴム

    TRUSCO(12件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    ねじれ装着を防ぎベストな防振性能を引き出します。 六角形はミリサイズなので市販の工具で作業が可能です。 ディープソケットを使用して溝底などの奥まった場所への取り付けも可能です。
    用途各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、そのほか一般産業機械形状丸形材質(金具)一般構造用圧延鋼材材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60°適合用途防振
  • ペーパータオル?ハーフタイプ 1パック200枚入?材質:再生紙100% ホワイト色 今村紙工

    ペーパータオル?ハーフタイプ 1パック200枚入?材質:再生紙100% ホワイト色

    今村紙工
    139税込153
    1個(200枚)
    当日出荷
    普通サイズの半分に切れてるペーパータオルです。幼稚園や保育園など小さい子供の手拭用に仕様いただけます。小さくて場所を取らず、オフィスのちょいふき用にも最適です。吸水性の高い再生紙使用。
    用途幼稚園、保育園等に材質再生紙100%寸法(mm)個装:115×115×75ホワイトシートサイズ(mm)110×225加工エンボス加工
  • 楕円取手 TRUSCO

    楕円取手

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)ナチュラル表面仕上げ鏡面バフ
  • オフセットハンドル TRUSCO

    オフセットハンドル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    力のかかる締め付け、取り外し作業に最適です。 ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ) 材質はクロムバナジウム鋼です。
    差込角(mm)12.7全長(mm)285トラスコ品番301-3634質量(g)452
  • 作業用投光器・エコビック用フード大 日動工業

    作業用投光器・エコビック用フード大

    日動工業
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    投光器・エコビックシリーズ用、交換用フードです。
    適合機種AF-300/500Wシリーズ、AFL40/50Wシリーズ、TO-300/500Wシリーズ、TOL-40/50WシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニオイルヒーター TEKNOS

    ミニオイルヒーター

    TEKNOS
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷
    じんわり部屋全体が暖まり、部屋の空気を汚さないミニオイルヒーター 空気を汚さないので換気の必要がありません お部屋の空気を乾燥させません お部屋を優しく暖めます 転倒OFFスイッチ 5枚フィン
    ホワイト消費電力(W)500本体質量(kg)3.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.0×26.0×39.51時間あたりの電気代目安(円)約13.5
  • 吸水速乾ヘアドライタオル スケーター

    吸水速乾ヘアドライタオル

    スケーター
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    優しい肌触りのマイクロファイバー生地がしっかり吸収。水遊びやお風呂上りなどの様々な場面で大活躍。タオルバーにかけてかわいく使える。
    種別ヘアドライタオル材質ポリエステル80%、ナイロン20%はんぎょどん高さ(mm)10質量(g)125縦(mm)1000横(mm)400
  • 作業用投光器・エコビック用フード小 日動工業

    作業用投光器・エコビック用フード小

    日動工業
    889税込978
    1個
    4日以内出荷
    投光器・エコビックシリーズ用、交換用フードです。
    適合機種AF-200Wシリーズ、AFL-14/20/25Wシリーズ、TO-200Wシリーズ、TOL-14/20/25WシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルヒーター 11枚フィン デジタル表示 TEKNOS

    オイルヒーター 11枚フィン デジタル表示

    TEKNOS
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    デジタル表示S型フィンで表面積が広く、熱効率の良いオイルヒーター
    仕様お部屋全体が暖まり、部屋の空気を汚さない。入切タイマー付き・温度センサーとエコモードで省エネ質量(kg)13.2グレイッシュホワイト消費電力(W)1200/700/500電気代の目安約32.4円/時(1200W時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×56×64RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
  • エアーエレメント 東洋エレメント

    エアーエレメント

    東洋エレメント
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    大気中には、砂、ほこりなど車にとって大敵な不純物が多く存在しています。エアフィルタは、走行距離を重ねる毎に不純物が付着し性能が低下していきます。目づまりしたフィルタでは、充分な空気が送り込めず燃焼のバランス(空燃比)が崩れエンジンの不調や燃費の低下の原因につながるために交換が必要になります。[交換目安] 各車の整備手帳、取扱い説明書に定められた交換時期が基準ですが、使用環境、使用状況により変わります。
    用途日野 エアフィルタ
  • フューエルエレメント 東洋エレメント

    フューエルエレメント

    東洋エレメント
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    特長。シリンダ内で最も効率よく混合気を燃焼するには、燃料中に混入、発生する異物や水分を除去する必要があります。この役目を担うのがフューエルフィルタです。燃料中の異物のために、フィルタが目詰まりをします。目詰まりしたフィルタは燃料の供給を阻害します。フューエルフィルタを早期交換することにより、エンジン性能や燃料消費率を向上させ、さらに排気ガス中の有害成分を最小限に抑えることが出来ます。
    用途メーカー、主要車種。ヒノ 。 レンジャー。 QPG-FE2A A05C ディーゼル ターボ 27/10\~29/ 4 。 2PG(2KG.2DG)- (FC.FD.FE.FG.FJ.FX.GC.GD.GK .GX) 2A A05C-T# ディーゼル ターボ 29/ 4\~ 。 バス。 2SG・QSG-HL2A##P A05C-K1 ハイブリッド ブルーリボン 27/12\~。 2DG-RR2AJDA A05C-TH ディーゼル ターボ メルファ 29/ 7\~ 。 2KG・2DG-RU2AHDA A05C-TC ディーゼル ターボ セレガ 29/ 7\~。イスズ。 バス。 2SG-HL2A#BD A05C-K1 ハイブリッド エルガ 30/ 4\~。 2DG-RR2AJDJ A05C-TH ディーゼル ターボ ガーラミオ 29/ 7\~。 2KG・2DG-RU2AHDJ A05C-TC ディーゼルターボ ガーラ 29/ 7\~純正品番23304-EV240、23304-EV300、23304-EV561、23304EV240、23304EV300、23304EV561、5-86546-539-0、5865465390
  • ビーズ手芸 ミニプッシュ トーホー

    ビーズ手芸 ミニプッシュ

    トーホー
    1,598税込1,758
    1袋
    3日以内出荷から4日以内出荷
    【用意するもの】えんぴつ(ピンを押すときに使用すると製作しやすいです)
    セット内容プッシュボード、額縁、下絵、カバー、裏板、磁石、ビーズ、スパングル、ピン
  • ペーパータオル ハーフタイプ 1パック200枚入 今村紙工

    ペーパータオル ハーフタイプ 1パック200枚入

    今村紙工
    8,298税込9,128
    1箱(200枚×60パック)
    3日以内出荷
    普通サイズの半分に切れてるペーパータオルです。幼稚園や保育園など小さい子供の手拭用に仕様いただけます。小さくて場所を取らず、オフィスのちょいふき用にも最適です。吸水性の高い再生紙使用。
    用途幼稚園、保育園等に材質再生紙100%寸法(mm)個装:115×115×75ホワイト枚数12000枚シートサイズ(mm)110×225加工エンボス加工組数シングル200枚
  • トウホウ178ハバ T33-120 アサヒ技研

    トウホウ178ハバ T33-120

    アサヒ技研
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番T33-120適合メーカーJUNSEI
  • トウホウ218ハバ T1040-002 アサヒ技研

    トウホウ218ハバ T1040-002

    アサヒ技研
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番T1040-002適合メーカーJUNSEI
  • 高電圧抵抗器 3W 1TΩ ±10% 日本ファインケム

    高電圧抵抗器 3W 1TΩ ±10%

    日本ファインケム
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷
    E ; C RH 型超精密級高電圧用抵抗器。E ; C RH 型超精密級高電圧用抵抗器は、理化学機器で使用されています。この精密抵抗器の使用温度範囲は、-55 → +150℃です。小型軽量で信頼性が高く、低い温度係数を備えています。この抵抗器は、長期安定性と負荷寿命における抵抗変化を最小限に抑え、パルス電圧の変化から保護されます。小型軽量で信頼性が高い
    仕様●抵抗:1TΩ●定格電力:3W●許容差:±10%●シリーズ:RH3HV●温度係数:±200ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7177-56
  • 無地ハンドルPETクリアBOX HEADS(ヘッズ)

    無地ハンドルPETクリアBOX

    HEADS(ヘッズ)
    1,498税込1,648
    1パック(10枚)
    6日以内出荷
    透明無地のハンドル付PETボックスです。
    用途ギフトラッピング材質PET[透明]厚さ(mm)0.3
  • 透視度計標識板 IWAKI(AGCテクノグラス)

    透視度計標識板

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    589税込648
    1個
    7日以内出荷
    仕様サイズ(直径×厚さmm):29×2アズワン品番61-9731-53
  • 11枚フィン デジタル表示 オイルヒーター TEKNOS

    11枚フィン デジタル表示 オイルヒーター

    TEKNOS
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷
    1200W/700W/500W 3段切替え 自動設定温度調整機能付 オイルヒーター つや消し黒。部屋の空気を汚さない部屋全体を暖めるオイルヒーター。リビング、寝室におすすめです。
    仕様設定温度自動調節、チャイルドロック、転倒オフスイッチ付消費電力(W)1200/700/500(切替式)電気代の目安約32.4円/時(1200W時)タイマー1~24時間オン・オフタイマー
  • 重力式スプレーガン 3300 GTO SAGOLA

    重力式スプレーガン 3300 GTO

    SAGOLA
    54,980税込60,478
    1丁
    4日以内出荷から25日以内出荷
    プライマーやプラサフ塗装に最適な汎用性の高いスプレーガン。ニードル、ノズル、エアキャップを豊富に揃えたSAGOLA 3300はエアキャップを交換するだけでHVLPガンにも切り替えられます。エアディフューザーやブラインドチャンバー、ネジが塗料に接触しないような内部構造でガスケット、シールなどのプラスチック部品がありません。接合部はすべて金属製のため、洗浄やメンテナンスが簡単です。EPA コンベンショナル・・・プラサフ塗装に最適。TECH コンベンショナル・・・クリアコートに最適。HVLP・・・プラサフやベースコートに最適
    用途自動車補修セット内容樹脂製重力式カップ(650ml)、ノズル取り外し用レンチ、スプレーガン識別用のカラーリング、クリーニングブラシ、空気弁交換用キーアッセンブリー質量(g)474.8形式重力式吹付距離(mm)180~200音圧レベル(dB)平均:80カップリングサイズ【吸気口】6.35mm(1/4インチ)オスBSPメッシュ寸法(μm)【塗料フィルター】80
  • サンコー樽 サンコー(三甲)

    サンコー樽

    サンコー(三甲)(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
  • アジャスタブルキャスター,ウレタン車 ナンシン

    アジャスタブルキャスター,ウレタン車

    ナンシン
    10,980税込12,078
    1個
    8日以内出荷
    低床式・重量用キャスター、アジャスター付 取付高さを最小限におさえた低床式。 偏心を大きくし、双輪を採用したことにより旋回性及び回転性にすぐれています。 移動(キャスター)と据付(アジャスター)を一体化したコンパクトな設計。
    種別一般キャスター金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付ピッチA×B(mm)94×94プレート寸法X×Y(mm)118×118取付穴径P(Φmm)8.5キャスタータイプアジャスター付キャスターアジャスターベース径(Φmm)48車輪タイプ単輪
  • 高硬度金型材用 油穴付き 超硬エキストラロングドリル FTO-H-GDXL OSG(オーエスジー)

    高硬度金型材用 油穴付き 超硬エキストラロングドリル FTO-H-GDXL

    OSG(オーエスジー)
    55,980税込61,578
    1本
    3日以内出荷
    高硬度金型材(45~55HRC)の20D超深穴加工を安定・長寿命・高能率で実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金表面処理FXコーティングねじれ角(°)15適合被削材種焼入鋼(45~62HRC):◎直径許容差h8
  • チップ TOHT-NDJ タンガロイ

    チップ TOHT-NDJ

    タンガロイ
    28,980税込31,878
    1箱(10個)
    当日出荷
    材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパイラルタップ OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ

    OSG(オーエスジー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    精度OH2表面処理ノンコーティング精度表記STD
  • スパイラルタップ OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ

    OSG(オーエスジー)
    3,398税込3,738
    1本
    翌々日出荷
    標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%)、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミニウム圧延材、アルミニウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック、マグネシウム合金鋳物トラスコ品番822-4184材質高バナジウムハイスピッチ(mm)0.4呼び寸法M2表面処理ノンコーティング
  • ワイヤレスエタノール蒸気センサ GDX-ETOH(GoDirect) ナリカ

    ワイヤレスエタノール蒸気センサ GDX-ETOH(GoDirect)

    ナリカ
    58,500税込64,350
    1台
    4日以内出荷
    リアルタイムで空気中のエタノール濃度を測定するセンサです。お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。
    付属品サンプルびん、交換用キャップ、テープ、穴あきゴム栓、micro USBケーブル適合最大サンプリングレート:10サンプル/s、実験例:発酵時のエタノールの生成速度の測定、エタノールの離散量の測定型式GDX-ETOH測定範囲0~3%電源充電式電源(USB充電式)最小表示0.00%測定項目エタノール濃度(空気中)対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB
  • チップ TOHT-NDJ タンガロイ

    チップ TOHT-NDJ

    タンガロイ
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • 転削用チップ TOHT-NDL タンガロイ

    転削用チップ TOHT-NDL

    タンガロイ
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
  • コマンドSW 富士電機

    コマンドSW

    富士電機
    1,798税込1,978
    1個
    22日以内出荷
    ・接点数の追加交換が容易に可能。・閉鎖形・防油形シリーズを準備。・奥行き寸法が42.5mmに統一。・金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)中国CCC規格を認証取得。・CEマーク表示。・ランプはLED、白熱、ネオンの3種類を準備
  • コマンドSW 富士電機

    コマンドSW

    富士電機
    2,198税込2,418
    1個
    22日以内出荷
    接点ユニットの追加や交換が可能な接点分離形。閉鎖形、防油形、操作部大形など豊富なラインアップ。デザイン一新。Φ16コマンドスイッチの操作部デザインを一新。機械、装置の洗練されたパネルデザインの実現に貢献いたします。視認性 Visibility。発光面を拡大し、視認性やデザイン性が向上しました。触感 The feeling of pressing a button。ボタンの表面形状は、指先に合わせた柔らかな曲線を用いることで、指にフィット。Φ16・Φ22のコマンドスイッチを統一したデザインでご提供。Φ22コマンドスイッチも同じデザインでラインアップ。Φ16・Φ22を統一したデザインで、一体感のあるパネルデザインの実現に貢献いたします。接点数の追加交換が容易。ホルダユニットの上下にある掛合腕を押さえることにより、容易にホルダユニットは外れます。接点数の追加やユニットの交換ができます。閉鎖形・防油形シリーズを準備。閉鎖形(AH164)と防油形(AH165、AH165-2)のシリーズで、工作機械からOA機器まで、あらゆる機器にご使用いただけます。奥行寸法が統一。パネルの奥行寸法は表示灯は24mm、表示灯以外は42.5mmに統一されています。盤の厚みを縮少することが可能となり、また端子位置もすべて背面に出ますので配線作業が容易です。記名表示が簡単。乳白記名板が入っていますので、記名板に彫刻することができます。また、専用の記名シートは接着剤が塗布してあり、簡単に記名板に貼り付けられます。独自のスライド構造による高い接触信頼性。金貼り接点とスライド構造の組み合わせによってICレベル(5V1mA)を可能としています。両切り接点で接点ギャップ1mm以上を確保しています。標準品で、海外規格の認証を取得。・標準品で、UL/CSA規格の認証、TUVによるEN規格の認証を取得しており、輸出される機器への採用に最適です。中国CCC対応品も用意しています。・標準品でRoHS指令(EU指令2002/95/EC)適合基準を満足しています。ランプはLED、白熱の2種類。標準の白熱ランプの他に、長寿命で消費電力の少なく明るいLEDランプを用意しています。
  • 六角軸面取りカッター 3本セット HSS モノタロウ

    六角軸面取りカッター 3本セット HSS

    モノタロウ(30件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(3本)
    当日出荷
    穴の面取りやバリ取りに最適なお得な面取りカッターのセットです。 TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。 六角軸で電気ドリルや充電ドリルドライバーで使用できます。
    用途鉄、アルミ、樹脂、木材等の面取り・バリ取り作業に。材質HSS軸径(Φmm)6.35刃数5全長(mm)50刃径(Φmm)10、12、16表面処理TiNコーティング面取径(mm)10:5~9、12:6~11、16:8~15面取角度90°適合被削材種鉄、アルミ、樹脂、木材販売区分業務用
  • シリコーンシーラント HI300 セメダイン

    シリコーンシーラント HI300

    セメダイン(3件のレビュー)
    669税込736
    1本(300mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
    用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。脆化温度(℃)-40伸び(%)500施工温度(℃)5~35危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類硬さ(Hs)25
  • 農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学

    農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ

    バンドー化学(69件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
    用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステン コネジセット トラス OHSATO(大里)

    ステン コネジセット トラス

    OHSATO(大里)(8件のレビュー)
    459税込505
    1パック(22本)ほか
    当日出荷
    パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
    材質オーステナイト系ステンレス頭部形状トラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケット HI給水栓用 インサート付 モノタロウ

    ソケット HI給水栓用 インサート付

    モノタロウ(16件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプHI寸法W(mm)4.3使用流体水道用
  • (+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)

    (+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋)

    OHSATO(大里)
    179税込197
    1袋(50本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。
    用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...