カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(510)
- パソコン/周辺機器(323)
- トラック用品・パーツ(228)
- 建築金物(190)
- 切削工具(130)
- バイク部品(109)
- 作業工具(107)
- 制御機器(101)
- 配管・水廻り設備部材(68)
- メカニカル部品(58)
- 空調・照明・電設資材(57)
- 自動車補修部品(41)
- 家電(33)
- 科学研究・開発用品(32)
- 事務用品(29)
- 物流用品(27)
- 印刷用紙/インク/印刷機(26)
- 厨房用品(24)
- 学童・教育用品(21)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
- 日用品(16)
- 機構部品(15)
- カー用品(15)
- 縫製用品(15)
- 測定用品(14)
- 農業機械(14)
- 自転車整備工具・アクセサリー(12)
- スプレー・オイル・グリス(10)
- 電気材料(10)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(10)
- 塗装・養生・内装用品(10)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 作業服(8)
- 農業・園芸資材(8)
- 清掃用品(7)
- 介護用品(7)
- 店舗什器・備品(6)
- 溶接用品(6)
- オフィス家具(6)
- 防犯用品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 洗剤・除去剤(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 研磨材(5)
- 塗料(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 防災用品(4)
- 医療(4)
- バッテリー・電装(4)
- トラック純正部品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 保管用品(3)
- テープ(3)
- 卓上消耗品(3)
- 理美容(3)
- 安全標識(3)
- 整備工具・収納(3)
- 安全保護具(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 安全用品(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 住設機器(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 手袋(2)
- 梱包用品(1)
- ヘルスケア(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 食品・飲料(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農具(1)
- 電動工具(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- OHSATO(大里)(658)
- メディアカバーマーケット(259)
- 雅(220)
- 大阪魂(69)
- NACHI(不二越)(67)
- 近江精機(60)
- MUTOH(49)
- ハーティング(40)
- ISA(36)
- TOHO(トーホー)(28)
- Altrider (アルトライダー)(28)
- エスコ(25)
- KANA(片山チエン)(23)
- SK11(21)
- バーテック(19)
- LED LENSER(18)
- リケン(17)
- ケナメタル(15)
- TRUSCO(13)
- ブランドをもっと見る
「toh」の検索結果

オイルフィルター
東洋エレメント(21件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1枚当日出荷から8日以内出荷自動車用フィルタのトップメーカーとしての軽自動車からバスやトラックにいたるまで一販隻以上の実績と信頼が「東洋ブランド」の強みです。用途オイル中の有害な不純物を取り除き、綺麗なオイルをエンジンに供給する役目
Φ16 表示灯 AH164・AH165 長角平形
富士電機(7件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から63日以内出荷高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています形状長角寸法(mm)25×18(突起部含む)種類照光式ボタン形状長角(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子相対湿度45~85%RH(at-5~40℃)使用周囲温度(℃)盤内:-20~70取付穴径(Φmm)16.2(+0.2~0)振動共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hzボタン部寸法(mm)18×24
六角防振ゴム
TRUSCO(12件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷ねじれ装着を防ぎベストな防振性能を引き出します。 六角形はミリサイズなので市販の工具で作業が可能です。 ディープソケットを使用して溝底などの奥まった場所への取り付けも可能です。用途各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、そのほか一般産業機械形状丸形材質(金具)一般構造用圧延鋼材材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60°適合用途防振
ペーパータオル?ハーフタイプ 1パック200枚入?材質:再生紙100% ホワイト色
今村紙工¥139税込¥1531個(200枚)当日出荷普通サイズの半分に切れてるペーパータオルです。幼稚園や保育園など小さい子供の手拭用に仕様いただけます。小さくて場所を取らず、オフィスのちょいふき用にも最適です。吸水性の高い再生紙使用。用途幼稚園、保育園等に材質再生紙100%寸法(mm)個装:115×115×75色ホワイトシートサイズ(mm)110×225加工エンボス加工
作業用投光器・エコビック用フード大
日動工業¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷投光器・エコビックシリーズ用、交換用フードです。適合機種AF-300/500Wシリーズ、AFL40/50Wシリーズ、TO-300/500Wシリーズ、TOL-40/50WシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
ミニオイルヒーター
TEKNOS¥5,798税込¥6,3781台当日出荷じんわり部屋全体が暖まり、部屋の空気を汚さないミニオイルヒーター 空気を汚さないので換気の必要がありません お部屋の空気を乾燥させません お部屋を優しく暖めます 転倒OFFスイッチ 5枚フィン色ホワイト消費電力(W)500本体質量(kg)3.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.0×26.0×39.51時間あたりの電気代目安(円)約13.5
吸水速乾ヘアドライタオル
スケーター¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷優しい肌触りのマイクロファイバー生地がしっかり吸収。水遊びやお風呂上りなどの様々な場面で大活躍。タオルバーにかけてかわいく使える。種別ヘアドライタオル材質ポリエステル80%、ナイロン20%色はんぎょどん高さ(mm)10質量(g)125縦(mm)1000横(mm)400
作業用投光器・エコビック用フード小
日動工業¥889税込¥9781個4日以内出荷投光器・エコビックシリーズ用、交換用フードです。適合機種AF-200Wシリーズ、AFL-14/20/25Wシリーズ、TO-200Wシリーズ、TOL-14/20/25WシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
オイルヒーター 11枚フィン デジタル表示
TEKNOS¥14,980税込¥16,4781台当日出荷デジタル表示S型フィンで表面積が広く、熱効率の良いオイルヒーター仕様お部屋全体が暖まり、部屋の空気を汚さない。入切タイマー付き・温度センサーとエコモードで省エネ質量(kg)13.2色グレイッシュホワイト消費電力(W)1200/700/500電気代の目安約32.4円/時(1200W時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×56×64RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
エアーエレメント
東洋エレメント¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷大気中には、砂、ほこりなど車にとって大敵な不純物が多く存在しています。エアフィルタは、走行距離を重ねる毎に不純物が付着し性能が低下していきます。目づまりしたフィルタでは、充分な空気が送り込めず燃焼のバランス(空燃比)が崩れエンジンの不調や燃費の低下の原因につながるために交換が必要になります。[交換目安] 各車の整備手帳、取扱い説明書に定められた交換時期が基準ですが、使用環境、使用状況により変わります。用途日野 エアフィルタ
フューエルエレメント
東洋エレメント¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷特長。シリンダ内で最も効率よく混合気を燃焼するには、燃料中に混入、発生する異物や水分を除去する必要があります。この役目を担うのがフューエルフィルタです。燃料中の異物のために、フィルタが目詰まりをします。目詰まりしたフィルタは燃料の供給を阻害します。フューエルフィルタを早期交換することにより、エンジン性能や燃料消費率を向上させ、さらに排気ガス中の有害成分を最小限に抑えることが出来ます。用途メーカー、主要車種。ヒノ 。 レンジャー。 QPG-FE2A A05C ディーゼル ターボ 27/10\~29/ 4 。 2PG(2KG.2DG)- (FC.FD.FE.FG.FJ.FX.GC.GD.GK .GX) 2A A05C-T# ディーゼル ターボ 29/ 4\~ 。 バス。 2SG・QSG-HL2A##P A05C-K1 ハイブリッド ブルーリボン 27/12\~。 2DG-RR2AJDA A05C-TH ディーゼル ターボ メルファ 29/ 7\~ 。 2KG・2DG-RU2AHDA A05C-TC ディーゼル ターボ セレガ 29/ 7\~。イスズ。 バス。 2SG-HL2A#BD A05C-K1 ハイブリッド エルガ 30/ 4\~。 2DG-RR2AJDJ A05C-TH ディーゼル ターボ ガーラミオ 29/ 7\~。 2KG・2DG-RU2AHDJ A05C-TC ディーゼルターボ ガーラ 29/ 7\~純正品番23304-EV240、23304-EV300、23304-EV561、23304EV240、23304EV300、23304EV561、5-86546-539-0、5865465390
ビーズ手芸 ミニプッシュ
トーホー¥1,598税込¥1,7581袋3日以内出荷から4日以内出荷【用意するもの】えんぴつ(ピンを押すときに使用すると製作しやすいです)セット内容プッシュボード、額縁、下絵、カバー、裏板、磁石、ビーズ、スパングル、ピン
ペーパータオル ハーフタイプ 1パック200枚入
今村紙工¥8,298税込¥9,1281箱(200枚×60パック)3日以内出荷普通サイズの半分に切れてるペーパータオルです。幼稚園や保育園など小さい子供の手拭用に仕様いただけます。小さくて場所を取らず、オフィスのちょいふき用にも最適です。吸水性の高い再生紙使用。用途幼稚園、保育園等に材質再生紙100%寸法(mm)個装:115×115×75色ホワイト枚数12000枚シートサイズ(mm)110×225加工エンボス加工組数シングル200枚
無地ハンドルPETクリアBOX
HEADS(ヘッズ)¥1,498~税込¥1,648~1パック(10枚)6日以内出荷透明無地のハンドル付PETボックスです。用途ギフトラッピング材質PET[透明]厚さ(mm)0.3
11枚フィン デジタル表示 オイルヒーター
TEKNOS¥14,980~税込¥16,478~1台5日以内出荷1200W/700W/500W 3段切替え 自動設定温度調整機能付 オイルヒーター つや消し黒。部屋の空気を汚さない部屋全体を暖めるオイルヒーター。リビング、寝室におすすめです。仕様設定温度自動調節、チャイルドロック、転倒オフスイッチ付消費電力(W)1200/700/500(切替式)電気代の目安約32.4円/時(1200W時)タイマー1~24時間オン・オフタイマー
重力式スプレーガン 3300 GTO
SAGOLA¥54,980税込¥60,4781丁4日以内出荷から25日以内出荷プライマーやプラサフ塗装に最適な汎用性の高いスプレーガン。ニードル、ノズル、エアキャップを豊富に揃えたSAGOLA 3300はエアキャップを交換するだけでHVLPガンにも切り替えられます。エアディフューザーやブラインドチャンバー、ネジが塗料に接触しないような内部構造でガスケット、シールなどのプラスチック部品がありません。接合部はすべて金属製のため、洗浄やメンテナンスが簡単です。EPA コンベンショナル・・・プラサフ塗装に最適。TECH コンベンショナル・・・クリアコートに最適。HVLP・・・プラサフやベースコートに最適用途自動車補修セット内容樹脂製重力式カップ(650ml)、ノズル取り外し用レンチ、スプレーガン識別用のカラーリング、クリーニングブラシ、空気弁交換用キーアッセンブリー質量(g)474.8形式重力式吹付距離(mm)180~200音圧レベル(dB)平均:80カップリングサイズ【吸気口】6.35mm(1/4インチ)オスBSPメッシュ寸法(μm)【塗料フィルター】80
アジャスタブルキャスター,ウレタン車
ナンシン¥10,980~税込¥12,078~1個8日以内出荷低床式・重量用キャスター、アジャスター付 取付高さを最小限におさえた低床式。 偏心を大きくし、双輪を採用したことにより旋回性及び回転性にすぐれています。 移動(キャスター)と据付(アジャスター)を一体化したコンパクトな設計。種別一般キャスター金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付ピッチA×B(mm)94×94プレート寸法X×Y(mm)118×118取付穴径P(Φmm)8.5キャスタータイプアジャスター付キャスターアジャスターベース径(Φmm)48車輪タイプ単輪
高硬度金型材用 油穴付き 超硬エキストラロングドリル FTO-H-GDXL
OSG(オーエスジー)¥55,980~税込¥61,578~1本3日以内出荷高硬度金型材(45~55HRC)の20D超深穴加工を安定・長寿命・高能率で実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金表面処理FXコーティングねじれ角(°)15適合被削材種焼入鋼(45~62HRC):◎直径許容差h8
スパイラルタップ
OSG(オーエスジー)¥3,398税込¥3,7381本翌々日出荷標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%)、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミニウム圧延材、アルミニウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック、マグネシウム合金鋳物トラスコ品番822-4184材質高バナジウムハイスピッチ(mm)0.4呼び寸法M2表面処理ノンコーティング
ワイヤレスエタノール蒸気センサ GDX-ETOH(GoDirect)
ナリカ¥58,500税込¥64,3501台4日以内出荷リアルタイムで空気中のエタノール濃度を測定するセンサです。お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。付属品サンプルびん、交換用キャップ、テープ、穴あきゴム栓、micro USBケーブル適合最大サンプリングレート:10サンプル/s、実験例:発酵時のエタノールの生成速度の測定、エタノールの離散量の測定型式GDX-ETOH測定範囲0~3%電源充電式電源(USB充電式)最小表示0.00%測定項目エタノール濃度(空気中)対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB
コマンドSW
富士電機¥1,798~税込¥1,978~1個22日以内出荷・接点数の追加交換が容易に可能。・閉鎖形・防油形シリーズを準備。・奥行き寸法が42.5mmに統一。・金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)中国CCC規格を認証取得。・CEマーク表示。・ランプはLED、白熱、ネオンの3種類を準備
コマンドSW
富士電機¥2,198税込¥2,4181個22日以内出荷接点ユニットの追加や交換が可能な接点分離形。閉鎖形、防油形、操作部大形など豊富なラインアップ。デザイン一新。Φ16コマンドスイッチの操作部デザインを一新。機械、装置の洗練されたパネルデザインの実現に貢献いたします。視認性 Visibility。発光面を拡大し、視認性やデザイン性が向上しました。触感 The feeling of pressing a button。ボタンの表面形状は、指先に合わせた柔らかな曲線を用いることで、指にフィット。Φ16・Φ22のコマンドスイッチを統一したデザインでご提供。Φ22コマンドスイッチも同じデザインでラインアップ。Φ16・Φ22を統一したデザインで、一体感のあるパネルデザインの実現に貢献いたします。接点数の追加交換が容易。ホルダユニットの上下にある掛合腕を押さえることにより、容易にホルダユニットは外れます。接点数の追加やユニットの交換ができます。閉鎖形・防油形シリーズを準備。閉鎖形(AH164)と防油形(AH165、AH165-2)のシリーズで、工作機械からOA機器まで、あらゆる機器にご使用いただけます。奥行寸法が統一。パネルの奥行寸法は表示灯は24mm、表示灯以外は42.5mmに統一されています。盤の厚みを縮少することが可能となり、また端子位置もすべて背面に出ますので配線作業が容易です。記名表示が簡単。乳白記名板が入っていますので、記名板に彫刻することができます。また、専用の記名シートは接着剤が塗布してあり、簡単に記名板に貼り付けられます。独自のスライド構造による高い接触信頼性。金貼り接点とスライド構造の組み合わせによってICレベル(5V1mA)を可能としています。両切り接点で接点ギャップ1mm以上を確保しています。標準品で、海外規格の認証を取得。・標準品で、UL/CSA規格の認証、TUVによるEN規格の認証を取得しており、輸出される機器への採用に最適です。中国CCC対応品も用意しています。・標準品でRoHS指令(EU指令2002/95/EC)適合基準を満足しています。ランプはLED、白熱の2種類。標準の白熱ランプの他に、長寿命で消費電力の少なく明るいLEDランプを用意しています。
シリコーンシーラント HI300
セメダイン(3件のレビュー)¥669~税込¥736~1本(300mL)ほか当日出荷から翌々日出荷シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。脆化温度(℃)-40伸び(%)500施工温度(℃)5~35危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類硬さ(Hs)25
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ
バンドー化学(69件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から8日以内出荷特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
ステン コネジセット トラス
OHSATO(大里)(8件のレビュー)¥459~税込¥505~1パック(12本)ほか当日出荷パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。材質オーステナイト系ステンレス頭部形状トラスRoHS指令(10物質対応)対応
ソケット HI給水栓用 インサート付
(16件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプHI寸法W(mm)4.3使用流体水道用
(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)¥179~税込¥197~1袋(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルトセット(ステンレス)
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1箱(6セット)ほか当日出荷ステンレス六角ボルトに平座金とばね座金と六角ナットがセットになった六角ボルトセット品です。用途あらゆる締結用途に。セット内容六角ボルト、平座金、ばね座金、六角ナット材質ステンレス頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
ステン コネジセット ナベ
OHSATO(大里)(10件のレビュー)¥459~税込¥505~1パック(7本)ほか当日出荷パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。材質オーステナイト系ステンレス形状鍋頭頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
スリムスレッド(ユニクロ)
OHSATO(大里)(49件のレビュー)¥799税込¥8791箱(300本)ほか当日出荷やや細身の造作用です。電動工具での施工が可能です。種別半ねじ材質/仕上鉄/ユニクロメッキ頭部形状皿頭フレキ付
アルペットHN
SARAYA(サラヤ)(11件のレビュー)¥3,998~税込¥4,318~1個(5L)ほか当日出荷から11日以内出荷食品の品質保持や機器類の衛生維持に。中性なので、安心してお使いいただけます。成分エタノール67.1w/w%、グリセリン脂肪酸エステル、グリセリン、乳酸ナトリウム使用方法うすめずに原液でつかう液性中性エタノール濃度(w/w%)67.1
ロジクール USB ヘッドセット H390
ロジクール(5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷上質でクリアなデジタルサウンドを提供するUSB PCヘッドセット 快適な装着感のソフトクッション構造 手元操作に便利なインラインコントロール採用 未使用時も邪魔にならない回転式マイクブーム仕様【必要システム】ほとんど全てのプラットフォームおよびオペレーティングシステム上で、一般的な通話アプリケーションを使用して動作。WindowsまたはmacOS、Chrome OS、USBポートその他回転式マイクブーム、インライン・コントロール(ボリューム&ミュートスイッチ)、ソフトフォームイヤーパッド色ブラック本体質量(g)197感度【マイク部】-17dBV/Pa+/-4dB、【ヘッドホン部】94dB+/-3dB機能ノイズキャンセリング機能:対応、ステレオ:対応、ミュート機能:対応、ボリュームコントロール機能:対応周波数特性【マイク部】100Hz-10kHz、【ヘッドホン部】20Hz-20kHzインターフェースUSB動作環境Computers保証期間2年間本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)200×245×72アズワン品番64-3939-35ケーブル長(cm)190RoHS指令(10物質対応)対応装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッドマイクミュート○音量調節○ノイズキャンセリング○
六角ボルトセット(鉄/ユニクロめっき)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1箱(4セット)ほか当日出荷ユニクロ六角ボルトに平座金とばね座金と六角ナットがセットになった六角ボルトセット品です。用途あらゆる締結用途に。セット内容六角ボルト、平座金、ばね座金、六角ナット材質鉄表面処理ユニクロメッキ頭部形状六角
(+)超極低頭ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥209~税込¥230~1袋(20本)当日出荷頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工できます。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状超極低頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
...