材質(本体)真鍮
ロックキー式
材質(吊)鉄・クロムメッキ
強力タイプですから薄板から厚板まで、一層盛りから多層盛りまで、広範囲に仕様できます。
防錆効果がありますので開先防錆兼用としてご使用いただけます。
危険物の類別非危険物
1缶(420mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
材質 カバー:アクリル トレー:メラミン
材質アクリル
形状丸
規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXのビットを使用いただけます。規定トルクでチップを取り付けできます。
用途スローアウェイ式のチップ交換に。樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。その他トルク管理が必要とされる精密作業に。
付属品トルクアダプター3本、収納用ケース。 規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXのビットを使用いただけます。規定トルクでチップを取り付けできます。
全長(mm)38.3
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
精度(%)トルク:±10
規定トルクでチップを取り付けできます。規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。
用途スローアウェイ式のチップ交換に・樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に・その他トルク管理が必要とされる精密作業に
セット内容T型ハンドル、トルクアダプター、50mmビット4本
精度(%)トルク:±10
差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)
規定トルクでチップを取り付けできます。規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。
用途スローアウェイ式のチップ交換に・樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に・その他トルク管理が必要とされる精密作業に
セット内容T型ハンドル、トルクアダプター、50mmビット4本
精度(%)トルク:±10
差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)
材質PP
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×240×125
外寸法・幅(mm)305
外寸法・高さ(mm)136
使用例200mLブリックタイプパック(ストロー付)×20本用
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)270
フタの有無無
有効内寸法・奥行(mm)235
有効内寸法・高さ(mm)116
有効内寸法・幅(mm)270
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
強力タイプですから薄板から厚板まで、一層盛から多層盛まで、広範囲に使用できます。また防錆効果がありますので、開先防錆剤兼用としてご使用いただけます。
用途多層盛用・開先防錆剤兼用
タイプ超速乾
塗装○
メッキ×
用途シャーシーブラックペインター用ホース
危険物の類別非危険物
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
手首の角度に合った傾斜形状でキーボード入力を快適に行えます。
表面は手触りの良いレザー調のPU素材を使用し、汚れても簡単に拭き取れます。
ベースはしっかりしたプラスチック素材で安定した使用が可能です。
裏面には6か所に滑り止めのゴム足が付いています。
材質表面/PU、裏面/ABS、内部/PEフォーム
色ブラック
保証期間初期不良のみ
1個
¥67,980
税込¥74,778
31日以内出荷
関連キーワード