電子着火式・強力耐風バーナー
チャイルドレジスタンス機能付(CR)ライター
炎温度 :1300℃燃焼時間:約20分(ライター1個付)炎サイズ:Φ3×12mm 極細集中炎点火方式:電子着火使用燃料:使い捨てヤスリライター使い捨てライターが1、300℃のバーナーに変身!
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60×23×110
火炎温度(℃)1300
燃焼時間(分)20(ライター1個)
火口径(Φmm)14
ラベルを見やすい位置に回転&移動可能
ラミネートで汚れや摩耗から印字面を保護
取り付けが容易
端末成端後の後付可能
材質ポリマーフィルム
使用温度範囲(℃)-40~66
テープ文字色黒
テープ地色白
寸法A(mm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード