カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(376)
  • 作業工具(325)
  • FA担当者のオススメ新商品(205)
  • 切削工具(19)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • 整備工具・収納(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • タイヤ・足回り(7)
  • 電動工具(7)
  • 学童・教育用品(6)
  • 空圧工具(6)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • 制御機器(4)
  • メカニカル部品(4)
  • テープ(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 電気材料(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 理美容(1)
  • オフィス家具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tone 19mm」の検索結果

849件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソケット(12角タイプ) 差込角19.0mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケット(12角タイプ) 差込角19.0mm

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    スタンダードタイプで、対辺12角形状です。重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
    材質構造用鋼差込角(mm)19対辺12角RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケット(6角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    穴角6角差込角(mm)19材質構造用鋼
  • ソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケット(12角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    穴角12角差込角(mm)19材質構造用鋼
  • ソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケット(12角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途手工具用種別ソケット(12角)差込角(mm[inch])19.0 [3/4]穴角12角
  • ソケットレンチセット 200M TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットレンチセット 200M

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    39,980税込43,978
    1セット(12点組)
    当日出荷
    大型機械整備、土木整備、プラント整備の作業に最適なセットです。
    用途プラント整備セット商品数12点(ソケット:8/ハンドル:4)差込角(mm)19トラスコ品番116-2390セット内容ソケット(12角):6D-26、29、32、35、38、41、46、50/ラチェットハンドル:471/T形スライドハンドル:205/エクステンションバー:610(200mm)、611(400mm)質量(kg)11.8差込角(mm[inch])19(3/4)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)555×180×98ソケット内容(mm)【12角】26、29、32、35、38、41、46、50ケースメタルケース:MC200M
  • インパクト用ソケット 19mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ソケット 19mm

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。無電解メッキのインパクト用ソケットです。
    適合【ピン】P4033S材質構造用鋼全長(mm)50差込角(mm)19コード105-9716アズワン品番64-4816-23適合OリングRAS322S
  • ソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケット(6角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(21件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
    用途手工具用差込角(mm)9.5種別ソケット(6角)差込角(mm[inch])9.5 [3/8]穴角6角
  • 新型コンビネーションスパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    新型コンビネーションスパナ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(69件のレビュー)
    459税込505
    1本ほか
    当日出荷
    スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
  • ギアレンチ コンビネーション モノタロウ

    ギアレンチ コンビネーション

    モノタロウ(99件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。
    用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼表面処理クロームメッキ歯数72送り角度(°)5ラチェット機構あり
  • ソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    用途手工具用差込角(mm[inch])12.7 [1/2]種別ソケット(6角)材質構造用鋼穴角6角
  • 切替式ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    切替式ラチェットめがねレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(14件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    切り替えレバーにより容易に正逆の切り替えが可能です。ラチェットめがね側は13°オフセットです。レバーはヘッドの厚みから突き出していないため邪魔にならず誤作動もおきません。12角部のCリングによりスタッドボルトなどのナットの締付時もナットから抜けてしまわず固定可能です。グッドデザイン賞受賞品です。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。
    用途配管のフレアナットや狭い場所での締め付け作業に。
  • インパクト用超ロングソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用超ロングソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)12.7タイプ6角ソケット形状6角
  • インパクト用ロングソケット 19mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ロングソケット 19mm

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。
    材質構造用鋼
  • インパクトソケット 19mm ハンガータイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクトソケット 19mm ハンガータイプ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    二面幅(mm)19トラスコ品番859-1838
  • インパクト用ソケット(6角タイプ) 差込角19.0mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ソケット(6角タイプ) 差込角19.0mm

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。無電解メッキのインパクト用ソケットです。
    付属品ピン・Oリング適合ピン:P4033S材質構造用鋼差込角(mm)19寸法L1(mm)22寸法D2(mm)45対辺6角RoHS指令(10物質対応)対応適合OリングRAS322S
  • インパクト用超ロングソケット 19mm ハンガータイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用超ロングソケット 19mm ハンガータイプ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    二面幅(mm)19トラスコ品番864-2415質量(g)329
  • TONE クイックオープンクロウフットレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    TONE クイックオープンクロウフットレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    開いてくわえるオープンタイプのクロウフットレンチです。 特殊機構により、抜き差し不要で連続作業が可能です。
    用途エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締付け作業用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • エクステンションバー 差込角19.0mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エクステンションバー 差込角19.0mm

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    軽作業から重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。深くて狭い個所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。材質構造用鋼差込角凹(mm)19差込角凸(mm)19
  • ソケット 12角 対辺寸法24mm 差込角19.0mm 全長52mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケット 12角 対辺寸法24mm 差込角19.0mm 全長52mm

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    スタンダードタイプで、対辺12角形状です。 重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。 12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
    仕様●対辺寸法(mm):24●差込角(mm):19.0●全長(mm):52●対辺形状:12角●対辺(mm):24●材質/仕上:構造用鋼●原産国:日本●コード番号:105-9745アズワン品番67-7237-01
  • ソケット(12角タイプ) 差込角19.0mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケット(12角タイプ) 差込角19.0mm

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    軽作業から重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。トラスコ品番864-2528材質構造用鋼全長(mm)78差込角(mm)19対辺(mm)55対辺寸法(mm)55
  • ディープソケット (6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ディープソケット (6角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    用途手工具用穴角6角差込角(mm[inch])9.5 [3/8]種別ディープソケット(6角)
  • インパクト用ソケット(6角タイプ) 差込角19.0mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ソケット(6角タイプ) 差込角19.0mm

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    3,098税込3,408
    1個
    3日以内出荷
  • 首振ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    首振ラチェットめがねレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    ヘッドを任意の角度に調整できるため、今までどんな工具も届かなかった作業箇所に最適です。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。 ヘッドは任意の角度に調整可能です。
    首振りありラチェット機構あり
  • エクステンションバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エクステンションバー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(39件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
    種別エクステンションバー
  • 新型スパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    新型スパナ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)
    499税込549
    1丁ほか
    当日出荷
    美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。 丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。
    商品構成単品
  • ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットめがねレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷
    ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 安全ロープ取り付け穴付です。(RM-14以上) グッドデザイン賞受賞!
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
  • ロング両口メガネレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロング両口メガネレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(27件のレビュー)
    959税込1,055
    1丁
    当日出荷
    柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。 めがね部がリング状になっていますので、ボルト・ナットから外れにくく周囲均等に荷重を受けるため、強力で確実に締め付けることができます。 めがね部は12角のためボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
  • ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ヘキサゴンソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(22件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    差込角(mm[inch])12.7 [1/2]
  • ソケットアダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットアダプター

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(19件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。
    種別ソケットアダプター
  • スパナセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    スパナセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    スパナ部は、やり形に仕上げ狭い箇所での作業を容易にしました。セット内容は6種類でバンド付です。
    商品構成セット品
  • 首振クイックラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    首振クイックラチェットめがねレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適です。本体は薄形のストレート形状のため、奥まった狭い場所での作業に威力を発揮します。
    首振りありラチェット機構あり
  • ディープソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ディープソケット(6角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ボルトが突出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットに最適です。
    差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角6角
  • ソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケット(12角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    JISマーク表示製品((4D-14、4D-14.5、4D-17、4D-17.5、4D-20、4D-25、4D-28、4D-31、4D-33、4D-36を除く)
    用途手工具用種別ソケット(12角)差込角(mm[inch])12.7 [1/2]穴角12角
  • プレセット形トルクレンチ (ダイレクトセットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    プレセット形トルクレンチ (ダイレクトセットタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1本
    当日出荷
    前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示は数値が直接設定トルクとなり、設定ミスが激減です。校正証明書付です。
    用途コンビナート・電設・自動車・重機・航空機などトルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。種類デジタル形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向ケース寸法(mm)305×97×70
  • ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ヘキサゴンソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(35件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    差込角(mm[inch])9.5 [3/8]
  • 超ロングめがねレンチ(ストレート) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    超ロングめがねレンチ(ストレート)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(47件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。 めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し、容易にはめ合わせができます。
    形状ストレート
  • 薄型スパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    薄型スパナ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
    479税込527
    1個ほか
    当日出荷
    厚みが薄く、アクセス困難な場所での作業に! 両口は同一サイズで、オフセット角は75°と15°。 薄形ナットや調整ボルトに最適。
  • 六角棒L形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    六角棒L形レンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    大型六角穴付ボルトの締め付け・緩め作業に最適です。
    用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • インパクト用インナーソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用インナーソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    大型車用インナーナット着脱専用ソケットです。 中型車から大型車まで対応できるサイズを用意しました。
    差込角(mm)19寸法L(mm)66寸法L1(mm)21寸法D2(mm)38
  • クイックラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    クイックラチェットめがねレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷
    スパナ部・めがね部ともに抜差し不要で早回し作業が可能です。
    用途配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適です。材質構造用鋼
...