カテゴリ

  • 作業工具(30)
    • ラチェットハンドル(16)
    • リペアキット(4)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • バイク純正部品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ

「tone 471」の検索結果

45件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラチェットハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットハンドル

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1本
    当日出荷
    ボルトナットにはめ込んだまま作業できるので早回しに最適。 軽作業から重工業整備まで必要なツールを取り揃えています。
    種別スタンダード
  • ラチェットハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットハンドル

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    当日出荷
    ボルトナットにはめ込んだまま作業できるので早回しに最適。軽作業から重工業整備まで必要なツールを取り揃えています。
  • (19.0SQ)ラチェットハンドル KTC

    (19.0SQ)ラチェットハンドル

    KTC(2件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    歯数40枚のギアを採用。送り角度は9°です。 19.0sq.のスタンダードな小判形ラチェットハンドルです。
    差込角(sq.)19全長(mm)505ギヤ歯数40送り角度(°)9トラスコ品番381-0607質量(kg)2.5質量(g)2500タイプ小判形寸法L(mm)505グリップ径(Φmm)25寸法B(mm)71寸法T(mm)36(ヘッド)厚さT(mm)36(ヘッド)部品番号補助部品BR6A-K直径(mm)71
  • ラチェットハンドルリペアキット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットハンドルリペアキット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1セット
    当日出荷
  • ラチェットハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットハンドル

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    小判形のスタンダードラチェットハンドルです。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。トラスコ品番864-2315材質構造用鋼歯数24全長(mm)500差込角(mm)19
  • ラチェットハンドル ホールドタイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットハンドル ホールドタイプ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    当日出荷
    コンパクトなヘッドが、狭所作業に威力を発揮します。72枚歯で送り角度5度です。ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。歯数72送り角度(°)5リリース方式プッシュリリース
  • ラチェットハンドル モノタロウ

    ラチェットハンドル

    モノタロウ(311件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷
    プッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ送り角度(°)5
  • リペアキット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    リペアキット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1セットほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • ラチェットハンドル ミトロイ(水戸工機)

    ラチェットハンドル

    ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    差込角(mm[inch])19.0[3/4]歯数24寸法L(mm)500寸法D(Φmm)66寸法D2(mm)20寸法T(mm)27
  • リペアキット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    リペアキット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • ラチェットハンドル交換部品 FPC

    ラチェットハンドル交換部品

    FPC
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1セット
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途交換部品セット内容ギヤ・ツメ・カム・スプリング・レバー・蓋・取付ビス
  • ラチェットハンドル(差込角12.7mm) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットハンドル(差込角12.7mm)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    使いやすいソケットホールド機構付です。
    用途ボルト・ナット類の締め付け・緩め作業。
  • (MK471)CONNECTOR 三菱ふそう

    (MK471)CONNECTOR

    三菱ふそう
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    5日以内出荷
  • ラチェットハンドルヘッド部パーツ TRUSCO

    ラチェットハンドルヘッド部パーツ

    TRUSCO
    ¥999~税込¥1,099~
    1セット
    当日出荷
  • インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
    用途インパクトレンチで使用します適合ピン/P4040SOリング/RAS326S差込角(mm[inch])25.4[1]穴角6角RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラチェットハンドル 差込角19.0mm FPC

    ラチェットハンドル 差込角19.0mm

    FPC
    ¥12,980税込¥14,278
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番769-7210材質クロムモリブデン鋼、合金鋼歯数24全長(mm)500差込角(mm)19.0
  • ソケットレンチセット 200MISO TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットレンチセット 200MISO

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    ¥37,980税込¥41,778
    1セット(12点組)
    当日出荷
    大型機械整備、土木整備、プラント整備の作業に最適なセットです。
    用途大型機械整備差込角(mm[inch])19(3/4)セット商品数12点(ソケット:8/ハンドル:4)ソケット内容(mm)【12角】24、27、30、32、36、41、46、50トラスコ品番116-2381セット内容ソケット(12角):6D-24、27、30、32、36、41、46、50/ラチェットハンドル:471/T形スライドハンドル:205/エクステンションバー:610(200mm)、611(400mm)質量(kg)11.5差込角(mm)19ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)555×180×98ケースメタルケース:MC200M
  • ラチェットハンドル KTC

    ラチェットハンドル

    KTC(14件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1本
    当日出荷
    ワンプッシュリリース式
    送り角度(°)10仕様21世紀バージョン
  • ソケットレンチセット 200M TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットレンチセット 200M

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥36,980税込¥40,678
    1セット(12点組)
    当日出荷
    大型機械整備、土木整備、プラント整備の作業に最適なセットです。
    用途プラント整備差込角(mm[inch])19(3/4)セット商品数12点(ソケット:8/ハンドル:4)ソケット内容(mm)【12角】26、29、32、35、38、41、46、50トラスコ品番116-2390セット内容ソケット(12角):6D-26、29、32、35、38、41、46、50/ラチェットハンドル:471/T形スライドハンドル:205/エクステンションバー:610(200mm)、611(400mm)質量(kg)11.8差込角(mm)19ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)555×180×98ケースメタルケース:MC200M
  • ラチェットレンチ用パーツ(旧371用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットレンチ用パーツ(旧371用)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6件のレビュー)
    ¥44~税込¥48~
    1組(2個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    適合機種371
  • ソケットレンチセット 200 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットレンチセット 200

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット(17点組)
    当日出荷
    大型機械整備、土木整備、プラント整備の作業に最適なセットです。インチサイズ。
    用途プラント整備差込角(mm[inch])19(3/4)セット商品数17点(ソケット:13/ハンドル:4)ソケット内容【12角】1-1/16、1-1/8、1-3/16、1-1/4、1-5/16、1-3/8、1-7/16、1-1/2、1-5/8、1-3/4、1-13/16、1-7/8、2(インチ)トラスコ品番810-9231セット内容ソケット(12角):6DB-34(1-1/16)、36(1-1/8)、38(1-3/16)、40(1-1/4)、42(1-5/16)、44(1-3/8)、46(1-7/16)、48(1-1/2)、52(1-5/8)、56(1-3/4)、58(1-13/16)、60(1-7/8)、64(2)/ラチェットハンドル:471/T形スライドハンドル:205/エクステンションバー:610(200mm)、611(400mm)質量(kg)14タイプインチ差込角(mm)19ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)552×215×92ソケット内容(mm)【12角】34、36、38、40、42、44、46、48、52、56、58、60、64ケースメタルケース:MC200
  • ソケットレンチセット (フルセット) 146 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットレンチセット (フルセット) 146

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥73,980税込¥81,378
    1セット(66点組)
    当日出荷
    新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 差込角が6.35mm、12.7mm、19.0mmのインチ・ミリフルセットタイプです。 大型建設用機械、重化学工業用プラントなどの組み立て・整備に適しています。
    用途プラント整備差込角(mm)6.35、12.7、19.0セット商品数66点(ソケット:47/ハンドル:16)ソケット内容【6.35mm 差込角】6角:3/16、1/4、3/8(インチ)仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番116-3086セット内容ソケット(6角)(6.35mm 1/4"):2S-05・5.5・06・07・08・09・10・11・12、2SB-06(3/16)・08(1/4)・12(3/8)/ソケット(12角):(12.7mm 1/2")4D-08・09・10・11・12・13・14・14.5・15・16・17・17.5・18・19・20・21・22・23・24・25・26・27・28・29・30・32、(19mm 3/4")6D-26・27・29・30・32・35・36・38・41/ソケットホルダー(6.35mm 1/4"):SH1210・SH1206/ラチェットハンドル:RH2H(6.35mm 1/4")・RH4H(12.7mm 1/2")・471(19mm 3/4")/スピンナハンドル:NS2(6.35mm 1/4")・NS4(12.7mm 1/2")/T形スライドハンドル:SL20(6.35mm 1/4")・SL40(12.7mm 1/2")/ドライバー形ハンドル:115(6.35mm 1/4")/エクステンションバー:(6.35mm 1/4")206(50mm)・207(150mm)、(12.7mm 1/2")320(75mm)・321(150mm)・407(250mm)、(19mm 3/4")610(200mm)/ユニバーサルジョイント:UJ20(6.35mm 1/4")・UJ40(12.7mm 1/2")/布袋:BNRM300質量(kg)14.3タイプインチ/ミリケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)572×220×88ソケット内容(mm)【6.35mm差込角】6角: 5、5.5、6、7、8、9、10、11、12【12.7mm差込角】12角: 8、9、10、11、12、13、14、14.5、15、16、17、17.5、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、32【19mm差込角】12角: 26、27、29、30、32、35、36、38、41ケースメタルケース:MC146
  • ソケットレンチセット 230M TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットレンチセット 230M

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥84,980税込¥93,478
    1セット(26点組)
    当日出荷
    大型機械整備、土木整備、プラント整備の作業に最適なセットです。
    用途土木整備差込角(mm[inch])19(3/4)セット商品数26点(ソケット:20/ハンドル:6)ソケット内容(mm)【12角】19、21、22、23、24、26、27、29、30、32、35、36、38、41、46、50、54、55、58、60トラスコ品番116-2373セット内容ソケット(12角):6D-19、21、22、23、24、26、27、29、30、32、35、36、38、41、46、50、54、55、58、60/ラチェットハンドル:471/スピンナハンドル:411/T形スライドハンドル:205/エクステンションバー:610(200mm)、611(400mm)/ユニバーサルジョイント:408質量(kg)20.5差込角(mm)19ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)575×245×95ケースメタルケース:MC230
  • ラチェットレンチ用パーツ GP TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットレンチ用パーツ GP

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番810-9391適合機種471品名ハンドル
  • ソケットレンチセット 200MS TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットレンチセット 200MS

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット(12点組)
    当日出荷
    大型機械整備、土木整備、プラント整備の作業に最適なセットです。
    トラスコ品番116-2411セット内容ソケット内容:6角:26、29、32、35、38、41、46、50(mm)ハンドル内容:ラチェットハンドル(471)、T形スライドハンドル(205)、エクステンションバー(610:200mm、611:400mm)質量(kg)12.1差込角(mm)19セット商品数12
  • 強力パワーレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    強力パワーレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥759,800税込¥835,780
    1個
    4日以内出荷から61日以内出荷
  • パワーデジトルク TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    パワーデジトルク

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥499,800~税込¥549,780~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    高精度のトルク測定機能を備えた倍力機構付トルクレンチ。 リアルタイムに締付けトルクをLED表示しますので、トルクを確認しながらの締付けができます。 倍力機構により、少ない力で、狭い作業環境でも、高トルクを出力できます。 ブザー機能により、締付け状況や操作ミスをお知らせします。 左右両方向のトルク測定に対応。校正証明書を標準付属。 手動入力 両回転 測定機能付 記録機能付(SDカード)
    用途手動入力 両回転 測定機能付 記録機能付(SDカード)付属品ストレート形反力受[PD150A用(15SH),PD300A用(30SH),PD500A用(50SH)]:1、L形反力受[PD150A用(15SLH),PD300A用(30SLH),PD500A用(50SLH)]:1、六角穴付止めねじ:4、ラチェットハンドル[PD150A用(RH41A),PD300A用(471C),PD500A用(471C)]:1、延長パイプ:1、吊り具(一式)[PD150A用(無)PD300A用(300PDTR),PD500A用(500PDTR)]:1、(-)ドライバー:1、六角棒L形精度(%)±4(付属反力受限定)寸法I(mm)470(870)使用電池単3形×2本 アルカリ乾電池もしくは充電式ニッケル水素電池使用温湿度範囲0~40度、80パーセントRH以下(結露しないこと)差込角(sq.)19メモリーカードmicroSDメモリカード(対応容量連続使用回数約1300(約27時間)
  • Bタイプラチェット用歯車 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    Bタイプラチェット用歯車

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
  • ラチェットハンドル 伸縮式 モノタロウ

    ラチェットハンドル 伸縮式

    モノタロウ(280件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷
    伸縮式なので届きにくい所にも楽にボルト・ナットの着脱を可能にします。 ワンプッシュリリース式です。 18度ずつ10段階の角度調整が可能で、180度首振りOKです。
    用途ボルト・ナットの着脱に材質クロームバナジウム鋼送り角度(°)5
  • ラチェット 19mm JTC

    ラチェット 19mm

    JTC
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    全長(mm)500差込角(mm)19ギヤ歯数24RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラチェットハンドル TRUSCO

    ラチェットハンドル

    TRUSCO(23件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個ほか
    当日出荷
    ヘッドが小さく、狭い箇所の作業に最適です。人間工学デザインで手にフィットします。ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付です。ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。材質はクロムバナジウム鋼です。
    表面処理三価クロムメッキ
  • Pレスアンカーステンレス サンコーテクノ

    Pレスアンカーステンレス

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1パック(200本)
    当日出荷
    プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。 高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。 耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面処理)を施しました。
    用途コンクリート・ブロック・木材用。 配線・配管用サドル留めスイッチボックス等に。材質ステンレス(SUS410)下穴径(Φmm)3.4適合材コンクリート・ブロック・木材適合ドライバープラスNo.2呼径d(mm)4
  • キクラフト粘着テープBKL 菊水テープ

    キクラフト粘着テープBKL

    菊水テープ(2件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1巻
    当日出荷
    天然ゴム系粘着剤なので年間を通じて安定した接着力を発揮します。 生物由来の資源【バイオマス原料】を本体の65%に使用しており、地球環境に配慮した製品です。クラフト紙/天然ゴム粘着剤部分
    用途段ボールケースの封函、一般包装用引張強度(N/25mm)122.5引張強度(N/10mm)49
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m CASIO カシオ 対応 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m CASIO カシオ 対応 通信ケーブル プリンターケーブル

    メディアカバーマーケット
    ¥799税込¥879
    1本
    4日以内出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【CASIO カシオ】。★キーボード。WK-110。WK-200。WK-500。WK-210。WK-220。WK-245。WK-3800。WK-6500。WK-6600。CTK-800。CTK-810。CTK-2000。CTK-2200。CTK-3500。CTK-4000。CTK-5000。CTK-4200。CTK-4400。CTK-7000。CTK-7500。CTK-7200。CTK-6000。CTK-6500。CTK-6200。CTK-6250。★Casiotone 光ナビゲーションキーボード。LK-515。LK-41。LK-105。LK-107。LK-108。LK-111。LK-113。LK-114。LK-115。LK-116。LK-118。LK-121。LK-122。LK-123。LK-180TV。LK-201TV。LK-202TV。LK-203TV。LK-205。LK-207。LK-208。LK-211。LK-215。LK-218。LK-221。LK-222。LK-223。LK-228。LK-280CDTV。LK-301BB。LK-511。LK-512。LK-516。CT-X。CT-X3000。CT-X5000。CT-X700。CDP。CDP-S100BK。CDP-S110BK。CDP-S110WE。CDP-S150。★CELVIANO Grand Hybrid。GP-300BK。GP-300WE。GP-310BK。GP-310WE。GP-500BP。GP-510BP。GP-1000。★シンセサイザー。XW-G1。XW-P1。★Privia。PX-3。PX-3BK。PX-3SBK。PX-5S。PX-7WE。PX-1200。PX-130BK。PX-130WE。PX-135WE。PX-135BK。PX-150。PX-1500GP。PX-160。PX-200。PX-320。PX-330BK。PX-350M。PX-360M。PX-400R。PX-410R。PX-560M。PX-730BK。PX-730CY。PX-735BK。PX-735WE。PX-735BN。PX-750BK。PX-750WE。PX-750BN。PX-760。PX-770BK。PX-770BN。PX-770WE。PX-800。PX-830BP。PX-850BK。PX-850WE。PX-860。PX-870BK。PX-870BN。PX-A100RD。PX-A100BE。PX-A800BN。PX-S1000BK。PX-S1000RD。PX-S1000WE。PX-S1100BK。PX-S1100RD。PX-S1100WE。PX-S3000BK。PX-S3100BK。PX-S6000。PX-S6000BK。PX-S7000。PX-S7000BK。PX-S7000HM。PX-S7000WE。★デジタルピアノ。PL-40R。★CELVIANO。AP-6BP。AP-80R。AP-220BN。AP-250BN。AP-260。AP-270BN。AP-270WE。AP-420BK。AP-420BN。AP-450BK。AP-450BN。AP-450WE。AP-460。AP-470BK。AP-470BN。AP-470WE。AP-620BK。AP-650MBK。AP-700。AP-710BK。★ラベルライター。KL-E20。★デジタル ダンスミュージック ギア。XW-DJ1。XW-PD1。★プロジェクター。XJ-F100W。XJ-F10X。XJ-F200WN。XJ-F210WN。XJ-H1650。XJ-H1750。XJ-ST145。XJ-ST155。XJ-UT310WN。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • (44714)CONNECTOR 三菱ふそう

    (44714)CONNECTOR

    三菱ふそう
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    5日以内出荷
  • CONNECTOR    53139471830 ホンダ

    CONNECTOR 53139471830

    ホンダ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    5日以内出荷
  • SilverStone 電源 DA Gold 80 PLUS Gold ATX 3.0 & PCIe 5.0 PSU SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 電源 DA Gold 80 PLUS Gold ATX 3.0 & PCIe 5.0 PSU

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    80 PLUS Gold効率認証を取得し、Gen5 12V-2x6 PCIeコネクタを装備。Intel ATX 3.0規格に準拠し、最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の出力上昇に対応します。50℃動作温度での連続出力が可能で、先進の準ファンレス操作による低動作音120mmファンを搭載。奥行き140mmのコンパクト設計で搭載が容易です。
    色白 (非鉛成分塗装)寸法150mm (W) × 86mm (H) × 140mm (D)規格ATX(PS2)動作温度0℃ ~ 50℃入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル0 dBA (最小)効率87% & <89%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Gold入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システム静音120mm ファンMTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)
  • COVER CONNECTOR   32108GJ4710 ホンダ

    COVER CONNECTOR 32108GJ4710

    ホンダ
    ¥329税込¥362
    1個
    5日以内出荷
  • アルトサックス用リード D'Addario

    アルトサックス用リード

    D'Addario
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱
    6日以内出荷
    RJB0130-B25 Rico Royal Alto Saxophone Reed 3.0 は、Daddario Woodwinds のテナーサックス用リード。ファイルドカットによる素早いレスポンスと明るくクリアな音色が特徴で、吹奏楽からジャズまで幅広いジャンルに対応する定番モデル。・テナーサックス用リード Rico Royal シリーズ。・ファイルドカットで反応が良く音の立ち上がりがスムーズ。・明るくクリアなサウンドで幅広いジャンルに対応。・硬さ 3.0。・25枚入り。・品名 RJB0130-B25 Rico Royal Alto Saxophone Reed 3.0。・ブランド Daddario Woodwinds。・カテゴリ 木管楽器アクセサリー サックスリード。・JANコード 0046716586247。パッケージデザインなど予告なく変更になる場合がございます。