カテゴリ

  • 作業工具(20)
  • 切削工具(3)

「tone ht-2.5」の検索結果

関連キーワード
23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 点検ハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    点検ハンマー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    トラック・バス・自動車・電車・機械・構造物などの点検作業に最適なハンマー。
    用途ナットの緩み点検、ボルトの折損点検、タイヤの空気圧点検。トラスコ品番760-7601全長(mm)390質量(g)225種類点検ハンマー/テストハンマー規格1/4(0.25)ポンド寸法A(mm)94.5頭径(Φmm)12材質(グリップ)木製主な用途機械機器や車輌の点検材質(ヘッド)鉄
  • 点検ハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    点検ハンマー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    点検作業に最適なハンマーが充実!! ナットの緩み点検。 ボルトの折損点検。 タイヤの空気圧点検。運行前点検の必需品! 壁に引っ掛けて保管可能 強靭で手触りの良い木製グリップを採用!
    用途トラック・バス・バイク・自転車・電車・機械・構造物トラスコ品番818-8698質量(g)280種類点検ハンマー/テストハンマー規格1/2(0.5)ポンド寸法A(mm)111全長L(mm)420寸法D(mm)16頭径(Φmm)16主な用途機械機器や車輌の点検
  • レンチホルダー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    レンチホルダー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(51件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
    1丁ずつスムーズに取り出し可能で、整理・保管に便利です。 壁掛け用の穴で、壁面に取り付け可能です。 落下防止カバー付です。
  • ピンポンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ピンポンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1個ほか
    当日出荷
    平行ピン・スプリングピン・テーパーピンの抜き差し作業に最適。 叩く時のショックを和らげるグリップを採用。
  • テストハンマー モノタロウ

    テストハンマー

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1本
    当日出荷
    対象物を叩いたときの反響音で、ヒビ割れや減耗状態などを調べるためのハンマーです。 柄には、木材の中で強度と弾力性が高く、振動軽減効果があるヒッコリー材を使用しています。
    用途機械、車輌の点検に。種類点検ハンマー/テストハンマー材質(柄部)木製材質(ヘッド)炭素鋼
  • 点検ハンマ KTC

    点検ハンマ

    KTC(15件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1丁
    当日出荷
    種類点検ハンマー/テストハンマー材質(柄部)木主な用途機械機器や車輌の点検
  • テストハンマー 田代製作所

    テストハンマー

    田代製作所(29件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷
    国産メーカー商品です。
    用途電車・バス・トラック・自動車の点検に。種類点検ハンマー/テストハンマー材質(頭)スチール主な用途機械機器や車輌の点検
  • テストハンマー TRUSCO

    テストハンマー

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷
    頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
    用途機械機器や車輌の検査に。 コンクリート構造物の強度確認に。種類点検ハンマー/テストハンマー材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)炭素鋼主な用途機械機器や車輌の点検
  • テストハンマー オーエッチ工業

    テストハンマー

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    手に伝わる感触を重視したバランスのよい設計。
    用途機械機器や車輌の点検種類点検ハンマー/テストハンマー硬度HRC55~60材質(柄部)木材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途機械機器や車輌の点検使用クサビ小
  • レンチホルダー GISUKE(タカギ)

    レンチホルダー

    GISUKE(タカギ)
    ¥489税込¥538
    1本
    当日出荷
    使用頻度の高い6サイズの収納に便利!
  • テストハンマー1/2ポンド 土牛

    テストハンマー1/2ポンド

    土牛
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1丁
    当日出荷
    打音で点検できます。木柄タイプで長さ900mmまであります。
    種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)17呼称1/2ポンド材質(柄部)樫材質(頭)炭素鋼主な用途機械機器や車輌の点検頭の全長(mm)112
  • グラス柄テストハンマー 土牛

    グラス柄テストハンマー

    土牛(2件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷
    グラスファイバー柄を使用。 木柄に比べて、強靭です。
    用途テストハンマー。種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)13材質(柄部)グラスファイバー主な用途機械機器や車輌の点検頭質量(g)130頭の全長(mm)92
  • スパナセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    スパナセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    当日出荷
    化粧箱寸法(mm)W256×D106×H152商品構成セット品
  • プレセット形トルクレンチ (ダイレクトセットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    プレセット形トルクレンチ (ダイレクトセットタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示は数値が直接設定トルクとなり、設定ミスが激減です。校正証明書付です。
    用途コンビナート・電設・自動車・重機・航空機などトルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。精度(%)±3種類デジタル形ケース寸法(mm)305×97×70ヘッド形状ラチェット形負荷方向右
  • テストハンマー 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    テストハンマー

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    手に伝わる感触を重視しした設計
    用途機械・自動車等のナットがゆるんでいないかチェックする為のハンマー種類点検ハンマー/テストハンマー材質(柄部)木材質(頭)S45C主な用途機械機器や車輌の点検RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンポンチ Mokuba(小山刃物製作所)

    ピンポンチ

    Mokuba(小山刃物製作所)(28件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1本
    当日出荷
    炭素工具鋼を使用、高周波処理しています。
    用途テーパーピン、スプリングピン等の抜き作業に最適。形状八角軸全長(mm)150
  • ピンポンチ セット モノタロウ

    ピンポンチ セット

    モノタロウ(132件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(6本)
    当日出荷
    ノックピンの打ち抜きに便利な工具です。
    セット内容平行ピンポンチ2mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm (各1本)材質クロームバナジウム鋼全長(mm)2mm:1143mm:1244mm:1505mm:1646mm:1788mm:178
  • 打診棒 土牛

    打診棒

    土牛(21件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷
    種類点検ハンマー/テストハンマー材質(柄部)SUS304材質(頭)鉄主な用途機械機器や車輌の点検
  • プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。 トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。 従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。 あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。 ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。 ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。 校正証明書付です。
    精度(%)±3付属品校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケース仕様ソケットホールド機構付、N・m仕様種類デジタル形ヘッド形状ラチェット形主な用途検査用/締め付け用負荷方向右
  • ピンポンチ モノタロウ

    ピンポンチ

    モノタロウ(98件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1本
    当日出荷
    ノックピンの打ち抜きやロールピンや平行ピンなどの抜き取りや挿入に使用できます。
    材質ばね鋼鋼材SUP10全長(mm)150
  • インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(12件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ヘリカルコイルが挿入されるめねじのねじ立てに使用します。同一呼び寸法の普通のタップと比べ、ピッチは同じですが、外径がインサートの分だけ大きく作られています。
  • ハンドタップ TONEX

    ハンドタップ

    TONEX(3件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    きれいなメネジが立てられます。
    材質SKS2
  • ハンドタップセット TONEX

    ハンドタップセット

    TONEX
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    きれいなメネジが立てられます。
    材質SKS2